雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。
夜間走行時も大型リフレクター装備で危険を防止します。
傘をセットしないときは、支柱を前方に倒すことが可能です。
取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。
粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ
使わない傘はカンタン取付でしっかり固定
用途カサホルダー
セット内容ホルダー部、上部傘用リング、U字型部品(大・小)各1個
材質ポリプロピレン
寸法(mm)50×70×146
対応20~27インチ自転車
RoHS指令(10物質対応)対応
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。
細径用ブラケット及び太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能です。
3段階の高さ調整が可能です。
夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセットできます。
傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能です。
取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。
粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ、22mm細径用・30mm太径用ブラケット
【ガッチリ!安心な固定タイプ】
簡単取り付け!
付属のレンチで簡単に取り付けができます。
どこでも取り付けOK!
15mm~29mmのパイプであれば縦棒でも横棒でも取り付けOKです。
360度回転!
360度回転し、前後にも動きます。
素材が強い!
素材は硬質プラスチック。だから、強いのです。
用途雨、陽射し、紫外線よけに
付属品取付金具、レンチ
色グレー
質量(g)650
アズワン品番64-9547-35
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
日傘、雨傘がワンタッチで固定可能な自転車専用傘ホルダー
ステンレス製、スチール製、アルミ製の異なるクランプ形状のハンドルでも取り付けができる改良版ブラケット
ハンドルのクランプをまたいで2点でしっかり固定
走行時の振動にも強い設計
ハンドルからサドル側にオフセットすることで傘がより近い設計
傘の柄と先を2点で固定して収納する「傘の便利ポケット」付きで傘の携行も安全安心
用途雨、陽射し、紫外線よけに
付属品傘の便利ポケット、取付金具、レンチ
材質スチール(本体)、樹脂(取り付け部)
傘の柄をハンドルに引っ掛け、傘の先をホルダーに差し込むだけ。傘の収納が簡単な自転車用ホルダーです。ドライバー1本で簡単取付け。
色ブラック
適合サイズ曲り柄の傘専用サイズ:軽快車・シティ車用
適合車種自転車サイズ:24型以上
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
本体ホルダー部を太くしましたので、生地厚傘も楽に収納できます。新機能取り付け方法で、本体ホルダー部が前フォークをしっかり抱いてずり落ちません。安全に傘を自転車で運ぶ手段としてロングセラーのカサホルダーにロック機能を付けました。輪場での傘の盗難を防げます。ダイヤル部にバッグのベルトを通しておけば、ひったくり防止にもなります。
材質本体:ポリプロピレン、ダイヤル部:ABS樹脂
色シルバー
質量(g)38
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約50×146×70
取付可能寸法(mm)【取付可能前フォーク(車輪支柱)内寸】U字型部品(大):幅28、厚さ24.5、(小):幅25.5、厚さ17
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定。
22mm細径用ブラケット及び30mm太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能。
3段階の高さ調整が可能。
夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセット可能。
傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能。
付属のレンチで簡単に固定。
粘り強いカーボン、グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群。
付属品レンチ、22mm細径用 ・ 30mm太径用ブラケット
色グレー
アズワン品番64-9547-78
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
簡単取り付け。付属のレンチで簡単に取り付けができます。どこでも取り付けOK。15mm~29mmのパイプであれば縦棒でも横棒でも取り付けOKです。360度回転し、前後にも動きます。素材は硬質プラスチック。だから、強いのです。
用途ガッチリ!安心な固定タイプの傘立て
色グレー
タイプ2型
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
大切な傘をしっかり守る!。<特長>・ダイヤル式ロックで盗難防止に!・本体ホルダー部を太くしましたので、生地厚傘も楽に収納できます。・ダイヤル部にバッグのベルトを通しておけば、ひったくり防止にもなります。<取付可能前フォーク(車輪支柱)内寸>U字型部品(大):幅28m/m 厚み24.5m/m・(小):幅25.5m/m 厚み17m/m。<非対応自転車種>BRIDGESTONE(ブリヂストン)製 、 bikke MOB(ビッケ・モブ)Panasonic(パナソニック)製 、ギュット・クルームR・EX、ギュット・アニーズ・DX、ギュット・アニーズ・DX・26。※フロントチャイルドシート付自転車には対応しておりません※
用途材質:本体/ポリプロピレン、ダイヤル部:ABS樹脂。本体サイズ:(約)幅50×長さ146×高さ70mm。重量:(約)38g
色ブラック
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
日傘、雨傘がワンタッチで固定可能な自転車専用傘ホルダー
ステンレス製、スチール製、アルミ製の異なるクランプ形状のハンドルでも取り付けができる改良版ブラケット
ハンドルのクランプをまたいで2点でしっかり固定
走行時の振動にも強い設計
ハンドルからサドル側にオフセットすることで傘がより近い設計
用途雨、陽射し、紫外線よけに
付属品取付金具、レンチ
材質スチール(本体)、樹脂(取り付け部)
色グレー
アズワン品番64-9547-29
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
適合EA661CD-52~52C、100用(クリップボード)
エスコ品番EA661CH-1
材質プラスチック製
寸法(mm)Φ30×80
1袋(4個)
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
ドア周りをデザインする。シンプル、スタイリッシュで機能的な傘立て。折り畳み傘1本を収納。傘の長さに合わせてトップホルダーとボトムホルダーの位置を調節します。ドア内側のメールボックスの邪魔にならずコンパクトに収まります。
材質本体/スチロール、磁石カバー/ポリプロピレン、サポート材/鉄
使用方法平らな鉄製の扉にマグネットで取り付けて使用します。
幅(cm)10.2
耐荷重(kg)1
長さ(cm)10
高さ(cm)11.3
手ぶらで傘が差せるから両手が自由に。傘をハンズフリーにするリュックにつけるアタッチメント
セット内容本体、バンド、日本語取扱説明書
材質ABS
サイズ幅100×奥行38×高さ40(mm)
質量(g)約60
保証期間購入日より6ケ月
取付可能寸法(mm)肩ひも:幅12~75、 厚み15まで
バンド長(mm)約170~250(クリップ部含む)
シャフト取付径(Φmm)6~14.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
用途高さ:93cm。材質 カバー:ポリエステル シャフト:グラスファイバー ハンドル:プラスチック。重量:620g
1本
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
自転車用DX傘ホルダー。傘を安全運搬。3ヵ所のリングに傘を通すことで、走行中の段差や振動などで傘が抜け出ることを防止し、安全に傘を持ち運ぶ事ができます。幅広い自転車に装着が可能。今まで対応の難しかったランプブラケットのない自転車にも装着ができます。電動アシスト自転車にも対応しています。ガッチリした構造。スチール製だから丈夫でガッチリした構造。【適合車種】。・車輪径20インチ以上のJIS規格、SG基準、BAA、またはこれらと同等以上の性能を有するシティー車、および電動アシスト自転車であって、ハブ軸からヘッドパーツの上部の高さ480~630mm以内の自転車。・ランプブラケットのない自転車にも装着が可能です。(カゴの下にライトがついている自転車にも装着できます)。・ハンドルロック付の自転車にも対応しています。注1:前輪上部に幼児座席がついている自転車には装着できません。注2:適合車種であっても、フレーム形状やハブ軸Φ8、ハンドルポスト径Φ22.2と異なる場合は装着できません。【使用工具】。スパナ、プラスドライバー
色クロムメッキ
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
急いで傘をしまいたい時などに便利な折り畳み傘用タオルポーチ
はっ水加工の生地を使用
内側は濡れた傘の水滴を吸収しやすいタオル仕様
傘を入れやすいL字ファスナー
材質ポリエステル100%
寸法(幅W×高さH)(mm)265×175
雨の日、UV対策に最適な自転車用傘ホルダー。
電動アシスト自転車にも取り付け可能。
定番の黒、おしゃれ自転車に最適なグレー、ベージュの3色展開。
材質樹脂、スチール
適合径(Φmm)(ハンドル)22~23、(傘持ち手)15~25
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
色グリーン
直径(Φcm)110
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨の長さ:55cm、その他の材料:親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)中棒:(約)Φ7
質量(g)430
組立寸法(mm)(約)径1100×高さ900
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
関連キーワード