あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。
胴部形状はスクリュータイプです。
用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。
長さ(mm)41
頭部径(Φmm)14.3
線径(Φmm)2.63
サイズ(mm)#13×41
胴部スクリュー
あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。
胴部形状はスクリュータイプです。
用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。
長さ(mm)41
頭部径(Φmm)14.3
線径(Φmm)2.63
材質ステンレス鋼線
サイズ(mm)#13×41
胴部スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。
胴部形状はスクリュータイプです。
用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。
長さ(mm)41
頭部径(Φmm)14.3
線径(Φmm)2.63
材質軟鋼線材
サイズ(mm)#13×41
胴部スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ!。耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
1個が9連結になっています。
用途波板取付用かさ釘
材質SUS304
ポリカ波板と同じ材質のポリカ亀座を使用しています。
クロメートパワースクリュー釘で引き抜き強度がアップしました。
長さ(mm)(釘)38
外径(mm)(亀座)16
材質ポリカーボネイト
質量(g)200
カラー鋼板波板と色合わせ!
引き抜きの強い釘の胴部スクリュータイプです。
用途波板の取り付けに。
トラスコ品番110-9390
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)41
質量(g)57.8
長さL(mm)41
胴部形状スクリュー
呼び径d(mm)2.4
1パック(100本)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
サビにくいステンレス製傘釘!。釘胴部にスクリュー加工で保持力UP!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
錆に強いステンレス製です。
用途波板に
胴部スクリュー
材質SUS304
耐久性に優れる溶融亜鉛メッキです。
用途ガルバリウムの波板に使用。
胴部スクリュー
トラスコ品番821-8295
寸法(mm)#13×50
質量(kg)28.8
材質/処理鉄/溶融亜鉛メッキ
1箱(9本×30連)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)25
材質鉄
表面処理ラスパートシルバー
1箱(250個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
連続9連。ポリ座付きスクリュウ釘。
用途波板用かさ釘
番手#14
長さ(mm)38
サイズ(mm)スクリュウ釘/♯14×38
材質鉄/ユニクロ
釘と傘に着色しています。トタンの色に合わせて使用できます。
用途トタン波板に
胴部スクリュー
寸法(mm)#13×41
材質/処理鉄/塗装
内径(Φmm)6
ねじの呼びM6
外径(Φmm)24.0
厚さ(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ねじ長さS(mm)13.0
仕上ラスパートシルバー
全長L(mm)25.0
適合板厚(mm)2.3まで
ねじ径d4.8
アズワン品番65-2102-90
ねじサイズ5×25
頭高さH(mm)5.2
ドリル長さk(mm)6.0
働き長さL1(mm)2.5
ドリル幅dk(mm)4.0
座高h(mm)11.0
対辺B(mm)8.0
1箱(100個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)35
材質鉄
表面処理ブロンズ
1箱(200個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
関連キーワード