アルミ銘板のような、上品かつ落ち着きのある銀色を表現。
備品管理表示に最適な専用ラベルです。
タイプ備品管理
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色銀
エコマーク認定番号17 112 045
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)206×293
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
備品ロッカーの追加棚板です。
高さ(mm)20
間口(mm)431
奥行(mm)475
色ナチュラルグレー
仕様棚爪付き
質量(kg)0.5
材質(本体)鋼板
材質(棚板)鋼板
材質(塗装)焼付塗装
1枚
¥4,898
税込¥5,388
16日以内出荷
薬局等構造設備規則に準じた薬局に備えるべき調剤に必要な器具のセットです。
セット内容液量計(30mL・100mL)×各1コ、赤液棒状温度計(0~100℃)、重湯煎器、軟膏板(180mm)、乳鉢(乳棒付・120mm)、ビーカー(ガラス製・100mL)、簡易型局方フルイ(3枚組)、軟膏ヘラ(M)、軟膏ヘラ(PP製)、メスピペット(0.2mL)、メスシリンダー(ガラス製・100mL)、薬匙(ステンレス製・3本組)、薬匙(プラスチック製・3本組)、ロート(ガラス製・75mm)
松吉医科器械コード24-5011-00
1セット
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。
備品管理や資産管理用表示ラベルにぴったりです。
素材は水にも強く、アルミ銘板のようなツヤ消しシルバーフィルムです。
厚さ(mm)0.15
ラベル厚(mm)0.08
材質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
色シルバー
シートサイズ(mm)210×297
紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
標準総厚さ(mm)0.15
粘着性より強く貼れる
入数5シート
シートサイズA4
適合プリンタレーザー、コピー、手書き
種類備品用ラベル
材質フィルム:OPP
ラベルサイズ(mm)28×40
フィルム寸法(mm)34×46
1袋(8片×7枚)
¥289
税込¥318
欠品中
清掃用具や備品など、オフィスに必要な物の整理に便利です。
色ナチュラルグレー
付属品可動棚板3枚付き、錠付き
幅(mm)455
質量(kg)28.5
高さ(mm)1790
材質(本体)鋼板
区分本体
奥行(mm)515
シリーズ備品ロッカー
段数2~3
材質(棚板)鋼板
材質(扉)鋼板
ベース取付不可
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)392×492×1632
色(本体)ナチュラルグレー
材質(塗装)焼付塗装
棚板備品ロッカー用:LKT-H1F1
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
適合金具左右:(横連結金具セット)LKV-1、(連結穴用キャップ)LKC-1 背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定:(転倒防止)PE-L4N 床固定:PE-L2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)455×515×1790
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥49,980
税込¥54,978
16日以内出荷
バックヤードや冷蔵、冷凍庫内の商品ストックや管理に最適なステンレス製のラック。
クロスバーがないので、背面からの取り出しもスムーズです。
材質(本体)ステンレス
耐荷重(kg)(合計)300、(最上棚)150
キャスター径(Φmm)75(4輪自在・2輪ストッパー付)
関連部品BEA007A01,BEA001A01,BEA003A01,BEA005A01
首の座らない乳児から、お座りのできる乳幼児がサーモスタット付温水シャワーで汗を流したり、お湯を入れて入浴できる浴槽。。作業するかたが手を洗ったりできる中央ミニシンク。。おむつ交換台付き。。お子さまの乗せ降ろしなど、沐浴の作業性を考慮し設定したカウンター高850mm。。温度調節、水量調節一体型水栓レバー。。保育室やさまざまな施設になじむ清潔感のあるカラーリング。。必要な長さで使用できる収納ホース。。レバー式排水機構。。うれしい備品スペース。。。※給湯、給水、排水工事が必要です。。
材質キャビネット本体:化粧合板(ポリエステル)、カウンタートップ:FRP、扉:化粧合板(高圧メラニン)、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:合成皮革
質量(kg)64
色ライトベージュ
外形寸法(mm)W1,500×D730×H1,000(タオルハンガーを含むH1,184)
深さ(mm)沐浴槽:240(最大)
1個
¥769,800
税込¥846,780
5日以内出荷
平台車に後付けできる荷崩れ防止製品です。平台車の底面に掛けて固定するだけで簡単設置できます。台車に常設不要。持ち運んで使い回しOK。ベルトテンション調整容易な締め上げ機構付きです。ベルト先端フック、本体フック部にはネジ先端が露出しています。怪我の無い様十分ご注意ください。
セット内容本体×1、取説×1
材質PC/ABS樹脂・ステンレスばね・鋳物・ポリプロピレンベルト
寸法(mm)約50×80×240
質量(kg)約0.35
ベルト長さ(m)約3.1
アズワン品番65-0555-14
1個
¥7,798
税込¥8,578
31日以内出荷
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
色ナチュラルグレー
設置形態下置き専用
均等耐荷重(kg/段)40
水・光・温度変化に強く、丈夫で破れにくい屋外での使用にも適したシルバーフィルムラベルです。-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。つや消しシルバーなので、上品で高級感のある印象を与えられます。下地が透けないのでバーコード印刷にもオススメです。
用途屋外の表示ラベルや、屋内の備品ラベルに最適です。
厚さ(mm)0.23(ラベルのみ0.07)
色シルバー
シートサイズ(mm)210×297(A4)
紙質マットPETフィルム
坪量(g/m2)233
ラベル厚(mm)0.07
入数6枚
シートサイズA4
適合プリンタカラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
炭型のヒーターにセットした風炉はスイッチ一つでお炭がおきたように見え、手軽にお点前が出来る。
お香もたける。
残り火や一酸化単層中毒の心配がなく安全で衛生的。
燃料が経済的で1時間につき約10円程度です。
夏は涼しくという心づかいから4月に炉をしめて5月から風炉にします。(9月まで)
土風炉(焼きものにうるしを塗ったもの)が真の風炉です。
用途5月~10月の時の点前に使用
付属品敷板・香入・まえかわら付き
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)400
台車の上にけいしゃを設置して、その上に一斗缶を置くことで、けいしゃが出来るので、残液を最後まで取り残すことなく使用することが出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)310(11.5)×138×57(21.5)
高さ(mm)57
材質(本体)ステンレス304
荷台寸法(幅)(mm)138
高さ内寸(mm)21.5
荷台寸法(奥行)(mm)310
材質(荷台)ステンレス(SUS430)
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
ササガワの「のぼり用ポール」にも備品として付属しておりますが破損時の取り換え用として別売をしております。ポール上部の回転頭です。5個入。
材質FRP
直径×長さL(Φmm×mm)27×68
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ササガワの「のぼり用ポール」にも備品として付属しておりますが破損時の取り換え用として別売をしております。長さ840mm。5本入。
材質FRP
長さ(mm)840
1袋(5本)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
独自の銅加工技術による炉
灰を入れて炭点前が出来ます。
炭型シーズシーター(S500)でもお点前が出来ます。
用途炭点前可
徳川時代の久能山東照宮建立を源とした伝統ある本漆塗り(駿河塗り)を生かした製品。
用途高級炉縁
寸法(mm)W423×423×68
アルミ製聚楽壁色仕上げ(耐熱塗装)
炉壇うけ(L808)で、取付けが簡単
畳上に配線コードが見せないでセット出来る
スイッチ操作が簡単
炉壇・炭型電熱器・五徳・灰型・ベニヤ製の炉壇蓋がセット
つり釜のお点前は、五徳の爪をはずせます
残り火や一酸化炭素中毒の心配がなく、安全で衛生的
電熱器はガストか炭と違い炎がありませんからお釜も痛めません。
燃料が経済的で、1時間につき、約15円程度
用途茶室炉壇・床下配線用炉檀
スイッチ4段階切替えスイッチ付(切・内300W・外300・600W)
定格電圧(V)交流100
本体寸法(mm)300×300×165
定格消費電力(W)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×168
コード長さ(cm)40
関連資料(2.7MB)
ブラシ・パッド交換時に便利なスタンド。
トラスコ品番736-4598
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
電動工具の診断をスマートに!電気機器の管理保全をスマートに!
試験ボタンを押すだけで接続変更なしに100/200Vの
電動工具電気機器の各種試験を自動実行して診断
実稼働時の機器の漏れ電流測定が可能、絶縁抵抗測定だけでは
わからない機器漏電を確実に診断
最大999件の診断結果を保存、USB接続でPCによるデータ管理が可能
ラベルプリンタとの接続により、現場で診断結果のラベルを作成、定期点検の管理が簡単に(ラベルプリンタ市販品)
付属品7283(主電源コード)、7129A(ワニグチコード)、7161A(フラットテスト棒)、7284(延長コードアダプタ)、8265(逆接地アダプタ)、9193(携帯用ケース)、8929(ヒューズ[16A/250V])、9151(肩掛けベルト・バックル)、3P/2P変換アダプタ、単3形乾電池(LR6)×6、取扱説明書
測定範囲電源電圧:AC30~230V(50/60Hz)
適合規格IEC 61010-1、 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61326-2-2
抵抗(Ω)0~20
使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6
測定電流保護導体抵抗:DC 200mA、漏れ電流:0.1~20mA ±3%rdg±5dgt、負荷電流:0.1~15A ±10%rdg±5dgt(95~214V)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)261×104×57
確度電源電圧:±5V、保護導体抵抗:±3% rdg±5dgt、絶縁抵抗:±2% rdg±3dgt
定格感度電流(mA)15
測定電圧(V)絶縁抵抗:250/500、漏電遮断器試験:100/200(動作時間測定0.0ms~500ms確度±2ms(≦40ms)/±8ms(>40ms) ・感度電流試験6mA~16.5mA確度試験電流に対し-4%~ +4%)
短絡電流(mA)DC1.5以下
使用回路電圧(開放)保護導体抵抗:DC 5±0.4V、絶縁抵抗:定格測定電圧の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
断熱と防湿の為セルフレックス(4枚の側板と地板)
金属製の支柱にねじ止めするだけの簡単な組み立て
配線コードが畳上を這わないで設置(床下配線)
用途茶室炉壇うけ・床下配線用炉檀受 (ノックダウン)
外形寸法(mm)511 × 511 × 203
本体寸法(mm)373 x 373 x 203mm
関連資料(1.17MB)
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
風炉用炭型ヒーター(表)
耐熱コード使用
用途風炉用炭型ヒーター
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)400
関連資料(0.23MB)
寸法(Φ×高さH)(cm)16.5×9.5
アルミ製聚楽壁色仕上げ(耐熱塗装)
床下が十分にとれないビル・マンションにも取付けられる
畳上に配線コードが見せないでセット出来る
スイッチ操作が簡単
炉壇・炭型電熱器・五徳・灰型・ベニヤ製の炉壇蓋がセット
つり釜のお点前は、五徳の爪をはずせます
残り火や一酸化炭素中毒の心配がなく、安全で衛生的
電熱器はガストか炭と違い炎がありませんからお釜も痛 めません
燃料が経済的で、1時間につき、約15円程度
用途マンション向け
床暖床向け
茶室炉壇
関連資料(2.8MB)
足裏構造に合わせて設計された立体インソールです。クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
トラスコ品番246-9585
材質合成材/EVAコンポジット
色ブラック
適合サイズ(cm)靴:29
1足
¥799
税込¥879
3日以内出荷
炉壇を取り付け出来ないお部屋で簡単にお点前が出来る
安全です。(スイッチを入れ、お釜を乗せるとビーターに通電し、お釜を卸すと入れます。)
熱板が低いため、お釜も低くかかり柄杓も安定します。
お香もたけます。
鉄製のお釜でも安心してご使用できます。
畳を切って落し込めば、低く納まります。
畳の下がコンクリートの床等には最適。
用途炉壇を取り付け出来ない部屋でのお点前
スイッチ切替スイッチ(切・内300W・外300W・600W)
定格電圧(V)交流100
コード長さ(m)3.5
定格消費電力(W)600
関連資料(3.38MB)
炉檀のセットです。
スイッチ操作が簡単です。
畳の表面にコードが見えず簡単にセットできます。(簡単据付)
残り火や一酸化炭素の中毒の心配がなく安全です。
用途炉壇セット
電動工具・電気機器の漏電、断線点検に!
簡単操作で手間がかからず事故やトラブルの防止に役立ちます。
セット内容本体、主電源コード 7283、測定コード 7129A、ワニ口クリップ 7129A、フラットテスト棒 7161A、延長コードアダプタ 7284、逆接地アダプタ 8265、取扱説明書、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×6本
測定範囲【主電源電圧測定】AC 30~230V (50/60Hz)※動力機器(三相3線200V機器)には対応しておりません、【漏れ電流測定】0.10~20.00mA、【負荷電流測定】0.10~15.00mA、【保護導体抵抗測定】0.00~20.00Ω、【絶縁抵抗測定】0.00~20.00MΩ、【漏電遮断器試験/動作時間測定】0.0~500.0ms、【漏電遮断器試験/感度電流試験】0.0~40.0ms
質量(g)約930※電池含む
適合規格IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-2-2
定格電圧(V)【漏電遮断器試験】100/200
電源電圧(V)【漏れ電流測定】95~214、【負荷電流測定】95~214
使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6
測定電流【保護導体抵抗測定】DC200mA(公称値)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)261×104×57
確度【主電源電圧測定】±5V、【漏れ電流測定】±3%rdg±5dgt、【負荷電流測定】±10%rdg±5dgt、【保護導体抵抗測定】±3%rdg±5dgt、【絶縁抵抗測定】±2%rdg±3dgt、【漏電遮断器試験/動作時間測定】±2ms(≦40ms)±8ms(>40ms)、【漏電遮断器試験/感度電流試験】試験電流に対し-4%~+4%
定格感度電流(mA)【漏電遮断器試験】15
測定電圧(V)【絶縁抵抗測定】250/500
短絡電流(mA)【絶縁抵抗測定】DC1.5以下
開放回路電圧(Vpk)【保護導体抵抗測定】DC5±0.4、【絶縁抵抗測定】定格測定電圧の1.2倍以下
サービス分類レンタル
炉壇を取り付け出来ないお部屋で簡単にお点前が出来る
安全です。(スイッチを入れ、お釜を乗せるとビーターに通電し、お釜を卸すと入れます。)
熱板が低いため、お釜も低くかかり柄杓も安定します。
お香もたけます。
鉄製のお釜でも安心してご使用できます。
畳を切って落し込めば、低く納まります。
畳の下がコンクリートの床等には最適。
用途炉壇を取り付け出来ない部屋でのお点前
寸法(mm)424×424×180
スイッチ切替スイッチ(押し回し式スイッチ)
定格電圧(V)交流100
コード長さ(m)1.8
定格消費電力(W)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×180
関連資料(1.06MB)
ブラシを使用した床洗浄時の汚水の飛散を防ぎます。
トラスコ品番736-4610
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
カーペット洗浄用の14インチポリシャー用マイクロファイバーパッド。パッド台に取り付けて使用します。
トラスコ品番736-4644
1セット(5個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ブラシを使用した床洗浄時の汚水の飛散を防ぎます。
トラスコ品番736-4628
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
カーペット洗浄用の12インチポリシャー用マイクロファイバーパッド。パッド台に取り付けて使用します。
トラスコ品番736-4636
1セット(5個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
床のタイプや掃除の種別に合わせたブラシ、パットを各種ご用意しています。
用途ポリシャー用備品
仕様別売品ソフトフロアーカッペット用
トラスコ品番736-4491
質量(kg)1.8
高さ(mm)55
外径(mm)約165
毛足(cm)約3
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
バキュームクリーナーCVC-350/450用の紙袋。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ