432件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IP67の高い防水性があり、液体(プラスチックに影響の無い)のかかる場所の医療機器や研究機器、屋外に持ち運びをする操作機器にご利用頂けます。 操作面が傾斜形状のためデスクトップ型のコントローラー・測定機器に最適です。 また、側面・底面が流線形なのでハンドヘルドの機器としても利用可能です。
材質難燃性ABS 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

摂津金属工業傾斜型アルミケース
エコ商品
卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。優れたデザイン性と機能性を両立しています。ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。後面には、USB等のコネクタの取り付けに最適な平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。)。データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
幅(mm)244 質量(kg)0.95 高さ(mm)80.5 奥行(mm)216 主要材質アルミ 外装(色・処理)B2アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
8日以内出荷

卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。 傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。 優れたデザイン性と機能性を両立しています。 ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。 後面には、USB等のコネクタの取り付けに最適な平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。 特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。 別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。) データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
材質/仕上アルミ/B2アルマイト
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップカバーにヘアーライン仕上げを行った傾斜パネルケースです。
高さH(mm)70 関連資料商品カタログ(0.26MB) 高さH1(mm)25
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムビスで直接壁面への取り付けが可能なキャプションケースです。傾斜ブラケット(NT-CCB)を利用することで壁面に立体的な表示を可能にします。アルミをショットプラスト仕上にした高級感のあるシャープなキャプションケースです。
材質アルミ/ショットプラスト 寸法(mm)150×120×t5
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

底板に傾斜がついており、1枚ずつ取り出しやすく、薬包紙がバラけにくくなっています。ケースのフタは片手で簡単に開閉できます。
材質アクリル樹脂 収納枚数【白パラフィン紙】約2000枚【A模造紙】約1000枚 適合サイズ105×105mm以下
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

1台
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケースの下カバー傾斜型に取り付ける台座です。30度の傾斜がついているので、視認しやすい表示を実現します。卓上型として、人間工学に適合した傾斜角度です。壁掛け型として目の高さに設置した場合、表示部が視認しやすくなります。別売のバッテリーコンパートメント(VKO-UM4-2B単4形×2本)を取り付けることができます。VKO-UM4-2Bは、傾斜による電池脱落を防ぐ為のホルダーが付属しています。
1個
1,488 税込1,637
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠くからでも目立ち、たくさん作品が展示できる紙製ディスプレイ! BIGサイズで存在感抜群!ハガキサイズの大きめの作品に!大ぶりアクセサリー、ポストカード、スマホケースなど♪ ストッパーがあるので落ちにくい。 棚幅が30mmなので飾った作品が倒れにくい。 ストッパーに台紙をスッキリと整列させることでお客様が手に取りやすく戻しやすい設計となっています。 紙製なので軽く、組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びも楽々! 畳むと約A3サイズの大きさになります。 デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!(水濡れにご注意ください)。 表面に質感のある紙を使用! 組み立てると裏面も同色なので美しい仕上がり! 無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい! 総重量8kgで耐荷重テスト済み。(例:辞書8冊程度)。強度があるので紙製ですが長くご使用頂けます。
材質段ボール(1.5mm厚) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:615×420×345(組み立て時) 寸法(高さH×奥行D)(mm)1段:160×30
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。傾斜型のため操作性と視認性に優れています。ケース上面はアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。広い操作パネルは、テンキー等の取り付けに適しています。後面には、コネクタ等の取り付けに適した平面部分があります。広い内部には、部品をたっぷり収納できます。現場・機械などのデータ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
仕様●外形サイズ:W220×H100×D156mm●質量:0.3kg●色/外装処理:オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地 アズワン品番65-6473-02
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

摂津金属工業ユニテック
エコ商品
2方向からの操作と表示部の読み取りを可能にしたデザインの電子機器用プラスチックケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保護等級IP54 材質 ハンドルスナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1台ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ナカバヤシレターケース B4
カラー分類でスピィーディな書類整理。見出し部は45度の傾斜付きです。 立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。 8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。
サイズB4
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。優れたデザイン性と機能性を両立しています。ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。後面には、USB等のコネクタの取り付けに適した平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。)。データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
仕様●外形サイズ:W244×H80.5×D216mm●質量:0.95kg●色/外装処理:B2アルマイト アズワン品番65-6471-69
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
1,288 税込1,417
7日以内出荷

1個
1,288 税込1,417
7日以内出荷

ケースの下カバー傾斜型に取り付ける台座です。55度の傾斜がついているので、視認しやすい表示を実現します。卓上型として、人間工学に適合した傾斜角度です。壁掛け型として目の高さに設置した場合、表示部が視認しやすくなります。別売のバッテリーコンパートメント(VKO-UM4-2B単4形×2本)を取り付けることができます。VKO-UM4-2Bは、傾斜による電池脱落を防ぐ為のホルダーが付属しています。
1個
1,488 税込1,637
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカチ電機工業WSC用傾斜スペーサー WSP-M2.3
エコ商品
WSCシリーズ(ベース側ボス用)、傾斜スペーサーです。
材質傾斜スペーサー(POM)、取付ビス(ナベタッピングM2.3×8)(鉄) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ケースWSCシリーズ
1袋(4個)
189 税込208
当日出荷

OKWベース傾斜型30度
エコ商品
ケースの下カバー傾斜型に取り付ける台座
ブラック 質量(g)13 型番適合製品:VKA-110FI-□M VKA-110HI-□M VKS-110FI-□MVKB-160FI-□M VKB-160HI-□M VKE-160FI-□M 主要材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
47日以内出荷

アイリスオーヤマ傾斜4列2段ボックス
種別ハンカチ用 材質透明アクリル 厚さ(mm)(仕切板)3、(その他)5 内寸法(mm)1マス:W125×D上下27×H上77、下125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×230×210
1台
13,980 税込15,378
11日以内出荷

OKWベース傾斜型55度
エコ商品
ケースの下カバー傾斜型に取り付ける台座
ブラック 質量(g)18 型番適合製品:VKA-110FI-□M VKA-110HI-□M VKS-110FI-□MVKB-160FI-□M VKB-160HI-□M VKE-160FI-□M 主要材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
47日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)傾斜型フェースプレート
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。 パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。 ラベルとラベルホルダー付きです。 ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。
用途フェースプレート 材質ABS、合成樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

壁面にちょい置きできる鍋フタホルダー 調理中の一時置きとして、鍋フタを浮かせて置ける、壁面取付ホルダー。 ミニマルでシンプルなワイヤー形状だが、鍋フタが置きやすく&取りやすいよう、前面にわずかに傾斜を付けたこだわり仕様。
材質【本体】スチール【フィルムフック×2】ポリカーボネート・PET・ポリウレタン 寸法(mm)135×63×250 質量(g)20 塗装【本体】ユニクロメッキ+粉体塗装
1個
1,298 税込1,428
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄いパンフレットも安定よく入るトレー形状です。
グリーン購入法適合 材質フレーム:長円タイプ、粉体塗装、アジャスター付き、トレー:再生30%ABS 高さ(mm)1520 タイプ傾斜 奥行(mm)350 サービス分類組立・設置・取付
1台
62,980 税込69,278
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

任意の角度を基準面0°として設定できます。0~90度と0~180度の2つの測定範囲を設定可能です。4側面すべてにマグネット付きV溝加工があるためパイプや丸棒にも確実に吸着します。ホールドボタンを押すと表示が固定されるので手元で数値を確認できます。本体を反転させると表示も反転します。様々な基準面からの傾斜測定に。
セット内容ソフトケース、単4型乾電池(2本)、ソフトケース 材質ABS樹脂、レアアース磁石内蔵 長さ(mm)60 厚さ(mm)30 測定範囲4方向90°(2方向180°) 高さ(mm)56 質量(g)99 電源単4型乾電池(2本)付属 最小表示0.1° 精度±0.2°(0°、90°、180°時±0.1°) 保護等級IP42 コード251-1391 アズワン品番65-1964-62 マグネットあり
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

傾けてON-OFF切換え。広角度なON状態の範囲。微振動に対する高い接触安定度。密閉構造。高接触信頼性。単5乾電池と同一寸法。
用途安全装置・FA機器・計測器・アミューズメント機器 仕様傾斜・電池タイプ 使用温度範囲(℃)-10~70 耐電圧AC 250V (端子-端子間) 1分以上 接触抵抗(mΩ)100以下 (DC 2~4V 100mAにて) 機械的開閉耐久性100,000回以上 電気的開閉耐久性100,000回以上 機能動作単極単投 保管温度範囲(℃)-25~85 電流容量0.1A 12V DC 絶縁抵抗DC 250V 50MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 仕様●追加処理:なし 関連資料寸法、仕様情報(1.1MB)
1個
73,980 税込81,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

[アドフロアシステムについて] 展示会や持ち回りのイベントに最適。革新的床上げシステム アドフロアシステムは、設置、輸送、保管の全ての工程が簡単に行える画期的床上げシステムです。軽量な素材ながら900kgまでの耐荷重(一枚あたりの平均荷重)があり、展示会やイベント、ショールームなどの床設置にかかる時間と人員を節約できます。また、床面を広告としても使用できるので、来場者への訴求効果がアップ。SDGs的な観点から見ても、従来の床材とは違って、イベントごとに廃棄すること無く再利用できるので、余分な廃材を出さずにエコロジカルです。展示会ブースやショールームなどでのステージとしてご利用いただいております。アドフロアはフロア構築システムの最適解です。 ●床下にケーブルが仕込める配線溝を装備 ●床のデザインを簡単に変更できます ●使いまして廃棄物を削減できるリユース品
セット内容エッジ傾斜パーツ×1個 種別エッジ傾斜パーツ 材質ABS樹脂 質量(g)約310 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×150×26
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

気泡管で把握される傾斜変動量を合成して、地表面の傾斜変動量を測定。 取り扱いが簡単で、丈夫。経済的にも優れています。
用途地すべり調査・現地計測・地盤調査。 鉄道路盤に対する近隣施工の影響などの管理。 仕様【主脚】回転分度板が固定され、主脚を回転させることによって、主気泡管方向の傾斜角が回転分度板の読みによって換算できる構造のもの。【支脚】気泡管台を主気泡管の直角方向に、水平に調整するためのもの。【主気泡管】副気泡管と直角になるように取り付けられ、2mm以上の感覚で目盛が刻まれて1目盛の傾斜角が12秒以下のもの。【回転分度板】測定範囲が±1度以上で、1週360目盛が刻まれ、1目盛、1目盛の傾斜角が2秒以下のもの。 セット内容本体、座金、野帳、取扱説明書、収納ケース
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボタンを押すだけで60°全角度が測定できるデジタル傾斜レベルです。 Pro3600はポータブル傾斜計です。任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。
セット内容本体、収納ケース 寸法(mm)153×51×31 測定範囲0~360° 質量(g)295 電源9V電池1個・連続使用時間:500時間 精度±0.05°(0~10°) 、±0.2°(10~80°)、±0.1°(80~90°) 最小読取値0.01°(0~9.99°)、0.1°(10~90°) 繰返し精度±0.05°
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液晶表示部が独立して回転(180°)します。液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)。測定面はパイプの上でも設置しやすいV字カット&マグネット付です。
用途水平、平行、傾斜測定に。柱、組木の水平・垂直の管理に。配管などの勾配の管理に。産業アーム等、機械の角度管理。精密機器等の設置時の水平、垂直の管理。内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理 付属品収納ソフトケース、テスト用単4アルカリ乾電池3本 トラスコ品番208-3417 材質アルミ合金 長さ(mm)305 厚さ(mm)32 測定範囲360°(4方向90°および4方向100%) 高さ(mm)59 電源単4乾電池×3本(付属) 最小表示0.1° 精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2° 保護等級IP54相当 マグネット レーザー635mm赤色半導体、出力1mW以下JISクラス2 検出角度範囲(°)360(4方向90および4方向100%)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

倍率20~60倍のズーム式傾斜型のフィールドスコープ。80mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。スマホアダプターが付属していますので、気軽に撮影を楽しめます。三脚取付ネジ穴(1/4)がついていますので、お持ちの三脚に固定して観察できます。マルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。防滴仕様となっていますので、突然の雨でも安心してご使用いただけます。見口を回転させてアイポイントを調整することが可能です。裸眼の方でも眼鏡を掛けている方でも、簡単にアイポイントを調整できます。専用ケースが付属しているため、持ち運びが簡単。また本体サイズも小さいため、外への持ち運びも苦になりません。フードを伸ばすことにより、雨滴を防いだり、余分な光をカットして見やすくなります。バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。
付属品収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス 材質ガラス繊維強化プラスチック(本体) 質量(g)965 倍率20~60倍ズーム 本体寸法(mm)411×155×97 レンズマルチコート 最短合焦距離8m 対物レンズ有効径(mm)80 1000m先の視野(m)33~16 明るさ16~1.7 アイレリーフ(mm)14~12 実視界(°)1.9~0.9
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

幅(mm)777 材質/仕上●本体フレーム:アルミ押出材●カセット:ポリスチレン樹脂●トレイ:ABS樹脂 高さ(mm)1200 奥行(mm)491 内寸奥行(mm)22 内寸幅(mm)215 高さ内寸(mm)306 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
75,980 税込83,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)776 材質/仕上●本体フレーム:アルミ押出材●カセット:ポリスチレン樹脂●トレイ:ABS樹脂 高さ(mm)1465 奥行(mm)519 内寸奥行(mm)22 内寸幅(mm)215 高さ内寸(mm)306 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
84,980 税込93,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)542 材質/仕上●本体フレーム:アルミ押出材●カセット:ポリスチレン樹脂●トレイ:ABS樹脂 高さ(mm)1465 奥行(mm)519 内寸奥行(mm)22 内寸幅(mm)215 高さ内寸(mm)306 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
67,980 税込74,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)543 材質/仕上●本体フレーム:アルミ押出材●カセット:ポリスチレン樹脂●トレイ:ABS樹脂 高さ(mm)1200 奥行(mm)491 内寸奥行(mm)22 内寸幅(mm)215 高さ内寸(mm)306 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
59,980 税込65,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)