287件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕切を斜めにすることによりキャップが重ならずスムーズに取り出すことができます。 耐冷・耐水紙製で、ディープフリーザーで使用可能です。
穴サイズ(mm)13×13
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作がしやすいように傾斜を付けたステンレスキャビネット。機械等への直付が可能です。テーブル面には14度の傾斜がついていますので、スイッチ類の操作が容易です。テーブルステー開閉角度が約70度・100度の2段階で片側操作が可能です。スナップラッチの採用によりテーブル部の開閉操作が容易です。(施錠可能)
保護等級IP54 材質ステンレス(SUS304) 塗装色ミラー仕上(塗装なし) 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5 取付基板鉄製2.3mm
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

液体窒素内で使用できます。仕切りが斜めですので、チューブのキャップが重ならず、スムーズな取り出しが可能です。
仕様適合チューブ容量(mL):1.5~2.0、適合チューブ径(mm):Φ13 材質耐水紙
1個
1,150 税込1,265
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)BOXケース
傾斜ボックスになっているので、出し入れが簡単です。
材質PS(ポリスチレン) サイズ(幅)600×(奥行)168×(高さ)207mm
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IP67の高い防水性があり、液体(プラスチックに影響の無い)のかかる場所の医療機器や研究機器、屋外に持ち運びをする操作機器にご利用頂けます。 操作面が傾斜形状のためデスクトップ型のコントローラー・測定機器に最適です。 また、側面・底面が流線形なのでハンドヘルドの機器としても利用可能です。
材質難燃性ABS 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)をフロントガラスの傾斜角度が50~60度の車両(ホンダ・N-BOXシリーズなど) にETC/DSRCアンテナを取付ける際に使用します。
1個
899 税込989
当日出荷

仕切板を使ってお好みの幅に調節可能です。
材質透明アクリル、側板 高さ(cm)前4・背7
1台
12,500 税込13,750
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保護等級IP54 材質 ハンドルスナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

2WAY 陳列(傾斜/ヒナ壇)を簡単に行なうことができ商品にあわせて自由に演出できます。 ステージボックス2323 黒/4523 黒などと組み合わせての展開が可能です。
材質(本体)ABS ピッチ(mm)75 関連部品PBA007CG,PBA007TP
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

棚板は傾斜になっているので収納物の出し入れ簡単。
均等耐荷重(kg)200 色(本体)アイボリー 支柱Φ25.4mmスチールナット
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケースの下カバー傾斜型に取り付ける台座です。30度の傾斜がついているので、視認しやすい表示を実現します。卓上型として、人間工学に適合した傾斜角度です。壁掛け型として目の高さに設置した場合、表示部が視認しやすくなります。別売のバッテリーコンパートメント(VKO-UM4-2B単4形×2本)を取り付けることができます。VKO-UM4-2Bは、傾斜による電池脱落を防ぐ為のホルダーが付属しています。
1個
1,488 税込1,637
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕切を斜めにすることにより、キャップが重ならずスムーズに取り出すことができます。耐冷・耐水紙製で、ディープフリーザーで使用可能です。
適合チューブ(mL)1.2~2.0マイクロチューブ
1個(1個)
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シルバーがスタイリッシュな無地のギフトボックスです。涼しげで高級感のあるシルバーは、夏のゼリーギフトに特におすすめ。また、モノトーンなど落ち着いたカラーのリボンやシールと合わせるだけで、シックで洗練されたラッピングが完成します。しっかりとした作りのギフトボックスですので、進物用としても活躍します。 仕切りは折り方によって山折り型と傾斜型の2wayで使用でき、実用性にも優れています。
材質紙、底板:厚紙 シルバー
1パック(10枚)
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 = ABS樹脂。奥行き = 34 mm。高さ = 86 mm。幅 = 170 mm。外形寸法 = 34 x 170 x 86mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = なし。シリーズ = 1599。Hammond 1599T シリーズは、 ABS プラスチック製傾斜コンソールです。ユニットの背面には、 1 つ又は 2 つ(コンソールサイズによって異なる)の取り外し可能なフラットパネルがあり、簡単に変更することができます。エンクロージャの色は黒です。IP 保護等級は IP54 です 材質は UL94V-0 の UL 難燃性等級を備えています
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。傾斜型のため操作性と視認性に優れています。広い操作面は、タッチパネルやメンブレンスイッチ等の取付に適しています。広い内部には部品をたっぷり収納できます。ユーロカードサイズの基板(100×160mm)に適しています。データ収集、データシステム工学、通信システム、アクセスとセキュリティ管理、医療、ウェルネス、実験技術、産業用制御およびPOSデバイス等、幅広く使用できます。
1個
5,798 税込6,378
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中日販売2段傾斜BOX
ローコストで商品をアピール出来ます。立体的なディスプレイで小さな商品を埋没させません。
用途陳列用の簡易的なひな壇 黄緑 間口(cm)28.5
1セット(50個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群。化学薬品、オイル、塩水にも腐食しない。リブ増量で耐久性、衝撃に強い。本体にはアルミ材補強入。収納に便利な中皿付。丁番、バックルはさびに強いステンレスを使用。
用途現場まで乗入が出来ず、道具等の保管が心配。延滞作業に付き、現場に一定期間保管したい。シート等では工具、道具等の盗難、雨などが心配。荷台の整理整頓が出来ない。 タイプ傾斜タイプ
1個
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ傾斜4列2段ボックス
種別ハンカチ用 材質透明アクリル 厚さ(mm)(仕切板)3、(その他)5 内寸法(mm)1マス:W125×D上下27×H上77、下125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×230×210
1台
13,980 税込15,378
11日以内出荷

傾斜台にボックスを置いて傾斜陳列することできます。傾斜台は組み立て簡単!。傾斜陳列と平面置きを組み合わせることで、ディスプレイの幅が広がります。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。
用途別売ボックス(メーカー品番:2030-300、110、112、111、113)に対応しています。 材質木製 ラーチ合板材 無塗装 板厚(mm)12
1台
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Digi-pas 傾斜センサー専用で最大4台までの傾斜センサーのリアルタイムの測定結果を識別、比較することができます。ソフトウェアコード作成が不要で、接続後、瞬時にセンサモジュールレの角度測定を行えるハードウェアです。
トラスコ品番458-6831 材質樹脂 長さ(mm)234 厚さ(mm)132 高さ(mm)53 電源(V)12V ±1V DC 電源12V ±1V DC 動作温度-20~+70
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷

傾斜棚で見やすく、取り出しやすいです。
用途現場の見える化と整理整頓に。 付属品ボックス6コ付 トラスコ品番809-2704 材質支柱:スチール製、棚板:スチール製(ライトグレー)、ボックス:PP樹脂製(ブルー) 質量(kg)16.6 容量(L)10(ボックス1個あたり) ストッパーあり(×2) ボックス(mm)外寸W276×D450×H124.5mm、内寸W224×D389×H109mm、上部内寸W235×D400mm 寸法(奥行×間口×高さ)(mm)442×633×1012 均等耐荷重(kg/台)100
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

傾斜棚で見やすく、取り出しやすいです。
トラスコ品番809-2703 材質支柱:スチール製、棚板:スチール製(ライトグレー) 質量(kg)11.8 ストッパーあり(×2) 寸法(奥行×間口×高さ)(mm)442×633×1012 均等耐荷重(kg/台)100
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

傾斜付きカバーのスチール型リサイクルボックスです。
グリーン購入法適合 材質本体:カラー鋼板、カバー:ABS 仕様傾斜付きカバー 幅(mm)320 高さ(mm)595 質量(g)3000 奥行(mm)220
1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台当り17W昼白色LED2灯付。ボリュームのある箱型で箱全体から光が抜けるため、非常に明るい売り場になります。BOXが傾斜しているので、店内照明が反射しにくくフィルムの視認性が高くなっています。フィルムサイズ:B2。コルトン下看板付き。
用途ユニット什器の上部用コルトンボックス・ドラッグストア・調剤薬局等にも 間口(cm)90 高さ(cm)64 色(本体)シルキー
1台
139,800 税込153,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

物流用パンコンテナを載せてそのまま売場で展開できるワゴンです。 木目調のボックスで外観をきれいに見せます。 パンコンテナが無くても商品を陳列できます。ボックスが傾斜しているため商品の視認性を高められます。 フレームがボックスの内側に入っているので、横並びの時に隙間ができにくくなっています。 横並びのときにキャスター同士が当たらない設計です。
材質(本体)スチール、(ボックス)PP 段数4段+ストック用1段(最下段) キャスター径(Φmm)40(4輪自在・2輪ストッパー付) 関連部品EL273
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

ケースの下カバー傾斜型に取り付ける台座です。55度の傾斜がついているので、視認しやすい表示を実現します。卓上型として、人間工学に適合した傾斜角度です。壁掛け型として目の高さに設置した場合、表示部が視認しやすくなります。別売のバッテリーコンパートメント(VKO-UM4-2B単4形×2本)を取り付けることができます。VKO-UM4-2Bは、傾斜による電池脱落を防ぐ為のホルダーが付属しています。
1個
1,488 税込1,637
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台当り17W昼白色LED2灯付。ボリュームのある箱型で箱全体から光が抜けるため、非常に明るい売り場になります。BOXが傾斜しているので、店内照明が反射しにくくフィルムの視認性が高くなっています。フィルムサイズ:B2。コルトン下看板付き。
用途ユニット什器の上部用コルトンボックス・ドラッグストア・調剤薬局等にも 高さ(cm)64 色(本体)シルキー 間口(cm)95
1台
149,800 税込164,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器収納ボックス付き(収納サイズW300mmxD60mm)。引っ掛け方式で簡単設置。
積載荷重(kg)~25 対応インチサイズ~43型
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。優れたデザイン性と機能性を両立しています。ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。後面には、USB等のコネクタの取り付けに適した平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。)。データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
仕様●外形サイズ:W244×H80.5×D216mm●質量:0.95kg●色/外装処理:B2アルマイト アズワン品番65-6471-69
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)傾斜型フェースプレート
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。 パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。 ラベルとラベルホルダー付きです。 ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。
用途フェースプレート 材質ABS、合成樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理 仕様容器保護等級IP54(電池BOX除く) トラスコ品番410-6610 材質アルミ合金 長さ(mm)164 厚さ(mm)32 高さ(mm)60 質量(g)360 電源単4乾電池×3本(付属) 最小表示0.1° 検出角度範囲(°)360(4方向90および4方向99.9%)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

小物陳列に便利なボックスディスプレイ。傾斜台(メーカー品番:7224-2010、2000)を使えば傾斜陳列が可能です。平面置きを組み合わせることで、ディスプレイの幅が広がります。天然木素材で美しい仕上がりです。ディスプレイに高級感が出ます。
用途※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の個体差・節などがあります。風合いとしてお楽しみください。 材質天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ 耐荷重(kg)5 板厚(mm)15
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物陳列に便利なボックスディスプレイ。傾斜台(メーカー品番:7224-2010、2000)を使えば傾斜陳列が可能です。平面置きを組み合わせることで、ディスプレイの幅が広がります。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。
種別ナチュラル 材質木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ 耐荷重(kg)5 板厚(mm)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.8×29.8×10 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.4×27.4×7.7
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

小物陳列に便利なボックスディスプレイ。傾斜台(メーカー品番:7224-2010、2000)を使えば傾斜陳列が可能です。平面置きを組み合わせることで、ディスプレイの幅が広がります。天然木素材で美しい仕上がりです。ディスプレイに高級感が出ます。
用途※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の個体差・節などがあります。風合いとしてお楽しみください。 材質天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ 耐荷重(kg)5 板厚(mm)15
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100インチクラスの超大型ディスプレイ対応 傾斜・前後ポジション自在
取付方式VESA W200・300・400・500・600・700・800mm H100・200・300・400・500・600・700・800mm 傾斜角度(°)0~10(ディスプレイ/フリー調整) 対応インチサイズ~100インチ
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。 扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。 本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本 材質枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック 材質(本体)PMMA(アクリル) 扉寸法(縦×横)(mm)494×665
1台
73,400 税込80,740
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AZ-GD232-HL ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付傾斜面取付タイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
垂直面から45°までの傾斜面に取り付けできます。傾斜面に取り付けることで、従来の垂直取付タイプに比べゴミが捨てやすく、自由なダストボックスのデザインが可能です。ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
用途屑入れ 仕様使用温度:0~40 ℃手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 質量(g)2200 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6771-30
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷