色(カバー)シルバー
色(ゴム足)ブラック
IP67の高い防水性があり、液体(プラスチックに影響の無い)のかかる場所の医療機器や研究機器、屋外に持ち運びをする操作機器にご利用頂けます。
操作面が傾斜形状のためデスクトップ型のコントローラー・測定機器に最適です。
また、側面・底面が流線形なのでハンドヘルドの機器としても利用可能です。
材質難燃性ABS
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。
傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。
優れたデザイン性と機能性を両立しています。
ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。
後面には、USB等のコネクタの取り付けに最適な平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。
特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。
別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。)
データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
材質/仕上アルミ/B2アルマイト
トップカバーにヘアーライン仕上げを行った傾斜パネルケースです。
高さH(mm)70
関連資料商品カタログ(0.26MB)
高さH1(mm)25
保護等級無
RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。優れたデザイン性と機能性を両立しています。ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。後面には、USB等のコネクタの取り付けに最適な平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。)。データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
幅(mm)244
質量(kg)0.95
高さ(mm)80.5
奥行(mm)216
主要材質アルミ
外装(色・処理)B2アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
保護等級IP54
材質鉄
ハンドルスナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
2方向からの操作と表示部の読み取りを可能にしたデザインの電子機器用プラスチックケース
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カバー)アルミ板A1100P
VFAシリーズ専用の傾斜型のパネルです。ケースの前面に取り付けます。傾斜部の凹型の操作面は、メンブレンスイッチを保護します。
卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。優れたデザイン性と機能性を両立しています。ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。後面には、USB等のコネクタの取り付けに適した平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。)。データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
仕様●外形サイズ:W244×H80.5×D216mm●質量:0.95kg●色/外装処理:B2アルマイト
アズワン品番65-6471-69
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕切板を使ってお好みの幅に調節可能です。
材質透明アクリル、側板
高さ(cm)前4・背7
卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。傾斜型のため操作性と視認性に優れています。ケース上面はアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。広い操作パネルは、テンキー等の取り付けに適しています。後面には、コネクタ等の取り付けに適した平面部分があります。広い内部には、部品をたっぷり収納できます。現場・機械などのデータ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
仕様●外形サイズ:W228×H76×D216mm●質量:0.345kg●色/外装処理:オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地
アズワン品番65-6473-03
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
底板に傾斜がついており、1枚ずつ取り出しやすく、薬包紙がバラけにくくなっています。ケースのフタは片手で簡単に開閉できます。
材質アクリル樹脂
収納枚数【白パラフィン紙】約2000枚【A模造紙】約1000枚
適合サイズ105×105mm以下
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄
表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート
材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
材質(ゴム足)天然ゴム
材質(カバー)A1050P-H24 1.0t
材質(シャーシ)A1100P-H24 1.0t
色(カバー)HLシルバー
色(シャーシ)アルミブラック
色(ゴム足)黒
入力端末に適した傾斜型プラスチックケース
付属品フィート4個、シーリングゴム、上下カバー固定用ねじ
材質UL94HB適合、ABS
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
材質ポリカーポネート樹脂
保護等級IP65
板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:5
設置場所屋内
扉形式蝶番式(樹脂製)
取付基板鉄製基板(1.6mm)
汎用性の高いUSB Type-Cを採用し、軽量化や薄型化を実現した腕時計型GPSナビ。グリーンの起伏をヒートマップで表示する「Dynamic Green Eye」を搭載、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能。太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用。衛星は「みちびき」に加え、「Galileo/GLONASS」に対応
用途日本製 ゴルフウォッチ GPS Watch 時計 距離計測 グリーン傾斜 ケース付き
材質ABS樹脂、シリコン
質量(g)63
連続使用時間GPS使用時 最大約9時間、時計約20日 ※使用年数や使用回数(経年劣化)により減少します
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
充電時間約2.5時間(PC経由)
充電器形名USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.75×1.32(ベルト除く)
防水IPX7(生活防水程度)
ケースの下カバー傾斜型に取り付ける台座
色ブラック
質量(g)13
型番適合製品:VKA-110FI-□M VKA-110HI-□M VKS-110FI-□MVKB-160FI-□M VKB-160HI-□M VKE-160FI-□M
主要材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
47日以内出荷
ケースの下カバー傾斜型に取り付ける台座
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):VKA VKS VKB VKE
色ブラック
質量(g)20
型番適合製品:VKA VKS VKB VKE
主要材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
47日以内出荷
ケースの下カバー傾斜型に取り付ける台座
色ブラック
質量(g)18
型番適合製品:VKA-110FI-□M VKA-110HI-□M VKS-110FI-□MVKB-160FI-□M VKB-160HI-□M VKE-160FI-□M
主要材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
47日以内出荷
テレワークに最適な16.5型モバイルディスプレイです。
最薄部約7mm、重さ約730gに加え、一体型スタンド(傾斜無段階調節)と専用収納ケース付属で手軽に持ち運びができます。
USBtype-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USBtype-Cなら映像と給電がケーブル1本で行うことができます。
ノートパソコンに接続すると作業領域が広がり、ウインドウを複数立ち上げられるので、業務効率もアップです。
SONYプレステや任天堂Switchなど各種ゲーム機との動作確認済み(詳細はアイ・オー・データホームページよりご確認ください)なので、平日はビジネスに、休日はゲーム機に繋いでエンターテイメントにとモバイルサイズならではの使い方をお楽しみください。
用途持ち運び楽々テレワークに最適
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-CUSB3.2Gen1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書
質量(g)約730
規格2K/FHD(Full-HD)
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(ACアダプタより電源供給)、DC5(USB type-Cより電源供給)
対応OS(日本語版のみ)OSに依存しない。ただし、解像度及び周波数が対応範囲内であること。
表面処理非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、各種ゲーム機
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド45度355×167×161/スタンド折り畳み時355×224×14
コントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)33600:1
最大解像度1920×1080
視野角上下左右170°
スピーカー0.5W+0.5W(ステレオ)
色(本体)ブラック
アズワン品番64-8867-29
ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5
アスペクト比16:9
映像入力HDMI(ミニ):15.7~67.5、USB-C:59.9~60.3
モニターサイズTFT15.6型ワイド
パネル駆動方式ADS
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
通常の引っ掛け掲示のほか、傾斜している冷ケース棚にセットしても見やすい角度に掲示できるツーウェイ式のフックです。
材質(カードケース)PET(0.5mm厚)、(フック)PC
スリムビスで直接壁面への取り付けが可能なキャプションケースです。傾斜ブラケット(NT-CCB)を利用することで壁面に立体的な表示を可能にします。アルミをショットプラスト仕上にした高級感のあるシャープなキャプションケースです。
材質アルミ/ショットプラスト
寸法(mm)150×120×t5
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
フタ付きですので薬包紙を清潔に保管できます。
フタは薬包紙が取り出しやすい上開きタイプです。
ケース全体に傾斜が付いていますので、薬包紙がばらけにくく取りだしやすいです。
片手で取り出せる!
材質アクリル樹脂
寸法(mm)74×75×78
最大収納枚数(枚)1000
アズワン品番3-6797-05
1個
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
長年使用され続けている標準的な電子機器用プラスチックケースです。卓上で使用する場合、ハンドルによってケースを傾斜させて置くことができ、視認性を高めます。ハンドルは、携帯に便利です。同形機種に、ハンドルの無いGA/GBシリーズがあります。薄く平たい形状の下カバーは前後面からアクセスでき、部品実装やメンテナンスが容易です。モニタ装置としてチェック用や、信号発生装置、制御システム、医療用や研究用、コンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。
冷蔵庫の奥まで無駄なく使えるワイドな収納ケース。1缶ずつ取り出しやすい缶ストッカー。
350ml缶は横向きで収納可能。ケースの底面に傾斜がついており、1本取り出すごとに後ろの缶が転がって手前に出てきます。
500ml缶は立てて10本まで収納可能。
材質本体/PS樹脂
質量(g)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×375×82
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)133×340
かわいい動物を繊細な加工で表現した4種のアソートクリップ。ステンレスにエッチング(食刻)加工を施し、繊細なデザインを表現したクリップです。カードサイズのケースには、それぞれ4種類のクリップがアソートで入っています。コピー用紙を約10枚までしっかりと留められます。好きなクリップが取り出しやすいよう、ケースは左右どちらからでもスライド開閉できます。 ケース端には傾斜をつけており、薄いクリップを滑らせるようにスムーズに取り出すことが可能です。ケースに入った状態では、クリップの動物たちが森や海にいるように見える、かわいいデザインになっています。 デフォルメされた動物の可愛らしさと、エッチングの強みを活かすレリーフのような繊細な表現をバランス良く両立させました。
用途クリップ
セット内容4型×4個
材質クリップ:ステンレス製、ケース:ABS+ポリスチレン製
寸法(mm)ケース:H55×W92×D7、クリップ1個あたり:約H22×W22(型によって異なります)
柄ネコ
1パック(4セット×4個)
¥509
税込¥560
翌々日出荷
傾斜を読みとれる角度計付。10~80°までは5°単位、それ以外は2°単位
JIS1級。
水平、垂直出しができる気泡管付。
内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm)
測定確度に印を残すことができる回転ベゼル付。
しっかりとテープを固定するテープロック機構。
ストラップ付。
0点補正移動爪。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)19
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(カバー)角度計/ポリカーボネート樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
材質(気泡管)アクリル樹脂
気泡管精度水平:±3.49mm/1m(=0.2°)垂直:±8.72mm/1m(=0.5°)
仕様水平・垂直出しができる気泡管付、内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm)、測定角度に印を残すことができる回転ベゼル付、しっかりとテープを固定するテープロック機構、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×38×85
爪部0点補正移動爪
外形寸法(mm)縦85×横72×奥41
本体質量(g)270
ケースの下カバー傾斜型に取り付ける台座です。30度の傾斜がついているので、視認しやすい表示を実現します。卓上型として、人間工学に適合した傾斜角度です。壁掛け型として目の高さに設置した場合、表示部が視認しやすくなります。別売のバッテリーコンパートメント(VKO-UM4-2B単4形×2本)を取り付けることができます。VKO-UM4-2Bは、傾斜による電池脱落を防ぐ為のホルダーが付属しています。
卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。傾斜型のため操作性と視認性に優れています。ケース上面はアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。広い操作パネルは、テンキー等の取り付けに適しています。後面には、コネクタ等の取り付けに適した平面部分があります。広い内部には、部品をたっぷり収納できます。現場・機械などのデータ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
仕様●外形サイズ:W220×H100×D156mm●質量:0.3kg●色/外装処理:オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地
アズワン品番65-6473-02
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
ケースの下カバー傾斜型に取り付ける台座です。55度の傾斜がついているので、視認しやすい表示を実現します。卓上型として、人間工学に適合した傾斜角度です。壁掛け型として目の高さに設置した場合、表示部が視認しやすくなります。別売のバッテリーコンパートメント(VKO-UM4-2B単4形×2本)を取り付けることができます。VKO-UM4-2Bは、傾斜による電池脱落を防ぐ為のホルダーが付属しています。
メーターフードに挟んで使用する取付け・取外しが簡単なクリップタイプのスマホホルダーです。目の前に設置したスマホは視線移動が少なく、画面を確認しやすいのでカーナビに最適です。傾斜したメーターフードでも回転アーム(ダブルジョイント)で水平に調整できます。小型のスマートフォンからハードケースを装着しているスマートフォンまで幅広くホールドできます。
用途車の携帯ホルダー
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×80×151
収納寸法(mm)【幅】64~84【厚さ】17以下
耐荷重(g)300まで
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
見やすい両面目盛印刷
目盛が両面印刷されていますので、どちら側からでも目盛が読み取れます。グループでの実験に最適です。
コンパクトに収納
軸部分は引き抜き方式を採用。部品を取り外さずにうでを立てた状態で収納できますので、収納時に幅をとらず、コンパクトに収納できます。
錘を掛けやすい、三角形の錘吊り下げ穴
ストッパー付きでうでの過度な傾斜を防止
収納しやすいケース付き
1個
¥19,500
税込¥21,450
4日以内出荷
卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。傾斜型のため操作性と視認性に優れています。広い操作面は、タッチパネルやメンブレンスイッチ等の取付に適しています。広い内部には部品をたっぷり収納できます。ユーロカードサイズの基板(100×160mm)に適しています。データ収集、データシステム工学、通信システム、アクセスとセキュリティ管理、医療、ウェルネス、実験技術、産業用制御およびPOSデバイス等、幅広く使用できます。
関連キーワード
1
2
次へ