6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機傾斜回転ステージ 90×90
エコ商品
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向傾斜2方向、回転1方向 質量(kg)0.8 種類傾斜回転ステージ 耐荷重(N)29.4 RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(°)傾斜±3・回転±3 テーブル幅(mm)90 テーブル長さ(mm)90 移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

中央精機二軸傾斜ステージ 90×90
エコ商品
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)90 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)49 送り方式手動ねじ式 質量(kg)0.4 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜2方向 移動量(°)±2 移動量(ツマミ1回転)約0°24'
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

中央精機傾斜スリムステージ 90×90
エコ商品
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)90 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)39.2 送り方式CEH-6.5F(標準マイクロメータ) 質量(kg)0.52 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜2方向 移動量(°)±3 移動量(ツマミ1回転)約0°29'
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

中央精機横型ゴニオステージ 90×90
エコ商品
1軸の横型傾斜ステージです。メーカー独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ テーブル長さ(mm)90 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)39.2 送り方式精密ねじ、複合カップリング式 移動ガイドアリ溝 質量(kg)1.6 精度(回転中心)Φ0.1 目量目盛読み30' 材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向回転1方向
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)90 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)78.4 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.7 精度(回転中心)Φ0.1 目量バーニヤ読み5分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜1方向
1個
94,980 税込104,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)90 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)68.6 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)1.4 目量バーニヤ読み5分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜2方向 回転中心ステージ上面より/100mm 移動量(°)上軸±12・下軸±10 移動量(ツマミ1回転)上軸 約1°17'25"・下軸 約59'
1個
189,800 税込208,780
30日以内出荷