色白
寸法(mm)ベース直径:350×H1000~1700、丸バー Φ22.2、外パイプ:Φ25.4
傾斜角度(°)30°
材質スチール製
耐荷重(kg)5
累計10万台以上売れている、ストエキ自慢のベストセラーアイテム!
ベースとポールを底からネジで止めるだけの簡単組立なので、女性の方でも楽に組み立てられます。
上部ハンガーの高さは97cm~167cmの間で自在に調整できるので、シャツからコートまで様々なサイズの商品にご使用いただけます。(ツマミネジで調整)
材質スチール/クロームメッキ・粉体塗装
質量(kg)3.7
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×35×100~171
45°タイプは傾斜が強いので、カラー展開の訴求や上段の展開に適しています。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)5
30°タイプは傾斜がゆるやかなので下段の展開に適しています。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)5
スチールの素材感を最大限生かした色合いやムラのある風合いをお楽しみください。色やムラの出方に多少のバラツキがあります。商品特性上いずれもキズが付きやすく、サビが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。
材質スチール製 クリア塗装
質量(kg)4.3
耐荷重(kg)10
長さ(cm)ハンガー部:38
パイプ径(Φmm)ハンガーパイプ:28.6、外パイプ:34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×43×100~170
アズワン品番62-2140-21
傾斜角度(°)30
寸法(幅W×奥行D)(cm)ベース:44×44
1台
¥24,500
税込¥26,950
翌々日出荷
スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ(傾斜6連掛けタイプ)
Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
抜け止めRPK使用不可
フェイスアウトガード(FOC)呼び名13装着可能
適合振れ止め:SL
材質スチール(パイプ規格12.7Φ×1.6t、爪部鋼板厚3.0ボサイズ5Φ×12)/先端フタ:ABS樹脂
色クローム
パイプ径(Φmm)13
傾斜角度(°)25
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
調達難易度の高いアンティークゴールドメッキのハンガーラックを、この低価格で!
材質スチール/アンティークゴールドメッキ
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.4×35×113~183
質量(kg)2.8
ボルト径3/8W(アジャスター付)
寸法(mm)ハンガーパイプ:直径25、外パイプ:直径25.4
長さ(cm)47.5(ハンガー部)
傾斜角度(°)30
寸法(幅W×奥行D)(cm)35×37(ベース)
色アンティークゴールド
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
材質(傾斜ハンガー)スチール製/クロームメッキ仕上
径(Φmm)(傾斜ハンガー)25
寸法(奥行D×高さH)(mm)(傾斜ハンガー)300×135
種別フェイスアウトハンガー
サイズL20cm 傾斜角
耐荷重15
アズワン品番61-7177-13
素材スチール製 クロームメッキ
1本
¥1,610
税込¥1,771
5日以内出荷
仕様※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
サイズL25cm 傾斜角度
耐荷重5
アズワン品番61-7174-81
素材スチール製 アンティークゴールドメッキ
1本
¥3,650
税込¥4,015
5日以内出荷
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに、またディスプレーのハンガー掛に最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
質量(g)170
種類その他
奥行(mm)336
仕上ヘアライン仕上
取付け方法壁付け
付加機能可動
耐荷重(N)29.4
吊下荷重N(kgf)3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
45°タイプは傾斜が強いので、カラー展開の訴求や上段の展開に適しています。
材質スチール/クロームメッキ
耐荷重(kg)13
黒い鉄の素材感を表現した絶妙な仕上げです。
仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き
材質スチール製、黒革風塗装
質量(kg)4.7
タイプ組立式
耐荷重(kg)10
寸法(cm)W60×D42×H110~150、(ベース)W42×D45、(傾斜部)L60
パイプ径(Φmm)ハンガー:22、外:25(角)
高さ調節10cm間隔
アズワン品番61-7205-50
傾斜角度(°)35
1個
¥32,100
税込¥35,310
翌々日出荷
スリット位置により上下可能なハンガー掛け
用途スリットにさしこんで使用可能なハンガー掛け
仕様メッキ
材質スチール
付属品抜止
材質爪部:スチール特殊鋼
厚さ(mm)爪部:3.0
仕上クローム
傾斜角度(°)25
材質(傾斜ハンガー)スチール製/クロームメッキ仕上
径(Φmm)(傾斜ハンガー)25
寸法(奥行D×高さH)(mm)300×135
材質(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)(爪部)3.0
色クローム
30°タイプは傾斜がゆるやかなので下段の展開に適しています。
材質スチール/クロームメッキ
耐荷重(kg)13
定番のシンプルな角タイプの傾斜ハンガー。10cm間隔で8段階に高さ調節が可能です。
仕様●素材:スチール製 クロームメッキ●サイズ:W40×D45×H108~178cm、ハンガー部/L26.5cm、ハンガーパイプ/19mm角、外パイプ/22mm角、傾斜角度/30°●重量:3.5kg●耐荷重:10kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
アズワン品番65-5561-79
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
スリットに掛けられる傾斜ハンガーのセット。
用途スリットに掛けられる傾斜ハンガーのセット。
色シルキー
定番のシンプルな角パイプ仕様。
10cm間隔で8段階に高さ調節ができます。
角バーオプションがご使用いただけます。
材質スチール/アンティークゴールドメッキ
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×45×108~178
質量(kg)3.5
ボルト径3/8W(アジャスター付)
寸法(mm)ハンガーパイプ:19角、外パイプ:22角
長さ(cm)65(ハンガー部)
傾斜角度(°)30
色アンティークゴールド
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
シェルフの側面に引っ掛けて小物、衣料掛けに。
機器収納ボックス付き(収納サイズW300mmxD60mm)。引っ掛け方式で簡単設置。
積載荷重(kg)~25
対応インチサイズ~43型
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
レールハンガーで工具などの吊り下げ使用が可能です。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。傾斜棚を設置することで、天板の作業スペースを有効活用でき、水平な棚板と比べて載せているものがよく見え作業効率が上がります。コンテナをセットして小さな部品を分けて管理ができます。LED照明付きなので手元を明るくして作業ができます。
付属品LED照明器具1セット、コンテナ受け2本、傾斜棚1枚、レールハンガー1本
材質天板:メラミン化粧天板、本体:スチール
高さ(mm)1920、天板面:700~900
ピッチ(mm)天板面調整:50
奥行(mm)687.5
電源(V)AC100V
電源AC100V
均等荷重(kg)50
全光束(Lm)1275
電源コード(m)4
蛍光灯LED照明
Labos ハンガーレール、傾斜、壁面システムLabos用
用途壁面収納
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×300×105
仕上シルバーアルマイト
材質アルミ二ウム
仕様傾斜
1個
¥16,980
税込¥18,678
23日以内出荷
Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ(傾斜6連掛けタイプ)
付属品抜止
適合(振れ止め)SL
材質スチール
厚さ(mm)(爪部鋼)3.0
色クローム
線径(Φmm)6
サイズ(mm)(ダボ)Φ4×10
傾斜角度(°)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
65インチクラスの大型ディスプレイに対応する壁面ハンガー。傾斜・前後ポジション自在。
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
室内やカーポートにネジ止めして使うフックです。耐荷重室内8kg/屋外12kgまで。室内やカーポートでの物干しに最適、使わない時は取り外し可能です。設置面の傾斜面にやピンチハンガーに対応。
材質本体:スチール、付属取付ネジ:ステンレス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)取付けベース部:65×65×26
入数物掛けフック1本、本体取付ベース1、取付けネジ4本
衣料や雑貨類の陳列に最適です。
商品を見えやすくするために傾斜してあります。
ハンガー掛けでボリューム陳列が可能です。
後ろ側の商品も見えやすく、色別・サイズ別の陳列におすすめです。
商品をバーより持ち上げて掛けたい時に使用します。
バーセット(別売)に組み合わせてご使用頂けます。
色クロームメッキ
高さ(mm)200
ピッチ(mm)(ピン)50
奥行(mm)250
傾斜角度(°)60
マルチに使えるトレー付きキーハンガー
選べる取付方法 マグネットorネジ
移動・取り外し可能なキーフック
収納物がまとまる傾斜付きトレー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)214×46×61
質量(g)330
耐荷重(kg)1.2
付属品フック×6、マグネット×2、コンクリートプラグ×2、ネジ×2
ホルダー数6
軽量タイプの衣料や雑貨類の陳列に最適です。
商品を見えやすくするために傾斜してあります。
ハンガー掛けでボリューム陳列が可能です。
後ろ側の商品も見えやすく、色別・サイズ別の陳列におすすめです。
商品をバーより持ち上げて掛けたい時に使用します。
バーセット(別売)に組み合わせてご使用頂けます。
色クロームメッキ
高さ(mm)200
ピッチ(mm)(ピン)45
奥行(mm)250
傾斜角度(°)75
ベランダ、バルコニーなどの省スペースを活かせる小型収納庫。カラー2色から選べる。
ホワイト:扉はホワイトアッシュ調の木目調、本体部はホワイト。
ブラック:扉はブラックの木目調、本体部はブラック。収納棚が2枚付いているので3段に分けて収納可能。収納棚は「高さ10cmから63cm」の範囲で「2.5cmごと」にお好みの高さに調整できる。洗濯干し用のハンガーなどの小物を収納するのに便利。底部はアジャスター調整可能。
約5mmの微調整が可能なのでベランダ特有の緩やかな傾斜などでも水平を調整することが可能。女性でも簡単に組立ができる簡単設計。
用途物置き、収納庫、キャビネット、ストッカーとして。
高さ(mm)860
間口(mm)500
奥行(mm)350
扉形式片開き
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×35×86
質量(kg)11.2
材質スチール
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:49×30×78
棚可動棚:2枚
形態組立品
組立時間約20-30分
各社プロジェクターに最適な万能ハンガー!
取付高さ位置調整、前後・左右傾斜微調整可能。
天井施工がしやすい、アタッチメント金具付タイプ。
付属品プロジェクター取付用ボルトセット
質量(kg)3
高さ(mm)天井面~プロジェクター取付位置:407.9~557.9
最大積載量(kg)~12まで
機能前後・左右傾斜微調整可能、左右回転調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
パイプ幅(mm)150フリー調整
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ