59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0 クローム 角度(°)腕金具0.75アップ 材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付 傾斜角度(°)0~90 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)傾斜ブラケット
エコ商品
内々用
クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)爪付き傾斜ブラケット
エコ商品
のみこみ寸法0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具 付属品クッション 適合(振れ止め)SL 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0 クローム 角度(°)腕金具0.75アップ 材質(ねじ部)(外ネジ部)スチールM6(1.0P:スプリング付) 傾斜角度(°)(範囲)0~9(10度間隔) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製 材質(クッション)EVA樹脂
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具。棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途Aタイプブラケット。AL-56S(左側用)との併用必要 材質本体:スチール特殊鋼(2.6t/爪部3.0t)、つまみ部:亜鉛ダイカスト製、外ネジ部材:スチール(M6×1.0P)スプリング付 仕様腕金具のアップ角度:0.75度(水平時) 傾斜角度(°)0~90
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,740 税込1,914
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

タテヤマアドバンスワイヤーバスケットセット
深さ120mmのバスケットです。 3段ブラケットを使用しているので3段階(0°、15°、 30°)に傾斜陳列できます。
材質/仕上バスケット:スチール/クロムメッキ ブラケット:スチール/焼付塗装 耐荷重(kg)30
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷

ROYAL(ロイヤル)傾斜ブラケット棚倒れ止め
エコ商品
クリア 適合AG-201S、AH-200S、AG-401S、AH-400S専用 材質ポリカーボネート 適合ガラス厚(mm)5~8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
用途高低差のある個所で下地とレールを固定するために使用する部品。 トラスコ品番194-9037 材質/仕上SS400(三価クロメート)、他 質量(kg)0.2 適合レールMTC-HR アズワン品番64-8614-33
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

VESA規格75×75 100×100に対応した取り付けブラケットです。傾斜を微調整出来ます、
用途リビング、寝室 仕上 材質スチール 仕様VESA規格:75×75mm、100×100mm
1個
13,980 税込15,378
23日以内出荷

Rタイプブラケット 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ(傾斜6連掛けタイプ) 付属品抜止 適合(振れ止め)SL 材質スチール 厚さ(mm)(爪部鋼)3.0 クローム 線径(Φmm)6 サイズ(mm)(ダボ)Φ4×10 傾斜角度(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4535 タイプ
エコ商品
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)16 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚の角度は水平・15°・30°・45°・60°の5段階に調節できます。傾斜木棚セットは、木棚セットと同じシリーズに対応しています。
耐荷重(kg)10 棚板厚さ(mm)26
1セット
15,100 税込16,610
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)腕金具0.75アップ
1セット
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

深さ120mmのバスケットです。 可変ブラケットを使用しているので4段階(0°、15°、 30°、45°)に傾斜陳列できます。
材質/仕上バスケット:スチール/クロムメッキ ブラケット:スチール/クロムメッキ 耐荷重(kg)30
1セット
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 仕上クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ブローイング工法・マット敷工法使用可能
仕様取付可能壁厚5~25mm 付属品拡散パネル付 材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)111 高さ(mm)111 タイプ上向照射・下向照射兼用 取付方式埋込 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.1 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)64 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)49.1 容量(VA)11 色(本体) 光束(Lm)360 LED寿命(時間)40000 埋め込み寸法(mm)埋込穴□100 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面 調光の可否非調光(非調光) 近接限度距離(m)近接限度距離:0.1 従来光源白熱灯60W相当
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷

電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 調色の可否
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様縦長付・横長付兼用 材質カバー:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル型材 乳白/カバー:アクリル 乳白 寸法(mm)巾1200 高40 出75 電圧(V)AC100 消費電力(W)43 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 光源寿命40,000時間 容量(VA)45 色(本体) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調光範囲1%~100%
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブローイング工法・マット敷工法使用可能
仕様埋込必要深75mm、取付可能壁厚5~25mm 付属品拡散パネル付、拡散パネル付 材質枠:アルミダイカスト 白塗装 幅(mm)111 高さ(mm)111 タイプ上向照射・下向照射兼用 取付方式埋込 電圧(V)AC100 消費電力(W)8.5 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)75 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.3 容量(VA)9 色(本体) 光束(Lm)360 LED寿命(時間)40000 埋め込み寸法(mm)埋込穴□100 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 取付面位置壁面・天井面 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷


仕様LED交換可 電圧(V)AC100 消費電力(W)13 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)95.3 容量(VA)23 高さ調節吊高さ調節可能 演色指数(Ra)82 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯100W相当
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様縦長付・横長付兼用、灯具回転各120°、傾斜天井使用可能 材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 消し 電圧(V)AC100 機能色温度切替機能付(2700K・5000K) ランプLED内蔵 色温度(K)2700/5000 光源色電球色 昼白色 色(本体) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83/83 調光率(%)1~100 取付面位置壁面・天井面 調光の可否
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)セルティホルダー
エコ商品
Rタイプ対応セフティホルダー ブラケット先端装着専用(ホルダー用傾斜ブラケットフラット位置納めには必須、ホルダー用多機能ブラケットには任意選択) ガラス棚の内々独立仕様および内々連結仕様展開時の両端用(但し、同時使用品としてJPバーとの併用が必須)
用途フラット位置用 付属品ラバー 材質スチール 厚さ(mm)1.4 クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリムビスで直接壁面への取り付けが可能なキャプションケースです。傾斜ブラケット(NT-CCB)を利用することで壁面に立体的な表示を可能にします。アルミをショットプラスト仕上にした高級感のあるシャープなキャプションケースです。
材質アルミ/ショットプラスト 寸法(mm)150×120×t5
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
94,900 税込104,390
当日出荷

Hf蛍光灯と同等の明るさを確保したLEDブラケット。 ハイパワーなブラケットはリビングスペースをムラなくしっかり照らします。 傾斜天井に取付可能(90°まで) 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
消費電力(W)24.8 材質鋼・白色塗装/アクリル:乳白色 質量(kg)2.1 電球LED LED寿命(時間)40000
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面に傾斜用ブラケット付きで、傾けて使用することもできます。大容量バッテリー内蔵で、フル充電時で30時間の使用が可能です(12秒ごとに4秒間点火)。見やすいカラーディスプレイ付きです。
種別Accu アズワン品番3-6481-02
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

1台
14,900 税込16,390
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能 材質本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白 幅(mm)590 高さ(mm)55 奥行(mm)52 電圧(V)AC100 消費電力(W)24 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 容量(VA)25 色(本体) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否 従来光源明るさHf32W相当
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


容器と架台が分離できます。スムーズな液体排出ができる底傾斜タイプのステンレスタンクです。ブラケット付き容器のみの【KTT-BRK】もございます。
キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個) パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
1個
399,800 税込439,780
31日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

容器と架台が分離できます。スムーズな液体排出ができる底傾斜タイプのステンレスタンクです。ブラケット付き容器のみの【KTT-BRK】もございます。
キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個) パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
1個
389,800 税込428,780
31日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

容器と架台が分離できます。スムーズな液体排出ができる底傾斜タイプのステンレスタンクです。ブラケット付き容器のみの【KTT-BRK】もございます。
キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個) 材質(フタ)SUS304
1個
599,800 税込659,780
31日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)