1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。
材質本体:鉄
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜角±20°までの壁面に使用できます。
ブラケット上面の水平微調整が可能です。
最もポピュラーな端子台金具です。
S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。
25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)25
厚さt(mm)3
材質鋼板
表面処理3C 3価クロメート
取付ネジ径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。
表面仕上げ3価クロメート
材質A6N01SS-T5
質量(g)26.6
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
左右首振りがフリーで行える方向自在タイプ。
背面に機器収納ボックスの取り付けが可能。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
付属品アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)8.1
色ブラック
取付方式75×75/100×100、200×100/200×200
積載荷重(kg)~20
傾斜角度(°)0~25
対応インチサイズ~37インチ
関連資料寸法図
取扱説明書(48.6MB)
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
省スペースタイプの端子台支持金具です。
端子台を傾斜をつけて取付けるための金具です。
ネジ穴が2つ付いており、2台の端子台を連結して取り付けられます。
材質鋼鉄
仕様RoHS対応品(3C)
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)16
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
クイック取付式のシーリングライトを傾斜45°までの天井に取り付けが可能。
調光の可否否
仕様電源プラグ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)75
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
セット内容組立ねじ×2、平ワッシャー×4、滑り止めワッシャー×2、六角ナット×2
質量(kg)約6.5
関連資料(0.29MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
タイプ傾斜天井用引掛シーリング
定格6A 125V
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付
傾斜角度(°)0~90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm
表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製
適合フランジ厚(mm)3~13
1箱(10組)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
ハゼ式折板屋根用支持金具、太陽電池固定金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。
屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
べ一ス材を使用して様々な設置が行えます。
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
厚さ10~50mmの看板や角材または、Φ18~50mmのパイプなどに回転灯を取り付ける金具です。
回転灯が見やすい位置に調節可能。
天板の傾斜方向を90°変えられます。
多数の取付穴で幅広い機種に対応。
材質スチール
質量(g)580
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
折板屋根用太陽電池傾斜取付金具と組み合わせて、地上垂直積雪量0.6mまで対応できます。
1個
¥1,698
税込¥1,868
16日以内出荷
材質Aluminum Alloy
寸法(mm)153×164×45
色Hikvision ホワイト
質量(g)300
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途●空になった一斗缶の縦面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。
仕様縦用
型式S
質量(g)約392
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約211×約300×約80
ワイヤー径(Φmm)5
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。【アルミダイカスト製のS・L】ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。【ステンレスSUS304製のM】全ての部材に耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しました。<S・L>格子を傾斜させたブラインド形状によりドレン穴が見えにくくなっています。バネ板とそれを固定する部材にフレキシブルシャフトを採用したため自由自在に動かすことができるようになりました。取り付ける際にストレーナ本体の浮き上がりを防止します。可動軸が左右で4か所ある2ジョイント金具を採用することにより、取付下地の傾斜に対して柔軟に対応、隙間ができにくい設計にしました。<M>立体的な形状でゴミが詰まりにくい形状にしました。ステンレスの素材を生かした高級感あるデザインになっています。下地に合わせ80度から100度の間で角度調整が可能です。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口
改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。
【アルミダイカスト製のS・L】
ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。
塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。
【ステンレスSUS304製のM】
全ての部材に耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しました。
<S・L>
格子を傾斜させたブラインド形状によりドレン穴が見えにくくなっています。
バネ板とそれを固定する部材にフレキシブルシャフトを採用したため自由自在に動かすことができるようになりました。
取り付ける際にストレーナ本体の浮き上がりを防止します。
可動軸が左右で4か所ある2ジョイント金具を採用することにより、取付下地の傾斜に対して柔軟に対応、隙間ができにくい設計にしました。
<M>
立体的な形状でゴミが詰まりにくい形状にしました。
ステンレスの素材を生かした高級感あるデザインになっています。
下地に合わせ80度から100度の間で角度調整が可能です。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口
形状ヨコ型(角度調整可能)
色ライトグレー
材質アルミダイカスト
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。-25~80℃までの優れた動作温度範囲。内蔵電池のみで約210日間以上の連続測定を実現。(※測定インターバルにより変動します。)。半導体レーザー方式を採用し、外気温変動による補正が不要。高精度に安定した計測が可能です。半導体レーザーはクラス2ですので、取り扱いも簡単で非常に低消費電力です。センサー部の取付金具は、30度の傾斜角度を持って設置でき、センサー部に付着した雪が落下しても影響はありません。直感的に操作できるUP/DOWN/NTERのメニュー操作や、REC/STOPで記録/停止が簡単にできます。CFカードにデータを転送するので長期間記録でき、容易に回収できます。
用途道路維持管理はじめ、気象情報サービス、レジャー関連施設などの積雪情報収集。
仕様【センサー】検出方式/半導体レーザーレーザー出力/クラス2ドット径/6mm測定範囲/0~10m測定精度/±1cm測定分解能/1cm測定時間/約3秒(MAX30秒)動作温度範囲/-25~+40℃(ヒーターユニット動作時)電源電圧/測定部:DC+9V、ヒーターユニット:DC+12V取付方法/Uボルトケーブル長/10m【データロガー】測定インターバル/1~6、10、12、15、20、30分 1~4、6、8、12、24時間・有電圧外部トリガによる測定動作メモリー/97280データ 不揮発性メモリー(バッテリーバックアップ不要)メモリースクロール記録方式メモ機能/メモ数:6個 文字数:16文字 取扱文字:ローマ字、カタカナ、記号通信機能/RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタ通信速度/300、600、1,200、2,400、4,800、9,600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K表示部/キャラクタLCD表示器 16文字×2行操作キー/押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)スライドスイッチ1個(REC/STOP)・LCD表示コントラスト調整ボリュームプレヒート時間/記録動作前にヒーターの電源をON/OFFする機能、1~59分(初期値OFF)アフタースタート機能/指定した月日時分から測定動作が開始(初期値OFF)RTC調整機能/タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能電池残量メーター/内蔵電池の残量を計算によってLCE表示器に10段階で出力CFカード機能/対応メモリー:コンパクトフラッシュ型カード(CFカード)(※CFカードは対環境性のご使用を推奨します。)、記憶容量:使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応)、記録形式:MS-DOSフォーマット/FAT16、転送機能:コマンドまたはキー操作によるデータ転送 CFカードへ自動転送、使用電源:CR123A×3(※使用する電池メーカーにより変化しますが、約1,000回のデータ回収が可能です。)記録部消費電力/測定時動作電流:40mA(ピーク時200mA)/待機時電流:0.06mA記録部使用電源/カメラ用電池(CR123A×6)搭載OS/-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作動作温度/-25~+80℃寸法/240(W)×160(D)×91(H)mm(突起物含まず)質量/1.5kg
セット内容本体、積雪深計センサー、センサー取り付け金具、CFカード、CFカードアダプター、取扱説明書、収納ケース
各社プロジェクターに最適な万能ハンガー!
取付高さ位置調整、前後・左右傾斜微調整可能。
天井施工がしやすい、アタッチメント金具付タイプ。
付属品プロジェクター取付用ボルトセット
質量(kg)3
高さ(mm)天井面~プロジェクター取付位置:407.9~557.9
最大積載量(kg)~12まで
機能前後・左右傾斜微調整可能、左右回転調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
パイプ幅(mm)150フリー調整
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
70インチまで対応、壁面埋め込み、マルチディスプレイに最適な壁面取付金具です。
前面から1プッシュで引き出し、もう1プッシュで収納できます。
上下・左右・傾斜調整機構によりディスプレイ同士をぴったりと合わせることが可能です。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
付属品ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)12.5
色ブラック
取付方式W:200~600/H:200・300・400
積載荷重(kg)~45
対応インチサイズ~70インチ
関連資料寸法図
取扱説明書(48.6MB)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途●空になった一斗缶の横面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。
仕様横用
種別取手
型式L
質量(g)約405
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約195×約380×約80
ワイヤー径(Φmm)5
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
壁面埋め込み、マルチディスプレイに最適な壁面取付金具です。
前面から1プッシュで引き出し、もう1プッシュで収納できます。
上下・左右・傾斜調整機構によりディスプレイ同士をぴったりと合わせることが可能です。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
付属品ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)7.6
色ブラック
取付方式W:200~700/H:200・300・400
積載荷重(kg)~40
対応インチサイズ~55インチ
関連資料寸法図
取扱説明書(48.6MB)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。エルボ型媒介金具などを傾斜のある金具を取り付けた際に根元が回転するので角度調整が可能になります。
材質アルミ製
ねじ規格消防ネジ
口径(呼び径)75A
1個
¥7,398
税込¥8,138
8日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(温白色) シームレス建築部材照明器具 L600タイプ C-Slim(シースリム)。天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ。Ra83。【電源線挿入用アダプトコネクタ】NNFK99000(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99015(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99030(別売)。壁直付・据置・天井直付兼用型
質量(kg)0.8
色【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100
消費電力(W)6.5
光源LED(温白色)
色温度3500K
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)107.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:700
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(温白色) シームレス建築部材照明器具 L1200タイプ C-Slim(シースリム)。天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ。Ra83。【電源線挿入用アダプトコネクタ】NNFK99000(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99015(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99030(別売)。壁直付・据置・天井直付兼用型。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)1.4
色【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100
消費電力(W)12
光源LED(温白色)
色温度3500K
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1205×50
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)114.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:1370
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(温白色) シームレス建築部材照明器具 L900タイプ C-Slim(シースリム)。天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ。Ra83。【電源線挿入用アダプトコネクタ】NNFK99000(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99015(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99030(別売)。壁直付・据置・天井直付兼用型。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)1.1
色【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100
消費電力(W)10
光源LED(温白色)
色温度3500K
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×905×50
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)114
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:1140
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
天井施工がしやすいアタッチメント金具付き、天井直付けタイプ。
フレキシブルアーム取付方式で各社プロジェクターに柔軟に対応!プロジェクター設置後にダイヤル操作で傾斜微調整可能。
電源は電池!警報信号は送信機で無線通信するため配線工事が不要です。「機器を設置するだけ!」で信頼性の高い赤外線センサーによる外周警戒が可能です。電池は高容量電池を採用して、1日100回の送信として付属電池で約3年の電池寿命を実現しました。※投光器(4連電池パック)、受光器(2連電池パック)
メーカー独自の二重変調方式の赤外線センサーを採用して、太陽光や自動車のヘッドライトなどの外乱光との識別性を高めており、信頼性の高い屋外警戒が可能です。
小電力ワイヤレス部は4周波切替対応型です。また、電波到達距離は見通し100mです。屋外用中継機やサイレンフラッシュ付受信機などメーカーの豊富なワイヤレス機器ラインナップにより、さまざまな運用に対応できます。
余裕のある最大100mの警戒距離。警戒距離は内部スイッチで100m、75m、50m、25mの設定が可能なため、警戒距離に応じて機種を選択する必要がありません。
ビームの天地方向の寸法を拡大し、4段ビーム同時遮断方式と併せて、鳥や落ち葉などによる誤動作を大きく低減します。
ダブルリング照準機構。照準器に二重リングを採用し、光軸調整時の視認性を向上させています。目を近づけた時と離した時で、それぞれ適切な見え方になります。
ワイヤレス光軸チェッカー。別売のワイヤレス光軸チェッカーを使用することにより、効率良く正確な光軸調整ができます。感度余裕を十分持たせることで、濃霧・雪・豪雨に強く、信頼性の高い侵入警報システムが構築できます。
又、蛍光色の採用でターゲットカラーと同様に視認性の高い色を使用しています。1.双方向通信機能2.セルフチェック機能
蟻など虫が入らない構造(防虫・防滴設計)。ワイヤレス構成の為、入線口等もなく、またカン合部には、専用パッキンを使用しているのでIP65相当の防塵・防滴・防虫対策を実現しています。
鳥や小動物を寄せ付けない(バードストッパー)。センサーの天面に取りつけるだけで鳥などが寄りつきにくくなり、予期できない誤動作を大幅に低減します。
雨にも強い(ウェザープルーフハウジング)。降雨・降雪時に、雨水や雪がカバーの前面に流れて赤外線が減衰するのを防ぎます。特に冬期の雪融け水がカバー前面で再凍結するのを避けられるので誤動作を低減します。
視認性の向上(ターゲットカラー)。内部の成型に視認性の高い色を採用し、カバーを外した際に、遠くからでも確認しやすくして、光軸調整時の作業性を向上させています。また、投光器と受光器でそれぞれ異なる色を採用して、施工・点検時にも確認しやすくなりました。
ポール取付性向上(背中合わせ取付)。新型ポール取付金具の採用により、背中合わせでポールに取付ける際の施工性が向上しました。
光軸角度調整の拡大。水平方向±90°に加えて、垂直方向±20°を実現。傾斜地における設置にも柔軟に対応出来ます。
ツーステップサウンドチェック方式採用。光軸調整時に受光量が少ない場合は断続音が鳴動し、良判定のしきい値を超えると連続音に変化します。断続音と連続音を組み合わせた鳴動場合方式を採用しています。そのためテスターが無くても良判定を確認することが出来ます。
仕様【空中線】内蔵型
付属品電池パック、ポール取付金具、バードストッパー、取付ネジ一式、取扱説明書
材質樹脂
質量(g)投光器:約1700(電池含む)受光器:約1550(電池含む)
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)[二重変調方式]
電源電圧(V)DC3.6(専用電池パック)
機能【赤外線センサー部】周波数切替機能、サウンドチェック機能、警戒距離切替機能、モニター出力電圧機能、検知応答時間調整機能、上段/下段切替機能、電池切れ表示機能、ワイヤレス光軸チェッカー接続機能、【送信部】警報送信機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム送信/1回送信切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、タンパー異常送信機能
応答時間(秒)0.05、0.1、0.25、0.5(4段階切替式)
使用周囲温度(℃)-20~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
到達距離(m)最大1000
電池寿命投光器側:約3年(常温、4連電池パック使用時)、受光器側:約3年(1日100回送信、常温、2連電池パック使用時)
設置場所屋内・屋外
表示灯【アラーム】センサー検知時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
光軸調整範囲水平方向:±90°、垂直方向:±20°
警戒距離屋外100m以内、警戒距離設定:25m、50m、75m、100m(投光パワー4段階切替)
防水性防雨構造I P 65相当
使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
距離余裕10倍
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ