・本尺目盛りは360°(左右180°)で1°刻みになっております。副尺(マイクロメーターヘッド)は、1回転2°で最小目盛りは2分読みです。・本体は軽合金(但しベースは焼入品)です。・ワーク上に載せ、マイクロメーターヘッドを廻し、気泡を目盛線の中心位置にしたとき、本尺の度数とマイクロメーターヘッドの分を読み、。ワークの傾斜角度を求めることができます。・精密工業はもちろん、建築、土木、車輌関係にと幅広い用途にご使用できます。
寸法(mm)110×40×157
種別傾斜測定水準器
測定範囲(℃)360
1個
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
・傾斜測定用の水準器です。・気泡を目盛線の中心に合わせたときの本体の度数目盛とバーニヤとで角度を読み取ります。・正確な測定をする為に副気泡管をそなえております。 寸法250x45x170 測定範囲90度 最小読取12分 質量2.4Kg
寸法(mm)250×45×170
種別傾斜水準器
1個
¥98,980
税込¥108,878
20日以内出荷
アナログ式の角度計です。底面にV溝右垂直面にマグネット付です。
用途傾斜角測定。
長さ(mm)110
高さ(mm)110
厚さ(mm)20
最小読取値1°
質量(g)140
トラスコ品番377-5518
測定範囲0~360°
精度(読取)±0.5°以内
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
・傾斜測定用の水準器です。・気泡を目盛線の中心に合わせたときの本体の度数目盛とバーニヤとで角度を読み取ります。・正確な測定をする為に副気泡管をそなえております。寸法250x45x140 測定範囲45度 最小読取12分 質量2.0Kg
寸法(mm)250×45×140
種別傾斜水準器
1個
¥89,980
税込¥98,978
20日以内出荷
・傾斜測定用水準器です。水平・垂直方向共45°まで精密に測定できます。・気泡管は水平・垂直方向の2ヶ所にあります。・ダイヤルツマミを引くことによりかみ合いギヤがはずれ、簡単に大送りができます。・ベース底面にはV溝が設けてあります。
寸法(mm)160×20×70
種別クリノレベル
質量(kg)0.7
測定範囲(℃)45
最小読取(分)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。
握りやすくシンプルなデザイン。
本体ケースは丈夫なABS樹脂製。
読み取りやすい大きな目盛数字。
法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計
長さ(mm)250
測定範囲130°-0°-130°
材質(本体)ABS樹脂
精度±1°
最小読取値(°)2
目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)
材質(気泡管)アクリル
角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。水平、垂直はシグナル音をだせます。本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。測定終了後自動的にスイッチオフになります。乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
測定範囲360°リアルタイム
質量(g)550
寸法26W×66H×220L
使用温度(℃)-50~50
電源自動OFF6分後
測定モード角度・傾斜・水平・垂直
最小表示単位0.05°/勾配 0.1%
液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
仕様容器保護等級IP54(電池BOX除く)
トラスコ品番410-6610
材質アルミ合金
長さ(mm)164
厚さ(mm)32
高さ(mm)60
質量(g)360
電源単4乾電池×3本(付属)
最小表示0.1°
検出角度範囲(°)360(4方向90および4方向99.9%)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
・通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。・傾斜高さは200mmに付き最大20mmです。・本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)でそ。・気泡の感度は201mmの感度表示です。
寸法(mm)230×50×47
種別マイクロ式傾斜水準器
感度(mm/m)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
いろいろな角度・勾配を測ることができます。(水平・勾配・0~45°測定可能)。見やすい角度目盛です。カードサイズなので携帯に便利です。水平・勾配・0~45°測定可能
長さ(mm)23
厚さ(mm)6
高さ(mm)54
材質(本体)アクリル樹脂
質量(g)86
感度(mm/m)1.00=0.0573°
精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。
任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。
本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。
防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。
測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
トラスコ品番148-7083
質量(g)390(電池含む)
電源単4乾電池×2本
最小表示最小表示:0.05°(%表示は0.05°単位で換算して少数第2位まで表示)(mm/m表示は0.05°単位で換算して整数で表示)
使用温度範囲0℃~+40℃ 結露なきこと
角度(°)検出範囲:360(4方向90、及び8方向100%)
表示液晶表示( °、%、mm/m切替可能)、0°、90°、180°、270°(0%表示)位置、ブザー音(OFF可能)
連続使用時間約50時間(アルカリ乾電池使用時)(使用環境により異なる)
機能電池残量警告:有(液晶表示)、オートパワーOFF:有(最後に操作後約20分)
使用湿度範囲70%以下 結露なきこと
防塵防水性能IP54相当
気泡管感度0.50mm/m=0.0286°
気泡管精度±1.5mm/m=±0.0859°
検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1°それ以外=±0.2°
表示モード通常モード、比較モード切替可
サイズ(mm)254×59×28
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。
見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ
データホールド機能
基準の角度を設定できる0セット機能
0°/90°をブザー音でお知らせ
低バッテリー表示
V溝付マグネットベース
自動電源オフ(3分)
自己校正機能。
使用温度範囲(℃)0~40
呼び寸法(mm)250
最小表示0.05°、0.08%、1mm/m
精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)
計測範囲4×90°(0~360°)
気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m
マイゾックスコード222370
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルミレベル
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm)
H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管)
両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着)
蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に
精度±1.25mm/1m(=0.072°)
表面処理ハードアルマイト処理
指標線インサート金属リング4本(左右2本)
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。
材質本体:アルミ
仕様V溝・強力マグネット付
精度±1.0mm/m
感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
マグネット有
手のひらサイズで0°~±5°の緩い傾斜から360°までの大きな傾斜角まで測定可能です。
ハンドストラップ付です。
トラスコ品番851-1460
材質アクリル樹脂
寸法(mm)70×70×17
質量(g)92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様マグネット付
材質アルミ
測定範囲0~90°
質量(g)77
使用温度範囲(℃)-10~50
電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
精度±0.2°
最小読取値(°)0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27
オートパワーオフ5分
関連資料よくある商品Q&A
取扱説明書(9.4MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。
IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。
角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。
バックライト機能付きで暗いところでも使えます。
水平・垂直をBEEP音でお知らせします。
付属品ホルダーケース
材質ABS樹脂、アルミ
測定範囲90°×4方向(360°)
質量(g)280(電池含)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.05°、0.1%、1mm/m
本体寸法(mm)151×60×31
精度0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15°
防塵防水性能IP65
オートパワーオフ約5分
見やすい目盛り。大型ダイヤルと、握りやすい取っ手が付いています。360°回転式で、角度を設定して測定できます。測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。建築工事では建築用測定基準面を使用します。
用途回転式角度測定用
建築用
土木用
仕様回転式
トラスコ品番410-5125
材質ABS樹脂
感度(mm/m)0.50=0.0286°
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×150×250
本体質量(g)295
精度±17.5mm/m=±1.0°以内
色(本体)黒(スケルトン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
簡易表示(0.1°単位)から高精度表示(0.05°単位)まで対応!
コンパクトで持ち運びがらくらく!
様々なシーンで使えるデジタル水平器。
寸法(mm)230
精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2°
気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内
気泡管感度0.57mm/m=0.0328°
トラスコ品番405-0541
材質(本体)アルミ
質量(g)270
使用温度範囲(℃)0~45
機能水平・垂直・任意の角度を音で知らせしてくれます簡単精度補正機能付き、デジタル反転機能付き、電源オートOFF3分間、マグネット付
使用電池CR2032×2個
ブザー音(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。
表示モード4つのモード1、角度(0.1°単位)2、角度(0.05度単位)3、パーセント4、1mあたりの立ち上がり
デジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
傾斜角測定用の気泡管内臓ブレードです。
丸井Lブレード水準器付。
トラスコ品番811-5218
質量(g)70
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
・通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。・傾斜高さは200mmに付き最大20mmです。・本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)でそ。・気泡の感度は200mmの感度表示です。
寸法(mm)230×50×47
種別マイクロ式傾斜水準器
感度(mm/m)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
関連キーワード