手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.3
関連資料(42.5MB)
付属品H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ
質量(kg)3.3(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)
種類充電式(バッテリ別売)
電源(V)直流18
タンク容量(L)5
最高圧力(MPa)0.3
吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91
ノズル長(mm)500~700(伸縮式)
作業量(目安)噴霧:1頭口240分/2頭口235分・噴射:1頭口235分/2頭口230分
関連資料(2.24MB)
商品タイプ本体のみ
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に
タンク容量(L)15
本体寸法(mm)250×370×550H
付属品2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド
種類充電式(バッテリ別売)
電源(V)直流18
商品タイプ本体のみ
付属品H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ
質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)
種類充電式(バッテリ別売)
電源(V)直流10.8(スライド)
タンク容量(L)5
本体寸法(mm)343×182×343H
最高圧力(MPa)0.3
吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91
ノズル長(mm)500~700(伸縮式)
作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分
関連資料(2.24MB)
商品タイプ本体のみ
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
背負い式充電噴霧器 SLS-7-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.45MB)
付属品バッテリBL1015・充電器DC10WC・H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ
質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)
種類充電式
電源(V)直流10.8(スライド)
タンク容量(L)5
本体寸法(mm)343×182×343H
最高圧力(MPa)0.3
吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91
ノズル長(mm)500~700(伸縮式)
バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1830B)
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)直流10.8(スライド)
作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分
充電時間(分)約50
商品タイプ本体+バッテリ付き
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
電動でラクラク使用できる、充電式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草対策・草木の消毒などの庭のお手入れに使用できます。1回の充電で約2時間連続使用可能です。ハンドルレバーが固定可能で、連続して使用するのに便利です。噴口キャップを回すことで簡単に噴霧状態を調節可能です。キャップを緩めると狭く噴射、締めると広く噴霧します。持ち運びに便利な肩掛けベルト付きです。
付属品噴霧ノズル、肩掛けベルト、USB充電ケーブル(約1m、USB Type-C)
色ホワイトグレー
定格電圧DC3.7V
最高圧力0.3MPa
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約2.5時間(5V、1A
連続使用可能時間約2時間
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.2
バッテリー容量(mAh)2000
背負い式充電噴霧器 LS-7S-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番LS-7S-AAA-2
関連資料部品展開図(0.61MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-15HN-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SLS-15HN-AAA-0
関連資料部品展開図(0.45MB)
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に
種類電池式
タンク容量(L)10
ホース長さ(m)1.1
ノズル長(mm)460
噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700
主な用途除草剤用
対応溶液薬剤
接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20
モーター直流6Vモーター
ポンプインペラーポンプ
標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)
散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)
使用電池アルカリ単一形 4本(別売)
質量(kg)3.0
電流(A)2
付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505
トラスコ品番775-7964
電池寿命(時間)約6
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15]
電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池)
噴霧調整ジョウロ状
アズワン品番64-6358-14
噴口除草専用シャワー噴口
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(1.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
付属品バッテリBL1860B・充電器充電器DC18RF・2頭口ノズル・カバー付除草ノズル・計量カップ・ハーネス
質量(kg)6.9(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く)
種類充電式
電源(V)直流18
タンク容量(L)20
本体寸法(mm)290×405×595H
最高圧力(MPa)2
吐出量(L/min)約2.0(2頭口ノズル)、約1.0(除草剤ノズル)
バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1860B)
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)直流18
作業量(目安)約50~80分
充電時間(分)27(実用)、40(フル)※目安
関連資料(3.08MB)
商品タイプ本体+バッテリ付き
1台
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
リチウムイオンバッテリー内臓型。2種類の噴口付き!
用途除草剤や園芸薬剤散布に!。満充電で約5杯分可動。ノズルは伸縮式で作業に応じて長さ調整可能!
材質PP・ABS・PE
質量(g)860
電圧(V)3.6
タンク容量(L)5
連続使用時間(時間)約1.5(噴口の使用状況に変動します)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25×13×29
噴霧量(mL/min)一頭口(約)310・直射時(約)640
充電時間(時間)(約)4~5
ノズル長(cm)約59
バッテリー容量(mAh)2000
圧力(MPa)噴霧力:約0.3
1台
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
ダイヤフラムポンプ
仕様●使用電池:18V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属)●タンク容量:15L●噴霧量:縦型噴霧時高圧:1.1L/min、縦型噴霧時低圧:0.52L/min、自在噴霧時高圧:0.7L/min、自在直射時高圧:1.2L/min●ホース長:1.3m●ノズル長:600mm●材質:タンク:高密度ポリエチレンノズル:アルミ●重量:3.8kg●タンクサイズ:314×218×520(H)mm●付属品:ノズルパイプ、計量カップ、スポイト、縦型二頭噴口、自在一頭口噴口、急速充電器、バッテリーパック●作業時間目安:高圧:約50分低圧:約4.5時間●噴霧圧力:縦型噴霧時高圧:0.75MPa、縦型噴霧時低圧:0.20MPa、自在噴霧時高圧:0.8MPa、自在直射時高圧:0.7MPa●吐出圧力:1.0MPa●最高圧力:締め切り時:1.0MPa(10kgf/cm2)●充電時間:約60分
アズワン品番64-7817-63
1台
¥66,000
税込¥72,600
翌日出荷
背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.45MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SLS-10-AAA-0
関連資料部品展開図(0.44MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-15-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SLS-15-AAA-0
関連資料部品展開図(0.44MB)
背負い式充電噴霧器 LS-15-AAA-3 部品
用途部品の交換に
適合品番LS-15-AAA-3
関連資料部品展開図(1.08MB)
背負い式充電噴霧器 LS-10-AAA-3 部品
用途部品の交換に
適合品番LS-10-AAA-3
関連資料部品展開図(1.08MB)
背負い式充電噴霧器 LS-15H-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番LS-15H-AAA-0
関連資料部品展開図(0.56MB)
背負い式充電噴霧器 LS-7-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番LS-7-AAA-2
関連資料部品展開図(0.61MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-15N-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SLS-15N-AAA-0
関連資料部品展開図(0.44MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-15H-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SLS-15H-AAA-0
関連資料部品展開図(0.45MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-10N-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SLS-10N-AAA-0
関連資料部品展開図(0.44MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-15H-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SLS-15H-AAA-0
関連資料部品展開図(0.45MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-15HN-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SLS-15HN-AAA-0
関連資料部品展開図(0.45MB)
ワンタッチでエンジン始動!スイッチ内にセルモーター、バッテリースイッチなどを搭載。運転中にバッテリー充電を行います。電池切れの心配がありません。
用途除草剤等の散布
最高圧力5.0MPa
関連資料(0.28MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ