454件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
質量(g)約44 適合規格PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-A メス ×2 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)2ポート合計2.4、1ポート最大2.4 対応機種2つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ 幅W×厚さ×高さH(mm)約 34×34×34( ACプラグ収納時 ) 定格入力電流(A)0.4 保証期間1年 定格出力電力(W)合計12 使用地区日本 定格出力電圧(V)5 マウントおまかせ充電機能搭載 USBポート数2 プラグタイプ90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。 iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。全機種安全設計
付属品取扱説明書 質量(g)約55 ポート数1 端子形状USB Type-A(メス)×1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)最大2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×48×33 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


家庭用コンセントからAndroidスマートフォンやタブレット、iPhoneを最大12W(5V/2.4A)出力で充電できるAC充電器です。 どの端末でも最適な電流で充電可能なおまかせ充電機能を搭載しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。 本製品にはUSB Type-A -USB TypeCケーブルが付属しています。付属ケーブルでは充電だけでなく、USB2.0規格によるデータ通信にも使用可能です。 付属ケーブルは安全性を高める難燃性の素材と、外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
用途タイプC対応のAndroidスマホやタブレット、別途ケーブルをご用意いただければアイフォンの充電が可能です。 USB Type-Cケーブル対応のその他の機器に幅広くお使いいただけます。 その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ 付属品USB Type-A to USB Type-Cケーブル 質量(g)約84 ポート数1 ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB Type-A(メス) 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)2.4 対応機種USB Type-Cコネクタから、または USB Type-Aポートを利用して、最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×40 定格出力電力(W)12 使用地区日本 定格出力電圧(V)5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

micro-Bコネクタを搭載したスマホやタブレットに接続し、家庭用コンセントからそのまま充電できるAC充電器です。 ケーブル一体型なので、本製品だけで気軽にmicro-B搭載機器の充電が可能です。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。 スマートフォンを約2.5時間でフル充電できる急速充電タイプです。※バッテリー容量が2100mAのスマートフォンを充電する際の目安時間です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の時間で充電できない場合があります。 1.8Aの高出力タイプなので、タブレットも安心して充電可能です。 未使用時はプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。すっきりとコンパクトに収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので、安心・安全にお使い頂けます。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、フラットタイプなので、オフィスでも配線するときに便利です。 規格PSE特定電気用品 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB-micro 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)1.8 対応機種USB-micro Bコネクタ搭載スマホ、及びAndroid スマートフォン、タブレット(※2016年4月現在) 幅W×厚さ×高さH(mm)50×22×50 使用環境0~40℃ 定格出力電圧(V)5
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様絶縁キャップ:あり 定格出力DC5V/2A USBポート数1ポート プラグ形状2P 定格入力AC100~240V 50/60Hz 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-A4ポート搭載のUSB電源タップ。 4ポート合計最大出力4.8Aのハイパワータイプ。USB機器を4台同時に充電可能。 自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A / 4ポート合計 最大DC5V 4.8A コード長さ(m)1.2 本体質量(g)175 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×98
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワサプライUSB充電器
エコ商品
最大10台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、合計最大出力20Aに対応した高出力タイプのUSB充電器です。USB出力は1ポートあたり最大2Aまで対応しており、最大10台のUSB充電対応機器を同時に充電することができます。日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。
用途タブレット、スマートフォンなどのモバイル機器を最大10台まとめて充電できる10ポートUSB充電器 ブラック 質量(g)480 コード長さ(m)1 コネクタ形状入力:USB A(メス) 出力電流(A)最大20、1ポート:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×106×35 USBポート数10 プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス-USB(Micro-B)オス ブラック 適合機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 プラグ金メッキピン ケーブルツイストペアケーブル(通信線) 転送速度(Mbps)480(最大) インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB-Aポートに接続した機器(iPhone/スマートフォン)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこないます。機器に合わせて接続ポートを選択する必要がなく快適に使用できます。 3台の機器を同時に接続可能な3ポートタイプのAC充電器。 合計最大充電出力3.6A。1ポート単体最大充電出力2.4A。
入力AC100V~240V/50-60Hz 0.6AMAX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37.5×39×38(ACプラグ含まず) 材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金+ニッケルめっき 質量(g)約44 出力DC5V 3.6A (1ポート最大2.4A) ホワイト ポート数3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができる高耐久microUSBケーブル。パソコンのUSBポートと接続し、データ通信も可能。
用途USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。 高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。 安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。 パソコンに接続することで、データ通信でき、スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 パソコンとの接続時は超急速充電できません。 USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 断線しにくいロングブッシュ構造、高耐久メッシュケーブルを採用しています。 高密度配線により、スリムながらも通常の10倍以上の耐久力を実現しています。メーカー比 外部からのノイズ侵入を防止する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。 ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス 対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど 使用目的USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信および、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電 プラグ金メッキピン シールド2重シールド 対応転送速度(Mbps)480
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 。1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。 。USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 。スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。 。足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
仕様【電気用品安全法】PSE 特定電気用品 その他耐トラッキングスリーブ付ACケーブル、全ポートおまかせ充電対応、滑り止め付き 質量(g)約268(本体のみ) 外形寸法(mm)約幅78×厚み106×高さ33 ポート数6 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状(電源出力側)USB Type-Aメス×6 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 対応機種USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 定格出力電圧5V 保証期間1年間 定格出力電流合計最大12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A)) 使用可能国日本
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホなどに充電できるType-A、2ポートを装備したACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。プラグは折りたたみ式でスペース節約が可能です。
ポート数2 タイプType-A/Type-A 寸法(mm)46×46×28 電源(V)100~240(50/60Hz)0.3A 出力DC 5.0V/2.4A 保護過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A ポート数1 本体質量(g)26 出力端子USB Aタイプコネクター 定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

スリムタイプのコンセント充電器です。可動式スイングプラグを採用し、持ち運びにも大変便利です。USB-Aポート×2で2台同時充電も可能です。※充電用ケーブルは付属していません。
ホワイト 質量(g)45 使用温度範囲(℃)5~35 出力DC5V2.4A max 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×20 入力AC100-240V50/60Hz USBポート数2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやiPhone、iPadタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。 USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。 足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。 合計6ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。 仕様耐トラッキングスリーブ付ACケーブル、全ポートおまかせ充電対応、滑り止め付き、電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品 質量(g)約268(本体のみ) コネクタ形状(電源出力側)USB Type-Aメス×6 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)合計最大12(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6(1ポートあたり最大2.4)) 対応機種USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33 保証期間1年 定格出力電圧(V)5 対象地域日本 USBポート数6個
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからUSB TypeCコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 USBタイプCケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。 USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのある長さです。 最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。 ※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、かわいいフェイス付きデザインのなので、オフィスでも他の人の充電器と間違いにくい個性が出せます。 仕様電気用品安全法:PSE特定電気用品 ホワイトフェイス コネクタ形状USBType-C(オス) 定格入力電圧(V)AC100-240、50/60Hz 定格出力電流(A)2.4 対応機種USB Type-Cコネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×26(ケーブル部含まず) プラグ回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ 保証期間1年 定格出力電圧(V)5 適合地域日本
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 ケーブルクリップが付属し、煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 本製品にはUSBA-Type-C(USB-C)ケーブル(1.5m)が付属しています。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
付属品ケーブルクリップ×2、USB A to Type-C(USB-C)ケーブル(1.5m) 質量(g)約55 適合規格PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A メス×1 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)2.4 対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm)約 50×26×50( ACプラグ収納時 ) 定格入力電流(A)0.35 保証期間1年 定格出力電力(W)12 使用地区日本 定格出力電圧(V)5 マウントおまかせ充電機能搭載 プラグタイプ180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電ポート×2ポート搭載、合計出力2.4A。急速充電対応。接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。USB過電流保護機能付き。本体まるごと燃えにくい自己消火性PC樹脂活用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。耐トラッキング絶縁カバー付き。本体カラーはホワイト
コンセント形状2P 対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます 定格出力DC5V合計2.4A プラグ形状ストレート USBポート2個口 定格入力AC100V50/60Hz28VA USBAタイプ
1個
1,379 税込1,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトUSB充電器
最大10台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。 USBを10ポート搭載でiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。 USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、10ポート合計で15Aの出力に対応した高出力ハイパワータイプです。 設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様絶縁キャップ:なし、USBPD:非対応 セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×11枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書(保証書付き) ブラック 質量(g)約400(AC電源コード含まず) ケーブル長(m)約1(ACアダプタのDCケーブル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×31×161(突起部除く) 電源コード(m)約1.5 定格出力DC5V/15A(10ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)、ACアダプタ:DC12V/8A USBポート数10ポート(USB-Aポート×10) プラグ形状3P 定格入力DC12V/8A、ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)
1個
11,980 税込13,178
欠品中

USB充電器 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSB充電器
エコ商品
最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、合計最大出力12Aに対応した高出力タイプのUSB充電器です。 USB出力は1ポートあたり最大2Aまで対応しており、最大6台のUSB充電対応機器を同時に充電することができます。
USBポート数USBAポート×6ポート 付属品AC電源コード 電源コード(m)約1 定格出力DC5V/12A(6ポート合計最大)DC5V/2A(1ポートあたり最大) プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100V(50/60Hz)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100 質量(kg)2.0 出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0 入力電圧(V)単相交流100 出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9A×2、(USB電源端子)直流1.5 充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1850 入力周波数(Hz)50/60 充電入力容量(VA)690 適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850 USBタイプA型
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 出力端子が4ポートありますので、スマートフォンなどを4台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力24W(5V/4.8A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他おまかせ充電機能搭載 質量(g)約90 ポート数4 外形寸法約 幅55mm×厚み30mm×高さ55mm ※ACプラグ収納時 コネクタ形状USB Type-A(メス)×4 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)4ポート合計4.8、1ポート最大2.4 対応機種4つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ 定格入力電流(A)0.7 定格出力電力(W)合計24 定格出力電圧(V)5 コンセント90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 使用可能国日本
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能 発電機でも使用可能 USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
トラスコ品番772-7283 質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)-10~40 入力電圧(V)100 冷却方式ファン コード(2心)ビニールコード バッテリーリチウムイオン 充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分 バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5 ブザー音あり 充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

サンワサプライUSB充電器
最大8台のiPad・タブレットやスマートフォンなどを同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンド。 USBを8ポート搭載で最大8台のiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。 USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、8ポート同時に2.4A出力ができる高出力ハイパワータイプです。 設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。 電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。 過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。 日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。 ※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。
仕様絶縁キャップ:なし セット内容本体、AC電源コード、仕切板×9枚、取扱説明書(保証書付き) 電源コード(m)1(※AC電源コード) 定格出力DC5V/19.2A(8ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大) USBポート数8ポート プラグ形状2P 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 また、USB Aポートも搭載しているため、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。顔つきの”しろちゃん”モデルです。 USB Aポートに加え、USB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 出力端子が2つありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、Type-C(USB-C)コネクタ :最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 USB Aポートはスマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他おまかせ充電機能搭載 付属品ケーブルクリップ×2 質量(g)約90 ケーブル長(m)1.5 外形寸法約 幅50mm×厚み26mm×高さ50mm ※ACプラグ収納時 コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1、USB Type-A メス×1 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)2ポート合計2.4、1ポート最大2.4 対応機種USB Type-C(USB-C)プラグとUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ 定格入力電流(A)0.35 定格出力電力(W)合計12 定格出力電圧(V)5 コンセント180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 使用可能国日本
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心のアップル認証MFiを取得した美しく、断線に強いケーブルを採用した「Lightningコネクタ 車載用充電器タフケーブルタイプ2A」です。USBポートが1つ搭載しているので最大2台の機器を同時に充電可能※。タフさの秘密は、強化ナイロンメッシュ素材で被覆した適度に張りのある絡みにくく、断線に強いケーブルを採用。コネクタ部分にアルミニウムを使用し美しく、高級感のある仕上がり。ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。12V/24V車対応で乗用車はもちろん24Vの大型車でも使える。※USBポートをご使用する場合は、ケーブルは別途ご用意ください。
ブラック 質量(g)29 規格Lightning ポート数1ポート ケーブル長(m)1 出力電流(A)合計:2 USBポートUSB-A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×26 ケーブル形状タフケーブル
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 出力端子が3ポートありますので、スマートフォンなどを3台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力18W(5V/3.6A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他おまかせ充電機能搭載 質量(g)約73 ポート数3 外形寸法約 幅55mm×厚み30mm×高さ55mm ※ACプラグ収納時 コネクタ形状USB Type-A(メス)×3 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)3ポート合計3.6、1ポート最大2.4 対応機種3つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大18W(5V/3.6A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ 定格入力電流(A)0.6 定格出力電力(W)合計18 定格出力電圧(V)5 コンセント90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 使用可能国日本
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.4Aの高出力でタブレットも充電OKです。スリムタイプなのでタップの上で邪魔になりません。隣のコンセントと干渉しません。
トラスコ品番256-4640 幅(mm)24 ブラック 高さ(mm)40 奥行(mm)42 ポート数2 コネクタ形状USB-A
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

恵安(KEIAN)急速USB充電器
USB-AもUSB-Cも急速充電が可能!。USB Power DeliveryとQuickCharge2つの急速充電に対応。USB-A QC3.0対応 最大18W。USB-C PD対応 最大 20W PD。おまかせ充電機能搭載。接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。USB Power Delivery(USB PD)、Quick Chargeは、どちらも接続する機器に合わせて効率の良充電が可能なUSBの規格・仕様です。
質量(g)約51 タイプType-A:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、Type-C+Type-A:DC5V/3A(最大15W) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×43×39(プラグ収納時・突起部除く) 定格出力Type-C(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)) 接続端子USB Type-C(USB Power Delivery対応)、USB Type-A(Quick Charge 3.0対応) 定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電器 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSB充電器
出力電流(A)(最大)2.4 USBポート数2 質量(g)36 コネクタ形状USBA(メス)-ACプラグ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×30×39
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシ20WPD充電器
Power Delivery 20Wに対応した充電器。USB-AポートはQuick Charge3.0規格準拠。Type-C1ポート+USB-A1ポートの2ポートタイプ。PD/QC規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能。折りたたみコネクタ採用で、収納時や持ち運びに便利。
質量(g)約53 規格USB Power Delivery 3.0、Quick Charge 3.0 出力(OUTPUT):Type-C(PD)5V3A、 9V2.22A、 12V 1.67A (20W Max)USB A(QC)5V3A、 9V2A、 12V1.5A (18W Max) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×43×35 対応機種PD/QC充電に対応したスマートフォン・タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど 入力(INPUT):AC100-240V/50~60Hz 0.8A Max インターフェースType-C(メス)x1、USB A(メス)x1 USBポート数2
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心のアップル認証MFiを取得した美しく、断線に強いケーブルを採用した「Lightningコネクタ AC充電器タフケーブルタイプ1A」です。タフさの秘密は、強化ナイロンメッシュ素材で被覆した適度に張りがあり、絡みにくく、断線に強いケーブルを採用。コネクタ部分にアルミニウムを使用し美しく、高級感のある仕上がり。ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。コンパクトに折りたためるスイングプラグなど持ち運びにも配慮。定格入力100V-240Vで海外でも使えます。※別途変換アダプタが必要となる場合がございます。
質量(g)48 規格Lightning ケーブル長(m)1.2 出力電流(A)合計:1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×37×27 ケーブル形状タフケーブル
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアージェイTYPE-C 2.4Aタイプ AC充電器 BKR
エコ商品
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ式キューブで場所をとりません。表裏を気にせず使えるtype-Cリバーシブルコネクタ。 本体には耐熱素材、プラグ部にはショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しました。100-240Vの海外電圧に対応(ご使用の国にあった変換プラグは必要です)
ブラック×レッド 電流(A)2.4 ケーブル長(m)1.5 コネクタタイプC(リバーシブルタイプ) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.07MB)
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

エアージェイmicro-USB 2.4Aタイプ AC充電器 BKR
エコ商品
MicroUSBコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で場所を取りません。表裏を気にせず使える便利なリバーシブルコネクタ。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応。(ご使用になる国に合った変換プラグは別途必要です)
適合機種microUSB搭載のスマホ、タブレット、モバイルバッテリーなど 材質本体:PC+ABS、ケーブル:PVC ブラック×レッド 質量(g)66 出力microUSB5V/2.4A ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35 入力AC100-240V RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1MB)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

携帯に便利なコンパクト設計のデザイン。 家庭用コンセントからスマートフォン等を充電、給電できるAC充電器です。 最大出力9W(5V/1.8A)の急速充電タイプです。
仕様コンパクト設計 質量(g)約31 適合規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-A(メス)×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)1.8 対応機種USB Type-Aポートから9W(5V/1.8A)までの出力で充電、給電可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm)外形寸法:約35×33×36(※ACプラグ収納時) 定格入力電流(A)0.3 コンセント仕様90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 保証期間1年 定格出力電力(W)9 定格出力電圧(V)5 USBポート数1
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 USB microBケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。 巻くだけでケーブルを束ねられる面ファスナータイプのケーブルバンドが付属しています。 USBポートを1つ搭載し、別途充電用USBケーブルを接続することで、2台のスマホを同時に充電できます。 USBポートは、接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 合計最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。※micro-B端子を使用時は最大1.8A出力になります。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB microBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
用途Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。 ベットケーブルをご用意いただければiPhoneにも対応しています。 仕様電気用品安全法:PSE 特定電気用品 ホワイトフェイス 質量(g)約80 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB micro-B(オス)-USB Type-A(メス) 定格入力電圧(V)AC100-240、50/60Hz 定格出力電流(A)2.4 対応機種USB micro-BコネクタまたはUSB Type-Aポートから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×52×52 プラグ回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ 保証期間1年 定格出力電圧(V)5 適合地域日本
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを充電できるUSB Type Cケーブル一体型のAC充電器です。 最大5V/3Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。 USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
使用温度範囲(℃)5~35 ケーブル長(m)1.5 端子形状USB Type-C 定格出力電流(A)3 ケーブルケーブル一体型 定格出力電圧(V)DC5 プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

マリンテックUSB Type-C急速充電器
美しいデザインとコンパクトでパワフルな性能。最大140Wの出力で6台同時に超速充電!。PD 3.0/PPS/QC4+などの多様な充電規格に対応!。6-in-1 高出力。3つのPD100W対応USB-Cポート。1つのPD20W対応USB-Cポート。2つのQC3.0対応USB-Aポート。高出力充電:単ポートで最大PD100W出力※2台のノートPC充電可能。縦置き使用時に安定性を確保する台座付きで安定性向上。過充電・過放電・過熱・ショート防止機能といった多重保護システムを搭載。100-240VACの広範囲電圧対応・海外でも使用可能。安全性の高い設計で過電流や過熱からデバイスを保護。2026年モデル
付属品1.2m電源コード・取扱説明書 適合PPS:3.3-21V 5A(最大100W)、認証:IEC/CSA-UL/EMC/LVD/RoHS 材質樹脂 質量(g)287 出力(W)140 規格対応充電:PD3.0/QC4+/QC3.0/QC2.0/PPS/SCP/FCP/AFC/PE+など ケーブル長(m)1.2 入力電圧(V)AC100-240 50-60Hz 保証期間1年 環境温度範囲(℃)稼働:-20~40℃(標高2000m未満の非熱帯地域) サイズ(mm)80×105×40 USBタイプUSB-A1/A2(QC3.0):5V 3A/9V 2A/12V 1.5A/4.5V 5A/5V 4.5A(最大22.5W)、USB-C1/C2/C3:5-15V 3A/20V 5A、USB-C4:5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A(最大20W)
1式
6,498 税込7,148
欠品中

HiKOKI(日立工機)2ポート急速充電器
「もう充電器も1つでいい」 サイズそのまま。10.8V電池も充電できる 業界最速充電! 10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比) 静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能 コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く) 壁掛け用の穴付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)135×185×77.5 質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)単相交流50/60Hz共用 100 コード長さ(m)1.8(2芯) 出力電流(A)14.4Vまたは18V:12.0/10.8V:8.0 適合バッテリーリチウムイオン電池10.8V(BSL12XXシリーズ)、14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料(0.73MB) USBポート出力電圧5V、出力電流2.1A(タイプA)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)