安心のアップル認証MFiを取得した美しく、断線に強いケーブルを採用した「Lightningコネクタ 車載用充電器タフケーブルタイプ2A」です。USBポートが1つ搭載しているので最大2台の機器を同時に充電可能※。タフさの秘密は、強化ナイロンメッシュ素材で被覆した適度に張りのある絡みにくく、断線に強いケーブルを採用。コネクタ部分にアルミニウムを使用し美しく、高級感のある仕上がり。ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。12V/24V車対応で乗用車はもちろん24Vの大型車でも使える。※USBポートをご使用する場合は、ケーブルは別途ご用意ください。
色ブラック
質量(g)29
規格Lightning
ポート数1ポート
ケーブル長(m)1
出力電流(A)合計:2
USBポートUSB-A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×26
ケーブル形状タフケーブル
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
おまかせ充電に対応したUSBポートを2ポート搭載!2ポート合計4.8A出力でスマートフォンの2台同時充電が可能な車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24
仕様接続機器自動認識 革シボデザイン
質量(g)約21
コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2
定格出力電流(A)(最大)4.8
対応機種USB(Type-A)ポートを利用して1ポートあたり最大5V/2.4A、2ポート合計最大5V/4.8Aまでの出力で充電可能な機器またはその機器の組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×63×31
発光色ブルー
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
定格出力電圧(V)DC5
適合地域日本
USB Type-Cコネクタに対応! USB Type-Cコネクタを搭載したスマホ・タブレットを車で充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24
コネクタ形状USB(Type-C)コネクタ(オス)
質量(g)約39
定格出力電流(A)(最大)2.4
対応機種Type-Cコネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×65×28(突起部含まず)
発光色ブルー
使用電源アクセサリソケット
保証期間12ヵ月
ケーブルストレートケーブル
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
定格出力電圧(V)DC5
適合地域日本
ケーブル長(cm)約100
各種認証認証Type-C端子使用
便利な磁気アタッチメントで、運転しながらiPhone 12シリーズデバイスを急速充電
最大10Wの高速ワイヤレス充電
USB-Cケーブルを同梱
片手で簡単かつ安全に取り付け
画面を回転して任意の方向で表示
付属品BOOST↑CHARGE(TM)磁気ワイヤレス車載充電器 10W、1.2mの取り外し可能なUSB-Cケーブル
出力(W)10
互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
シガーライターソケットに挿して使用する車載用USB充電器。
SWITCHなどのゲーム機や電子タバコの充電にも対応。
用途車でのスマホ・タブレット等の充電
適合機種DC12V-24Vのマイナスアース車
色ブラック
質量(g)約19
使用温度範囲(℃)5~35
本体寸法(mm)約25.8(幅)×25.8(幅)×64.8(高)
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12-24
出力電流(A)合計3.4
コネクタ電源入力端子:シガーライターソケット、 電源出力端子:USB【A】メス×2ポート
1個
¥939
税込¥1,033
欠品中
MagSafe対応iPhone専用マグネット式ワイヤレス充電車載ホルダー、エアコン吹き出し口取り付けタイプ。
MagSafe対応だから正確な位置に吸着し、快適・安全の充電環境を実現。
MagSafe対応iPhone12/12mini/12Pro専用。
USB-A/Type-Cケーブル1.2m
材質ホルダー・エアコンアタッチメント:ABS他、USBケーブル:PVC他
色ブラック
質量(g)ホルダー:約45、エアコンアタッチメント:約15、USBケーブル:約28
出力(W)5、7.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー:約60×96×26、エアコンアタッチメント:約36×43×58
入力DC5V 2A、9V 2A、12V 1.5A
USBケーブル(m)約1.2
ケーブルタイプUSB-A/Type-C
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
USB Power Delivery(USB PD)車載高速充電器(12V専用)。
本製品はUSB PDに対応しており、お好みのケーブルをご利用いただくことでパソコン・タブレット・スマホ・ゲーム機などに最適な出力で高速充電ができます。
従来はデバイスごとに専用の充電器が必要でしたが、本製品(USB PD充電器)を利用すれば、それぞれの接続機器に最適な電力を自動で選択して高速充電することが可能です。
USB-IFのUSB Power Delivery正規認証品です。
USBコンプライアンステストに合格しており、安心してご利用いただけます。
本製品はiPhone11を30分で1%から約50%充電が可能です。
USB Type-Cコネクタに対応! 巻取り式のUSB Type-Cコネクタと、おまかせ充電に対応したUSBポートを搭載し、合計最大出力5.4Aの高出力でスマートフォンやタブレット2台を同時に充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
コネクタ形状USB(Type-C)コネクタ(オス)
仕様USBポートにはおまかせ充電搭載
質量(g)約70
定格出力電流(A)(最大)5.4
対応機種Type-CコネクタまたはUSBポートから合計最大5V/5.4Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57(突起部含まず)
発光色ブルー
使用電源アクセサリソケット
保証期間12ヵ月
ケーブル巻き取り式ケーブル
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
定格出力電圧(V)DC5
適合地域日本
ケーブル長(cm)約90
各種認証認証Type-C端子使用
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。
iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
使用電源アクセサリーソケット
コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2
定格出力電圧(V)DC5
定格出力電流(A)合計最大2.4(各ポート最大2.4)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×53×22(突起部含まず)
質量(g)約25.5
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
発光色青
保証期間1年
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
USB Type-Cコネクタに対応! 巻取り式のUSB Type-Cコネクタと、おまかせ充電に対応したUSBポートを搭載し、2台のスマホを同時に充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24
コネクタ形状USB(Type-C)コネクタ(オス)
仕様USBポートにはおまかせ充電搭載
質量(g)約47
定格出力電流(A)(最大)3
対応機種Type-CコネクタまたはUSBポートから合計最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×90×31(突起部含まず)
発光色ブルー
使用電源アクセサリソケット
保証期間12ヵ月
ケーブル巻き取り式ケーブル
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
定格出力電圧(V)DC5
適合地域日本
ケーブル長(cm)約60
各種認証認証Type-C端子使用
こんなお得な商品も!

DCコンバーター DC24V-12V
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
大型車(トラック・バス、建設機械など)の電源(DC24V)を、DC5V/DC12Vに変換する機器です。
USB端子付。
5種類の安全保護回路を搭載。
用途ポータブルナビ、車載用レーダー探知機、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤーなど
入力電圧(V)DC24
出力電圧(V)DC12/DC5
質量(g)270
定格出力電流(A)DC12V/10(各出力合計)、USB/1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×114×41
コード長さ(mm)900(有効長)
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力30Wで、スマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
質量(g)約27
コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2
定格出力電流(A)緑色ポートは最大3、黒色ポートは最大2.4
対応機種緑色のUSB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下か、最大15W(5V/3A)で充電可能な機器、または黒色のUSB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)
発光色赤、青
機能おまかせ充電機能、充電状況お知らせLED機能
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
定格出力電圧(V)緑色ポートはDC3.6-20(200mV単位で変動)、黒色ポートは5
適合地域(使用可能)日本
ソケットサイズ(mm)(対応)Φ20.8~22
各種認証QuickCharge3.0
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプです。
仕様エアコンルーバー取付。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可。
付属品エアコン取付クリップ×1
材質ポリカーボネート/シリコン/鉄/ネオジウム磁石/TPE/ステンレス
質量(g)79
取付方式エアコンルーバー
対応機種MagSafe対応iPhone※重量:約270g以下(ケースなどのアクセサリ含む)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86×93(展開方法による)
後部座席でもスマートフォンがらくらく充電できる!USB-Aポートを4口搭載し、合計最大36W(1口最大12W)でスマートフォンやタブレットを充電できるセパレートタイプの車載充電器。
付属品ヘッドレスト固定用ベルト×2
色ブラック
質量(g)約105
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状USB-Aコネクタ(メス)
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電流(A)7.2(1口最大2.4)
対応機種USB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×27×27※突起部含まず
発光色青
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
定格出力電圧(V)DC5
充電方式おまかせ充電機能
アズワン品番65-0310-07
使用可能国日本
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2つ搭載し、スマートフォンなどの端末を2台同時に高速充電できる車載充電器です。合計最大40Wで高速充電が可能です。
仕様通電確認LED付き
色ブラック
質量(g)約31
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2
定格入力電圧(V)DC12/24
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×約66×約33(突起部含まず)
発光色青
使用電源アクセサリーソケット
定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V/12V
保証期間1年
使用地区日本
適合ソケット直径20.8mm~22.0mm
定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V時)/2.22A(9V時)/1.67A(12V時)
車で簡単にUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。
2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の高出力。
暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。
トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
定格(USB Type-C変換アダプタ)DC5V/3A
ポート数2
材質(本体)PC+ABS、PC
質量(g)(本体)約22、(USB Type-C変換アダプタ)約32
ケーブル長(m)約1.2
定格出力電流(A)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約28×28×62
材質(レンズ)PC
定格出力電圧(V)DC5
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ソケットから飛び出さない超コンパクトサイズ!おまかせ充電に対応した、最大2.4A出力でスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器”FLATシリーズ”。
定格入力電圧(V)DC12/24
質量(g)約12
ポート数1
コネクタ形状USB(Type-A)ポート/メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×40×21
対応機種USB(Type-A)ポートを利用して最大5V/2.4Aの出力で充電可能な機器
機能おまかせ充電機能
使用電源アクセサリソケット
LED色ブルー
保証期間1年
定格出力電圧(V)DC5
ソケットサイズ(mm)Φ20.8~Φ22.0
使用可能国日本
Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力36Wで、スマートフォンなど2台を同時に車で急速充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
質量(g)約28
コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2
定格出力電流(A)それぞれ最大3
対応機種USB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下か、それぞれ最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)
発光色赤、青
機能おまかせ充電機能、充電状況お知らせLED機能
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
定格出力電圧(V)5/9/19
適合地域(使用可能)日本
ソケットサイズ(mm)(対応)Φ20.8~22
各種認証QuickCharge3.0
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートを搭載し、合計最大出力32Wでスマートフォンなど2台を車で充電できる車載充電器。
付属品無し
色ブラック
質量(g)約26
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(メス)
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電流(A)USB Type-C(USB-C)ポート:3(5V時)/2.22(9V時)、USB-Aポート:2.4
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×66×32 ※突起部含まず
発光色青
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
定格出力電圧(V)USB Type-C(USB-C)ポート:DC5/9、USB-Aポート:DC5
充電方式おまかせ充電機能
アズワン品番65-0310-06
使用可能国日本
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
急速充電PD3.0/ QC3.0対応に対応した車載用DC充電器。
最大合計45W出力。
用途車でのスマホ・タブレット等の充電
適合機種DC12V-24Vのマイナスアース車
色ホワイト
質量(g)約23
使用温度範囲(℃)5~35
本体寸法(mm)約28(幅)×28(幅)×69(高)
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12-24
出力電流(A)Type-C: (PD2.0) 5V/2.4, 9V/3 12V/2.25 (MAX27W)、Type-A: (QC3.0) 3.6V-6.5V/3 6.5V-9V/2, 9V-12V/1.5(MAX 18W)、総出力: MAX45W
コネクタ電源入力端子:シガーライターソケット、電源出力端子:USB【A】メス×1 USB【C】メス×1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エアコン通気口、ダッシュボードに取り付け可能。ハンズフリー。取り付け部360度回転可能。マグネット式ワイヤレス充電。15W急速充電。強力磁気ロックでしっかり固定。【エアコン通気口への取付手順】。通気口クリップを通気口に完全にスライドさせます。【ダッシュボードアンカーへの取付手順】。1)ダッシュボードの表面のほこりを拭き取ります。2)フィルムを剥がします。3)強く押して貼り付けます。※取付面は水平かつ平滑面である必要がございます。※粘着フィルムは一度取り外すと粘着力がなくなるため貼り直しはできません。
付属品USBAtoCケーブル、ダッシュボード用スタンド
材質(本体)ABS
出力iPhone5W/7.5W/10W/15W
本体寸法(mm)約96.5×65×9.4
本体質量(g)約64.3
入力(Type-C)9V2A/5V2.4A
適合機器iPhone12以降、ワイヤレス充電対応スマホ機種 ※マグネットリングシール(別売)と併用してください。※充電は接続機器が仕様に対応している必要がございます。
対応寸法(mm)【エアコン通気口】横フィンの奥行:20以上、厚さ:3.5以下、横フィン同士の間隔:7以上、縦フィン同士の間隔:16以上
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
microUSBコネクタ搭載 車載用DC充電器です。ハイパワー2Aでスマホ・タブレットを充電!
乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。通電をLEDランプでお知らせ。ケーブルの長さは使いやすい1.5mを採用。
入力DC12-24V
コネクタ形状microUSB
適合機種microUSB搭載ののスマートフォン、タブレット、オーディオプレイヤーなど
質量(g)45
出力2A
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×75×20
ソケットから飛び出さない超コンパクトサイズ!USB Power Delivery規格に準拠し、最大20W出力でスマートフォンやタブレットを超高速充電できるシガーチャージャー”FLATシリーズ”。
付属品無し
色ブラック
質量(g)約12
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(メス)
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電流(A)5V時3/9V時2.22
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×35×20.5 ※突起部含まず
発光色青
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
定格出力電圧(V)DC5/9
アズワン品番65-0310-05
使用可能国日本
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
おまかせ充電に対応したUSBポートを2ポート搭載!2ポート合計4.8A出力でスマートフォンの2台同時充電が可能な車載充電器(シガーチャージャー)。
自動車のアクセサリソケットからUSBポートを介してスマホやタブレットを充電できる車載充電器です。
USBポートを2ポート搭載し、スマートフォンの2台同時充電が可能です。
1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計4.8Aの出力で充電できる高出力タイプです。
USBポートは、接続機器を自動で見分けて最適な出力で急速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付きです。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた、端末や車を守るあんしん安全設計です。
仕様接続機器自動認識 革シボデザイン
色ブラック
質量(g)約21
コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電流(A)(合計最大)4.8A
対応機種USB(Type-A)ポートを利用して1ポートあたり最大5V/2.4A、2ポート合計最大5V/4.8Aまでの出力で充電可能な機器またはその機器の組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×63×31
発光色ブルー
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
適合ソケットΦ20.8~Φ22.0mm
定格出力電圧(V)DC5
使用可能国日本
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
充電器をシガーソケットに接続し、アイコスを差し込むだけで、車の中で簡単に充電ができます。
質量(g)28
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)40×25×110
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換します。ソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計で見た目にもスッキリ。USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大36W (12V3A または 9V3A)の高出力。QC3規格準拠。USB-Aポート最大18W (12V1.5A または 9V2A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手、USBポートを照らすLEDランプ内蔵です。
質量(g)12
使用温度範囲(℃)0~40
出力USB-A:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A、QC3非対応端末最大15W 5V3A、USB-C:USB PD対応端末 最大36W12V3A / 9V3A / 5V3A、USB PD非対応端末 最大15W 5V3A、同時使用時:合計最大15W (5V3A)(2ポート共5V出力)
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20
1台
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。最大15Wの急速充電対応(急速充電には対応機器と定格9V2.5Aijou noUSB電源が必要です)。通電状況が一目でわかるLED付き。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることでホルダーが前に傾かない。安心安全な保護機能付き
付属品USB-C-Cケーブル
寸法(mm)直径Φ59×奥行27
質量(g)51
出力(W)最大15
使用温度範囲(℃)0~40
入力5V2A / 9V2.5A USB Type-C
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
3.0A出力対応のTYPE-C用車載用DC充電器です。
入力DC12/24V
コネクタ形状USB Type-C
適合機種TYPE-C端子搭載のスマートフォン及びタブレット
質量(g)44
出力5V 3.0A
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×64×31
車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。
LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。(最大2.4A出力)
最大1A出力のUSB充電ポート付。
USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。
絡まりにくいフラットケーブル。
DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。
12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)45
使用温度範囲(℃)0~40
ポート数1
コード長さ(m)約1.2
出力電圧(V)DC5
出力電流合計:最大3.4A(3400mA)(Lightningコネクタ2.4A)(USB-Aポート1A)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。
Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力)
最大1A出力のUSB充電ポート付。
USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。
絡まりにくいフラットケーブル。
DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。
12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)45
使用温度範囲(℃)0~40
ポート数1
コード長さ(m)約1.2
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
車からスマホ・タブレットが充電可能な micro USBコネクタ 巻き取り式車載用DC充電器です。長さ0.6mのmicro USBコネクタケーブルは、ワンプッシュ巻き取り機能つきで楽々収納。
USBポートを1つ搭載しているので、お手持ちの充電ケーブルを使って2台同時に充電できます。合計出力2.4A。 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。
入力DC12-24V
コネクタ形状microUSB
USBポート数1
適合機種microUSB搭載ののスマートフォン、タブレット、オーディオプレイヤーなど
質量(g)45
出力2.4A
ケーブル長(m)0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×91×27
【LUFT 車載ホルダー Qi搭載 ワイヤレス充電器 】。
[ワンタッチ自動開閉機能]スマホを置けば自動でホルダーが閉じて充電が開始されます。スマホを取り出す際やエンジン停止後もタッチセンサーに触れるだけのワンタッチ機能搭載
。
[FODセンサー保護機能搭載]金属などの異物を感知すると自動で充電を停止してランプで危険を知らせます。その他各種保護機能を搭載しており、安全にお使い頂けます。
[Qi認証取得]国際給電規格(WPC)のQi認証を取得しています。ワイヤレス充電器を販売する際にQi認証の取得が必要です。
[急速充電機能]iphone7.5W、Android10Wの急速充電に対応。QuickCharge3.0対応のカーチャージャーが付属しています。
[選べる2種類の取り付け方法]エアコンの吹き出し口またはダッシュボードの取り付けが可能、お好きな場所をどちらかを選んで頂けます。
用途Qi搭載の車載ワイヤレス充電器です。
スマホを置くだけで自動でアームが閉じて充電が開始されます。
スーパーキャパシタ搭載で、エンジン停止後も開閉可能です
仕様充電距離:10mm
寸法(mm)121×72.5×60.5
色ブラック
質量(g)134
出力10W/7.5W/5W
入力DC5V / 2A DC9V / 1.67A
素材ABS+PC
1個
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
マグネット式ワイヤレス充電器 iPhone15/14/13/12をワイヤレスで最大15W充電対応。Magsafeでワンタッチ装着。冷却ファン、アルミ製ヒートシンク、ペルチェ素子を採用した。強力な冷却機構を搭載し、直射日光など過酷な使用環境でも安定した動作を実現。
色ブラック
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12V/24V車に対応するUSB Type-C(USB-C)ケーブル一体型の車載充電器。
最大15W(5V/3A)出力でスマホ・タブレットを充電できます。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)から最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器
使用電源アクセサリソケット
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電圧DC5V
定格出力電流3A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×65×28(突起部含まず)
ケーブル長(cm)約150
質量(g)約39
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
保証期間1年
使用地区日本
仕様充電状況お知らせLED機能
発光色赤・青
付属品無し
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12V/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。
最大18W(9V/2A)出力でPower Delivery対応のiPhoneやiPadを充電できます。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
仕様ストレートケーブルMFI認証品、充電状況お知らせLED機能
付属品無し
色ブラック
質量(g)約49
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)
定格入力電圧(V)DC12/24
対応機種Power Delivery 3.0(18W)の規格内で充電が可能なApple社のLightningコネクタ対応製品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず)
発光色赤・青
使用電源アクセサリソケット
定格出力電圧DC5V/9V
保証期間1年
使用地区日本
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
アズワン品番64-9095-01
ケーブル長(cm)約150
各種認証ストレートケーブルMFI認証品
定格出力電流5V時3A/9V時2A
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱でき、ワイヤレス充電が行える車載ホルダーです。視界を遮らず手の届く所に設置可能なエアコンクリップタイプです。MagSafe対応iPhoneをマグネットで固定しながら、ワイヤレス充電ができる、エアコンルーバー取り付けタイプのワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。 。7.5Wの高速ワイヤレス充電と5Wのワイヤレス充電に対応しています。 。クリップを挟み込むだけでエアコンルーバーに簡単に設置することができる、エアコンクリップタイプです。 。スイングアームを装着して使用することで、エアコンの風を避けることができます。 。※スイングアームを取り外して使用することができます。 。自由自在に角度を調整できるボールジョイントを採用しているので、端末を見やすい角度に調整できます。 。運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他エアコンルーバー取り付け。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可能。
付属品ケーブル×1
色ケーブル:黒
使用温度範囲(℃)レシーバー収納対応
出力5W/7.5W
本体質量(g)102(本体+スイングアーム+エアコンクリップ)
対応機種MagSafe対応iPhone
入力最大5V/2A、9V/1.8A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58.5×13.5×82.5(筐体サイズ)
LED色充電中:赤色点灯、通電中/満充電:青色点灯
ホルダーエアコンクリップタイプ
保証期間1年間
ケーブルUSB Type-C(TM) - USB Type-C(TM)
入力端子USB Type-C(TM)
保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)
色(本体)黒
ケーブル長(cm)約100
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
「PG-IQDC24A7NV」は、IQOS対応のmicro USBコネクタ 巻き取り式車載用DC充電器です。IQOS 2.4Plusにお使い頂けます。
長さ0.6mのmicro USBコネクタケーブルは、ワンプッシュ巻き取り機能つきで楽々収納。
USBポートを1つ搭載しているので、お手持ちの充電ケーブルを使って2台同時に充電できます。
スマホ・タブレットも充電が可能。合計出力2.4A。 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。
入力12-24V
コネクタ形状microUSB
適合機種IQOS、microUSB搭載のスマートフォンなど
質量(g)45
ポート数1
出力合計最大出力:DC5V 2400mA(micro USB最大出力2.4A、USBポート最大出力2.4A)
ケーブル長(m)0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×91×27
車のDCソケットで使用するPD対応USB-C充電器です。独立回路を採用し、2ポート同時使用時も出力が落ちません。高剛性&金属光沢の上質感を持ち合わせたアルミ合金筐体に水色イルミLEDを搭載。12/24Vマイナスアース車兼用です。
質量(g)37
使用温度範囲(℃)0~40
出力USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A) 2ポート合計最大60W
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×60
対応自動識別IC対応※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合自動識別できません
1台
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ