62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAD MAX(マッドマックス)TYPE-Cアダプタ ケーブル 充電器
充電やデータ転送に☆
ホワイト コネクタ形状Type-C ケーブル長(mm)190 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送
1個
679 税込747
4日以内出荷

USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス 規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド2重シールド インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード 断線に強い強化メッシュを採用、メーカー従来品より約3倍の耐久性に USB PD対応 正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad) USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
ホワイト 出力2.4A 対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation) インターフェイスUSB(Type-C)― Lightningコネクタ ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速充電にも対応した、ケーブル巻き取りタイプのApple Watch充電用ケーブルです。USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器及びパソコンと接続することによりApple Watchを充電可能です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電はApple Watch Series7/8/Ultraのみ対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。
コネクタ形状USB Type-C(TM)(オス) 対応機種Apple Watch Ultra、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE (第2世代)、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、Apple Watch Series (1st generation) ※2022年12月現在 、その他:AirPods Pro (第2世代) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×20 プラグシェル:ニッケルメッキ、コンタクトピン:金メッキ シールド2重シールド ケーブル長(cm)約23(コネクター含まず) ケーブル太さ(mm)約3.0
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかく、絡まない 赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち 断線に強い スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電 もしもの時にスマホを守る『温度センサーPTC(自己温度制御)』搭載で安全 好みに合わせたカラーバリエーション(全6色) ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利 安心の2年保証
ピンク 規格最大60W(20V / 3A)充電対応 ケーブル長(m)0.1 コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス) 対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 ケーブル種類やわらか
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

microUSBとType-CのY字ケーブルです。 手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 MicroUSBコネクタは充電専用です。 typeCコネクタはデータ通信&充電対応です。 USB2.0対応です。 2台同時充電可能です。(USB充電器の出力によっては同時充電できない場合がございます)
質量(g)25 規格USB2.0 コネクタ形状USBAオス-Type-Cオス&microUSBオス 保証期間3ヵ月 ケーブル長(mm)300 オス形状USB TypeA/microB/USB Type-C
1個
379 税込417
当日出荷

ナカバヤシTYPE-Cケーブル 3A対応 0.1m
エコ商品
3A対応スマートフォン・タブレット用Type-Cケーブル。 Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。 iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。 PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。 急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)余裕をもった3A耐性ケーブルを使用。
適合最大5V/3A(ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります) 適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど 質量(g)8 インターフェースUSB2.0 伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 プルアップ抵抗56kレジスタ
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電・通信に対応した長さ15cmのUSB Type-Cコネクタケーブルです。しなやかで取り回しやすい丸型ケーブル。3Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g)10 規格Type-C ケーブル長(m)0.15 ケーブル形状通常ケーブル
1個
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電・通信に対応した長さ15cmのUSB Type-Cフラットケーブルです。絡みにくく断線しにくい、フラットタイプのケーブルで持ち運びもスッキリ。3Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g)10 規格Type-C ケーブル形状フラットケーブル
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Type-CからHDMI+USB3.0+Type-C(メス)ポートを増設 Type-C給電ポート(最大 PD 60W入力対応)搭載 電力供給しながら拡張ポートが利用できる安心設計。 電池切れの心配なく、周辺機器の利用が可能となります。※PD充電に対応した機器とPD充電器が必要となります。 HDMI出力 最大4K/30Hz(テレビにつないで大画面で楽しむ) パソコンやスマホの画面をテレビやモニタにつないで大画面表示で楽しめます。 YouTubeの動画や写真をテレビの大画面で楽しむことができます。 また、パソコンの拡張画面の出力用としてもご利用いただけます。 ※HDMI出力は、DisplayPort Alternate Mode対応していない機器ではご利用いただけません。 ※HDMIからType-Cへの出力はできません。 ※著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。 ※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合がございます。 ※デバイスの画面と出力した映像の表示にはタイムラグが生じます。 ※接続機器からの電力が不十分な場合、HDMI出力ができません。Type-C給電をしながらお試しください。 USBメモリやUSBキーボード/マウスなど、 様々なUSB(A)機器を同時に接続してご利用いただけます。 ※USB3.0ポートはデータ接続機器専用です。スマホなどの充電はサポートしておりません。 接続簡単(Type-Cポートにつなぐだけ) 専用アプリやドライバーをインストールしなくても、本製品を接続するだけで準備完了。直ぐにご利用いただけます。
入力端子Type-C(オス)、Type-C(メス:給電専用) 出力端子HDMI(最大4K/30Hz)、USB3.0(最大5Gbps) ケーブル長(cm)約13 シルバー 仕様【動作確認機器】iPad Pro(2018/2021)、MacBook Air(2020)、MateBook(HZ-W09)、Xperia 5 ii、【確認済み動画サービス】Prime video、Netflix、Disney+、YouTube、Tver、ABEMA
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-C変換ケーブル。Type-C規格の高出力充電対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
ブラック ケーブル長(cm)約15
1個
679 税込747
4日以内出荷

スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。
用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!やわらかく扱いやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。 。約90,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合DisplayPort(TM) Alternate Mode:×、USB Power Delivery:○ 規格Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど 対応最大20V/5A(100W) プラグ金メッキピン 保証期間1年間 ケーブルツイストペアケーブル(通信線):○ シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EU RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク 対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値
1個
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Type-CからHDMI+USB3.0+USB2.0+microSD+SD+Type-C(メス)ポートを増設 動画や写真の移動が楽々 microSDとSDカードリーダーを搭載しており、アクションカムやドローン、デジカメ、ビデオカメラからのデータ移動が快適に行えます。※microSDとSDスロットの同時利用には対応しておりません。 Type-C給電ポート(最大 PD 60W入力対応)搭載 電力供給しながら拡張ポートが利用できる安心設計。 電池切れの心配なく、周辺機器の利用が可能となります。※PD充電に対応した機器とPD充電器が必要となります。 HDMI出力 最大4K/30Hz(テレビにつないで大画面で楽しむ) パソコンやスマホの画面をテレビやモニタにつないで大画面表示で楽しめます。 YouTubeの動画や写真をテレビの大画面で楽しむことができます。 また、パソコンの拡張画面の出力用としてもご利用いただけます。 ※HDMI出力は、DisplayPort Alternate Mode対応していない機器ではご利用いただけません。 ※HDMIからType-Cへの出力はできません。 ※著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。 ※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合がございます。 ※デバイスの画面と出力した映像の表示にはタイムラグが生じます。 ※接続機器からの電力が不十分な場合、HDMI出力ができません。Type-C給電をしながらお試しください。 USB2.0/3.0(キーボードやメモリが使える) USBメモリやUSBキーボード/マウスなど、 様々なUSB(A)機器を同時に接続してご利用いただけます。 ※USB3.0ポートは、最大5Gbpsでの高速データ転送がご利用いただけます。 ※USB3.0ポートはデータ接続機器専用です。スマホなどの充電はサポートしておりません 。
入力端子Type-C(オス)、Type-C(メス:給電専用) 出力端子HDMI(最大4K/30Hz)、USB3.0(最大5Gbps)、USB2.0(最大480Mbps)、microSDカードリーダー(USB2.0)、SDカードリーダー(USB2.0) ケーブル長(cm)約13 ブラック 仕様【動作確認機器】iPad Pro(2018/2021)、MacBook Air(2020)、MateBook(HZ-W09)、Xperia 5 ii、【確認済み動画サービス】Prime video、Netflix、Disney+、YouTube、Tver、ABEMA
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキピン ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド2重シールド インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480 (理論値)
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L字コネクターの採用により、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能。USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。
用途USB-A端子を搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)端子を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。 。飛び出しが少ないL字コネクターを採用しています。 。コネクター裏にはケーブルの対応規格記載があります。 。最大15W(5V/3A)の大電流で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB Power Delivery非対応です。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。ケーブルの傷つきが防止できる、ナイロンメッシュケーブルを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●DisplayPort(TM) Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク 適合電圧/電流:最大5V/3A(15W) 規格Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB-Aポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレットなど 保証期間1年間 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 適合用途データ送受信・充電
1個
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USBポート不足に。
用途Type-Cポートが2つ、Aポートが2つ、拡張します。シャープでスリム。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。屈曲に強いメッシュケーブル。ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。PD(PowerDelivery)非対応。 寸法(mm)W104xD25xH11 ポート数4 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)20 最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリームType-Cメス×2、UBS Aメス×2
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L字コネクターの採用により、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能。USB Type-C(TM)端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。
用途USB Type-C(TM)端子を搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C端子を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。 。飛び出しが少ないL字コネクターを採用しています。 。コネクター裏にはケーブルの対応規格記載があります。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。ケーブルの傷つきが防止できる、ナイロンメッシュケーブルを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●DisplayPort(TM) Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク 適合電圧/電流:最大20V/3A(60W) 規格Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 保証期間1年間 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 ケーブル種類ナイロンメッシュ 適合用途データ送受信・充電
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速充電に対応した、持ち運びしやすいApple Watch充電器です。お手持ちのUSB Type-C(TM)ケーブルでAC充電器、モバイルバッテリーおよびパソコンと接続することによりApple Watchを充電することができます。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電にはApple Watch Series 7以降のモデルが対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。
用途高速充電に対応した、Apple Watch充電器です。 。AC充電器、モバイルバッテリー、パソコンなどと接続することで、Apple Watchを充電可能です。 。Apple Watch Ultra 2/Ultra、Apple Watch Series 10/9/8/7、Apple Watch SE (第2世代)で充電すると、充電時間が最大33%速くなります。 。※高速充電はApple Watch Series7以降で対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。 。※5W以上出力できるAC充電器をご使用ください。 。※充電速度は地域や設定、外部環境によって異なることがあります。 。コンパクトなサイズで持ち運びに便利な形状です。 。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 。充電用USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル(約0.3m)を付属しています。 。Apple Watch各シリーズの充電に対応しています。 。Apple Watch本体にバンドを取り付けたまま充電が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.3m) ホワイト ケーブル長(m)0.3 コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート 対応機種Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Series 10、Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE (第2世代)、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、Apple Watch Series (1st generation) ※2024年9月現在、AirPods Pro (第2世代) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約39×約39×約13 プラグ金メッキピン 適合用途充電
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ミニマリズムハブ
用途ガラス筐体の美しいUSB変換ハブ。美しいガラス筐体。Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。薄型PCでは不足がちなUSBポートを増やせます。転送速度5Gbps*のUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)規格。* 理論値。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。PD(PowerDelivery)非対応。LightningコネクタのiPadでは使用できません。 寸法(mm)W99xD33xH11 ブラック 質量(g)55 ポート数4 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降(ホスト機能搭載機器) 保証期間6ヶ月 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)約20 転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値) 最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品。USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状1:USB Type-C(TM) オス 、2:USB-A オス 対応機種USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum プラグ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)3.5 対応転送速度(Mbps)最大:480 ※理論値 シールド形状2重シールド 適合用途充電
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L字コネクタの採用により、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品。USB Type-C(TM)端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
仕様パワーデリバリー対応 規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Type-C(TM)端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum プラグ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)3.5 対応転送速度(Mbps)最大:480 ※理論値 シールド形状2重シールド
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど 対応パワーデリバリー対応 プラグ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値) シールド形状2重シールド
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

USBタイプCコネクタをUSBタイプAに変換するケーブルです。USB C端子が隣の端子と干渉してしまい直接変換アダプタを取り付できない時に非常に役立ちます。最大3.0Aの急速充電にも対応しており、対応したデバイスであれば高速で充電が可能です。また、15000回の屈曲試験をクリアしており、断線に対しても非常に耐久性があります。
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-A (メス) オス形状USBType-C メス形状USB TypeA 変換タイプオス - メス 対応機種USB Type-C (オス)側:AC充電器・モバイルバッテリー・ノートパソコン・タブレット等のUSB Type-C(メス) 対応機器、USB Type-A (メス)側:USBメモリーやマウス・キーボード・外付けドライブ等のUSB Type-A (オス) 対応機器 規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応 転送速度(Mbps)最大480 本体質量(g)約15 保証期間1年間 ケーブル長(m)0.2
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L字コネクター採用の超ショートケーブル。小さくても抜き挿ししやすいL字コネクター。2万回以上の折り曲げ試験をクリア。USB PD60W充電/データ転送対応
質量(g)約 6 長さ(cm)9 コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23.5×6.5×99 対応機種スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、モバイルバッテリー、パソコンなど 出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0 規格準拠 変換タイプオス-オス
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟さを持った線材設計で断線に強く、取り回しがしやすいため束ねて持ち歩くのに便利な、やわらか耐久ケーブルです。USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットの高速充電に対応しています。USB-Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。断線に強く取り回しのしやすい柔らかいケーブルなので、束ねて持ち歩くのに便利です。スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高め、柔軟さを持った線材設計を実現しました。※メーカー比。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電力で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
用途USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)ポートを搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができます。 規格USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレット・パソコン・充電器・モバイルバッテリーなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum シールド2重シールド メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値) ケーブル種類スリム 適合用途充電/データ転送 パワーデリバリー最大60W(20V/3A)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。
仕様●USB Power Delivery対応:○ 最大60W(20V/3A)●パッケージ形態:紙箱●対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど、USB Type-Cポート側:USB Type-Cケーブル/AC充電器など●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク ブラック コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)、USB Type-Cポート(充電専用) ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)10物質対応 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz ケーブルタイプノーマル 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約42×40×12(アダプター部分)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 3種類の新設計を採用し、特に断線しやすいコネクタ付け根部分の耐久力を高めています。※メーカー従来品の10倍の耐久試験に合格。 内部配線の密度を高めることで、屈曲に対する耐久力を強化する高密度配線構造を採用しています。 外皮にはナイロンメッシュを使用し、ケーブル表面のキズを防止します。 通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造を採用し、プラグ部分にかかる負担を軽減しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電子電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB2.0Standard-Aオス-USBType-Cオス 規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USBStandard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USBType-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド2重シールド インターフェイスUSB2.0 メッキ金メッキピン ケーブル太さ(mm)3.2 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 ケーブル種類ナイロンメッシュ・ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。
用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。最大60Wでの充電が可能です。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ 対応USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど、USB Type-Cポート側:USB Type-Cケーブル/AC充電器など、【USB Power Delivery】○ 最大60W(20V/3A) ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約3.9 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状USB Type-C メス形状HDMI(タイプA)、USB Type-C ケーブルタイプノーマル 変換タイプオス-メス 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約42×12×40(アダプター部分)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB-A - USB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:USB-CポートやQuick Charge対応ポートから最大3Aの急速充電に対応。。USB-CまたはUSB-Aデバイスの充電と同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能
保証期間ライフタイム 充電電流(A)最大3 シールドアルミマイラー箔によるEMI保護 データ転送速度最大480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB 2.0 被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP65WUSB-CチャージャーGaN窒化ガリウムv2
65W ACアダプター。HP65WUSB-CチャージャーGaN窒化ガリウムv2。
ケーブル長(m)0.25
1個
9,298 税込10,228
欠品中

サンワサプライUSB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応
エコ商品
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。L型のコネクタなので配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4 ブラック 規格USB3.2 Gen1 5Gbps コネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス 対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約5.2 適合用途データ送受信・充電用
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クセになりにくく使いやすい、やわらかケーブルを採用!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキピン ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド2重シールド インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480 (理論値)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライUSB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応
エコ商品
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4 ブラック 規格USB3.2 Gen1 5Gbps コネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス 対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約5.2 適合用途データ送受信・充電用
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:最大60W/3AのPower Deliveryに対応し、USBポートまたはQuick Charge対応ポート/電源アダプタからの急速充電が可能。USB-Cデバイスの充電同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。USB-Cポートおよび18W/30W/45W/60Wの充電器で使用可能。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能
保証期間ライフタイム シールドアルミマイラー箔によるEMI保護 最大出力電力(W)最大60 データ転送速度最大480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB 2.0 被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。3つのUSB-AポートとUSB Power Delivery対応USB Type-C(TM)ポートを搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。
用途USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。 。USB-Aポート×3、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。USB Type-CポートはUSB Power Deliveryに対応し、最大85Wでパソコンへの給電が可能。データ通信にも対応しています。 。※製品本体にて15Wを消費するため、最大入力100W/最大出力85Wとなります。 。※85Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。いずれのポートでも最大5Gbps(理論値)の高速データ転送が可能。どのポートに接続してもファイルの同期や共有、転送がスムーズです。 。安定した電源供給が可能なセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 。機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約12cmです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 質量(g)約36 規格VCCI:Class B対応 ポート数4 対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iPadOS】iPadOS 17【mac】macOS Sonoma 14 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×約30×約10※ケーブル含まず 保証期間1年間 動作温度(℃)環境:5~40 動作湿度(%)環境:30~80※結露なきこと 電源供給方式バスパワー/セルフパワー共用 ケーブル長(cm)約12※コネクター含まず USBポートUSB PowerDelivery対応(最大入力100/最大出力85) インターフェイス-アップストリームUSB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2(Gen1) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A/USB Type-C 再生材使用使用
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

断線に強い高耐久モデル。PowerDelivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど 対応パワーデリバリー対応 プラグ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値) シールド形状2重シールド
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

充電しながらスマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイに出力できる。USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートとUSB Type-Cポートの2つに変換する、USB Type-C - HDMI変換アダプターです。USB Type-Cポートは充電専用で、USB Power Delivery(最大60W)に対応。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。
用途充電しながらスマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイに出力できる。USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートとUSB Type-Cポートの2つに変換。USB Type-C - HDMI変換アダプターです。 。HDMIポートにディスプレイに接続されたHDMIケーブル、充電専用のUSB Type-CポートにAC充電器をそれぞれ接続することで、充電しながら映像出力が可能です。 。やわらかいシリコン素材で折り癖が付きにくく、丈夫なナイロンメッシュ素材でケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応した映像の伝送が可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(R) Alt modeに対応していることを確認してください。 。ディスプレイを拡張・複製するマルチディスプレイに対応しています。大きい画面にスマートフォンやパソコンなどの映像を表示することで作業効率を向上します。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては拡張モードに対応していない場合があります。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60Wでの充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は約15cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ホワイト コネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)、USB Type-Cポート(充電用) 対応機種USB Type-Cポートからの映像出力に対応したスマートフォンおよびタブレット プラグプラグメッキ仕様:金メッキピン シールド方法:3重シールド ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約4.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz パッケージ形態:ヘッダー付き紙箱 ケーブルタイプシリコンメッシュタイプ パワーデリバリーUSB Power Delivery対応:○(最大60W対応)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

充電しながら音楽・動画視聴ができる!スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DAC搭載で、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。
用途充電しながら音楽・動画視聴ができる。スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換。ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 。Φ3.5mmステレオミニジャックにイヤホンやヘッドホン、充電専用のUSB Type-CポートにAC充電器をそれぞれ接続することで、充電しながら音楽・動画視聴や通話が可能です。 。折り癖が付きにくくやわらかいシリコン素材、丈夫なナイロンメッシュ素材、コネクターの根本を強化したエンボスブッシュを採用。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。 。日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した高音質モデルで、ハイレゾ対応イヤホンと一緒に使用することで、ハイレゾ音源で楽しめます。 。音楽や映画も高音質で楽しめるPCM最大192kHz/24bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 。最大27WのUSB Power Deliveryに対応しています。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。Φ3.5mmステレオミニジャック側のケーブル長は約5cmで、USB Type-Cポート側のケーブル長は約4cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、スマートフォン・パソコンなどを再起動をしてください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他コネクター形状1:USB Type-C(TM)プラグ、コネクター形状2:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) ホワイト 対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応) 対応USB Power Delivery対応(W):○(最大27対応) 全長(cm)12 ケーブル長(cm)Φ3.5ステレオミニジャック側:約5.0、USB Type-Cポート側:約5.0 ※コネクター含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB Type-C(TM) メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) ケーブルタイプシリコンメッシュタイプ
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

充電しながら音楽・動画視聴ができる!スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DAC搭載でデジタル信号・アナログ信号の両方に対応し、断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。
用途充電しながら音楽・動画視聴ができる。スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換。ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 。充電専用のUSB Type-CポートにAC充電器を接続することで、充電しながら音楽・動画視聴や通話が可能です。 。断線に強い高耐久タイプです。耐久性に優れた高密度配線構造とナイロンメッシュ素材、コネクターの根本を強化したエンボスブッシュを採用しています。 。日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した高音質モデルで、ハイレゾ対応イヤホンと一緒に使用することで、ハイレゾ音源で楽しめます。 。音楽や映画も高音質で楽しめるPCM最大192kHz/24bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 。最大27WのUSB Power Deliveryに対応しています。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。Φ3.5mmステレオミニジャック側のケーブル長は約5cmで、USB Type-Cポート側のケーブル長は約4cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 その他コネクター形状1:USB Type-C(TM)プラグ、コネクター形状2:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) 対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンやタブレット、一部のパソコンなど(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応) 対応USB Power Delivery対応(W):○(最大27対応) 全長(cm)12 ケーブル長(cm)Φ3.5ステレオミニジャック側:約5.0、USB Type-Cポート側:約5.0 ※コネクター含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB Type-C(TM) メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) ケーブルタイプ高耐久タイプ
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電ポートUSB Type-A 3個口+Type-C 1個口搭載 最大電流 全ポート合計5.1A 接続した機器を自動判別し、適切な電力で充電します 最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電源供給をストップ 電源コードを巻き取れて持ち運びに便利
質量(g)約130 出力DC5V合計最大電流5.1A(USBType-A、Type-C各ポート最大電流2.4A) 寸法(Φ×高さH)(mm)(約)87×28(電源コード除く) 入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A コード長さ(cm)約45
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷