67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス 規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド2重シールド インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HIDISCType-Cケーブル
エコ商品
3Aの大電流で充電が可能。根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ。最大480Mbpsで高速データ転送
用途USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 ホワイト コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C) 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電・データ転送
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス 対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB2.0 パッケージ袋、ステッカー ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-C コネクタ2USB Type-C USB規格USB2.0
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

とても柔らかく楽に取り回しができるのに15000回の屈曲試験にクリアしたタイプCケーブルです。 ケーブルの根元の断線を防ぐSR構造と防弾チョッキに採用されるアラミド繊維を使用しており、屈曲だけでなく、引っ張りにも非常に強い剛性を発揮します。また、 3Aの高出力対応なので対応したACアダプタとデバイスなら充電速度も非常に高速になります。最大5V、3Aの高出力でUSB AC充電器から充電することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単3形アルカリ乾電池4本使用するスマートフォン用充電器。 本製品またはパソコンのUSB-Aポートから、スマートフォンの充電ができる2WAY充電器。 長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。 乾電池交換式で繰り返し使える。 通電表示LED付。
定格出力DC5V/1A 材質本体ケース・電池フタ:ABS、LEDレンズ:PC、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC ホワイト 質量(g)約130(電池フタ・乾電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×64×45 ケーブル長(cm)約90 定格入力DC3.0×2
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

エアージェイ【+ECO】USB Type-C充電ケーブル
エコ商品
簡易防滴ケースにもなる捨てないエコパッケージ採用、スマホ・タブレット対応USB Tyep-C充電ケーブル。 QC3.0に対応した安心スタンダードタイプのUSBケーブルです。 QC3.0に対応したUSBポート付き電源アダプターと組み合わせてご使用いただくことで、通常1A充電器と比較して対応端末に4倍速く充電可能です。 本商品は50cm・1m・1.5m・2m・3mのケーブル長がございます。 用途に併せて最適な長さをお選びいただけます。
用途充電・データ通信 適合機種USB Type-Cポートに対応した各社スマートフォン・タブレット 出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=1.5A(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.51MB)
1台
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアージェイ発火を防ぐPTC TYPE-Cケーブル
エコ商品
QC高速充電対応「温度センサーPTC搭載ケーブル」です。 充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。 自己温度制御センサーで発火事故を未然に防ぐから寝室やソファーなどでも安心してご使用いただけるケーブルです。
適合機種USB-Type-Cポート搭載の各社スマホ、タブレットなどの機器 ホワイト 出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大16W) 温度(℃)センサー感知:約70(通常通電時約25℃) コネクタ形状USB-A(オス)/USB-C(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.47MB) ケーブル種類ストレート
1台
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続向きを選ばないリバーシブル対応。 従来のUSB-Aコネクタの充電器対応。 70cmの巻取りフラットケーブル採用 USB-Aコネクタ搭載のPCとスマホ・タブレットを接続。高速転送480Mbps。 1.5A(7.5W)出力以上の充電器と組み合わせる事で急速充電にも対応。
仕様USB Power Delivery 非対応 材質本体ケース/ABS他、コネクタ/PVC、ケーブル/PU 質量(g)約26 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 USBタイプUSB2.0
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 飛び出しが少ないL字コネクタを採用します。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-Cオス - USB L字 Type-Cオス 対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)3.5 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB2.0 パッケージ袋、ステッカー ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Type-C搭載の充電器またはパソコンからLightningポートを搭載したApple 社製の端末に充電ができます。 MacシリーズからiPhone/iPad/iPodへの充電・同期をすることができます。
ホワイト 対応USB PD 60W/3A インターフェイスLightning USB Type-C 各種認証MFi認証 ケーブル種類ストレート 適合用途データ転送用・充電用
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電・通信に対応した長さ50cmのUSB Type-Cコネクタケーブルです。しなやかで取り回しやすい丸型ケーブル。3Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g)15 規格Type-C ケーブル形状通常ケーブル
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)PD100W対応ケーブル50cm Type-C
PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
材質銅、PVC 定格出力20V/5A/100Wまで 適合コネクタPDに対応したコネクタ 適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BK ケーブル径(Φmm)3.5 USBタイプUSB3.1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル。巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」。前モデルの長所はそのままに。巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア。USBPD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。安心の1年保証
電流(A)USBPD(PowerDelivery)対応、最大60W(20V/3A)充電対応 本体質量(g)約47 コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約63×16.5×62 対応機種iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C) 保証期間1年間 転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応) 耐久性屈曲試験:15000回クリア、巻取り試験:5000回クリア ケーブル長(cm)最大:約90 変換タイプオス-オス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電・通信に対応した長さ50cmのUSB Type-Cフラットケーブルです。絡みにくく断線しにくい、フラットタイプのケーブルで持ち運びもスッキリ。3Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g)15 規格Type-C ケーブル形状フラットケーブル
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB PD 対応、eMarker内蔵のUSB Type-C 充電ケーブル 高耐久でやわらかく絡みにくいので取り回しやすい 大容量充電を可能にするUSB PD対応Type-C 充電ケーブル eMarker内蔵で100W充電対応 安心の熱感知センサー搭載 わかりやすいアルミカラーリングコネクタ採用 やわらかく絡みにくいファブリックケーブル採用 屈曲テスト50,000回をクリア 収納や持ち運び時に便利なケーブルバンド付属 USB2.0準拠の通信ケーブルとしても使用可能
ブラック 電流(A)5(USB PD100W対応) 電圧(V)5~20 コネクタ形状Type-C(オス) - Type-C(オス) 対応機種USB PD対応のPC、MacBook、タブレット、スマートフォン、USB-ACアダプタ 保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。) データ転送速度USB 2.0準拠(データ通信対応) ケーブル径(Φmm)約5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。
用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!やわらかく扱いやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。 。約90,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合DisplayPort(TM) Alternate Mode:×、USB Power Delivery:○ 規格Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど 対応最大20V/5A(100W) プラグ金メッキピン 保証期間1年間 ケーブルツイストペアケーブル(通信線):○ シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EU RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク 対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値
1個
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

USB Type-C(TM)を搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。ケーブルが絡まらない巻き取りタイプです。 。リール部分にコネクターごと収納可能で、持ち運びの際にかばんの中でコネクターがねじれたり断線したりすることを防ぎます。 。巻き取り時の製品サイズは、幅約55mm×奥行約41mm×高さ約19mmで、持ち運びに適しています。 。片側のみケーブルを引っ張ると故障の原因となるため、必ず両側を同時に引っ張って使用してください。 。ケーブルの長さは最大0.7mです。7段階の長さ調節が可能です。 。取り回しがしやすいフラットケーブルを採用しています。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の大電流で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
ブラック 規格USB2.0準拠 ケーブル長(m)約0.7(※コネクター含まず) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど 対応パワーデリバリー プラグ金メッキピン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×41×19 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5.3×1.6 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 適合用途充電/データ転送
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

コネクタの付け根部分に頑丈なロングブッシュ構造を採用、断線の原因に繋がる根元部分を強化することで、15000回以上の屈曲試験をクリアしました。発熱を抑えて安全に使うPTC温度センサー搭載。3Aでの充電に対応します。安心の1年保証です。
ケーブル長(cm)75 ケーブル種類巻き取り式 適合用途充電/データ転送 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス) 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C対応機種 転送速度(Mbps)最大480 電圧(V)5 電流(A)2.4 保証期間1年間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大240W出力に対応:USB PDかつ最大240W出力に対応し、スマートフォン / タブレット端末 /ノートPCなど幅広い機器への急速充電に対応。加えてeMarkerチップを内蔵しており、高出力と安全性の両立を実現。約8倍優れた耐久性を実現:一般的なケーブルの約8倍である300000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現し、安心して充電することができます。※折り曲げ回数はAnker調べ。更なる安全性の向上:USB-IF認証に加え、自社基準の厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全に急速充電が可能。エコフレンドリー素材採用:リサイクルされたナイロン素材を使用することで、強度と耐久性を高めながら環境への配慮を実現しました。高速データ転送に対応:480Mbpsの高速データ転送により、動画や音楽、写真フォルダ等を数秒で転送することが可能です。
ブラック 出力(W)対応:240 コネクタ形状Type-C 保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 転送速度(Mbps)480 ケーブル種類耐久性 適合用途充電用/データ転送用
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキピン ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド2重シールド インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480 (理論値)
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマートフォンもパソコンも、これ一本で高速充電!USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM)(USB2.0)ケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやタブレットなどに、USB Type-Cポート搭載のパソコンおよびAC充電器・モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。 。USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。 。シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。束ねて持ち歩いても絡みにくいのが特長です。 。やわらかく取り回しがしやすいため、狭い場所への配線にもぴったりです。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ケーブルを束ねて持ち運ぶのに便利なケーブルバンド付きです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品ケーブルバンド グレー 規格USB2.0準拠 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類やわらか 適合用途充電
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電はもちろん、動画など大容量のデータ転送がスムーズに。iPhone 15 ProシリーズなどUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))仕様のスマートフォン・タブレットで、容量の大きなデータの高速転送が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。最大100WのUSB Power Deliveryに対応しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやタブレットなどに、USB Type-Cポート搭載のパソコンおよびAC充電器・モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。 。iPhone 15 ProシリーズをはじめとしたUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))仕様のスマートフォン・タブレットで、動画など大容量のデータを高速転送できます。スマートフォンで撮影した動画をパソコンで編集するために取り込む際などに便利です。 。USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。 。DisplayPort(TM) Alt mode機能を使った映像伝送に対応しています。スマートフォンで再生した映像を対応するディスプレイに映し、大画面で楽しめます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-C(TM)コネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●プラグメッキ:金メッキピン●対応ワット数:最大100W 付属品ケーブルバンド 規格USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))準拠 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 対応ALTモード対応、USB Power Delivery対応、ツイストペアケーブル(通信線) 保証期間1年間 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)(対応)最大10※理論値 適合用途充電/データ転送
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートフォンもパソコンも、これ一本で高速充電!USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM)(USB2.0)ケーブルです。ナイロンメッシュケーブル・高密度配線構造・ロングブッシュ構造を採用した、断線に強い高耐久タイプです。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやタブレットなどに、USB Type-Cポート搭載のパソコンおよびAC充電器・モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。 。USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。 。3種類の新設計を採用し、特に断線しやすいコネクターの付け根部分の耐久力を高めた高耐久タイプです。 。内部配線の密度を高めた高密度配線構造で、屈曲に対する耐久力を強化しています。 。外皮にはナイロンメッシュケーブルを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。 。通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造で、プラグ部分にかかる負担を軽減します。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ケーブルを束ねて持ち運ぶのに便利なケーブルバンド付きです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品ケーブルバンド ブラック 規格USB2.0準拠 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類高耐久、メッシュ 適合用途充電
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(USB-C急速充電器は別売です)。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
最大出力(W)(対応)60 コネクタ形状USB-C 対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電はもちろん、動画など大容量のデータ転送がスムーズに。iPhone 15 ProシリーズなどUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))仕様のスマートフォン・タブレットで、容量の大きなデータの高速転送が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。最大100WのUSB Power Deliveryに対応。やわらかく断線しにくいシリコンメッシュタイプです。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやタブレットなどに、USB Type-Cポート搭載のパソコンおよびAC充電器・モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。 。やわらかく断線しにくいシリコンメッシュタイプ。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材のやわらかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。 。iPhone 15 ProシリーズをはじめとしたUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))仕様のスマートフォン・タブレットで、動画など大容量のデータを高速転送できます。スマートフォンで撮影した動画をパソコンで編集するために取り込む際などに便利です。 。USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。 。DisplayPort(TM) Alt mode機能を使った映像伝送に対応しています。スマートフォンで再生した映像を対応するディスプレイに映し、大画面で楽しめます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-C(TM)コネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●プラグメッキ:金メッキピン●対応ワット数:最大100W 付属品ケーブルバンド ホワイト 規格USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))準拠 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 対応ALTモード対応、USB Power Delivery対応、ツイストペアケーブル(通信線) 保証期間1年間 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類シリコンメッシュ 転送速度(Gbps)(対応)最大10※理論値 適合用途充電/データ転送
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速充電に対応した、Apple Watch充電用ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載のAC充電器、モバイルバッテリーおよびパソコンと接続することによりApple Watchを充電することができます。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電にはApple Watch Series 7以降のモデルが対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。
用途高速充電に対応した、Apple Watch充電用ケーブルです。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載しているAC充電器、モバイルバッテリー、パソコンなどと接続することで、Apple Watchを充電可能です。 。Apple Watch Series 9/Ultra2/Ultra/8/SE (第2世代)/7で充電すると、充電速度が最大33%速くなります。 。※高速充電にはApple Watch Series 7以降のモデルが対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。 。※5W以上出力できるAC充電器をご使用ください。 。※充電速度は地域や設定、外部環境によって異なることがあります。 。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 。Apple Watch各シリーズの充電に対応しています。 。Apple Watch本体にバンドを取り付けたまま充電が可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ホワイト コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ 対応機種●Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Ultra、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE (第2世代)、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4●Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、Apple Watch Series (1st generation) ※2024年8月現在●【その他】AirPods Pro (第2世代) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×約35×約13.5 プラグプラグメッキ仕様:金メッキピン 取得規格Made for Apple Watch ケーブル太さ(mm)約3 パッケージ形態:紙箱 適合用途充電用 再生材使用使用
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど 対応パワーデリバリー対応 プラグ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値) シールド形状2重シールド
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

USBケーブル C-C Type-Cケーブル PD 60W対応 断線しにくい やわらかい シリコン素材 エレコム 動画あり
シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。 折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C(TM)端子を搭載した機器同士の接続ができます。
仕様パワーデリバリー対応:○ 規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Type-C(TM)端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum プラグ金メッキピン シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約4.3 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(。USB-C急速充電器は別売です)。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
最大出力(W)(対応)60 コネクタ形状USB-C 対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 5 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他
1個
718 税込790
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速充電:互換性のあるUSB急速充電器を使用することで、最大100Wの急速充電が可能です。高速データ転送:最大40Gbpsのデータ転送速度により、TV番組や映画、音楽を瞬時に転送することが可能です。高画質出力:1台のモニターには最大8K、2台のモニターには4Kで映像をお楽しみいただけます。幅広い対応機種:幅広いUSB-C機器にフルスピード充電や高速データ転送、高画質出力が可能です。
セット内容Anker USB-C & USB-C Thunderbolt 4 ケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート ブラック 質量(g)約31.75 出力(対応)20V=5A (100W) ケーブル長(m)約0.7※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。 コネクタ形状Type-C 対応機種ノートPC- MacBook Pro 2020 16インチ- MacBook Pro (2019/2018/2017/2016) 15インチ- MacBook Pro (2020/2019/2018/2017/2016) 13インチ- MacBook Air 2020/2019/2018- Lenovo IdeaPad 720S 13- Lenovo Yoga 720- Lenovo ThinkPad X1- HP Spectre Folio- Acer SF314- Dell XPS 13 9360- Notebook 9 (950XBE)- 他タブレット端末- IPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代)スマートフォン- Galaxy Note 10+/10/9/8- Galaxy S20/S10+/S10e/S10- Google Pixel 4 / 3- Google Nexus 6P- LG V40-Google Nexus 5X-Lumia 950-One Plus 7-他 寸法(cm)約 70×1.2×0.6 データ転送速度40Gbps 適合用途充電用/データ転送用
1個
3,991 税込4,390
当日出荷

かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
適合機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他 質量(g)約29 出力240W、20V=5A (100W) ケーブル長(m)約0.9※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。 速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりません 転送速度(Mbps)最大データ:480
1個
1,627 税込1,790
当日出荷

USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやパソコンなどに、USB Type-C(TM)ポート搭載の機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0準拠ケーブルです。 。USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。従来品より約40%小型化(メーカー比)したコンパクトコネクターと、従来品より約10%スリム化(メーカー比)したケーブルによりスッキリ配線できます。 。USB Type-C(TM)コネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0準拠 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 対応ALTモード非対応 機能ツイストペアケーブル(通信線):○、パワーデリバリー対応:○ プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類スリム 適合用途充電/転送 ワット数最大100W対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 3種類の新設計を採用し、特に断線しやすいコネクタ付け根部分の耐久力を高めています。※メーカー従来品の10倍の耐久試験に合格。 内部配線の密度を高めることで、屈曲に対する耐久力を強化する高密度配線構造を採用しています。 外皮にはナイロンメッシュを使用し、ケーブル表面のキズを防止します。 通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造を採用し、プラグ部分にかかる負担を軽減しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電子電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB2.0Standard-Aオス-USBType-Cオス 規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USBStandard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USBType-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド2重シールド インターフェイスUSB2.0 メッキ金メッキピン ケーブル太さ(mm)3.2 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 ケーブル種類ナイロンメッシュ・ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケーブルがやわらかく断線に強いUSB-A to USB-C充電&通信 ケーブルです。 USB-Cポートを搭載したスマートフォンやタブレット等を パソコンや電源アダプターと繋げて充電や通信に使用できます。 3Aまでの高出力充電に対応しています。 コンパクトに収納できるケーブルバンド付きです。
付属品ケーブルバンド 対応機種USB-Cポートを搭載したスマートフォンやタブレット等
1本
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち運びに便利!コンパクトサイズの巻き取り式Type-Cケーブル。 コンパクトな巻き取りタイプ。 Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。 iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。 PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。 急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)2A耐性ケーブルを使用。
コード長さ(cm)最大約60(5段階) コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス 適合最大5V/2A (ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります) 適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×27×16 インターフェースUSB2.0 伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 プルアップ抵抗56kレジスタ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23 Ultraにわずか30分で55%まで充電することが可能です。(USB-C急速充電器は別売です)。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
セット内容Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 0.9m 2本セット、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 最大出力(W)(対応)60 ケーブル長(m)約0.9 対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他
1個
1,173 税込1,290
当日出荷

サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル_USB2.0
エコ商品
USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器、モバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。※USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。ケーブル外皮にPVCを使用しており、傷や曲げに強く、長期間使用しても劣化しにくいケーブルです。二重シールド構造により、外部ノイズを影響を最小限に抑え、安定したデータ転送と充電を実現します。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL2725●USB PD(USB Power Delivery)対応:×●USB PD(USB Power Delivery)仕様:PD非対応充電仕様 規格USB2.0/USB1.1 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途データ送受信・充電用
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブルがやわらかく断線に強いPower Delivery(PD)の急速充電 に対応したUSB-C to USB-C充電&通信ケーブルです。 USB-Cポートを搭載したスマートフォンやタブレット等をUSB-C ポートを搭載したパソコン・充電器繋げて充電や通信に使用できます。 コンパクトに収納できるケーブルバンド付きです。
付属品ケーブルバンド 対応機種USB-Cポートを搭載したスマートフォンやタブレット等
1本
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(。USB-C急速充電器は別売です)。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
セット内容Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 0.9m ホワイト 2本セット、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 最大出力(W)(対応)60 ケーブル長(m)約0.9 コネクタ形状USB-C 対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 5 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他
1個
900 税込990
当日出荷

サンワサプライUSB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応
エコ商品
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。L型のコネクタなので配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4 ブラック 規格USB3.2 Gen1 5Gbps コネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス 対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約5.2 適合用途データ送受信・充電用
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)