100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
災害時やアウトドアに便利なソーラー充電器!
セット内容本体×1 材質PET、EVA ブラック
1個
3,750 税込4,125
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光さえあれば充電可能、防災・アウトドアに便利なソーラー充電器。 電気のない場所でも太陽光を電力に変換!USB-Aポートからスマートフォンなどに直接充電できる! 持ち運びに便利な折り畳み式! つり下げて使えるフック穴付き、ケーブルなどを収納できるポケット付き。
寸法(mm)(展開時、最厚部)256×680×20/(折り畳み時、最厚部)256×190×25 ブラック 質量(g)775 出力電圧(V)USB-A端子×2/5/3.6A(最大) 交換効率0.23 ソーラーパネル種類単結晶シリコン×3 動作温度(℃)-10~70 発電力(W)18
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

太陽光さえあれば充電可能、防災・アウトドアに便利なソーラー充電器。 電気のない場所でも太陽光を電力に変換!USB-Aポートからスマートフォンなどに直接充電できる! 持ち運びに便利な折り畳み式!持ち手付。 つり下げて使えるフック穴付き、ケーブルなどを収納できるポケット付き。 付属DCケーブルでポータブル電源の充電が可能(TL107G・TL108OR)
付属品DCケーブル(1m、TL107G、TL108OR専用) 寸法(mm)(展開時、最厚部)330×900×25/(折り畳み時、最厚部)330×250×35 ブラック 質量(g)1370 出力電圧(V)(USB出力)USB-A端子、(最大)5/2.4A/(DC出力)12~22/(最大)1.5A 交換効率0.23 ソーラーパネル種類単結晶シリコン×3 動作温度(℃)-10~70 発電力(W)30
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

高い変換効率を誇る米国SUN POWER社製ソーラーパネルを搭載。最高の信頼性とテクノロジーが驚きの充電スピードを実現したAJ-NSOLARシリーズのハイスペックモデルです。、スマホとモバイルバッテリーを同時充電など2台同時充電が可能なUSB-A×2ポート搭載。、直射日光を実現するスタンド付きで安定した自立で高効率な充電が可能です。、とっさの雨にも安心なIP65準拠の防塵防水加工です。、本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。
仕様●寸法:幅160×奥行30×高さ245mm、展開時/幅551×奥行12×高さ245mm●質量:450g±10g●ソーラーパネル最大出力:16W●パネル数数:3●USBポート数:2●ループフック:2●充電目安時間:約2時間(iPhoneSE使用時)※日照等条件により異なる アズワン品番67-6582-46
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

太陽光でスマホの充電が可能。アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。とっさの雨でも安心の防塵・防水IP65準拠。
用途ソーラー充電器として。アウトドアや災害時の非常用電源に。災害 防災 スマートフォン 大容量 太陽光発電 ポータブル 充電 持ち運び 防災グッズ スマホ充電 ポータブル充電器 材質ソーラーパネル:PET+EVA+ソーラーパワーセル+PVF、外装生地:PBT300D ファブリック/ナイロン/マグネット/ポリエステル/銅 グレー 最大出力(W)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:15.7×3.3×24.5、展開時:55.3×1.7×24.5 充電時間(時間)約2(iPhone SE使用時のフル充電の実測値) USBポート数2
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

アピックスソーラー充電器
太陽光で発電、手軽に節電 ~コンパクトな折りたたみ式ソーラー充電器~。窓から入る日光で発電が可能。高い発電効率のSunPower製パネルを採用。広げてもB4サイズに納まるコンパクトサイズ。窓に吊り下げて発電、スタンドを使用して発電、簡単設置。
材質【ソーラーパネル】PET/ETPE複合材 材質(本体)ポリカーボネイト、ABS樹脂、アクリル、ポリ塩化ビニール 質量(g)約300 出力(W)【ソーラーパワー】10 出力【USB-A】5V/2A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×26×250(折りたたみ時)
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。
用途バッテリー関連 適合バッテリーDC12V 機能- 付属品バイザー用ホルダー、両面テープ 材質ポリカーボネイト/ABS樹脂 質量(g)85 定格電圧DC12V専用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×59×11.4 液晶パネルシングルタイプ 【アモルファス素子】 出力電流(mA)(太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時) 出力容量0.3W 保護回路逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー) 充電器機能赤色LED表示 動作電圧DC15.5V
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリーDC12V 動作電圧15.5V 内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類工作キット シャフト径(Φmm)(計測値)2 材質(セル)多結晶シリコン パネルサイズ(mm)(計測値)約W60×D30×t2.6 電流(mA)操作/約150 測定条件ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け 開放電圧(V)約1.2 短絡電流(mA)約170 操作電圧(V)約1.0
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

最大充電電流20Aの太陽電池充電コントローラーです。安全性の高い各種保護回路を内蔵。バッテリー過充電保護、逆接続保護、ソーラー入力高電圧保護、ソーラー逆接続保護、逆流電流防止、本体過温度保護が内蔵されており、安心してご使用いただけます。シールドバッテリー(メンテナンスフリーバッテリー)・ジェルバッテリー(AGMバッテリー)・フラデッドバッテリー(希硫酸バッテリー)・リチウムイオンバッテリーに対応しています。それぞれのバッテリーに対し最適な充電電圧へ切り替え、安全に充電を行うことができます。12V、24Vどちらのバッテリーに対しても使用することができます。USB出力を2ポート用意しています。スマートフォンの充電などに使用できます。2つのUSBポートの出力は合計2.4Aです。ソーラーパネルが発電した電気を効率良く、安全に充電できるよう4つの充電モードを自動的に切り替えながら充電を制御します。バルク充電:。発電電力をすべて使用し充電します。この充電制御が充電の大半を行います。ブースト充電:。満充電に近づける充電制御です。一定電圧で充電し、ガス発生や発熱を抑制しながら充電します。充電が進むにつれ、充電電流は少なくなっていきます。フロート充電:。満充電に至った後、自然放電を抑えるために補充電を行います。微量な電流を与え、満充電を維持します。均等充電:。バッテリーの寿命を延ばすための充電制御です。普段より高い電圧で充電することでバッテリーを活性化させます。通常時はブースト充電が行われますが、28日に1回の頻度で均等充電が行われます。
質量(kg)0.35 電圧公称システム電圧:12VDC/24VDC 寸法160 94.9 49.3mm 最大電流(A)充電:20 入力電圧(V)最大ソーラー入力電圧:50 消費電流(mA)自己消費電流:≦9.2(12V)/≦11.7(24V) 充電方式PWM制御 定格出力(A)USB:2.4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ソーラー・USB で充電ができるモバイルバッテリーになります。携帯電話やポータブルTV、イヤホンなど様々な商品を充電できます。カラビナフック・方位磁石付き。
用途アウトドアや防災に。 電源ソーラー充電・USB充電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×14×2.4
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

スマホ、タブレット、iPhone、iPadの屋外の充電にご使用いただけます。 防災・アウトドアに最適。太陽光に当てるだけで充電ができるモバイルソーラー充電器です。 ソーラーパネルの面に太陽光があたるように設置し充電する機器とケーブルで接続するだけで充電が可能です。 従来のポリマーセルのソーラーパネルよりも太陽光からより多くの電力を得ることのできる、高効率変換SunPower社製MAXEON(TM)セルを採用しています。 日中にソーラー充電器とモバイルバッテリーをケーブルで繋いで充電をしておくことで、室内や夜でもモバイルバッテリーで様々な機器を充電することが可能になります。※本製品にはモバイルバッテリーは付属しておりません。蓄電のためご利用の際は、別途ご用意ください。 合計最大出力2.4AのUSB-A出力ポートを2ポート搭載。機器を2台同時に充電することができます。※太陽光の強さによって、充電効率が変化します。設置方法や天候など、充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。 USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 吊り下げループと持ち手が付いているため持ち運んだり、どこかに設置する際も便利です。また、3枚のソーラーパネルはコンパクトに折り畳むことも可能です。 充電する際に必要なケーブルや機器を収納できる便利なポケット付きです。 付属ケーブルをUSB Type-Cコネクタに変換できる変換アダプタが付属しています。
用途防災・アウトドアに最適。スマートフォンやアイフォン、アイパッドを充電可能です。 仕様ソーラーパネル発電性能:最大21W ブラック 枚数ソーラーパネル:3枚 コネクタ形状(電源出力側):USB-A (メス) ×2 変換効率(%)ソーラーパネル:最大22 ソーラーパネル種類SunPower社製MA×EON(TM)セル 定格出力電圧(V)5 アズワン品番64-5409-10
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

メテックスソーラーパワーバンクⅢ+
エコ商品
停電や災害に備え、持ち運べ、太陽光から充電できるソーラーパワーバンク。 安心の大容量2万mAh! 充電入出力ケーブル4本内蔵! 安全性の高いリチウムイオンポリマー電池採用。 PSE正規認証品です。 3本の内蔵充電出力ケーブルと2個のUSB出力を使えば、iPhone、スマホに最大5台同時に充電可能 パワーバンクへのUSB充電入力ケーブルも内蔵、タイプC、マイクロUSB充電入力端子も装備 太陽光・照明でフル充電状態にしておけば、いつでもすぐ使えて便利。 iPhone、スマホに約6回充電可能。 USB充電の場合は4段階の電池残量インジケーター点滅で確認、フル充電で点灯、電池残量は4段階で確認。 ソーラーパネル充電中は緑色のインジケーターで確認可能。 非常時、アウトドアに便利な2灯式LEDライト付き(点灯-切)。
適合機種ほとんどすべての携帯電話、スマートフォン、iPhone 材質ABS 寸法(mm)約148×71×31 ホワイト 質量(g)約420 出力充電電圧/電流:USB端子×2個(各5V/2A) 入力充電電圧/電流:マイクロUSB端子×1個(5V/2A)、タイプC端子×1個(5V/2A) バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 保護機能過充電保護機能、過放電保護機能、ショート(短絡)保護、過電流保護 充電時間(時間)1A入力:約25~30、2A入力:約12~15(USB/フル充電まで) バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,000 税込5,500
欠品中

防災・アウトドアに最適。日光に当てるだけで充電ができるモバイルソーラー充電器です。ソーラーパネルの面に日光が当たるように設置し、充電する機器とケーブルで接続するだけですぐに使用できます。従来のポリマーセルのソーラーパネルと比べて、日光からより多くの電力を得ることのできる、高効率変換Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセルを採用しています。日中にソーラー充電器からモバイルバッテリーを充電しておくことで、室内や夜間など日光が当たらない時でも機器の充電が可能になります。USB充電が可能なモバイルバッテリー(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))入力以外は別途対応ケーブルが必要です。)。本製品にはモバイルバッテリーは付属しておりません。蓄電のためご利用の際は、別途ご用意ください。最大出力2.4AのUSB-AポートとUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを各1ポート搭載(合計最大出力3A)。機器を2台同時に充電することができます。日光の強さによって、発電量が変化します。また、設置方法や季節、天候、時刻、気温などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。USB-Aポートのみ。充電状態が一目でわかるデジタル電流計を搭載しています。充電電流は接続機器側でも制御される為、発電状態とイコールではありません。発電効率を最大にする広角度スタンド搭載。太陽の位置に合わせて幅広い角度に対応可能です。吊り下げループが3カ所付いているため、リュックなどさまざまなところに固定することができます。3枚のソーラーパネルはコンパクトに折り畳むことも可能です。充電する際に必要なケーブルやバッテリーなどの機器を収納できる、便利で使いやすいポケット付きです。使いやすいサイズのUSB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様LEDデジタル電流計付き ※iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(0.5m)、取扱説明書 ブラック 質量(g)約635 使用温度(℃)0~40 コネクタ形状電源出力側:USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 定格出力電流(A)合計3、各1ポート2.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:約155×約285×約40、展開時:約620×約285×約20 保存温度(℃)-20~70 変換効率(%)ソーラーパネル:最大22 保証期間1年間 ソーラーパネル出力発電性能:最大21W ソーラーパネル種類Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセル 材質(表面)ポリエステル (生地部分)、PET (ソーラーパネル表面) 定格出力電圧(V)5 パネル数(枚)3
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

エアージェイソーラー充電器7W
太陽光でスマートフォンやモバイルバッテリーを充電できます。コンパクトに折りたためますんで、持ち運びに便利です。 USB-AポートX1個搭載です。スマホ3時間でフル充電可能です。
用途防災用品としてもアウトドアーキャンプ用品としても大活躍です。太陽光さえあればスマホへ充電できる。 トラスコ品番556-7744 幅(mm)120 高さ(mm)195 奥行(mm)25 最大出力5V1.4A 充電時間(時間)約2
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

エアージェイソーラー充電器14W
スマホ2時間でフル充電可能です。 防塵防水IP65 USB-AポートX2個搭載です。
用途防災用品としてもアウトドアーキャンプ用品としても大活躍です。 トラスコ品番555-9935 幅(mm)160 高さ(mm)230 奥行(mm)30 最大出力5V2.5A 充電時間(時間)約2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ソーラー腕時計を充電するための充電器です。付属USBコードをつないで腕時計本体を載せるだけの簡単充電です。時計本体にダメージがすくないLEDライトを使用。直射日光や紫外線のダメージがほぼありません。
セット内容本体、USBコード 寸法(mm)直径45×厚さ9 質量(g)23 明るさ(Lx)LEDライト:約30000相当
1個
2,989 税込3,288
6日以内出荷

太陽光発電でDC電源とUSB電源が使えます。キャンプ・アウトドアはもちろん、防災用としても使えます。MP-3の充電にも使えます。
質量(kg)2 電圧(V)開回路:23.6 最大出力(W)60(光強度1000W/平方メートル時) 出力電圧(V)最大:DC20、USB:DC5 出力電流(A)最大:DC3、USB:DC2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)965×25×415 使用環境温度(℃)-40~85 短絡電流(A)3.3 パネルSunpower
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

エアージェイソーラー充電器16W
スマホ2時間でフル充電可能です。 防塵防水IP65準拠です。 USB-AポートX2個搭載です。アメリカ製サンパワー社製ソーラーパネルを搭載してます。
用途防災用品としてもアウトドアーキャンプ用品としても大活躍です。 トラスコ品番556-4596 幅(mm)157 高さ(mm)245 奥行(mm)33
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。 セット内容おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル 材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂 ケーブル長(m)15
1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウトドアや防災に便利。最大発電性能 14W。出力端子:USB Type-Aポート×2(5V/最大2.4A)
用途スマホやモバイルバッテリーの充電に 付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書 質量(g)330 定格出力5V/2.4A(合計最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。 保護等級IP65(USB出力ポートを除く) ※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)85×270×30(出力端子を含む)、展開時…(約)345×270×16(出力端子を含む) 変換効率(%)0.215 ソーラーパネル出力14W ソーラーパネル種類単結晶シリコン4枚 出力端子USB Type-Aポート×2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

太陽光に当てるだけで充電ができるモバイルソーラー充電器です。 45W出力対応のUSB Type-C(TM)ポートがあり、スマートフォン、パソコン、タブレットなど、様々な機器を充電できます。 日中にソーラー充電器とモバイルバッテリーやポータブルバッテリーをケーブルでつないで充電をしておくことで、室内や夜でもモバイルバッテリーやポータブルバッテリーで様々な機器を充電することが可能になります。 最大合計75Wの出力が可能で、アウトドアシーンはもちろん、防災用品としても活用が可能です。 ソーラーパネルの面に太陽光があたるように設置し、充電する機器とケーブルで接続するだけですぐに使用できます。 従来のポリマーセルのソーラーパネルよりも太陽光からより多くの電力を得ることのできる、高効率変換 Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセルを採用しています。 USB-Aポートが2つ、USB Type-C(TM)ポートを1つ搭載し、機器を合計3台同時に充電することができます。 USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて、適した出力で最速に充電できる『おまかせ充電』に対応しています。 太陽に向けて適した角度で光を当てる事ができるスタンドが背面に付いています。
仕様●メーカー:エレコム●型番:MPA-S02BK●出力電流:USB-A/2.4AUSB-A(Quick Charge3.0)/3A/2A/1.5AUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))/3A/3A/3A/3A/2.25A●シートサイズ(W×D×H)mm:折りたたみ時/400×560×25展開時/1400×560×4※持ち手・吊り下げ用ループを除く●総重量:2.7kg●付属品:USB Type-Cケーブル(TM)(USB-C(TM))to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(1.0m)、取扱説明書●材質:ポリエステル(生地部分)、PET(ソーラーパネル表面)●最大出力:105W●出力電力:USB-A/12WUSB-A(Quick Charge3.0)/18WUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))USB Power Delivery/45W合計で最大75W※USB出力に変換、安定化する際に損失が生じるため、充電出力は合計最大75Wとなります。●出力電圧:USB-A/5VUSB-A(Quick Charge3.0)/5V/9V/12V、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))/5V/9V/12V/15V/20V●コネクタ形状:USB-Aポート×2、USB Type-Cポート×1●ソーラーパネル種類:Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセル●ソーラーパネル枚数:3枚●ソーラーパネル発電性能:最大105W●ソーラーパネル変換効率:最大22%●使用温度:0~40℃●保存温度:-20~70℃●カラー:ブラック アズワン品番68-1840-91
1個
41,000 税込45,100
翌日出荷

アウトドアや防災に便利。 最大発電性能 21W。 出力端子:。・ USB Type-Aポート×1(QC規格対応 最大18W)。・ USB Type-Cポート×1(PD/PPS対応 最大18W)。・ DC5521(外径5.5/内径2.1mm)×1
用途スマホやモバイルバッテリーの充電に 付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書 質量(g)560 定格出力Type-A/Type-C…5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大)、DC5521…12V1.5A(最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。 保護等級IP65(出力端子を除く)※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)195×260×25(出力端子を含む)、展開時…(約)585×260×17(出力端子を含む) 変換効率(%)0.215 ソーラーパネル出力21W ソーラーパネル種類単結晶シリコン3枚 出力端子Type-Aポート×1、Type-Cポート×1、DC5521×1(外径5.5/内径2.1mm)
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書 切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲最長7m 設置方式ねじ止め 設置場所屋内/屋外 (防雨構造) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間約15秒固定 電球の種類LED
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約3時間でスマホフル充電可能!太陽光で即充電ができるポータブルソーラー充電器。アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。持ち運びしやすい折り畳み式で防災袋やバッグにラクラク収まるコンパクトサイズです。またソーラーパネルは防塵防水IP65に準拠しているので、急な雨にも安心。本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。
仕様●ループフック:2●充電目安:3(iPhone8使用時)※日照条件等により異なる 質量(g)320~350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×195、展開時:510×5×195 最大出力ソーラーパネル:7W 変換効率(%)0.19 アズワン品番67-6582-39 USBポート数1 パネル数(枚)4
1台
5,998 税込6,598
7日以内出荷

約2時間でスマホフル充電可能!太陽光で即充電ができるポータブルソーラー充電器。ハイパワー14Wでタブレットの充電も可能&USBポートが2個搭載、同時にスマホ2台充電も可能です。、アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。持ち運びしやすい折り畳み式で防災袋やバッグにラクラク収まるコンパクトサイズです。またソーラーパネルは防塵防水IP65に準拠しているので、急な雨にも安心。、本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。
仕様●寸法:幅160×奥行30×高さ230mm、展開時/幅815×奥行5×高さ230mm●質量:約620~700g●ソーラーパネル最大出力:14W●パネル数:4●USBポート数:2●ループフック:2●充電目安:約2時間(iPhone8使用時)※日照等条件により異なる●変換効率:19% アズワン品番67-6582-41
1台
8,698 税込9,568
7日以内出荷

約5時間でスマホフル充電可能!太陽光で即充電ができるポータブルソーラー充電器。軽量薄型のエントリーモデルです。、アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。持ち運びしやすい折り畳み式で防災袋やバッグにラクラク収まるコンパクトサイズです。またソーラーパネルは防塵防水IP65に準拠しているので、急な雨にも安心。、本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。
仕様●寸法:幅105×奥行20×高さ195mm●質量:約250~260g●ソーラーパネル最大出力:5W●パネル数:3●USBポート数:1●ループフック:2●充電目安※日照等条件により異なる:約5時間(iPhone8使用時)●変換効率:19%
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AJ-NSOLAR24W ポータブルソーラー充電器24W型3台同時充電ハイパワータイプ エアージェイ 動画あり
USBポートを3つ備え、スマホ3台を同時に充電できるハイパワータイプのソーラー充電器です。SmartIC搭載で接続されたデバイスを自動認識し最適な電流を各機器に分配します。防塵防水仕様(USBポートは非対応)で急な雨にも対応可能、災害対策に備えて安心の1台です。
材質ソーラーパネル:PET+EVA+ソーラーパワーセル+PCB、外装生地:PVCオックスフォード生地-600D 質量(g)約813.5 出力合計:5V4.8A(1ポート最大5V2.4A)※スマートIC搭載 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)折り畳み時:300×165×20、展開時:300×860×5 変換効率(%)21.5-23.5 防塵防水性能あり(USBポートは防塵防水非対応) ソーラーパネル出力最大24W USBポート数充電:3 関連資料カタログ(0.52MB) パネル数(枚)4
1台
15,800 税込17,380
8日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)ソーラー充電投光器
USB充電とソーラー充電の2方式充電が可能。USB出力で停電時などにスマホ等の充電が可能。側面スポット点灯で懐中電灯としても使用可能。強力な赤色点灯・点滅で非常時に効果発揮。置き型、手持ち、吊り下げ等の使用方法が可能。
質量(g)320 本体寸法(mm)163×42×195 設置方式スタンド 設置場所屋内外 明るさ(Lm)最大300 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

『新防水ソーラー害獣撃退器』は、ソーラー充電式でとってもエコで多機能な害獣撃退器です。従来のモデルよりも進化した機能を搭載し、より効果的に害獣を寄せ付けないよう設計されています。太陽光で充電できるため、電源不要で設置場所を選ばず、誰でも簡単に設置が可能です。設置したらあとは放置なので、とっても楽です。夜間も安心して使用可能です。防水仕様なので雨の日も安心して使用可能で、屋外での設置に適しています。超音波の有効範囲が広く、広範囲のエリアをカバーできます。
用途動物を傷つけずにする撃退に。畑、庭、家庭菜園の害獣駆除に。 仕様【有効範囲】8m/110度 サイズ(cm)9×11.5×4.3 周波数(kHz)13.5~45 連続使用時間(時間)24 充電時間(時間)【USB】5~6【ソーラー】5~8 防水保護等級IP44
1台
5,988 税込6,587
5日以内出荷

折りたたまれたパネルを広げてケーブルを接続するだけのかんたんな使い勝手のソーラーパネルです。DCプラグには外径Φ5.5mm/内径2.1mmと便利な汎用規格プラグに3種の変換コネクタを完備。ポータブル電源に繋ぐだけで充電を開始します。USB-Cコネクタには急速充電USB PD(Power Delivery)に対応し、最大18Wの出力。通常のUSBコネクタの方も同等の急速充電に対応しています。停電や非常時にはこのソーラーパネル1枚があれば、100Vコンセントに繋いだ時と同じような速度でスマホに充電が可能です!変換効率に優れた最新の使い心地をぜひお試し下さい。
用途停電時・災害避難・非常時のポータブル電源の充電。避難袋へ常備。スマホやタブレット、ノートPCへ直接繋いでダイレクト充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ポータブル電源6104、6105対応品。 仕様LSFC-60 (60W) 付属品変換プラグ 材質フッ素樹脂コーティング単結晶ソーラーパネル、撥水加工ポリエステル、インテリジェントスマート充電器 質量(kg)2.65 出力DC5521(外径5.5×内径Φ2.1mm):19.5V/3.07A (MAX) ※USB出力を併用しない場合、USB-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB(Type-A):5V/3.4A、9V/2.5A、12V/2A 変換効率(%)≧20
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

一般的なUSB Type-Aポートを2ポート搭載しており、合計で最大20Wの出力が可能です。1ポート使用時最大5V/2.4A出力でスマートフォンの急速充電に対応します。4枚のソーラーパネルと背面のスタンドで太陽の光を効果的に取り込み、効率よく発電することが可能です。折りたたみ式なので未使用時は1/4サイズになりかさばりません。コンパクトで軽量なため防災バッグへいれておくことができ、災害時にはスマートフォンのバッテリーを補うことが可能です。
ブラック 本体質量(g)約675 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約830×10×260 対応機種iPhone、iPad、各種タブレット、スマートフォン、ポータブルゲーム機など ※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 定格出力5V/2.4A(1ポート使用時最大) 最大出力USB合計:20W(5V/4A) 保証期間2年間 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×30×260 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷

鳥のフン被害にお困りのかた、2種の強力な変動超音波で様々な鳥に対応します。鳥を傷つけずに鳥対策。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。家の外観をそこなわないデザインで家屋はもちろん、来客の多い宿泊・商業施設など外観が重要な場所での使用にもピッタリです。専用フックでパイプにひっかけたり、バンドでフェンスに巻き付けて簡単に設置できます。防水規格IP65で雨でも安心です。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電もできます。
用途鳥の被害の軽減 付属品専用フック・ブラケット・固定ねじ・USBケーブル(Type-C、充電用、長さ約95cm)・ステンレスバンド(約30cm)※USB充電器は付属しておりません 質量(g)220 モード切替超音波A/超音波B/超音波OFF 充電時間6時間 ※定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×53×52 電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可) 寿命充放電サイクル500回 探知能力(範囲)最大90° 最遠7m、集電型赤外線センサー ソーラーパネル出力5V/0.5W(結晶太陽電池) 動作回数(満充電時)約900回(1日10回動作として90日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約100回/ 冬 平均1日約50回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京) 設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65) 取扱説明書(2.02MB) 対象動物 電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

2つの感知センサー付きで1台で広範囲を感知できる最新版。5つの稼動モードの選択が可能、超音波作動、大音量作動、フラッシュ作動できます。動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン。防滴構造で雨天使用可能。土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。太陽光パネル搭載のソーラー式だから設置して使用しながら充電ができます。配線や電源の心配をする必要もいりません。USB充電コードが付属しており、天候不良やバッテリー容量低下時は室内の充電も対応できます。
用途糞尿・食害・騒音を音・超音波・フラッシュで傷つけずにトラブル解決!。猫やネズミイノシシなどの害獣撃退に効果を発揮!! 本体質量(g)約257(内蔵バッテリー含む) 騒音値(dB)90~110 バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V/2000mAh) 周波数帯域(kHz)超音波:9~45.5 検知範囲センサー:直進最大距離約6~8m(設置環境や温度により異なる)/水平角度約220°(センサー2箇所合計値)/上下角度約20° 充電時間(時間)(目安)ソーラーパネル充電約12/USBケーブル約6 充電方式ソーラーパネル充電/USBケーブル(5V/1A) 防水保護等級IPX4 感知距離(m)約8 / 110°/ 水平 本体寸法(cm)約縦12×横10×厚さ10.3
1個(1個)ほか
3,980 税込4,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運び便利な軽量コンパクト。省スペースでクリーンに、エコロジーに充電できるポータブルソーラーパネル。〇電気がない屋外でも安心エコロジー充電 。メーカー製ポータブル電源にポータブルソーラーパネルを組み合わせることで、コンセントが使えない屋外や外出先でも充電が可能です。パネルを広げて角度を調整するだけの簡単設計で、 コンパクトに折りたためるため、持ち運びが簡単で収納にも場所をとりません。〇高効率変換パネルの搭載により、最大68W高出力を実現。最大23%の高変換率ソーラーパネル(2面)を搭載し、最大68Wの高出力を実現。。ポータブル電源本体をクリーンに充電することが可能です。発電量は、実際の日射や設置場所などの環境により大きく変化します。〇パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用、高い対候性・耐久性を実現。〇USB端子による充電・給電が可能。USB Type-C(TM)×1、USB Type-A×1を装備。ソーラーパネルからスマートフォン等へ直接給電ができるUSB出力付き。太陽の直射日光を受けるようにパネルを開いて設置することで、USB出力からスマートフォン等へ直接給電できます。2口を同時に使用可能。USB接続ケーブルは市販品をお使いください。〇自立する折りたたみスタンド付き。〇信頼の国内メーカー品質。さまざまな製品で培ったビクターの品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。〇ビクターの安心サポート。商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。〇もしものときも家の電気を支える存在に。「防災製品等推奨品」として認証。停電や災害時の備えとしても有効に安心して活用できます。
質量(kg)3 出力【USB Type-C(TM)】5V DC 3A(15W)、【USB Type-A】5V DC 2.4A(12W) 定格電圧(V)22 DC 最大出力(W)68 ケーブル長(m)3(ポータブル電源への接続ケーブル) 定格電流(A)3.09 対応機種BN-RF250、BN-RF510、BN-RF800、BN-RF1100、BN-RF1500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)880×540×20(突起物除く) 交換効率0.23 開放電圧(V)26.4 DC 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×40×540(突起物除く) 短絡電流(A)3.36 パネル単結晶シリコンセル
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

サイエルインターナショナルソーラー充電式 360度害獣撃退器
ソーラー充電で電源不要、センサーで近づいた鳥や動物を感知し70dbの大音量と夜間はLEDフラッシュで追い払います。360°赤外線センサーで動作を感知するため全方向に対応。光センサーで周囲が明るい時はLEDフラッシュを止めてバッテリーの消耗を抑えることも可能です。音は警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーションんの5モード。ソーラー充電ができない状況時は市販USB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です。
付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書 材質ABS樹脂、支柱:アルミ 質量(g)400 電源(V)ソーラーパネル充電/DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×132 センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサー バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA 防水性生活防水 IP66 取扱説明書(4.19MB) センサー感知範囲360°/(距離)直線最大10m 音声モード:警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーション、音量:70db 対象動物
1台
6,088 税込6,697
4日以内出荷

Bigblue Tech(ビッグブルーテック)太陽光充電器 25W 手のひらサイズ
折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーチャージャー。最短約1.5時間でスマホフル充電可能(iPhone16Plus使用時)。オートリトライ機能搭載(晴れ→曇りに変わるごとに本製品をリセットする必要がなく、自動的に充電が再開)。小型折り畳み式。電流計付き。シームレスデザイン
用途ソーラーパネル、ソーラーチャージャー、太陽光発電、太陽光パネルとして。充電 バッテリー モバイルバッテリー 太陽光発電 太陽光パネル 節電 停電 防災 コンパクト 付属品本体、USB-C to USB-Cケーブル、カラビナ×2、取扱説明書、収納用ゴムバンド 質量(g)375 タイプセル:単結晶シリコン 定格出力(W)25 変換効率(%)25.3 防塵防水性能IP68(接続ボックス除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)46×32.6×0.5、(折りたたみ時)11.8×16.3×3.5 出力ポートUSB-A(5V/2.4A)、USB-C(5V/3A)、合計最大出力 5V/4A
1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷

サイエルインターナショナルソーラー充電式 害鳥害獣撃退器
ソーラー充電で電源不要の害鳥害獣撃退器です。動体検知センサーと明暗センサーを搭載し、近づいた動物に対し100dbの大音量とLEDフラッシュで追い払います。赤外線センサーで動作を感知するため暗闇でもしっかり働きます。屋外の設置を想定した防水設計、ソーラー充電ができない状況ではUSB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です(ACアダプターは付属しておりません。市販品をご用意ください)
付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書 材質ABS樹脂、支柱:アルミ 質量(g)375 電源(V)ソーラーパネル充電/DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×57×378 センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサー バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA 防水性生活防水 取扱説明書(4.83MB) センサー感知範囲左右110°/(距離)直線最大8m 音声種類:鷹・銃声・犬、音量:110db 対象動物
1台
4,988 税込5,487
8日以内出荷

Mitsukin(三金商事)ソーラーパネル100W
エコ商品
太陽の力でエコに充電。アウトドアや非常時に大活躍のソーラーパネル充電器です。電力への変換効率の高い単結晶ソーラーパネルを4枚搭載。最先端ハイパワー発電効率です。折り畳み式でコンパクトに収納可能。軽量&持ち手付で女性でも持ち運び楽々な設計。またパネル背面のスタンドを拡げれば自立設置可能で初めての方にも使いやすい仕上がりです。10種のDC変換アダプターが付属。多用途に互換性充電が可能です。
付属品本体、DC変換アダプター×10、DCケーブル、日本語説明書 質量(kg)3.8 電圧(V)回路:22 出力USB:Type-A 5V/2.1A、5V3A、Type-C PD45W 定格電圧(V)18 最大出力(W)100(光強度1000W/m2の場合) 定格電流(A)5.5 寸法(幅W×長さL)(cm)展開時:40×196 変換効率(%)22 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)収納時:40×36×6
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

TogoPowerソーラーパネル 120W
エコ商品
定格出力120Wのソーラーパネル。太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。 ソーラー充電器として、QC3.0USBポートおよびType-Cポート(最大15V 4.5A)から2台のデバイスを同時充電可能です。 折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。
仕様太陽光転化率:21.5%-23.5% 付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×DC7909コネクタ付き(1.5m)(本体に搭載)、1×DC7909プラグ変換コネクタ(1.5m) (DC7909 to DC5525+DC5521+アンダーソンコネクタ+XT60)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 寸法(mm)(展開時)1615×520×25、(収納時)520×380×55 質量(kg)4.6 タイプ単結晶セル×4pcs ポート数3 (DCポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1) 出力DC18V/6.67A MaxUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A) 定格出力(W)120 RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)‐20-65
1枚
35,980 税込39,578
6日以内出荷