220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])10000~30000 付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付 長さ(mm)134 幅(mm)90 質量(kg)1.9(バッテリ装着時) 高さ(mm)226 電圧(V)18 チャック孔径(Φmm)6、8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])10000~28000 付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付 長さ(mm)118 幅(mm)90 質量(kg)1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm)226 電圧(V)14.4 チャック孔径(Φmm)6、8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約80m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約50m
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
家周りや庭木の剪定に便利な充電式ヘッジトリマー 誤作動防止ロック機構付きなので安全に使用いただけます。 左右どちらにも付いているので使用者の利き手を選びません。 モーター焼き付き保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ1mの垣根であれば100mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途剪定作業に 電圧(V)DC18 モーターブラシモーター 刈込み幅(mm)350 バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約70 電源タイプ充電式 関連資料(42.5MB) 運転時間(分)約50 取扱説明書(4.0MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式 ガーデンポールトリマー・ソーセット YAMAZEN(山善) 動画あり
10.8V充電式ガーデントリマー&ガーデンソー。着脱ポールで長さ調節2段階。高枝ポールソー、高枝トリマー、ハンディソー、ハンディトリマーの4WAY。
用途ガーデニング、庭、園芸、目立て、粗大ごみ、チェーンソーアート、切断、枝払い、丸太、伐採、薪割り草刈り、芝刈に。 電気チェーンソー、高枝チェーンソー、電動ノコギリ、高枝切鋏、太枝切鋏、剪定バサミとして。 刈込み幅(mm)300 切断能力(mm)80 バッテリー2.5Ah リチウム電池 バッテリー電圧(V)10.8 電源タイプ充電式 ストローク数(min)トリマー:1200、ソー:0~2500
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。 セット内容本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 材質ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス 質量(kg)本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8 ストローク1500rpm 切断径(mm)【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300 寸法(cm)幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式) 充電時間(分)約120(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間連続稼動:約50分 (※無負荷時)
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

400mm 充電式ヘッジトリマ マキタ 動画あり
刃長(mm)400 最大切断径(Φmm)18 ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500 カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000 電源(V)36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×225×190 質量(kg)3.7 付属品ブレードカバー・チップレシーバ 電源タイプ充電式
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレストリマー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー
10.8Vコードレストリマー(6mmΦコレット)です。コンパクト設計でワンハンドでトリマー作業が可能です。EC(ブラシレス)モーターは高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。温度コントロール/過負荷保護表示ランプ。ドロップシャットダウン機構:本機の落下、衝突を感知した場合、瞬時に作動を停止します。クイック深さ調整、微調整、固定切削深さ、スピンドルロックなどの機能も搭載しています。
用途木材・プラスチック・軽量建築材の彫刻、面取り、溝切り 質量(kg)1.3 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×80×252 最大切込深さ(mm)36 回転数(min-1[回/分])13000 コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

500mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ 動画あり
軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137 刈込み幅(mm)500 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)低速:1000、中速1800、高速:2200 最大切断径(Φmm)18 カット数低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。取り回しやすい両刃タイプです。安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
質量(kg)1.8 サンドベージュ×オレンジ 定格電圧(V)10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×188×169 ブレード長さ(mm)350 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約130 端子Type-C 運転時間22分(無負荷時)
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

充電式ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ヘッジトリマ
電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式 より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃 不快な振動を吸収する「超低振動」モデル リチウムイオン電池18V 刃物位置調節機能付 刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(mAh)1500 最大切断径(Φmm)(枝径)15 刈込み幅(mm)360 ストローク数(min-1)1800 ストローク量(mm)28 駆動方式(刈刃)両刃駆動 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×180×171 質量(kg)2.2
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260 ストローク数(min-1[回/分])1250 バッテリーリチウムイオンバッテリー 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)10
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイリスオーヤマ充電式ヘッジトリマー18V
剪定に便利なヘッジトリマーです。バッテリー式でコードがないので、どこでも楽に使えます。
付属品・ブレードカバー ・Type-Cバッテリー 定格電圧(V)18 連続使用時間40分(無負荷時) バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)120 最大切断能力(mm)16 端子Type-C ストローク数(min-1)1300
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LPH-1025 充電式 高枝ポールトリマー 高枝ヘッジトリマー YAMAZEN(山善) 動画あり
生け垣の高さや使用場所に応じて本体のヘッジ角度が調節可能。162度の角度調整可能。段数:9段(毎段18度)。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。 生け垣の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。約1.97kgの軽量タイプなので作業も快適におこなえる。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。広い面を一度に刈り取れる。両面駆動:先端ブレードはあらゆる方向で刈り込み可能。
用途電動式のガーデントリマー、ヘッジトリマー、植木バリカン、生垣バリカンとして。 定格電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(時間)約2 刈込み幅(mm)300 セット内容本体一式、バッテリー×1、専用充電器×1、ブレード刃(本体取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書 材質ケース:ABS、本体パイプ:アルミ 質量(kg)1.97 オレンジ 切断能力(mm)8 連続使用時間(分)(無負荷)約80 全長×全幅W×全高(mm)2710-660×80×122 バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)10.8 保証期間お買い上げ日より1年 電源タイプ充電式
1台
19,880 税込21,868
欠品中

首振り機能付で、最大180°回転が可能です。 高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。 刈込み幅(mm)300 ストローク数(回/分)1200 電源(V)AC100 消費電力(W)200 コード長さ(mm)400 最大切断径(Φmm)10(直径) モーターDCハイボルテージモーター 質量(kg)2.3 本体サイズ(mm)1670×95×110 刃長(mm)300 長さ(m)1.67~3(伸縮機能) 付属品防護メガネ、肩かけベルト 連続使用時間(分)20 トラスコ品番280-7891 電源タイプAC電源式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

MUH368DZ 360ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ 動画あり
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

アイリスオーヤマ製 充電式グラストリマー JGT230専用の替ブレードです。
質量(g)4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28×3.5×99 アズワン品番65-2021-94
1セット(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

アイリスオーヤマ充電式ヘッジトリマー
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。 刈り込み幅350mmの取り回しやすい両刃タイプで刈り込み作業も楽に操作できます。 生垣や庭木のお手入れに最適です。 両刃駆動で切れ味抜群です。 形を整える刈り込みもできます。 面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。 安全なダブルロック付きです。
用途生垣や樹木の剪定、剪定バリカン、草刈機 付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、充電器 DBLC18×1個 ホワイト 質量(g)2300 刈込み幅(mm)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×184×174 バッテリーリチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V)DC18 充電器入力AC100V(50/60Hz) 充電時間(分)60 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)最大1300 最大切断径(Φmm)16 運転時間(分)連続40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

600mm 充電式ヘッジトリマ マキタ 動画あり
質量(kg)3.5 電源(V)直流18 刃長(mm)600 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1061×282×143 有効長(mm)550 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200 最大切断径(Φmm)18 カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

500mm 充電式ヘッジトリマ マキタ 動画あり
刃長(mm)500 最大切断径(Φmm)18 ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200 カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)953×282×143 質量(kg)3.4 有効長(mm)450 電源タイプ充電式
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー電圧(V)DC10.8 バッテリー容量(mAh)1500 刈り幅(mm)約350 ストローク数(min-1[回/分])約1300 充電時間(時間)約1(周囲の温度により異なります) 最大切断径(Φmm)約10(樹木の種類や季節により異なります) 質量(kg)1.6 連続使用時間(分)約25 トラスコ品番480-3906
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUH002GZ 500mm 充電式ヘッジトリマ マキタ 動画あり
付属品ブレードカバー・チップレシーバ 質量(kg)3.8 電源(V)36(40Vmax) 刃長(mm)500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1018×225×190 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500 最大切断径(Φmm)18 カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

600mm 充電式ヘッジトリマ マキタ 動画あり
付属品ブレードカバー・チップレシーバ 質量(kg)4 電源(V)36(40Vmax) 刃長(mm)600 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1120×225×190 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500 最大切断径(Φmm)18 カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)3.6 電源(V)直流18 刃長(mm)750 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×282×143 有効長(mm)700 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200 最大切断径(Φmm)18 カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MUH002GRDX 500mm 充電式ヘッジトリマ マキタ 動画あり
付属品ブレードカバー・チップレシーバ 質量(kg)3.8 電源(V)36(40Vmax) 刃長(mm)500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1018×225×190 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500 最大切断径(Φmm)18 カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷




三面研磨でシャープな切れ味!。両面駆動でスムーズな刈込み!
用途庭木剪定・生垣刈込に!。刈込幅350mmで取り回しやすい 材質ABS・鉄 質量(kg)(充電池含む)約2.47 定格電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300 刈込み幅(mm)トリマー刃:約350 時間(無負荷時)約30分 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(約)720×190×180 バッテリー容量(mAh)1500 最大切断径(Φmm)トリマー刃:約15 取扱説明書(37.65MB)
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷

MUH015GRDX 600ミリ厚刃充電式ヘッジトリマ マキタ 動画あり
付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA付き 刃長(mm)600 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)20 関連資料(5.96MB)
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

MUH015GZ 600ミリ厚刃充電式ヘッジトリマ マキタ 動画あり
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

充電式ヘッジトリマー SHT-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SHT-1820-AAA-0 関連資料部品展開図(0.69MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ヘッジトリマ BHT-1100L1
手軽に気軽に使えるコードレス 電源を確保できない場所でも作業が行える充電式 手軽に操作しやすいハンドル形状 DIYからお家の掃除まで共用できる10.8ボルト電池パック
バッテリー容量(mAh)1500 連続使用時間(分)約30/1充電当たり(※作業条件や電池の状態により異なります。) 充電器形名UBC-1803L 駆動方式両刃駆動 付属品ブレード(260mmスタンダード刃)(本体取付)・ブレードカバー・電池パック×1 ・充電器 質量(kg)1.1 バッテリー電圧(V)10.8 入力電源(V)100 最大切断枝径(Φmm)10 ストローク量(mm)18 刈込み幅(mm)260 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)535×70×119 バッテリーB-1115L(リチウムイオン) ストローク数(min-1)1700 電源タイプ充電式
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

GHT-180LiB infini-Link18V充電式ヘッジトリマー EARTH MAN 動画あり
専用バッテリーパック1個付き USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き 両刃駆動ステンレスブレード!サビに強いステンレス製 チップレシーバー付き!刈り取った枝・葉が樹木の中に落ちにくくスムーズに作業ができる。
用途生垣の刈り込み・庭木の剪定に 付属品ヘッジトリマー本体×1 、ブレードカバー×1 、チップレシーバー×1 、チップレシーバー固定ネジ×2 、18V専用充電器×1 、18V専用バッテリーパック×1 、取扱説明書×1 ストローク(mm)約13 質量(kg)約2.1(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約700×170×150 出力電圧(V)DC5 刈込み幅(mm)約350 出力電流(A)1 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)18 ブレード駆動方式両刃駆動 モーター電圧(V)DC18 電源タイプ充電式 アズワン品番64-4077-38 ストローク数(min-1)約1500 最大切断径(Φmm)約10
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ヘッジトリマ BHT-1803L1
電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式 より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃 不快な振動を吸収する「超低振動」モデル リチウムイオン電池18V 刃物位置調節機能付
ストローク量(mm)28 付属品ブレード(300mmスタンダード刃)(本体取付)・ブレードカバー(本体取付) ・電池パック ・充電器 充電時間(分)約69 駆動方式両刃駆動 最大切断枝径(Φmm)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)624×180×171 バッテリーB-1815LA(リチウムイオン) バッテリー容量(mAh)1500 質量(kg)2.0 入力電源(V)100 連続使用時間(分)約30/1充電当たり(※作業条件や電池の状態により異なります。) ストローク数(min-1)1800 充電器形名UBC-1803L バッテリー電圧(V)18 電源タイプ充電式
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

PA-411 工進充電式ヘッジトリマーSHT用 替刃(350mm) 工進 動画あり
工進充電式ヘッジトリマーSHT用 替刃(350mm)
用途交換・補修用として 適合機種SHT-1820/18N 刃長(mm)350 アズワン品番64-9481-04 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(4.0MB)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1セット(10枚)
999 税込1,099
翌々日出荷

充電式ヘッジトリマー PHT-1825-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番PHT-1825-AAA-0 関連資料部品展開図(1.06MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。
用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機 付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、専用充電器DBLC18×1個、ブレード×10枚(替刃)、ゴーグル 幅(mm)850~1070 高さ(mm)180~360 質量(g)2000 奥行(mm)203 定格電圧(V)DC18 刈込み幅(mm)230 連続使用時間(分)約50 使用電池リチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約60 アズワン品番65-2021-93 ストローク数(min-1)8000
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷