4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトタッチパッド
指でタッチ操作できるBluetooth接続のタッチパッドリモコンです。 スマホタブレットでも操作ができます。 マルチメディアキー搭載でいろいろな操作ができます。 電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。
接続方式無線 ボタン数1 分解能400カウント/インチ 無線通信方式Bluetooth Ver.5.1 電源充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×123.5×8 質量(g)約35 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 通信距離(m)最大半径約10(非磁性体上/木製天板)、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります 保証期間ご購入日より1年 仕様連続作動時間/約46時間 、連続待機時間/約340時間 、使用可能日数/約10日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。 ブラック ホイール数なし
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サンワダイレクトタッチパッド
パソコンを指でタッチ操作できるBluetooth接続のワイヤレスタッチパッドです。 1本指から4本指までの操作に対応し、13種類のジェスチャー機能が使用できます。 電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。
接続方式Bluetooth ボタン数2ボタン プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 分解能400count/inch マルチペアリングあり 連続動作時間約100時間 連続待機時間約720時間 使用可能日数約46日 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電源充電式 電池リチウムポリマー電池 対応OSWindows:11、10、8.1、8mac:macOS(BigSur)11、macOS 10.15、 macOS 10.14、 macOS 10.13※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 対応機種Bluetooth5.2 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ セット内容タッチパッド、充電用ケーブル(1.1m) サイズ中型 適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2 充電時間(時間)約2 仕様●ボタン:左ボタン、 右ボタン●静音:なし●横スクロール機能:あり
1個
8,098 税込8,908
4日以内出荷

タッチパッドを搭載し、指先でカーソル操作することができるタッチパッド付きBluetoothマウスです。プレゼンの際のパソコン操作時などは、さりげなくマウスカーソル操作ができます。家でのリラックスタイム時は、スマートフォンやタブレット操作が可能です。タッチパッドは、指でなぞってカーソル操作が可能で、マウス操作が可能です。プレゼンや動画視聴時に便利なカーソル・メディアキーを搭載しています。カーソル操作モードでは、上下左右のカーソル操作が使用でき、決定キーも使用ができます。プレゼン資料の操作や電子書籍のページ送り時に便利です。メディアキー操作モードでは、音量の上げ下げ、再生/停止、送る/戻るの操作ができます。モード設定もLEDの光り方で現在の状態を一目で把握することができます。一瞬でデスクトップ画面へ切り替えできるホームボタンを搭載しています。繰り返し使用できる充電式を採用し、約3時間の充電で、約46時間の使用が可能です。使いやすいコンパクトで軽量設計の為、持ち運びにも最適です。電池の消耗を防ぐことができる電源ON/OFFスイッチ付きです。
仕様通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。、静音:なし、抗菌加工:なし、充電ポート:USB Type-C、過電流保護機能:有、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iPadOS:iPadOS 17・18、対応OS iOS:iOS 17・18、対応OS Android:Android 14・15、サイズ区分:中型 セット内容タッチパッド、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。 適合規格Bluetooth 5.1 Class2 ケーブル長(m)付属:約0.5 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth5.1 HID対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Andoroidタブレット・スマートフォン、Apple iPhoneシリーズ、Apple iPadシリーズ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能400count/inch 充電時間約3時間 電池充電池※リチウムポリマー電池 ボタン数9ボタン※メディアキー含む、ボタン、左ボタン 連続動作時間約45時間 連続待機時間約340時間 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数約10日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングなし
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

サンワダイレクトタッチパッド Bluetooth
タッチパッドを搭載し、指先でカーソル操作することができるタッチパッド付きBluetoothマウスです。プレゼンの際のパソコン操作時などは、さりげなくマウスカーソル操作ができます。家でのリラックスタイム時は、スマートフォンやタブレット操作が可能です。タッチパッドは、指でなぞってカーソル操作が可能で、マウス操作が可能です。プレゼンや動画視聴時に便利なカーソル・メディアキーを搭載しています。カーソル操作モードでは、上下左右のカーソル操作が使用でき、決定キーも使用ができます。プレゼン資料の操作や電子書籍のページ送り時に便利です。メディアキー操作モードでは、音量の上げ下げ、再生/停止、送る/戻るの操作ができます。モード設定もLEDの光り方で現在の状態を一目で把握することができます。一瞬でデスクトップ画面へ切り替えできるホームボタンを搭載しています。繰り返し使用できる充電式を採用し、約3時間の充電で、約46時間の使用が可能です。使いやすいコンパクトで軽量設計の為、持ち運びにも最適です。電池の消耗を防ぐことができる電源ON/OFFスイッチ付きです。
セット内容充電用USB A to Cケーブル(約50cm) 質量(g)約35 適合規格Bluetooth 5.1 Class2 対応OSWindows11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 17・18、iOS 17・18、Android 14・15 接続方式Bluetooth 分解能(dpi)400カウント 対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、Andoroidタブレット・スマートフォン、Apple iPhoneシリーズ、Apple iPadシリーズなど 機能過電流保護機能:あり 充電時間約3時間 電池内蔵バッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.1×0.8×12.4 ボタン数9ボタン ※メディアキー含む 連続動作時間約45時間 連続待機時間約340時間 ポート[充電]USB Type-C プロファイルHID(Human Interface Device Profile) 取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数約10日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様タッチパッドエリア、左・右クリック、ホームボタン、戻る・送るボタン、再生停止ボタン、音量ー/+ボタン、ミュートボタン、OS切替えスイッチ
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷