127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 適合バッテリーA-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200 最大トルク(N・m)8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5 穴あけ能力(mm) 木工Φ6 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200 最大トルク(N・m)8 穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5 穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6 クラッチ数(段)21 付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本) セット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電] 質量(kg)0.53(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 バッテリーリチウムイオン(BL0715) バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2 作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本 適合バッテリーA-61254
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本 質量(kg)0.54(バッテリー含む) 電圧(V)7.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144 ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8 バッテリーリチウムイオンバッテリ 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 適合バッテリーA-61254
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。 軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。 1回の充電で部屋の隅々までお掃除。 簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。 快適連続運転ワンタッチスイッチ。 スイッチを押し続ける必要がありません。 バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。 ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。
バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約22 吸込仕事率(W)パワフル:30、強:20、標準:5 仕様斜めカット吸込口・ストラップ付 付属品プレフィルタ・フィルタ・ストレートパイプ・ノズル・サッシ(すきま)ノズル・バッテリー(BL1015)・充電器(DC10SA) 長さ(mm)956 幅(mm)110 質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く) 高さ(mm)150(パイプ・ノズル付) 電圧(V)10.8 電源スライド式Li-ionバッテリ直流10.8V-1.5Ah 集塵容量(L)0.6 連続使用時間(分)パワフル:約10、強:約12、標準:約25 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体+バッテリー
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

抜群のフィット感。作業量重視の高容量タイプ。バンパ。LEDライト(回転前点灯&残照機能)。フック
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×66×204 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風量(m3/min)0~2.6 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 幅(mm)155 高さ(mm)184
1台
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。 腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。 お掃除の休憩中にサッと急速充電。 薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。 斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。 ストラップ付。
バッテリー容量(Ah)1.5 吸込仕事率(W)(パワフル)32、(強)20、(標準)5 連続使用時間(分)1充電あたり/(パワフル)約10、(強)約12、(標準)約25 充電時間(分)約22 電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah) 集塵方式紙パック式 仕様ワンタッチスイッチ 質量(kg)1.1(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm)960 幅(mm)112 高さ(mm)150(パイプ、ノズル付) 電圧(V)10.8 集塵容量(L)0.5(ダストバッグ)、0.33(紙パック) 適合バッテリーリチウムイオン
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車内の隅々まで、快適綺麗! 狭い場所でも取り回しのいいコンパクトボディ。
付属品ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、バッテリー(BL1015)、充電器(DC10SA)、ソフトバッグ 長さ(mm)345 幅(mm)138 質量(kg)約1.6(バッテリー装着時) 高さ(mm)202 電圧(V)10.8 吸込仕事率(W)パワフル:28、強:19、標準:5 集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 連続使用時間(分)パワフル:約10、強:約12、標準:約25 バッテリー容量(Ah)1.5 集塵方式紙パック式/ダストバッグ式 充電時間(分)約22 適合バッテリースライド式リチウムイオンバッテリー 関連資料(3.3MB) 商品タイプ本体+バッテリー
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。 腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。 お掃除の休憩中にサッと急速充電。 薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。 斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。 ストラップ付。
バッテリー容量(Ah)1.5 吸込仕事率(W)19 連続使用時間(分)約16 充電時間(分)約22 電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah) 集塵方式カプセル式集じん 仕様トリガスイッチ 質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm)958 幅(mm)100 高さ(mm)150(パイプ、ノズル付) 電圧(V)10.8 集塵容量(L)0.6 適合バッテリーリチウムイオン
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 振動数(min-1)6000~20000 充電時間(分)22(目安) 角度(°)(振動)左右1.6(計3.2) バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス 本体寸法(mm)277 変速段数無段 接続集じん機に接続可能 作業量(目安)約12(1充電当たり) 質量(kg)1.0(バッテリ含む) 適合バッテリーA-59841,A-59863
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ドリルドライバ
バッテリー電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1450、(低速)0~440 バッテリー容量(mAh)1500 チャック能力(mm)1.0~10 ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 付属品充電器・電池パック・キャリングケース 長さ(mm)181 質量(kg)1.1 最大穴あけ能力(mm) 鉄工10 最大穴あけ能力(mm) 木工20 バッテリーB-1115L(リチウムイオン) 充電器形名UBC-1803L 充電器質量(kg)0.31 トルク(N・m)(高速)15、(低速)24 充電器電圧(V)100 クラッチ作動トルク(N・m)0.7~2.9(17段階)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ブロードウォッチ充電式ドライバー
◎小型・軽量の電動ドライバー ◎電動・手動兼用で用途に合わせて使い分けが可能 。◎LED ライト付きで暗い場所でも作業が可能 ◎正回転・逆回転の切り替え可能 ◎11 種のビット付属
セット内容本体、ドライバービット(11 本)、USB 充電ケーブル 材質ABS、鉄 寸法(mm)約140×40×38 質量(g)約130 回転数(min-1[r.p.m])220 入力USB 5V バッテリー電圧(V)4.7 トルク(N・m)2.5 充電時間(分)約45 バッテリー容量(mAh)1500
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
電源(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 回転数(min-1[r.p.m])1500 穴あけ能力(mm)SPF 1”×4” 約110本 最大切込深さ(mm)25.5(90°時)、16.5(45°時) 最大切込深さ(mm)(45°時)16.5 最大切込深さ(mm)(90°時)25.5 刃物外径(mm)85 刃物内径(mm)20 質量(kg)1.5(バッテリー含む) バッテリー電圧(V)10.8
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で抜群の操作性。 最大締付トルク135N・mで、素早いネジ締めが可能です。 暗所でネジと部材を照らす高輝度LEDライト。(トリガ連動タイプ) 手にフィットし、本体を保持しやすいグリップ形状にソフトグリップを採用。
最大締付トルク(N・m)135 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12 充電時間(分)45 充電器形名BC-1402L 充電入力電源(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×61×221 打撃数(min-1)0~3000 電池パックB-1415L(リチウムイオン)、14.4V、1500mAh 付属品充電器、電池パック2個、キャリングケース、取扱説明書 本体質量(kg)1.4 充電器質量(kg)0.4 バッテリー電圧(V)14.4
1台
21,980 税込24,178
欠品中

18V高出力バッテリーと同クラスで最も大きい偏芯量5mmによる高い研磨力を実現。握りやすく手に馴染むボディ形状とスムーズな磨きが可能な最適重量バランス。1から6段階のダイヤル式回転速度調節。本体が自立する機能的なデザイン。回転数徐々に上がるソフトスタート。本体や付属品をまとめられる便利な収納バッグ付
用途車のポリッシングに 付属品ポリッシングスポンジ、電池パック B-1815LA、充電器 UBC-1803L、収納バッグ 質量(kg)1.8(電池パック取付時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×123×172 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500(ダイヤル1)、7000(ダイヤル2)、7500(ダイヤル3)、8000(ダイヤル4)、8500(ダイヤル5)、9000(ダイヤル6) 連続使用時間(分)約14(変速ダイヤル4) バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(mAh)1500 パッド径(Φmm)123(マジック式)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

スライド式10.8Vバッテリ新採用! コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。 薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」 豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本 空打ち防止機構 トリガロック 握りやすい形状のソフトグリップ
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 釘装てん数(本)150 充電時間(分)約22 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×81×159 作業量(目安)1充電あたり/約2000本 質量(kg)1.3(バッテリ含む)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 切断能力(mm)軟鋼板2 切断能力(mm)木材65 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])0~2900 ストローク(mm)18 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5) 本体寸法(mm)232 変速段数無段 機構オービタル 接続集じん機に接続可能 作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり) 質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

切断、剥離、研削 (1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。 (2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定) (3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1) 握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。 10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 振動数(min-1)6000~20000 充電時間(分)22(目安) 角度(°)(振動)左右1.6(計3.2) バッテリーリチウムイオン 本体寸法(mm)277 変速段数無段 接続集じん機に接続可能 作業量(目安)約12(1充電当たり) 質量(kg)1.0(バッテリ含む)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
用途トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時に バッテリー電圧(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 切断能力(mm)パイプ50 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 充電時間(分)22(目安) バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3 本体寸法(mm)376 変速段数無段 作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本 質量(kg)1.3(バッテリ含む)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

SHINKO(新興製作所)充電式ジグソー
10.8V充電式ジグソークラス最小最軽量。安全に配慮した2段階スイッチ採用。工具レスで簡単にブレード取付け可能。木工用ブレードは直線用ブレードと曲線・円切用ブレード2種付属。
用途木材・軟鋼板・アルミなどの曲線切断用工具。 。ミシンのようにノコ刃を上下させ、木材・プラスチック・金属(素材の違いは刃を変えることで対応)を切断することができる。 。直線と曲線のカットに加え、クリ抜きも可能。 付属品バッテリーパック・充電器・木工直線用ブレード・木工曲線用ブレード・取扱説明書・保証書 材質ABS・スチール ストローク(mm)16 質量(g)1040(バッテリー込) タイプブレード:Bタイプ 電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 保証期間6ヵ月 充電時間(分)約60 最大切断能力(mm)木材:50●軟鋼材:3 サイズ(mm)200×125×65 ストローク数(min-1)500~2200 適合バッテリーLBP-1015A 使用充電器対応:LBC-1015B
1個
6,983 税込7,681
10日以内出荷

軽量ハイパワー風量
バッテリー容量(Ah)1.5 風速(m/s)弱:36、強:52 全長(mm)920 充電時間(分)約50 質量(kg)1.24 全高(mm)180 付属品急速充電器×1個バッテリー×1個送風管×1セット 連続使用時間(分)約30 幅(mm)160 電圧(V)DC14.4 風量(m3/min)Ⅰ(弱):90、Ⅱ(強):130 適合バッテリーリチウムイオン電池(三洋電機製)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

世界最短ヘッドハイト 通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。 大型スイッチレバー どの位置で握っても操作しやすい。 高輝度LEDライト 正逆転切り替えレバー チャックキーホルダ なくしやすいチャックキーを収納。
バッテリー電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])0~1100 バッテリー容量(Ah)1.5 チャック能力(mm)1.5~10 付属品チャックキーS10(763450-7) セット内容バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付 寸法(mm)ヘッドハイト:63 質量(kg)1.2(バッテリ含む) 穴あけ能力(mm)(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×68×86 締付け能力(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本 最大穴あけ能力(mm) 鉄工10 最大穴あけ能力(mm) 木工12 バッテリーリチウムイオンバッテリー 木工ドリル穴あけ能力(ラワン)(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

電動も手動(手締め)も可能。軽量280g・コンパクト設計。3.7Vリチウムイオン電池(内蔵式1,500mAh)採用。ネジ部分が見えやすいLEDライト付。トルク3段階調節可能。締付けとゆるめは正転・逆転スイッチ付
付属品+ドライバービット(No.2×50mm)、USB充電ケーブル(1m) 質量(g)280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×35×34 チャック能力(mm)六角対辺6.35(マグネットタイプ) ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大5 最大締付トルク(N・m)2.5 充電時間1時間50分 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1500
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバー
バッテリー電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])0~2200 バッテリー容量(mAh)1500 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 打撃数(min-1[回/分])0~3000 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 付属品充電器・電池パック・キャリングケース 長さ(mm)158 質量(kg)1 バッテリーB-1115L(リチウムイオン) 充電器形名UBC-1803L 充電器質量(kg)0.31 トルク(N・m)110 充電器電圧(V)100
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバ
最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 全長129mmのコンパクトボディ 電子制御により3段階から打撃力を選択 高輝度LEDライト付 手に対する反動が少ないブレーキ機能 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1815L(2個)、充電器 BC-1803L、ベルトフック(本体取付) トラスコ品番835-8905 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×214 本体質量(kg)1.2(電池パック含) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)69 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

YSN-108 充電式レシプロソー YAMAZEN(山善) 動画あり
電源を気にせず、どこでも作業出来る充電式タイプ 付属の鉄工用ブレードで粗大ごみや不用品の解体などに使用可能 握りやすいグリップで頭上の枝切りもラクラク可能 バッテリーパックには電池残量表示ランプを搭載 充電不可や使用不可の場合も状況に応じてランプが点灯 切断物支えホルダー付きでなので安定して切断できる 枝支えホルダーも付いているので細長い枝切りも簡単 ブレードの交換はワンタッチ 保管時はブレードを外して収納
用途電動のこぎり、レシプロソーとして。 電気鋸/電気のこぎり/電動ノコギリ/太枝切りバサミ/太枝切りばさみ/のこぎり/剪定バサミ/コードレス/庭/枝/DIY/園芸/枝切/建築道具/大工用品 付属品バッテリー、充電器、木工・合成樹脂用ブレード、鉄工用ブレード、枝固定ホルダー 材質ABS ストローク(mm)13 質量(kg)1.1 定格電圧(V)10.8 切断能力(mm)パイプ45 切断能力(mm)木材50 バッテリーリチウム電池 ストローク数(min-1[回/分])0~2200 バッテリー容量(Ah)1.5 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×7×14 充電時間(分)約45 切断能力(mm)軟鋼2
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

長寿命でハイパワ-なブラシレスモーター採用!!18Vリチウムイオンバッテリー2個付き!!
用途ネジ締めや各種穴あけなどに 機能逆転オートストップ機能付、強弱切り替え機能付、高輝度LEDライト付 充電時間(分)約60(急速)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバ
パワフル!コンパクト!全長129mm・1.2kg 最大締付トルク 160N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 電子制御により3段階から打撃力を選択 高輝度LEDライト付 手に対する反動が少ないブレーキ機能 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1415L(2個)、充電器 BC-1402L、ベルトフック(本体取付) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×82×223 本体質量(kg)1.2(電池パック含) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)45 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

SHINKO(新興製作所)充電式電気ノコギリ
充電式電気ノコギリDCES-1015の後継品。充電器がACアダプターに変更し、工具レスで簡単にブレード取り付け可能。握りやすい細グリップを採用し、ハウジングの色はグリーン/ブラックのツートンへ変更。
用途粗大ごみなども細かく切断できる電気ノコギリ。 付属品バッテリー・充電器・木工ブレード(木材・剪定・合成樹脂)・鉄工ブレード(アルミ・銅・軟鉄鋼) ストローク(mm)13 質量(g)1090(バッテリー含む) 切断能力(mm)【軟鋼材(厚さ)】2 切断能力(mm)パイプ【塩ビ】45 切断能力(mm)木材50 バッテリー【品番】LBP-1015【電池】リチウムイオン【電圧】DC10.8V【容量】1.5Ah【質量】230g バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)DC10.8 充電器機能【品番】LBC-1015B【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz【定格入力】30VA【定格出力】DC13.5V 1500mA【充電時間】約60【質量】50g ストローク数(min-1)0~2200
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷

10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 切断能力(mm)軟鋼板2 切断能力(mm)木材65 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])0~2900 ストローク(mm)18 バッテリーリチウムイオン 付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5) 本体寸法(mm)232 変速段数無段 機構オービタル 接続集じん機に接続可能 作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり) 質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
用途(トリガスイッチ)高い所や、狭い所の作業に (パドルスイッチ)力を入れる作業や保持したい時に バッテリー電圧(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 切断能力(mm)パイプ50 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 充電時間(分)22(目安) バッテリーリチウムイオン 付属品レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3 本体寸法(mm)376 変速段数無段 作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本(1充電当たり)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

18V高出力バッテリーと同クラスで最も大きい偏芯量5mmによる高い研磨力を実現。握りやすく手に馴染むボディ形状とスムーズな磨きが可能な最適重量バランス。1から6段階のダイヤル式回転速度調節。本体が自立する機能的なデザイン。回転数徐々に上がるソフトスタート
用途車のポリッシングに 付属品ポリッシングスポンジ 質量(kg)1.8(電池パック取付時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×123×172 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500(ダイヤル1)、7000(ダイヤル2)、7500(ダイヤル3)、8000(ダイヤル4)、8500(ダイヤル5)、9000(ダイヤル6) 連続使用時間(分)約14(変速ダイヤル4) バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(mAh)1500 パッド径(Φmm)123(マジック式)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷


10.8Vスライドバッテリでコンパクト&広範囲照射! 高輝度LED
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)4.0、1.5 連続使用時間(時間)約11(10.8V/1.5Ah)/約28(10.8V/4.0Ah) 連続使用時間(分)約660(10.8V/1.5Ah)、約1680(10.8V/4.0Ah)(バッテリ電圧/容量) バッテリーリチウムイオン 寸法(mm)54×77×28 能力照度240ルクス以上(100ルーメン) 適合バッテリーBL1015、BL1040B 質量(kg)0.06(バッテリ除く)
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷

【L字型×ストレート型】 ネジ頭がつぶれない、クラッチ機能塔載の電動ドライバーです!ストレートタイプに変形できるので高い所や狭い所の作業に便利です。 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎ポジションチェンジ機能:ボタンを押してひねるとL字型からストレート型に!用途に合わせて使い分けが出来ます。 ◎クラッチ機能:設定したトルク(締め付けの強さ)に達すると自動で空回りし、締めすぎを防止します。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約410gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎12種のビット:+、-、六角などのビットが計12種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。 充電時間(時間)3~5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200 仕様【ビットチャック】6角軸 付属品ACアダプター、ビットセット(12本) 長さ(mm)約170 幅(mm)50 高さ(mm)140 質量(g)約410 電圧(V)DC3.6 最大締付トルク(N・m)4.2 バッテリー容量(Ah)1.5 ACアダプタ(定格出力)DC5.0V/0.5A ACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz) 充電可能回数約500回 適合バッテリーリチウムイオン 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

付属品充電器・電池パック×2(1500mAh、5000mAh各1)、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース 質量(kg)1.4(5000mAh電池パック装着時) 回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2900、(中)0~2000、(弱)0~900、(テクス)0~2900、(ロックオン)0~2500 最大トルク(N・m)165 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99.4×237×79(5000mAh電池パック装着時) 打撃数(min-1[回/分])(強)0~4400、(中)0~3300、(弱)0~1500、(テクス)0~1800 締付能力(普通ボルト)M5~M14 締付能力(高力ボルト)M5~M12 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約27/47 締付能力(小ねじ)M4~M8 バッテリー容量(mAh)1500/5000 六角軸二面幅(mm)6.35
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

電源(V)10.8 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326] ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工28 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8 チャック能力(mm)0.8~10 バッテリー電圧(V)10.8
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)