13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1本
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イシハシ精工パック入 ハンド先タップ
エコ商品
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:メートルねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金 トラスコ品番507-3294 アズワン品番65-2072-46 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

1本ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 種別先タップ 精度表記STD
1本
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

エアージェイペン先5mmスリムタッチペン BK
エコ商品
ペン先が5mmの新設計! 通常のタッチペンよりも優れた操作性でペン入力がらくらく! スムースでストレスのないキータッチ操作やスライド操作、タップ操作、サイン、イラスト描画などが可能になったタッチペンです。ペン先の頭部にタッチペン特殊シリコン素材を採用! 静電気式タッチパネルのタブレット、スマートフォン全般の、幅広いシーンでご利用可能です。
ブラック 対応機種静電気式タッチパネル搭載のスマホやタブレットなど 先端径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(6.35MB) 商品タイプ本体 対応タッチパネル方式静電式
1個
859 税込945
当日出荷

エアージェイペン先5mmスリムタッチペン
エコ商品
ペン先を5mmで新設計!通常のタッチペンよりも優れた操作性でペン入力が楽々です。 スムースでストレスのないキータッチ操作やスライド操作、タップ操作やサイン、イラスト描画などが可能になったタッチペンです。 ペン先の東部にタッチペン特殊シリコン素材を採用。 静電気式タッチパネルのタブレット、スマートフォン全般の幅広いシーンでご利用可能です。
対応機種静電気式タッチパネルのタブレット、スマートフォンなど 先端径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(6.35MB) 商品タイプ本体 対応タッチパネル方式静電気式
1本
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアージェイスリムプレミアムタッチペン WH
エコ商品
ペン先が5mmの新設計! 通常のタッチペンよりも優れた操作性でペン入力がらくらく! スムースでストレスのないキータッチ操作やスライド操作、タップ操作、サイン、イラスト描画などが可能になったタッチペンです。 ペン先の頭部にタッチペン特殊シリコン素材を採用! 静電気式タッチパネルのタブレット、スマートフォン全般の、幅広いシーンでご利用可能です。
ホワイト 対応機種静電気式タッチパネル搭載のスマホやタブレットなど 先端径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB) 商品タイプ本体 対応タッチパネル方式静電気式
1台
1,098 税込1,208
7日以内出荷

多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正。 材質タングステン RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HUIONKamvas 13+K20
エコ商品
ペンディスプレイKamvas13に人目を引くミッドナイトグリーン、ヴァイオレット 、コスモブラックの3色をご用意。ユーザーのスタイルに合わせ新たな選択肢を提供します。より簡単に接続、より便利に、何よりも効率的に。ペンディスプレイKamvas13に人目を引くミッドナイトグリーン、ヴァイオレット 、コスモブラックの3色をご用意。ユーザーのスタイルに合わせ新たな選択肢を提供します。ケーブル1本で電源もカバー。Kamvas 13はノートPCのUSB端子でも駆動する低消費電力設計。5V出力のUSB端子にケーブルを接続するだけですぐにペンディスプレイをお使いいただけます。さあ、Androidでもクリエイティブを始めよう。Kamvas 13はペン型ディスプレイとしてAndroidデバイスとのUSB-C→USB-C接続に初めて対応。Kamvas 13でいつでもどこででもアイデアを表現。ゴージャス、そしてリアル。178度の広視野角と色域120%sRGBのフルHDMI IPSスクリーンが、鮮やかな色彩と緻密なディテールをイメージどおりに描出します。視差を抑えたフルラミネーション加工。防反射保護層を追加したフルラミネートスクリーンが多様な作業環境でも見やすさをキープ。視差を極限まで抑えるべく、ガラス層と表示部をよりシームレスに組み合わせました。防反射保護層が強い光源下においても反射をしっかり抑え、いつでもクリアな画面で気持ちよく作業ができます。
仕様フルラミネーション、アンチグレアガラス:アンチグレアマットフィルム、デジタルペン:PW517、色域:120% sRGB、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴 付属品本体、ワイヤレスペン、ペンホルダー、替え芯、ペン先クリップ、3-in-1ケーブル、スタンド、USB延長コード、お絵描き手袋、クリーニングクロス、取扱説明書、K20 寸法(mm)アクティブエリア:293.76×165.24 質量(g)980 外形寸法(mm)366.5×217.4×11.8 出力電圧5V/2A 精度(mm)±0.5(センター)、±3(コーナー) 読取(mm)(高さ)10 インターフェース機能をフルに活かすUSB Type-C搭載 読取(率)266PPS コントラスト比1000:1 スタンドST300(オプション) 表示色16.7M(8bit) 解像度1920×1080(16:9)、(読取)5080LPI 使用温湿度範囲0~40℃/20~80% 保管温湿度範囲-20~60℃/10~90% 視野角89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR>10) LCD仕様IPS 互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android(USB3.1 GEN1)、Linux 傾き角(°)(検知)±60 キー(ショートカット)8個 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧DC5V 筆圧レベル(感知)8192レベル 輝度(cd/m2)220 応答時間(ms)25
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量作業台/導電性ゴムマット+アース付き_ワークテーブル昇降タイプH715~H1015 山金工業 動画あり
ハンドルを回して、作業しながらでも無段階での高さ調節が可能!頻繁に作業する方が入れ替わる現場・作業姿勢が変化する現場に最適!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属したハンドル昇降タイプの軽量作業台です。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。ハンドル受けは右脚部に設置しています。均等耐荷重:固定時300kg、昇降時100kgです。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台の天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。天板下部には、OAタップを収納できるコンセントトレーを標準装備!。脚先にはスチール製アジャスター付き!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。 付属品昇降用ハンドル1本 (マット表面)緑 高さ(mm)715~1015 材質(本体)スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)300(固定時)、100(昇降時) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)300(固定時) 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L50 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.39MB) (1.38MB) 総耐荷重(kg)300(固定時) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HUIONKamvas RDS-160
エコ商品
15.6インチKamvas RDS-160は、画面解像度1920x1080で、画像を細部まで表現することが可能です。また、広い視野角によりディスプレイの質とスムーズな視覚体験を保証します。。色彩の美しさを実感してください。量子ドット技術を採用したKamvas RDS-160は、sRGB色域145%、最大1670万色を表現できるため、Kamvas RDS-160で見るすべての画像は躍動感に満ち溢れています。Kamvas RDS-160は、クリエイターのアイデアを忠実に再現することができます。。まずはフルラミネートAGガラスから始めましょう。IPSスクリーンにアンチグレアガラスをフルラミネートし、カーソルとペン先のズレをなくし、精度を向上させ、視差を最小限に抑えます。AGガラスは反射を抑え、ペンとガラスとの摩擦を増加させているため、まるで紙の上で書いているかのような使い心地です。。プレスキーで高い生産性を実現。10個のプログラム可能なプレスキーは、ユーザーをキーボードから解放し、描画の利便性を向上させるために考案されました。プレスキーの機能をカスタマイズすることで、より効率的な作業が可能になります。。簡単な接続で効率的な制作が可能。Kamvas RDS-160は、USB-Cポートを2つ搭載しています。ユーザーは、フル装備のUSB-CケーブルまたはHDMIコネクタ付きの3in1ケーブルでノートパソコンやAndroidデバイス、スイッチに接続し、創作活動を円滑に行うことができます。* 接続するスマホ、タブレット、ノートパソコンのUSB-Cポートは、少なくともUSB3.1 GEN1データ転送プロトコルとDP1.2に対応している必要があります。* ディスプレイとAndroid端末を接続する場合は、別途電源が必要です。。優れた互換性を実感してください。Kamvas RDS-160は、Windows、macOS、Chrome OS、Android OSを搭載したデバイスに対応し、様々な主流のデザイン・描画ソフトウェアにも対応しています。このペンディスプレイを使って、より多くのものを探求し、創造してみましょう。
仕様フルラミネーション、アクティブエリア:344.16×193.6mm、色域:145% sRGB(量子ドット)、デジタルペン:PW517、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴、読取率:>220PPS 付属品本体、ワイヤレスペン、ペンホルダー、替え芯、ペン先クリップ、お絵描き手袋、クリーニングクロス、3-in-1ケーブル、USB延長コード、電源アダプター、スタンド、Type C to Type Cケーブル、USB 電源ケーブル、取扱説明書 質量(kg)1.26 外形寸法(mm)423.5×253×12 出力電圧5V/2A 精度±0.3mm(センター)±2mm(コーナー) 読取(mm)(高さ)10 インターフェース3-in-1 USB-C(HDMI)、Full Featured USB-C コントラスト比1000:1 スタンド折りたたみ式スタンドST300 20°/45° 輝度220nit (Max.) 表示色16.7M(8bit) 解像度1920×1080(16:9)、(読取)5080LPI 使用温湿度範囲0~40℃/20~80% 保管温湿度範囲-20~60℃/10~90% 視野角89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR>10) LCD仕様IPS 互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android(USB3.1 DP1.2) 傾き角(°)(検知)±60 キー(ショートカットキー)10個 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧USB 5V 筆圧レベル(感知)8192レベル 応答時間(ms)25 材質(ガラス)アンチグレアガラス
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)