こんなお得な商品も!

ピンセット 先曲がり SUS304
モノタロウ
¥529
税込¥582
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
先端形状先曲
トラスコ品番274-3094
材質ステンレス(非磁性)
質量(g)13
寸法A(mm)120
寸法B(mm)10
寸法C(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
非磁性のピンセットです。先曲がりタイプですので細かい作業に最適です。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適
先端形状先曲り型
全長(mm)120
材質SUS304
幅(mm)10
質量(g)15
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
微少なパーツ類などをつかむのに最適です。先曲がりタイプは狭いところでも挟んだものがよく見えて確実に作業ができます。
全長(mm)125
先端形状先曲
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
先端が鋭く、ロングタイプなので精密組立作業に最適です。
全長(mm)165
先端形状先曲
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
先端にしなりがでないように、接合部は肉薄にし、中央部から肉厚にしているため軽く物をつかめます。
材質ステンレス
全長(mm)130
トラスコ品番120-5196
質量(g)26
つまみ荷重(g)200
先端幅(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
18-8ステンレス製で非磁性です。
用途磁気を嫌う弱電・コンピューター機器にも安心して使用出来ます。
全長(mm)150
先端形状先曲
仕様弱電用非磁性
トラスコ品番493-6159
材質ステンレスSUS304
幅(mm)先端部:1.4後端部8.4
サイズ150mm先曲
質量(g)26
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
商品特長。教材・手芸・手工用としても使用できる。すべり止め機能付。精密な先端仕上げにより、先合わせが優れている。
1個
¥278
税込¥306
4日以内出荷
材質18-8ステンレス鋼(非磁性)
タイプ先曲がり型
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
静電気の帯電にデリケートな電子部品の扱いに適した静電気対策ピンセット。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレス。グリップ部はすべりにくい梨地加工。
用途静電気障害にデリケートな電子部品の取り扱いに。
全長(mm)122
先端曲りタイプ
幅(mm)10
質量(g)14
抵抗値(Ω)1×105~108
材質ステンレス
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。
材質SUS430
先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。
先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。
先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
エラストマーグリップ付きで、指先の滑りを防止します。
粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。
用途精密作業用、ホビー用、クラフト用
先端先曲型
全長(mm)113
トラスコ品番836-6529
材質本体:ステンレス、グリップ:エラストマー
幅(mm)10
質量(g)12
板厚(mm)1.5
仕上フッ素コーティング
先端幅(mm)0.7
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
精密に仕上げた先合わせで、しっかりモノをつかむことができます。ご家庭用の衛生用品として、手芸・工作・学校教材用等にご使用いただけます。
1本
¥350
税込¥385
翌日出荷
先丸鳶型 見やすい先曲がり
用途プラモデルの細かなパーツに。滑りやすい球体パーツに
仕様先丸鳶型
質量(g)30
サイズ(mm)120×10
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
1個
¥5,498
税込¥6,048
90日以内出荷
先端が鋭く、また曲がっていますのでトゲを抜くこともできます。精密な使用にも向いています。
材質ステンレス
SMTピンセットのセット. RS Pro 精密ピンセット 4 本セットは、表面実装や細ワイヤの切断及び取り扱いに適しています。高品質の耐酸 / 耐磁性炭素鋼製で、幅広い用途に適しています。 セットには次の各 1 つが含まれます。 先曲がりニードルピンセット、 先曲がりミルピンセット、 先曲がりピンセット、 先曲がり 1 mm フラット先端ピンセット. 特長と利点. ジッパーでロックされた保護ケース 高品質のカーボンスチール製 美しいブラシ仕上げ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = ステンレス鋼個数 = 4
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。細い先曲りで視界が広く作業に便利。SUS302
全長(mm)115
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
滑り止めのローレット付き。
仕様直
寸法B(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。
先端形状直/ギザ付
材質SUS430
先端精度にこだわった先曲がり逆作用ピンセット。
全長(mm)115
トラスコ品番830-4205
材質ステンレス
質量(g)13
開き幅(mm)(最大)15
先端幅(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
模型製作が快適になる!先曲がりの逆作用ピンセット。
長時間の保持に最適な逆作用ピンセットの先曲がり形状。
先曲がりなのでパーツの設置や接着がやりやすい。
しっかりパーツを保持できる滑り止めのギザ付き。
材質ステンレス
寸法(mm)125
全長(mm)約127(先端12)
開き幅(mm)先端:約15
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
iFixitの純正精密ピンセット3本組です。超精密のストレートタイプ「Pointed」。人間工学的な先曲がりタイプ「Angled」。保持力に優れた広口タイプ「Blunt」 各1本。※ご注意・帯電防止のため、使用後はスリーブケースに入れて保管してください。
仕様●セット内容●▼超精密のストレートタイプ「Pointed」×1●▼人間工学に基づいた先曲がりタイプ「Angled」×1●▼保持力に優れた広口タイプ「Blunt」×1●ケースサイズ:102×6×203mm●ピンセット材質:ステンレス●注意事項●▼帯電防止のため、使用後はスリーブケースに入れて保管してください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8124-83
1セット
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
64種類のドライバービットセットやオープナー、ピンセットなど精密機器の修理等に必要な工具が一通りそろったプロツールキットです。
あらゆる修理ガイドのデータに基づいて選ばれた64種類のドライバービット。
特別にデザインされたケース、高密度フォーム内にビットとハンドルが収められ、ビット内容が表示されています。
ケースのフタは仕分け用トレイになっています。
人間工学に基づいたアルミニウムハンドルは、磁化ビットホルダーにより十分なトルク(最大8.5N-m)と グリップが得られます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。
入組点数64
セット内容【フレキシブルエクステンション】150mm【スクリュードライバビット】4mm【フィリップス(プラス)】#000、#00、#0、#1、#2【フラットヘッド(マイナス)】1、1.5、2、2.5、3、4mm【トルクス】T2、T3、T4、T5【セキュリティートルクス】TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25【星型】P2、P5、P6【JIS(プラス)】J000、J00、J0、J1【六角】0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5mm【Y字型】Y000、Y00、Y0、Y1【ナットドライバー】2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5mm【スクウェアドライバー】0、1、2【ゲーム機用ビット】3.8、4.5mm【スパナ】4、6、8【トライアングルビット】2、3mm【SIM取り出し用ビット】1/4インチ→4mmのドライバーアダプター【サクションカップ】【オープニングツール】【ブラントピンセット(ESD対策)】【先曲がりピンセット】【逆作用ピンセット】【フレキシブルブレード】Jimmy(ジミー)・Spudger(スパッジャ)・Metal Spudger(スパッジャ)【リストストラップ】【オープニングピック】
材質ビット:6150 スチール、ドライバ:陽極酸化処理アルミニウム、ケース素材:ABS、フォーム:EVA、ツールロール:ポリエステル製キャンバス
質量(g)約680
折りたたみ寸法(mm)214×193×72、(広げた状態)559×193
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ジュエリー・アクセサリー製作に欠かせない、ミニサイズのプライヤー、ニッパー、ピンセット8点入りの工具セットです。工具の持ち手はマットで滑りにくく、バネ付きなので使い勝手も抜群です。収納・持ち運びに便利なポーチ付きで、訪問先、催事等での作業用として最適です。ラウンドノーズプライヤー (丸ヤットコ):9ピン・Tピンを丸める際に使用。チェインノーズプライヤー (平ヤットコ):丸カン開けやつぶし玉をつぶす際に使用。ベントチェインノーズプライヤー (先曲がりヤットコ):真っ直ぐなヤットコでは届きにくい部分に便利。フラットノーズプライヤー (幅広平ヤットコ):爪を折ったりボールチップを閉じる際、幅広の面でパーツが安定する。ナイロンジョーフラットノーズプライヤー:ナイロン製の先端により、金属を傷つけずに加工が可能で、曲がったワイヤーをはさんでしごくと、きれいに伸ばす事ができる。サイドカッター (ニッパー):ワイヤーやコード、ピン類のカット時に使用。ノッティングツイーザー (先細ピンセット):糸の結び目を作ったり細かなパーツを持つ際に使用。スプリットリングツイーザー (二重リング開けピンセット):ニコイルの隙間を開ける際に使用
セット内容ラウンドノーズプライヤー (丸ヤットコ)・チェインノーズプライヤー (平ヤットコ)・ベントチェインノーズプライヤー (先曲がりヤットコ)・フラットノーズプライヤー (幅広平ヤットコ)・ナイロンジョーフラットノーズプライヤー・サイドカッター (ニッパー)・ノッティングツイーザー (先細ピンセット)・スプリットリングツイーザー (二重リング開けピンセット)
全長(mm)120
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
精密機器の割れたスクリーンやバッテリー交換作業など緊急時の作業をするためのドライバービットやオープニングツールなどが1つにまとまったツールキットです。
仕様●先曲がり精密ピンセット●▼Spudger(スパッジャー)●▼Jimmy(ジミー)●▼iFixit オープニングツール●▼iFixit オープニングピック6枚セット●▼サクションハンドル●▼簡単に開く磁化ケース●▼仕切り付きパーツケース(磁化ケースのフタ裏側)●▼精密スクリュードライバ 4mmビット:計16点●▼フィリップス(プラス):#000 / #00 / #0 / #1 / #2●▼ペンタローブ:P2 / P5・フラットヘッド(マイナス):1 / 2.5 / 4mm●▼トルクス:T4 / T5●▼セキュリティートルクス:TR6 / TR8 / TR10●▼トライポイント(トライウイング):Y000●▼SIM取り出し用ビット(グリップ端部に内蔵)●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8124-75
1セット
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
関連キーワード