商品豆知識
ファスナータイプなのでさっと履ける安全地下足袋です。
樹脂先芯安全で踏ん張りがききます。
巻上げ足袋風で軽くて素足感覚で履けます。
着脱ファスナー式、締込ベルト付きなのでふくらはぎが細い人も太い人も調整して履けます。
地下足袋では他にない側面縫付け式のソールを採用しており、底がはがれにくくなっています。
用途建設業等での普通作業
形状ハイカット
色紺(藍染め)
質量(g)約290(片足平均)
材質(アッパー)布・平ゴム・合成樹脂(先芯)
丈(cm)24
主材質底材:ゴム、合成樹脂(中底)
甲被タイプファスナー
靴タイプ足袋
足幅3E
形状ミドルカット
種類作業靴
長さ(cm)約14.5
材質(アッパー)綿
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)約295(26cm)
材質(先芯)なし
甲被タイプファスナータイプ
靴タイプたびぐつ
靴先が破れない外付け鉄芯!。靴先の内面に段差が無いので指先がスムーズで痛くない!。靴底は軽量でクッション性のあるEVA素材を使用!。内側ファスナーで脱ぎ履きに便利!
形状ハイカット
色白×黒
規格JIS S級相当
材質(ソール)EVA・ラバー(耐油)
材質(甲被)合皮
標準質量(g/片足)465(26cm)
機能軽量、クッション性
足幅3E
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプファスナータイプ
靴タイプスニーカー
ウレタンにゴムを貼り付ける新製法により、軽さと耐久性が向上致しました。踵部斜め裁断により、ふくらはぎのわずらわしさを軽減致します。マジックと紐+ファスナーの2タイプ。標準重量約590g/26cm片足
用途建築、運搬、内作業、一般作業など
形状ハイカット
色ブラック
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)ウレタン+合成ゴム
標準質量(g/片足)約590(26.0cm)
機能軽さ、耐久性
材質(先芯)樹脂製
甲被タイプファスナータイプ
靴タイプ半長靴
脱ぎ履きしやすいサイドファスナー仕様です
靴の内側に当て皮が付いており、擦れ・キズに強くなっております
用途消防署員・消防団員向け
形状ハイカット
色黒
質量(g)1310(26.0cm1足)
材質(ソール)ラバー2層底
材質(甲被)牛クロム革
機能ワイド樹脂先芯・かかと衝撃吸収・耐滑・静電
標準質量(g)1310(26.0cm/1足)
JIS規格JIS T8103(ED-P/C1)CI/S/P3/F1/HI1
足幅3E
材質(先芯)ワイド樹脂
甲被タイプひも・サイドファスナー
靴タイプ長編上靴
脱ぎ履きしやすいサイドファスナー仕様です
靴の内側に当て皮が付いており、擦れ・キズに強くなっております
用途電力事業者向け
形状ハイカット
高さ(mm)285(標準/26.0cm)
材質(ソール)合成ゴム(Gシリーズ底)
材質(甲被)牛クロム革
標準質量(g)1300(26.0cm/1足)
JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H
材質(先芯)鋼
甲被タイプひも・サイドファスナー
靴タイプ長編上靴
消防団員様向けの安全靴です
ファスナーカバーに団マークが付いており、脱ぎ履きしやすいサイドファスナー仕様です
靴の内側に当て皮が付いており、擦れ・キズに強くなっております
用途消防団専用
形状ハイカット
材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)
材質(甲被)牛クロム革
標準質量(g)1280(26.0cm/1足)
JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H
材質(先芯)鋼
甲被タイプひも・サイドファスナー
靴タイプ長編上靴
脱ぎ履きしやすいサイドファスナー仕様です
靴の内側に当て皮が付いており、擦れ・キズに強くなっております
用途電力・ガス・鉄道など
形状ハイカット
質量(g)1330(26.0cm1足)
材質(ソール)合成ゴム(Gシリーズ底)
材質(甲被)牛クロム革
標準質量(g)1300(26.0cm/1足)
JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H
材質(先芯)鋼
甲被タイプひも・サイドファスナー
靴タイプ長編上靴
関連キーワード