56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。 三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。 三色の発酵液を適量混合すると、白色に発光します。
セット内容蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

赤、青、緑のLEDを使って、光の合成実験ができます。 また、黒板などの前に手を置いて光を当てると、『色のついた影』を投影することができます。 光の三原色と補色の関係など、光の単元の導入に最適な実験器です。
付属品専用ホルダー 1個 寸法(mm)150×100×40 電源006P乾電池 1個 光源高輝度LED(赤、緑、青)、調光装置付き
1個
23,000 税込25,300
4日以内出荷

赤・青・緑の3色の光る液体を作り、光の三原色を学習できます。 液体を調合して、自分だけの色を作ることも可能です。
セット内容蛍光液×3袋(赤・青・緑)、酸化液×3袋、スポイト×3本
1個
699 税込769
当日出荷

クラス全員が手元で実験できる! 高輝度LED採用の光源装置! 赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい! 3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。 底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能! スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質ABS製 寸法(mm)120×35×20 電源単3乾電池2本 光源高輝度LED
1セットほか
2,455 税込2,701
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

16色の光でフィギュアやアクセサリー、ハーバリウムなどを幻想的にライトアップ! さらに市販のプラモデル/フィギュア用ディスプレイベースとの合体に対応した、高透過性アクリル樹脂製ライトアップベース。 アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座 ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。 精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。 天板上に展示物を載せてライトアップ ディスプレイライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。 フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。 プラモデルやフィギュアだけでなく、アクセサリーや商品の展示にも 下方向からライトを照らすライトアップなら、人気のハーバリウムやウォータープランツ、イヤリングやネックレスなどのアクセサリー類なども載せるだけで美しいインテリアに変身! また、インテリアとしての展示だけでなく、商品のディスプレイや制作作品展示の演出などにも効果絶大です。 バンダイ製プラモデル展示ベース「アクションベース5」と合体! さらに本製品は上下を裏返すことで、別売のプラモデル用展示ベース「アクションベース5」を上部に載せてライトアップ展示が可能! 接合部分はアクションベース5裏面の凹凸に合わせた切り欠きやプレート配置により、組み合うようにぴったりとフィット。載せるだけでズレることなく安定してディスプレイできます。 展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED 内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。 さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。
適合【展示スペース】バンダイプラモデル/フィギュア用展示ベース「アクションベース5」「アクションベース4(1ブロックのみ)」※クリアモデル推奨 材質アクリル樹脂 寸法(mm)ライトアップベース:約113×100×32、LEDライト台座:約70×70×29 質量(g)ライトアップベース:約58、LEDライト台座:約53(電池含まず) 電源単四電池×3本(別売)/リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属) 耐荷重(kg)約1.5
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。 ベーシックキットは、蛍光液と酸化液の2液を混合することで手軽に化学発光を観察できます。 エレメンタリーキットは、化学発光における酸化剤や触媒の役割を学習できる4種の試薬の混合で化学発光を観察します。
セット内容【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

着色レンズタイプのLEDです。 保護抵抗(220Ω)が付属しており、すぐに電子工作に使用できます。
直径(Φmm)6 規格3V 抵抗(Ω)(保護)220
1組(10個)
特価
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 指向角(°)30 付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)水彩絵具三原色カラー 11ml
プレンティセット、プライムセットに追加することが出来ます。 混色や実際の色づくりに役立ちます。
セット内容シアン、マゼンタ、イエロー
1個
300 税込330
当日出荷


シュウ酸エステルを使用した化学発光を手軽に観察・学習できるキットです。化学反応の基本である酸化還元反応を利用した、発熱の少ない効率の良い発光を実験確認できます。
セット内容ベーシックキット(蛍光液高輝度オレンジ、酸化液)、エレメンタリーキット(色素溶液ブルー、シュウ酸エステル溶液、3%過酸化水素溶液、サリチル酸ナトリウム溶液)
1個
3,600 税込3,960
4日以内出荷

10枚組 分光シート ケニス 動画あり
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質PET 厚さ(mm)0.05 仕様格子ライン:約250本/mm 寸法(cm)10×10
1組(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 仕様4.5~20V用抵抗付 指向角(°)30 消費電流(mA)15(typ.) 定格電圧(V)DC25 定格電流(mA)最大30 電源電圧(V)DC4.5~24 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質バルブ・真空計取付け部:PC 質量(kg)35 材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm) 容量(L)48 内寸法(mm)400×300×400 棚段数3 棚板間隔(mm)96 棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重) 外寸法(mm)550×452×590 棚板寸法(mm)398×260×4 許容真空度(Pa)約133
1台
239,000 税込262,900
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エレキット超高輝度コード付LED
エコ商品
コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V 消費電流(mA)14 指向角(°)30 明るさ約6500mcd RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
549 税込604
欠品中

強力マグネットで黒板や付属ボードで場所を選ばず実験可能! 「反射・屈折」の実験に最適です。凸レンズの焦点は白くなりますので光の三原色の学習ができます。光源とレンズに強力マグネット付きなので、付属ボードや黒板に貼り付けて実験ができます。
型式OBS-30 寸法(mm)【台形ガラス】底辺70×幅40×厚さ15、【半円レンズ】Φ60×厚さ15、【ボード】300×200×5 付属品LED光源3色(赤・緑・青)、ACアダプタ(5V)、凸レンズ(f=50)、凹レンズ(f=80)、台形ガラス(角度60°)、半円レンズ、反射鏡(ステンレス製)、ボード
1セット
42,000 税込46,200
6日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セパレートタイプの単線光で探究的な光路の実験を。光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。セパレートタイプなので、4色同時使用だけでなく、使いたい色の光源を、自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。[特長]。セパレートタイプなので同時使用も1色ずつ別々の光源としても使用できます。白色光でプリズムによる分散実験ができます。赤・青・緑を使って光の三原色の実験ができます。
仕様裏面磁石付き、収納ケース入り 寸法(mm)165×18×22(※光源1色の大きさ) 電源単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用) 光源線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用
1セット
21,000 税込23,100
4日以内出荷

定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:ブルー
1袋(2個)
616 税込678
当日出荷

パソコン本体とディスプレイ、プロジェクターなどを接続するためのケーブルです。複合同軸ケーブルを使用しているので、ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。無鉛ハンダケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様モールド/金メッキピン/複合同軸 ホワイト 規格UL20276、PC99 コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) ケーブル外径(Φmm)5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 フェライトコア 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

16色の光でフィギュアやアクセサリー、ハーバリウムなどを幻想的にライトアップ! さらに市販のプラモデル/フィギュア用ディスプレイベースとの合体に対応した、高透過性アクリル樹脂製ライトアップベース。 アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座 ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。 精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。 プラモデルやフィギュアだけでなく、アクセサリーや商品の展示にも 下方向からライトを照らすライトアップなら、人気のハーバリウムやウォータープランツ、イヤリングやネックレスなどのアクセサリー類なども載せるだけで美しいインテリアに変身! また、インテリアとしての展示だけでなく、商品のディスプレイや制作作品展示の演出などにも効果絶大です。 バンダイ製プラモデル展示ベース「アクションベース1」と合体! さらに本製品は上下を裏返すことで、別売のプラモデル用展示ベース「アクションベース1」を上部に載せてライトアップ展示が可能! 接合部分はアクションベース1裏面の凹凸に合わせた切り欠きやプレート配置により、組み合うようにぴったりとフィット。載せるだけでズレることなく安定してディスプレイできます。 展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED 内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。 さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。 ライトはリモコンで離れた場所から操作可能 LEDライト台座は、ライトアップベースから取り出さずに付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅モードの操作、点滅スピードや明るさの変更が可能。
適合【展示スペース】バンダイプラモデル/フィギュア用展示ベース「アクションベース1」※クリアモデル推奨 材質アクリル樹脂 寸法(mm)ライトアップベース:約137×137×34、LEDライト台座:約70×70×29 質量(g)ライトアップベース:約110、LEDライト台座:約53(電池含まず) 電源単四電池×3本(別売)/リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属) 耐荷重(kg)約2
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

市販のフィギュアスタンドに対応するアクリル製クリアベースとLEDライトのセット アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座 ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。 精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。 16色マルチカラーLED台座を収納 ライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。 フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。 グッドスマイルカンパニー製展示ベースと合体! さらに、本製品はグッドスマイルカンパニー製『THEシンプルスタンド』に対応。上下を裏返すことで、『THEシンプルスタンド』と合体させてライトアップ展示が可能です。 展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED 内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。 さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。 「FLASH」…マルチカラーで点滅を繰り返します 「STROBE」…選択したカラーで点滅を繰り返します 「FADE」…マルチカラーでスムーズに色が変化します 「SMOOTH」…赤緑青の三原色で点滅を繰り返します ライトはリモコンで離れた場所から操作可能 LEDライト台座は、ライトアップベースから取り出さずに付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅モードの操作、点滅スピードや明るさの変更が可能。
仕様(対応展示ベース)グッドスマイルカンパニー フィギュア&模型用展示台 「THE シンプルスタンド」 材質アクリル樹脂 寸法(mm)ライトアップベース…約95×95×45 、LEDライト台座…約70×70×29 質量(g)ライトアップベース…約65 、LEDライト台座…約53(電池含まず) 電源単四電池×3本(別売) / リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属) 耐荷重(kg)約2 光色クリア 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

市販のフィギュアスタンドに対応するアクリル製クリアベースとLEDライトのセット アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座 ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。 精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。 16色マルチカラーLED台座を収納 ライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。 フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。 グッドスマイルカンパニー製展示ベースと合体! さらに、本製品はグッドスマイルカンパニー製『THEシンプルスタンド HEX TYPE』に対応。上下を裏返すことで、『THEシンプルスタンド HEX TYPE』と合体させてライトアップ展示が可能です。 展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED 内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。 さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。 「FLASH」…マルチカラーで点滅を繰り返します 「STROBE」…選択したカラーで点滅を繰り返します 「FADE」…マルチカラーでスムーズに色が変化します 「SMOOTH」…赤緑青の三原色で点滅を繰り返します ライトはリモコンで離れた場所から操作可能 LEDライト台座は、ライトアップベースから取り出さずに付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅モードの操作、点滅スピードや明るさの変更が可能。
仕様(対応展示ベース)グッドスマイルカンパニー フィギュア&模型用展示台 「THE シンプルスタンド」 材質アクリル樹脂 寸法(mm)ライトアップベース…約100×113×45 、LEDライト台座…約70×70×29 質量(g)ライトアップベース…約57 、LEDライト台座…約53(電池含まず) 電源単四電池×3本(別売) / リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属) 耐荷重(kg)約2 光色クリア 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra)>80 平均寿命(時間)6000 電球の種類蛍光灯
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

16色の光でフィギュアやアクセサリー、ハーバリウムなどを幻想的にライトアップ! さらに市販のプラモデル/フィギュア用ディスプレイベースとの合体に対応した、高透過性アクリル樹脂製ライトアップベース。 アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座 ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。 精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。 天板上に展示物を載せてライトアップ ディスプレイライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。 フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。 プラモデルやフィギュアだけでなく、アクセサリーや商品の展示にも 下方向からライトを照らすライトアップなら、人気のハーバリウムやウォータープランツ、イヤリングやネックレスなどのアクセサリー類なども載せるだけで美しいインテリアに変身! また、インテリアとしての展示だけでなく、商品のディスプレイや制作作品展示の演出などにも効果絶大です。 バンダイ製プラモデル展示ベース「魂StageAct.4/ACTHUMANOID」と合体! さらに本製品は上下を裏返すことで、別売のプラモデル用展示ベース「魂StageAct.4/ACTHUMANOID」を上部に載せてライトアップ展示が可能! 接合部分は魂StageAct.4裏面の凹凸に合わせた切り欠きやプレート配置により、組み合うようにぴったりとフィット。載せるだけでズレることなく安定してディスプレイできます。 展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED 内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。 さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。 ライトはリモコンで離れた場所から操作可能 LEDライト台座は、ライトアップベースから取り出さずに付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅モードの操作、点滅スピードや明るさの変更が可能。
適合【展示スペース】バンダイプラモデル/フィギュア用展示ベース「魂StageAct.4forHumanoid」「魂StageACTHUMANOID」※クリアモデル推奨 材質アクリル樹脂 寸法(mm)ライトアップベース:約94×74×34、LEDライト台座:約70×70×29 質量(g)ライトアップベース:約45、LEDライト台座:約53(電池含まず) 電源単四電池×3本(別売)/リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属) 耐荷重(kg)約1
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra)>80 色温度(K)5000 光色昼白色 電球の種類蛍光灯
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 質量(g)60 平均演色評価数(Ra)80 平均寿命(時間)10000 電球の種類蛍光灯
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤマリア(YAMASHITA)エギ王SEARCH 3.5
視認性の高いオレンジの背中と金のフラッシングは、活性の高いイカに強烈にアピールする。朝・夕のマズメに有効な赤のネオンブライトボディを採用。
用途高活性イカ攻略「光と音で強力アピール!」ストロボフィンが生み出す平打ちアクションによる「光」、ラトルによる「音」を武器にしたハイアピールモデルです。 ボディの広い側面でギラッと光を反射させてイカを誘います。 また、生態研究に基づいた「イカが感知しやすいラトル音」で広範囲を効率良くサーチすることができます。 <ストロボフィン> 背中のフィンは、強いヒラ打ちアクションを発生させます。このアクションにより光を反射させ、イカの視覚へ強力にアピールします。 <フラットサイド> ボディ側面の広いフラット面は、ヒラ打ちアクションで受けた光を強力に反射させます。 <サーチラトル> アオリイカが最も聴き取りやすいとされる600Hz(ヘルツ)を中心としたラトル音を発生させます。 <ちょい速フォール> ベーシックタイプよりフォール速度を少し速くしたことで、高活性なイカをテンポよく探ることができます。 <ネオンブライト> ケイムラの紫外線発光効率を格段に向上させ、かつ光の三原色にあたる発光色(発光波長)をラインナップしたのが「ネオンブライト」です。 全長(mm)(針抜)107.5 (ボディ下地)ネオンブライトレッド/GOLD 質量(g)24 種類ラメ布 サイズ(号)3.5 色番078 ヤンニョムフィーバー 沈下スピード(m/s)約2.8
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)エギ王SEARCH 3.5
視認性の高いピンクの背中と、澄み潮で効果的な青のネオンブライトを組み合わせたアピール力の高いカラー。ピンクのフラッシングはローライトコンディションでもエギの存在感を引き立てる。
用途高活性イカ攻略「光と音で強力アピール!」ストロボフィンが生み出す平打ちアクションによる「光」、ラトルによる「音」を武器にしたハイアピールモデルです。 ボディの広い側面でギラッと光を反射させてイカを誘います。 また、生態研究に基づいた「イカが感知しやすいラトル音」で広範囲を効率良くサーチすることができます。 <ストロボフィン> 背中のフィンは、強いヒラ打ちアクションを発生させます。このアクションにより光を反射させ、イカの視覚へ強力にアピールします。 <フラットサイド> ボディ側面の広いフラット面は、ヒラ打ちアクションで受けた光を強力に反射させます。 <サーチラトル> アオリイカが最も聴き取りやすいとされる600Hz(ヘルツ)を中心としたラトル音を発生させます。 <ちょい速フォール> ベーシックタイプよりフォール速度を少し速くしたことで、高活性なイカをテンポよく探ることができます。 <ネオンブライト> ケイムラの紫外線発光効率を格段に向上させ、かつ光の三原色にあたる発光色(発光波長)をラインナップしたのが「ネオンブライト」です。 全長(mm)(針抜)107.5 (ボディ下地)ネオンブライトブルー/PINK 質量(g)24 種類ラメ布 サイズ(号)3.5 色番075 ブルームピンキー 沈下スピード(m/s)約2.8
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)エギ王SEARCH 3.0
視認性の高いオレンジの背中と金のフラッシングは、活性の高いイカに強烈にアピールする。朝・夕のマズメに有効な赤のネオンブライトボディを採用。
用途高活性イカ攻略「光と音で強力アピール!」ストロボフィンが生み出す平打ちアクションによる「光」、ラトルによる「音」を武器にしたハイアピールモデルです。 ボディの広い側面でギラッと光を反射させてイカを誘います。 また、生態研究に基づいた「イカが感知しやすいラトル音」で広範囲を効率良くサーチすることができます。 <ストロボフィン> 背中のフィンは、強いヒラ打ちアクションを発生させます。このアクションにより光を反射させ、イカの視覚へ強力にアピールします。 <フラットサイド> ボディ側面の広いフラット面は、ヒラ打ちアクションで受けた光を強力に反射させます。 <サーチラトル> アオリイカが最も聴き取りやすいとされる600Hz(ヘルツ)を中心としたラトル音を発生させます。 <ちょい速フォール> ベーシックタイプよりフォール速度を少し速くしたことで、高活性なイカをテンポよく探ることができます。 <ネオンブライト> ケイムラの紫外線発光効率を格段に向上させ、かつ光の三原色にあたる発光色(発光波長)をラインナップしたのが「ネオンブライト」です。 全長(mm)(針抜)95 (ボディ下地)ネオンブライトレッド/GOLD 質量(g)17 種類ラメ布 サイズ(号)3 色番078 ヤンニョムフィーバー 沈下スピード(m/s)約3.2
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)エギ王SEARCH 3.0
視認性の高いピンクの背中と、澄み潮で効果的な青のネオンブライトを組み合わせたアピール力の高いカラー。ピンクのフラッシングはローライトコンディションでもエギの存在感を引き立てる。
用途高活性イカ攻略「光と音で強力アピール!」ストロボフィンが生み出す平打ちアクションによる「光」、ラトルによる「音」を武器にしたハイアピールモデルです。 ボディの広い側面でギラッと光を反射させてイカを誘います。 また、生態研究に基づいた「イカが感知しやすいラトル音」で広範囲を効率良くサーチすることができます。 <ストロボフィン> 背中のフィンは、強いヒラ打ちアクションを発生させます。このアクションにより光を反射させ、イカの視覚へ強力にアピールします。 <フラットサイド> ボディ側面の広いフラット面は、ヒラ打ちアクションで受けた光を強力に反射させます。 <サーチラトル> アオリイカが最も聴き取りやすいとされる600Hz(ヘルツ)を中心としたラトル音を発生させます。 <ちょい速フォール> ベーシックタイプよりフォール速度を少し速くしたことで、高活性なイカをテンポよく探ることができます。 <ネオンブライト> ケイムラの紫外線発光効率を格段に向上させ、かつ光の三原色にあたる発光色(発光波長)をラインナップしたのが「ネオンブライト」です。 全長(mm)(針抜)95 (ボディ下地)ネオンブライトブルー/PINK 質量(g)17 種類ラメ布 サイズ(号)3 色番075 ブルームピンキー 沈下スピード(m/s)約3.2
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷

ヤマリア(YAMASHITA)エギ王SEARCH 2.5
赤のネオンブライトボディと赤いフラッシングの効果により、夕マズメからナイトゲームにかけて活躍するカラー。ブラウンの背中はローライトコンディションで水に溶け込み、ナチュラルにアピールする。
用途高活性イカ攻略「光と音で強力アピール!」ストロボフィンが生み出す平打ちアクションによる「光」、ラトルによる「音」を武器にしたハイアピールモデルです。 ボディの広い側面でギラッと光を反射させてイカを誘います。 また、生態研究に基づいた「イカが感知しやすいラトル音」で広範囲を効率良くサーチすることができます。 <ストロボフィン> 背中のフィンは、強いヒラ打ちアクションを発生させます。このアクションにより光を反射させ、イカの視覚へ強力にアピールします。 <フラットサイド> ボディ側面の広いフラット面は、ヒラ打ちアクションで受けた光を強力に反射させます。 <サーチラトル> アオリイカが最も聴き取りやすいとされる600Hz(ヘルツ)を中心としたラトル音を発生させます。 <ちょい速フォール> ベーシックタイプよりフォール速度を少し速くしたことで、高活性なイカをテンポよく探ることができます。 <ネオンブライト> ケイムラの紫外線発光効率を格段に向上させ、かつ光の三原色にあたる発光色(発光波長)をラインナップしたのが「ネオンブライト」です。 全長(mm)(針抜)79 (ボディ下地)ネオンブライトレッド/RED 質量(g)12 種類ラメ布 サイズ(号)2.5 色番079 ショコラブラウン 沈下スピード(m/s)約3.6
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)エギ王SEARCH 2.5
視認性の高いピンクの背中と、澄み潮で効果的な青のネオンブライトを組み合わせたアピール力の高いカラー。ピンクのフラッシングはローライトコンディションでもエギの存在感を引き立てる。
用途高活性イカ攻略「光と音で強力アピール!」ストロボフィンが生み出す平打ちアクションによる「光」、ラトルによる「音」を武器にしたハイアピールモデルです。 ボディの広い側面でギラッと光を反射させてイカを誘います。 また、生態研究に基づいた「イカが感知しやすいラトル音」で広範囲を効率良くサーチすることができます。 <ストロボフィン> 背中のフィンは、強いヒラ打ちアクションを発生させます。このアクションにより光を反射させ、イカの視覚へ強力にアピールします。 <フラットサイド> ボディ側面の広いフラット面は、ヒラ打ちアクションで受けた光を強力に反射させます。 <サーチラトル> アオリイカが最も聴き取りやすいとされる600Hz(ヘルツ)を中心としたラトル音を発生させます。 <ちょい速フォール> ベーシックタイプよりフォール速度を少し速くしたことで、高活性なイカをテンポよく探ることができます。 <ネオンブライト> ケイムラの紫外線発光効率を格段に向上させ、かつ光の三原色にあたる発光色(発光波長)をラインナップしたのが「ネオンブライト」です。 全長(mm)(針抜)79 (ボディ下地)ネオンブライトブルー/PINK 質量(g)12 種類ラメ布 サイズ(号)2.5 色番075 ブルームピンキー 沈下スピード(m/s)約3.6
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)エギ王SEARCH 2.5
シルバーのフラッシングと青い背中がナチュラルなベイトフィッシュを演出し、イカを誘うカラー。日中、澄み潮の状況でアピール力の高い青のネオンブライトを採用。視認性の高いピンクをヘッドに配色することで、エギ位置を把握しやすく、サイトフィッシングも行いやすい。
用途高活性イカ攻略「光と音で強力アピール!」ストロボフィンが生み出す平打ちアクションによる「光」、ラトルによる「音」を武器にしたハイアピールモデルです。 ボディの広い側面でギラッと光を反射させてイカを誘います。 また、生態研究に基づいた「イカが感知しやすいラトル音」で広範囲を効率良くサーチすることができます。 <ストロボフィン> 背中のフィンは、強いヒラ打ちアクションを発生させます。このアクションにより光を反射させ、イカの視覚へ強力にアピールします。 <フラットサイド> ボディ側面の広いフラット面は、ヒラ打ちアクションで受けた光を強力に反射させます。 <サーチラトル> アオリイカが最も聴き取りやすいとされる600Hz(ヘルツ)を中心としたラトル音を発生させます。 <ちょい速フォール> ベーシックタイプよりフォール速度を少し速くしたことで、高活性なイカをテンポよく探ることができます。 <ネオンブライト> ケイムラの紫外線発光効率を格段に向上させ、かつ光の三原色にあたる発光色(発光波長)をラインナップしたのが「ネオンブライト」です。 全長(mm)(針抜)79 (ボディ下地)ネオンブライトブルー/HOLO 質量(g)12 種類ラメ布 サイズ(号)2.5 色番074 ハロハロアイシー 沈下スピード(m/s)約3.6
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)エギ王SEARCH 3.0
赤のネオンブライトボディと赤いフラッシングの効果により、夕マズメからナイトゲームにかけて活躍するカラー。ブラウンの背中はローライトコンディションで水に溶け込み、ナチュラルにアピールする。
用途高活性イカ攻略「光と音で強力アピール!」ストロボフィンが生み出す平打ちアクションによる「光」、ラトルによる「音」を武器にしたハイアピールモデルです。 ボディの広い側面でギラッと光を反射させてイカを誘います。 また、生態研究に基づいた「イカが感知しやすいラトル音」で広範囲を効率良くサーチすることができます。 <ストロボフィン> 背中のフィンは、強いヒラ打ちアクションを発生させます。このアクションにより光を反射させ、イカの視覚へ強力にアピールします。 <フラットサイド> ボディ側面の広いフラット面は、ヒラ打ちアクションで受けた光を強力に反射させます。 <サーチラトル> アオリイカが最も聴き取りやすいとされる600Hz(ヘルツ)を中心としたラトル音を発生させます。 <ちょい速フォール> ベーシックタイプよりフォール速度を少し速くしたことで、高活性なイカをテンポよく探ることができます。 <ネオンブライト> ケイムラの紫外線発光効率を格段に向上させ、かつ光の三原色にあたる発光色(発光波長)をラインナップしたのが「ネオンブライト」です。 全長(mm)(針抜)95 (ボディ下地)ネオンブライトレッド/RED 質量(g)17 種類ラメ布 サイズ(号)3 色番079 ショコラブラウン 沈下スピード(m/s)約3.2
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)エギ王SEARCH 3.0
濁り潮でアピール力の高い緑のネオンブライトを採用したカラー。視界の悪い状況で有効な派手な背色と、シルエット効果の高い赤いフラッシングでイカにアピールする。
用途高活性イカ攻略「光と音で強力アピール!」ストロボフィンが生み出す平打ちアクションによる「光」、ラトルによる「音」を武器にしたハイアピールモデルです。 ボディの広い側面でギラッと光を反射させてイカを誘います。 また、生態研究に基づいた「イカが感知しやすいラトル音」で広範囲を効率良くサーチすることができます。 <ストロボフィン> 背中のフィンは、強いヒラ打ちアクションを発生させます。このアクションにより光を反射させ、イカの視覚へ強力にアピールします。 <フラットサイド> ボディ側面の広いフラット面は、ヒラ打ちアクションで受けた光を強力に反射させます。 <サーチラトル> アオリイカが最も聴き取りやすいとされる600Hz(ヘルツ)を中心としたラトル音を発生させます。 <ちょい速フォール> ベーシックタイプよりフォール速度を少し速くしたことで、高活性なイカをテンポよく探ることができます。 <ネオンブライト> ケイムラの紫外線発光効率を格段に向上させ、かつ光の三原色にあたる発光色(発光波長)をラインナップしたのが「ネオンブライト」です。 全長(mm)(針抜)95 (ボディ下地)ネオンブライトグリーン/RED 質量(g)17 種類ラメ布 サイズ(号)3 色番076 ワイルドハウル 沈下スピード(m/s)約3.2
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)エギ王SEARCH 3.5
赤のネオンブライトボディと赤いフラッシングの効果により、夕マズメからナイトゲームにかけて活躍するカラー。ブラウンの背中はローライトコンディションで水に溶け込み、ナチュラルにアピールする。
用途高活性イカ攻略「光と音で強力アピール!」ストロボフィンが生み出す平打ちアクションによる「光」、ラトルによる「音」を武器にしたハイアピールモデルです。 ボディの広い側面でギラッと光を反射させてイカを誘います。 また、生態研究に基づいた「イカが感知しやすいラトル音」で広範囲を効率良くサーチすることができます。 <ストロボフィン> 背中のフィンは、強いヒラ打ちアクションを発生させます。このアクションにより光を反射させ、イカの視覚へ強力にアピールします。 <フラットサイド> ボディ側面の広いフラット面は、ヒラ打ちアクションで受けた光を強力に反射させます。 <サーチラトル> アオリイカが最も聴き取りやすいとされる600Hz(ヘルツ)を中心としたラトル音を発生させます。 <ちょい速フォール> ベーシックタイプよりフォール速度を少し速くしたことで、高活性なイカをテンポよく探ることができます。 <ネオンブライト> ケイムラの紫外線発光効率を格段に向上させ、かつ光の三原色にあたる発光色(発光波長)をラインナップしたのが「ネオンブライト」です。 全長(mm)(針抜)107.5 (ボディ下地)ネオンブライトレッド/RED 質量(g)24 種類ラメ布 サイズ(号)3.5 色番079 ショコラブラウン 沈下スピード(m/s)約2.8
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)エギ王SEARCH 2.5
濁り潮に馴染むナチュラルなオリーブの背中と、緑のネオンブライトを採用したカラー。金のフラッシングは濁り潮の中で効果的にアピールする。
用途高活性イカ攻略「光と音で強力アピール!」ストロボフィンが生み出す平打ちアクションによる「光」、ラトルによる「音」を武器にしたハイアピールモデルです。 ボディの広い側面でギラッと光を反射させてイカを誘います。 また、生態研究に基づいた「イカが感知しやすいラトル音」で広範囲を効率良くサーチすることができます。 <ストロボフィン> 背中のフィンは、強いヒラ打ちアクションを発生させます。このアクションにより光を反射させ、イカの視覚へ強力にアピールします。 <フラットサイド> ボディ側面の広いフラット面は、ヒラ打ちアクションで受けた光を強力に反射させます。 <サーチラトル> アオリイカが最も聴き取りやすいとされる600Hz(ヘルツ)を中心としたラトル音を発生させます。 <ちょい速フォール> ベーシックタイプよりフォール速度を少し速くしたことで、高活性なイカをテンポよく探ることができます。 <ネオンブライト> ケイムラの紫外線発光効率を格段に向上させ、かつ光の三原色にあたる発光色(発光波長)をラインナップしたのが「ネオンブライト」です。 全長(mm)(針抜)79 (ボディ下地)ネオンブライトグリーン/GOLD 質量(g)12 種類ラメ布 サイズ(号)2.5 色番077 オリーブアッシュ 沈下スピード(m/s)約3.6
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)エギ王SEARCH 3.5
濁り潮に馴染むナチュラルなオリーブの背中と、緑のネオンブライトを採用したカラー。金のフラッシングは濁り潮の中で効果的にアピールする。
用途高活性イカ攻略「光と音で強力アピール!」ストロボフィンが生み出す平打ちアクションによる「光」、ラトルによる「音」を武器にしたハイアピールモデルです。 ボディの広い側面でギラッと光を反射させてイカを誘います。 また、生態研究に基づいた「イカが感知しやすいラトル音」で広範囲を効率良くサーチすることができます。 <ストロボフィン> 背中のフィンは、強いヒラ打ちアクションを発生させます。このアクションにより光を反射させ、イカの視覚へ強力にアピールします。 <フラットサイド> ボディ側面の広いフラット面は、ヒラ打ちアクションで受けた光を強力に反射させます。 <サーチラトル> アオリイカが最も聴き取りやすいとされる600Hz(ヘルツ)を中心としたラトル音を発生させます。 <ちょい速フォール> ベーシックタイプよりフォール速度を少し速くしたことで、高活性なイカをテンポよく探ることができます。 <ネオンブライト> ケイムラの紫外線発光効率を格段に向上させ、かつ光の三原色にあたる発光色(発光波長)をラインナップしたのが「ネオンブライト」です。 全長(mm)(針抜)107.5 (ボディ下地)ネオンブライトグリーン/GOLD 質量(g)24 種類ラメ布 サイズ(号)3.5 色番077 オリーブアッシュ 沈下スピード(m/s)約2.8
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)エギ王SEARCH 3.5
濁り潮でアピール力の高い緑のネオンブライトを採用したカラー。視界の悪い状況で有効な派手な背色と、シルエット効果の高い赤いフラッシングでイカにアピールする。
用途高活性イカ攻略「光と音で強力アピール!」ストロボフィンが生み出す平打ちアクションによる「光」、ラトルによる「音」を武器にしたハイアピールモデルです。 ボディの広い側面でギラッと光を反射させてイカを誘います。 また、生態研究に基づいた「イカが感知しやすいラトル音」で広範囲を効率良くサーチすることができます。 <ストロボフィン> 背中のフィンは、強いヒラ打ちアクションを発生させます。このアクションにより光を反射させ、イカの視覚へ強力にアピールします。 <フラットサイド> ボディ側面の広いフラット面は、ヒラ打ちアクションで受けた光を強力に反射させます。 <サーチラトル> アオリイカが最も聴き取りやすいとされる600Hz(ヘルツ)を中心としたラトル音を発生させます。 <ちょい速フォール> ベーシックタイプよりフォール速度を少し速くしたことで、高活性なイカをテンポよく探ることができます。 <ネオンブライト> ケイムラの紫外線発光効率を格段に向上させ、かつ光の三原色にあたる発光色(発光波長)をラインナップしたのが「ネオンブライト」です。 全長(mm)(針抜)107.5 (ボディ下地)ネオンブライトグリーン/RED 質量(g)24 種類ラメ布 サイズ(号)3.5 色番076 ワイルドハウル 沈下スピード(m/s)約2.8
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷