4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長距離設計:標準的な銅ケーブルの長さを超える4K 60Hzに対応するUSB-C - HDMIアクティブ光ケーブル。光ファイバー内芯がEMIを低減し、劣化を最小限に抑えて優れた信号品質を提供。注意:本ケーブルは単方向仕様です。HDR対応アダプター一体型ケーブル:故障箇所や信号ロスを最小限に抑える一体型アダプターケーブル。HDMIコネクターには、43.5cm USB-A電源ケーブル(USB-AポートまたはUSB充電器に接続)が付属。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOS(Windows、macOS、Linuxなど)に対応するユニバーサルアダプターケーブル。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4対応のノートパソコンやデバイスで使用可能なUSB Type-C to HDMIケーブル。耐久性に優れた光ケーブル:PVCジャケット、ストレインリリーフ、アクティブブースターを備え、信頼性の高い長距離伝送を実現するOM3マルチモードHDMI光ファイバーケーブル。EMIシールドでノイズを低減。軽量で、取り回しや保管、運搬が容易
用途ドライバーやソフトウェアをインストールする必要がなく、USB Type-Cデバイスを4Kディスプレイに接続。信号劣化を最小限に抑え、4K60Hzビデオを長距離伝送。CL3 壁内設置用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gbpsネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造:LC/LC-UPC 端子により、PC ポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号および色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性:100Gネットワークに対応するシングルモード光ファイバーパッチコード 。OS1との下位互換性あり。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバー/スイッチおよびデータセンター機器間の接続に理想的
用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプレクスOS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、40G/100Gbpsネットワークに対応したシングルモードシンプレックスOS2光ファイバーケーブル。一本の光ファイバーでで双方向(BiDi)伝送に対応。光ファイバー本数を削減、スペースに制約のある設置環境に理想的。高品質構造: LC/LC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性:40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換に対応したシンプレックス シングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。ポイントツーポイントの接続や、シングルモード光ファイバー対応のNICおよびSFPに理想的
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間での高速・低遅延な単方向接続に最適。最小限の信号損失で、単一の光ファイバーによるシームレスなデータ伝送を実現 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号と色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性: 100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換にも対応したシングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバーやスイッチ、データセンター機器間の接続に理想的
用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)