3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
渡辺製作所光タグ
エコ商品
各種ケーブルにワンタッチで簡単装着 油性ペン・鉛筆・ラベルでの記入に対応 すべり止め付バネ圧力方式でケーブル外被を傷つける事なく任意の位置に固定
材質PP 適合ケーブル外径(Φmm)角型:0.6~2.0×2.0~3.1、丸型:Φ1.5~2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
949 税込1,044
当日出荷

オフィス・宅内LAN配線の識別性を向上 ワンタッチ装着・脱落防止構造 記入しやすい表面処理(シボ加工) 表示が見やすい定位置固定 薄型スリム形状 ECO対応
乳白色 材質ポリプロピレン樹脂(PP) 仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式 適合径(Φmm)(線材)5.0~6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
399 税込439
当日出荷

最長2 kmのマルチモード光ファイバケーブルに対応。各種3COM、Cisco、Lucent、Nortel ネットワークに対応。コンパクトなデザイン。Q-in-Q二重タグフレームをそのまま送信。LFP(Link Fault Pass through)に対応。IEEE 802.1q Tag VLANパススルーに対応。フロー制御(一時停止)対応。FXポート用の半二重/全二重転送モード切り替え設定。イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター。9Kジャンボパケットをコンバータモードで転送
用途光ファイバを用いて、最長2km離れた場所までイーサネット接続を拡張 。高速イーサネットネットワークの拡大を必要とする大規模な組織を想定した設計 。同じ学校構内にある複数の建物を光ファイバで接続 。リモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続 仕様●ローカルユニットコネクタ:RJ-45●リモートユニットコネクタ:光ファイバー (SC、2芯)●POE:非対応●WDM:非対応●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-FX、IEEE 802.3u 100BASE-TX●最大データ転送速度:10/100Mbps●最大伝達距離:2 km●ファイバタイプ:マルチモード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重/半二重(ハーフ/フルデュプレックス)●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●出力電圧:12 VDC●出力電流:1A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:2.4W●色:ブラック●材質:プラスチック●製品長さ:95mm●製品幅:75mm●製品高さ:20mm●製品質量:84g●付属品:ACアダプタ、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷