2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2本のLANケーブルを接続することで、1本のLANケーブルとして使用することが可能です。
寸法(mm)42×20×22 規格カテゴリー6A対応 ポート数2 対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーT コネクタRJ45コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプLAN-LAN 再生紙使用マーク適合
1個
449 税込494
当日出荷

EDS-600シリーズのイーサネットスイッチはコンパクトなモジュラー型 光ファイバケーブルと銅線ケーブルを組み合わせ、お客様のオートメーションネットワークに最適なスイッチソリューションを構築できます。 最大3つのギガビット・イーサネット・ポートと最大16のファスト・イーサネット・ポートが使用可能。 Turbo Chain、Turbo Ring、RTSP/STP対応でネットワークを冗長化(信頼性と利便性の向上) '-40~75℃の稼働時温度に対応のモデルもあり。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
219,800 税込241,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)