両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
色黄色
芯数単芯
光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コード
コード径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
光コネクタSC
コネクタ取付位置両端
自動シャッタ付SCコネクタの光コードです。損失が小さく、曲げに強い為、余長処理や収容等、取り扱い易い光コードです。
用途光伝送装置、ONU、宅内光配線
仕様曲げ損失/0.1dB以下(波長1.55μm・Φ5mm×10ターン)、伝送損失/0.4dB/km以下
最小曲げ半径(mm)2.5
コネクタ単心SCコネクタ(自動シャッタ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入損失(dB)1.0以下
減衰量(dB)(反射)40/km以上
光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コード
コード径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
コネクタ取付位置片端
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
色黄色
芯数2芯
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
色若草色
芯数単芯
光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付FOコード
コード径(Φmm)単心:2
芯数4芯
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
色黄色
芯数4芯
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
光通信回線の保守作業時の誤挿抜による障害を防止。
取付け、取外しがワンタッチで、素材が柔らかいので心線に悪影響を与えず傷つけません。
1セット
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
色アクア色
芯数単芯
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付メガネコード(2芯)
コード径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
コネクタ取付位置両端
光通信回線の保守作業時の誤挿抜による障害を防止。
取付け、取外しがワンタッチで、素材が柔らかいので心線に悪影響を与えず傷つけません。
1セット
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
カメラから離してTTL自動調光を行う際に使用するコードです。
AF補助光部を備え、SB-5000・SB-910・SB-900・SB-800・SB-700・SB-600との組み合わせで、SC-29のカメラ接続ユニットからAF補助光を発光できます(TTL 増灯ターミナルは備えていません)。
適合機種【一眼レフカメラ】D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D200、D90、D80、D60、D40X、D40、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6【ミラーレス】Z 7、Z 6【スピードライト】SB-5000、SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-500、SB-400、SB-300
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
材質アルミt1.5ABS樹脂
塗装色ブラック
質量(kg)0.4
外形寸法D(mm)130
外形寸法W(mm)482.5
外形寸法H(mm)44
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
光通信回線の保守作業時の誤挿抜による障害を防止。
取付け、取外しがワンタッチで、素材が柔らかいので心線に悪影響を与えず傷つけません。
1セット
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
光通信回線の保守作業時の誤挿抜による障害を防止。
取付け、取外しがワンタッチで、素材が柔らかいので心線に悪影響を与えず傷つけません。
1セット
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
光通信回線の保守作業時の誤挿抜による障害を防止。
取付け、取外しがワンタッチで、素材が柔らかいので心線に悪影響を与えず傷つけません。
1セット
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
SC・FC両コネクタが2線まで通線できます。
コードの端末処理後、キャビネットに引込みが可能、作業効率アップにつながります。
難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。
保護等級: IP67
使用温度範囲:-40℃~+85℃
色本体:グレー ゴムパッキン:黒
適合(光ファイバーコード外径)Φ2.8mm
材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(難燃グレード:94V-0)・ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム
厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5
適合板厚(mm)最大 4
設置場所屋内・屋外兼用
取付板厚(mm)最大 4
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Φ17
TRIMLINE専用吊りパーツ
本体の「調光信号送りコネクタ」と接続します
リード線長2500mm
長さ(mm)2500
品種調光信号コード
1個
¥979
税込¥1,077
19日以内出荷
光ファイバーパッチケーブル
各ケーブルは2本で一対になっており、個別に保護包装しています。
変換タイプオス - オス
暗闇で光る蓄光タイプです。ステンレスワイヤーに組み込んだ蓄光材がクリアに輝きます。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)1
仕様二重リング付
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)53.5
芯径(mm)0.81
コード径(Φmm)4
自然長(mm)380
最大伸長(mm)1300
材質ナイロン、ポリエステル
長さ(m)90
耐荷重(kg)17
太さ(mm)0.75
1本
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
芯数2芯
色アクア色
4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
色若草色
芯数4芯
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
芯数2芯
色若草色
調光器からの信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)2500
質量(kg)0.033
定格DC24V・2A
品種調光信号接続コード
1個
¥1,098
税込¥1,208
19日以内出荷
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
色アクア色
芯数2芯
1セット(10個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
器具を離して調光信号を送る場合に使用します
定格DC24V・2A
品種調光信号渡りコード
4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
色アクア色
芯数4芯
4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
色アクア色
芯数4芯
10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。
10GBASER-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。
ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。
配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護メッシュカバーが両端付属しています。
有毒なハロゲンガスを発生しない、LSZHノンハロゲン材料をケーブル外被に使用しています。
形状丸型補強
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20~70
規格1000BASE-LX/ZX、10GBASE-LR/ER/ZR
芯数2芯
波長(nm)1310、1550
ケーブル外径(Φmm)7.5
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ汎用シングルモード(SM)
コア径(μm)9
クラッド径(μm)125
ファイバータイプシングルモード
伝送損失(dB/m)0.32以下(1310nm)、0.315以下(1550nm)
研磨UPC研磨
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。
10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
VCSEL(面発光レーザ)光源へ対応しており、従来のOM1、OM2では規定されていない「限定モード励振帯域」が定義されています。
ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。
配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護メッシュカバーが両端付属しています。
ケーブル外被に、火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
形状丸型補強
色アクア(水色)
規格10GBASE-SR/SW
コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2
芯数2芯
波長(nm)850、1300
使用環境屋内用
外径(mm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバグレートインデックス(GI)
コア径(μm)50
クラッド径(μm)125
ファイバータイプマルチモード
伝送損失(dB/m)3.0(850μm)、1.0(1300μm)
研磨PC研磨
定格DC24V・2A
RoHS指令(10物質対応)対応
引張、側圧の高耐久性のある、可搬型6ch光ファイバーケーブルを使用。工場内などの暗所でも一目でわかる、視認性の良いカラーコネクタを採用。
用途仮設で耐久性を求める現場での配線に。
付属品端末保護カバー、中継アダプタ(SCコネクタのみ)、光コネクタクリーナー
色黒
変換タイプオス - オス
TRIMLINE専用吊りパーツ
本体の「調光調色信号送りコネクタ」と接続します
リード線長2500mm
長さ(mm)2500
品種調光調色信号コード
1個
¥6,098
税込¥6,708
19日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ