LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
タイプ人感センサー付
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
人感センサーON-OFF型
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1325×74
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
人体が発する赤外線をキャッチすることで人の有無を判断するセンサー。センサーが反応すると、基板上のリレーがONとなり、外部に接続した電球などの電気機器をコントロールすることが可能。また、周囲の明るさを判断する光センサーを搭載しておりますので、「周囲の明るい昼間には接続した電灯を点けず、暗くなった夜だけ点灯させる」という使い方も可能。外部機器を動作させるリレーはタイマー動作になっており、ONした後に自動でOFF。このタイマーは更新型なので、リレーがOFFになる前にセンサーが反応するとタイマー時間が延長され、人がいる間はリレーをONにしておくことができます。
種類工作キット
検出角度範囲(°)上下左右±20(90%)
検出範囲約1m~5m(可変)
仕様周囲明るさ検出機能付き、オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き
寸法(mm)75×80×36(完成時、突起部含む)
接点容量リレー最大3Aー100V(AC) 3Aー28V(DC)
消費電流(mA)待機時:約5 動作時:約40(最大)
電源電圧(V)DC9~13(安定化不要)
タイマー時間約1秒~35秒(可変:更新型)
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
人感センサーON-OFF型。センサー連動可能。センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.4
消費電力(W)9.2
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.1
LEDLED一体型
皮相電力(VA)20(100V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)811
明るさ白熱灯器具100Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)83
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
設定した床面照度をセンサーが自動検知し、照明を自動調光。日中の無駄な電力を大幅にカットします
材質(本体)樹脂
色オフホワイト色
幅(mm)Φ100
質量(kg)0.2
再生紙使用マーク適合
ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能
質量(kg)0.4
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠ポリカーボネート
調光の可否否
取付必要高(mm)75
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
レンズで光を絞り直下照度をアップさせた軒下用ダウンライト。メリハリの効いた光の演出が可能です。独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
レンズ材アクリル(透明)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.5
調光方式位相制御
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/高気密SB
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプミディアム配光
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅のエントランスや店舗のサイン・看板を目立たない軒下から演出することができます。ミディアムレンズによりLEDの光を効率よく集め、直下を明るく照らします。屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ
埋込穴(Φmm)100
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
レンズ材アクリル(透明)
取付必要高(mm)100
質量(kg)0.8
調光方式位相制御
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
センサーで自動点灯・消灯するシンプルなあかり
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
本体鋼・樹脂
調光の可否否
LED寿命(時間)40000
仕様人感センサー:ON-OFF型、調光器:不可
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
内玄関・廊下専用。照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)15
取付方式壁面埋込型
センサー人感センサーON-OFF型
配線方式2線式
仕様スイッチボックス:1個用対応、別回路用スイッチスペース:1個付、調光器:不可、センサー複数台での使用:不可
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
幅(mm)70
取付面位置壁面取付専用
センサー人感センサーON-OFF型
構造防雨型
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
幅(mm)70
取付面位置壁面取付専用
センサー人感センサーモード切替型
構造防雨型
機能6時間タイマー付
再生紙使用マーク適合
関連キーワード