RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバプラスチック
応答時間25μs
光ファイバプラスチック
仕様検出範囲:45 mm 、 光ファイバのタイプ:プラスチック 、 ライトソース:赤色LED 、 電気的接続:ケーブル 、 ハウジング材質:プラスチック 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 長さ:27mm 、 幅:10.4mm 、 動作温度 Min:-30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様出力タイプ:PNP応答時間:500 μsライトソース:赤色LED電気的接続:ケーブルスイッチング周波数:1 kHzハウジング材質:PE, プラスチック電源電圧:12 → 24 V dc長さ:10mm動作温度 Max:+70℃ミニチュア光ファイバアンプ. 使いやすい光ファイバアンプ 明状態オン / 暗状態オン選択可能 応答時間: 500 μs DINレール取り付け センサをケーブル束に縛り付けられるユニークな形状 他メーカーの切断可能ファイバに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥40,340
税込¥44,374
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ
アンプの操作もマニュアル要らず
狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ
付属品取りつけ金具(形E39-L143)
制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式
応答時間動作・復帰:各200μs以下
消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下)
曲げ半径(mm)1
光色赤
光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)
簡単・安価なシンプルファイバアンプ
仕様●検出範囲:3 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●IP保護等級:IP67
アズワン品番65-7282-69
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
仕様●検出範囲:90 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●IP保護等級:IP67●コード番号:214-7877
アズワン品番65-7283-16
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
バタつく、傾く光沢・軽薄・微細部品をインラインで高精度測定
従来では難しかった、薄い透明シールやフィルムの表面と裏面の反射光を分離して測定できます。
従来はスポット径が大きく、微小物体の正しい測定ができませんでした。超小スポットにより測りたい所を超高精細に測定可能です。
測定条件に合わせて選べる 小スポットヘッド群をラインアップ
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●コード番号:238-0526
アズワン品番65-7354-77
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
E32光電センサ及びアクセサリ。オムロンE32シリーズ業務用光電センサ製品及びアクセサリ。IP67定格 用意されている検出タイプ - スルービーム又は反射型
仕様●光ファイバのタイプ:ガラス●材質:アルミ●長さ:23mm●幅:6 (Dia.)mm●寸法:6 (直径) x 23 mm
アズワン品番65-7356-77
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Omron E32 シリーズは、過酷な環境に適した光ファイバセンサスルービームです。さまざまな形状の小型ヘッドにより、絶対どこにでも取り付け可能です。多くの用途で簡単に検出し、大きな物体を検出することができます。動作温度範囲: -40 → +70 ℃
仕様●検出範囲:1500 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67
アズワン品番65-7273-13
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
検出距離は、感知オブジェクトとして白い紙を使用して測定します。E32 N 光ファイバ検出ヘッド(ライトアングル)。光ファイバセンサヘッドにより、すばやく簡単に取り付け可能 ナット 1 個で迅速に取り付け可能 曲げ半径はわずか 1 mm です Multicore Fibers のおかげで柔軟性が高い 直角設計でしっかり固定できます E3X-DAC-S 及び E3X-MDA アンプに適合しています
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:Plastic, PVC●長さ:20.5mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:458-525
アズワン品番65-7303-18
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●検出範囲:11 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●IP保護等級:IP50●コード番号:214-7881
アズワン品番65-7280-40
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
ファイバユニット。E3X-NH / NT / NM用のファイバユニット
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ワイヤリード●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP67●材質:プラスチック、PVC●長さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:319-5167
アズワン品番65-7350-73
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
検出距離は、感知オブジェクトとして白い紙を使用して測定します。E32 N 光ファイバ検出ヘッド(ライトアングル)。光ファイバセンサヘッドにより、すばやく簡単に取り付け可能 ナット 1 個で迅速に取り付け可能 曲げ半径はわずか 1 mm です Multicore Fibers のおかげで柔軟性が高い 直角設計でしっかり固定できます E3X-DAC-S 及び E3X-MDA アンプに適
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PVC Coating●長さ:15.7mm●動作温度 Max:+70℃
アズワン品番65-7300-19
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●長さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:178-0218
アズワン品番65-7266-56
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:M6フレキシブルケーブルコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●IP保護等級:IP65●材質:PE (シース)●長さ:24mm●インターフェイス:IO-Link●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7306-71
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●長さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:178-0202
アズワン品番65-7289-56
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
Easy Mount E32光ファイバ感知ヘッド。E32光ファイバセンサには、加工物の存在や位置の検出などの広範囲の用途向けに様々な形式があります。ケーブルが曲がることが多いロボット用途向けの高い柔軟性を備えたファイバ 取り付けが容易な固定穴付き角型ヘッダで、迅速な設置 切って長さを調節できる2 m又は5 mのケーブルがすべてのモデルに付属 E3X光ファイバアンプ用
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ねじ●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP67●材質:PVCコーティング●長さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:667-2550
アズワン品番65-7308-92
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Easy Mount E32光ファイバ感知ヘッド。E32光ファイバセンサには、加工物の存在や位置の検出などの広範囲の用途向けに様々な形式があります。ケーブルが曲がることが多いロボット用途向けの高い柔軟性を備えたファイバ 取り付けが容易な固定穴付き角型ヘッダで、迅速な設置 切って長さを調節できる2 m又は5 mのケーブルがすべてのモデルに付属 E3X光ファ
適合センサM3
寸法D(Φmm)3.1
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製の光ファイバは、ガラス製の光ファイバよりも経済的なオプションで、適切な環境で閉鎖された区域との間での光電センサの配管に最適です。各種の感知ヘッドや直径の異なるファイバ芯線から選択できるので、多数の用途に最適です。小さな物体の検出に最適 反復的な屈曲や折り曲げに耐える 単体又は分岐スタイルを用意 手の届きにくい場所でより柔軟に使用できるようにするためにオプションのDURA-BEND(TM)ファイバを用意、標準のプラスチック製の光ファイバを過度に折り曲げることで発生しやすい性能の低下は発生しない 0.25、0.50、0.75、1.0及び1.5 mmのコア直径を用意 動作温度範囲: -3 +70 (特に記載のない場合)
仕様光ファイバのタイプ = プラスチック、接続方式 = M2.5, M4、材質 = ポリエチレン、長さ = 2.011m、動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
E3NX-FAスマートファイバアンプユニット。E3NX-Aファイバアンプユニットシリーズは、非常に高い安定性と容易な検出機能を備えた高性能センサです。 センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。 センサには高コントラストのモノクロディスプレイが搭載され、遠くからでもはっきりと読み取れます。高度なスマートチューニングをあらゆるユーザーに保証 最適なインシデントレベルに自動調整 メンテナンス信号出力で、ダウンタイムを短縮
仕様●出力タイプ:NPN●接続方式:配線済み●ライトソース:赤色LED●電気的接続:省ワイヤコネクタ●消費電力:840 mW @ 35 mA●応答周波数:50 Hz、60 Hz●材質:ポリカーボネート●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:104.8mm●幅:33.5mm●寸法:104.8 x 33.5 x 10 mm●コード番号:134-7843
アズワン品番65-7316-85
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
E3NX-FAスマートファイバアンプユニット。E3NX-Aファイバアンプユニットシリーズは、非常に高い安定性と容易な検出機能を備えた高性能センサです。 センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。 センサには高コントラストのモノクロディスプレイが搭載され、遠くからでもはっきりと読み取れます。高度なスマートチューニングをあらゆるユーザーに保証 最適なインシデントレベルに自動調整 メンテナンス信号出力で、ダウンタイムを短縮
仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:4ピンM8コネクタ●ライトソース:赤色LED●電気的接続:4ピンコネクタ●消費電力:920 mW @ 38 mA●応答周波数:50 Hz、60 Hz●材質:ポリカーボネート●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:104.8mm●幅:33.5mm●奥行き:10mm●コード番号:134-7842
アズワン品番65-7316-82
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●検出範囲:3.3 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●長さ:20mm●幅:20mm●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7327-16
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
E3NX-FAスマートファイバアンプユニット。E3NX-Aファイバアンプユニットシリーズは、非常に高い安定性と容易な検出機能を備えた高性能センサです。 センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。 センサには高コントラストのモノクロディスプレイが搭載され、遠くからでもはっきりと読み
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●検出範囲:210 mm●出力タイプ:NPN、PNP●光ファイバのタイプ:プラスチック●IP保護等級:IP67●長さ:11mm●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7356-35
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Omron zx2 シリーズセンサヘッドは、拡散反射光システムを備えており、正確な測定と感知に使用します。出力ビームの形状は、スポットビームまたはラインビームです。使用素材はケース: PBT (ポリブチレンテレフタレート)動作温度範囲: 0 → +50 ℃
仕様●検出範囲:100 mm●IP保護等級:IP50
アズワン品番65-7272-98
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
材質SUS304
寸法t(mm)1.5
寸法A1(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●検出範囲:1260 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:M6●電気的接続:コネクタ●IP保護等級:IP67●長さ:17mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:820-9898
アズワン品番65-7352-39
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
OmronE32シリーズは、過酷な環境に適した光ファイバセンサスルービームです。さまざまな形状の小型ヘッドにより、絶対どこにでも取り付け可能です。多くの用途で簡単に検出し、大きな物体を検出することができます。動作温度範囲:-40→+70℃
仕様●検出範囲:3,900 mm●光ファイバのタイプ:標準●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67
アズワン品番65-7274-75
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ