2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラック光学二分岐ファイバー照明装置
エコ商品
二分岐からのスポット照明です。セミロック式SUS チューブですので任意の位置で固定ができます。二方向から角度を変えて照射することでエッジを際立たせ、また凹凸やねじれのある形状のワークにうまく光を回り込ませることができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に 光源可視光 発光色 照光形状スポット形 照射方式同軸落射 外径(Φmm)8/14 長さ(mm)28 幅(mm)14 高さ(mm)14 ケーブル長(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
12日以内出荷

中央精機LED照明装置
エコ商品
ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。
質量(kg)2.0(電源ケーブルを除く) 消費電力(W)20 使用温度(℃)0~40 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 機能前面調光ボリュームによる連続調光 色温度(K)約5600 照度(Lx)約450000 使用環境屋内使用高度2000mまで LED寿命(時間)約30000 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)20~80(非結露)
1個
84,980 税込93,478
20日以内出荷