商品豆知識
EDS-600シリーズのイーサネットスイッチはコンパクトなモジュラー型
光ファイバケーブルと銅線ケーブルを組み合わせ、お客様のオートメーションネットワークに最適なスイッチソリューションを構築できます。
最大3つのギガビット・イーサネット・ポートと最大16のファスト・イーサネット・ポートが使用可能。
Turbo Chain、Turbo Ring、RTSP/STP対応でネットワークを冗長化(信頼性と利便性の向上)
'-40~75℃の稼働時温度に対応のモデルもあり。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
EDS-G308シリーズは8つのギガビット・イーサネット・ポートと最大2つの光ファイバ・ポートを備えているので、高い帯域幅が必要なアプリケーションに最適です。
EDS-G308シリーズは産業用ギガビット・イーサネット接続のための経済的なソリューションを提供し、内蔵のリレー警告機能は停電やポート切断を管理者に通知します。
EDS-G308シリーズには、稼働時温度が0から60℃までのタイプと、-40から75℃までの広範な稼働時温度に対応しているタイプの2種類の製品が用意されています。
上記の2種類の製品は100%のバーンイン検査により、産業用オートメーション・コントロールの特別な要件に適合することが確認されています。
また、EDS-G308シリーズはDINレールや分配ボックスに容易に搭載できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
EDS-G205-1GTXSFPは、5ギガビットイーサネットポートおよび最大1光ファイバポートを搭載し高帯域幅を必要とするアプリケーションに理想的なアンマネージドスイッチです。
EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、産業用ギガビットイーサネット接続に必要な経済的なソリューションを提供すると共に、電源障害またはポートブレークが発生したときにネットワーク管理者に警告するビルトインリレイ警告機能を備えています。
さらに、アドオン4ピンDIPスイッチは、ブロードキャスト保護、ジャンボフレーム、 IEEE 802.3az エネルギーセービングの機能をコントロールするために使用できます。
また、100/1000 SFPスピードスイッチングは、あらゆる産業オートメーションアプリケーションのためのオンサイト設定に最適です。
EDS-G205-1GTXSFPモデルは、-10~60℃の動作温度範囲のモデルのほかに、-40~75℃の広範囲動作温度モデルがあります。
どちらのモデルも産業用オートメーションコントロールアプリケーションに必要とする特別なニーズを満たすことを保証するために100%の恒温槽テストが実施されています。
EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、DINレール上またはディストリビューションボックスに容易に設置が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ICS-G7848A/G7850A/G7852Aシリーズはモジュラー方式のフル・ギガビット・バックボーン・スイッチとなります。
最大48個のギガビット・ポートと4個の10ギガビット・イーサネット・ポートにより柔軟性のあるインストールが可能となります。
レイヤ3のルーティング機能にも対応しており、大規模産業用ネットワークに最適です。
フル・ギガビット対応による、帯域幅の確保により大量のビデオ、音声データ通信にも高いパフォーマンスを発揮します。
Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPの冗長化プロトコルに対応しており信頼性の高いバックボーンネットワークの構築が可能です。
最大48個のギガビットイーサポート。プラス4個の10Gイーサネットポート。
最大52個の光ファイバーポート(SFPモジュールスロット)。
ファンレスデザイン、-10~60℃仕様。
柔軟性のあるモジュラー仕様。
ホットスワップインターフェース、電源モジュール搭載。
ターボリング、ターボチェーン対応(250台 50ms以下の復旧時間)。
RSTP/STP、MSTPによるネットワークの冗長化に対応。
絶縁型冗長電源入力。
視覚的に簡単にネットワーク管理が行えるMXStudioをサポート。
V-ON機能により、ミリ秒レベルのマルチキャストビデオリカバリー。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、および新しくフルギガビットバックボーンを構築するために最適な、8/12/16ビットイーサネットポートと最大4光ファイバポートを備えています。
ギガビット伝送は、優れたパフォーマンスを確保するために帯域幅の増大および迅速にネットワークを介して大量のトリプルプレイサービス(データ、映像、音声)を転送することができます。
さらに、Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPおよびMSTPの冗長イーサネットがシステムの信頼性とネットワークバックボーンの可用性を向上します。また、EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視をサポートします。
EDS-G500Eシリーズギガビットイーサネットスイッチは、特に、ビデオおよびプロセス監視、ITS(高度交通管制システム)、およびDCS(Distributed Control System)システムといったバックボーン構築の拡張に必要とする通信要件の厳しいアプリケーションのために設計されています。
主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。
IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。
ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。
異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。
EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視サポート。
Turbo RingおよびTurbo Chain(リカバリタイム<50ms、@250スイッチ全負荷)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。
IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。
ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。
QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。
最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。
TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。
SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティマネージメント。
RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。
予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。
MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。
オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。
ABC-02-USB(Automatic Backup Configurator)によるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップ。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
関連キーワード