「光伝送機器」の検索結果
IMG.Link用光ファイバ伝送受信器IMG.Link信号を長距離伝送する必要がある場合、シングルモード光ファイバーで最長10km伝送可能。
1台
¥87,980
税込¥96,778
6日以内出荷
無人搬送車への使用における小型・軽量化のニーズに応えた、パラレルタイプのデータ伝送装置です。
50×50×20mmサイズに機能をコンパクトにまとめ、質量も280gに抑えています。
伝送方向(光軸方向)により、ヘッドオンタイプとサイドオンタイプがあります。
投光ボリュームによりエリアの調整ができます。
伝送方法半二重双方向伝送
伝送時間(ms)40ms
方式パルス変調
電源電圧DC10~30V(使用電圧範囲)
伝送距離は2倍以上の余裕度を持ち、信頼性の高いデータ伝送を可能としました。
光軸のズレ、レンズ面の汚れなどによる距離余裕度の低下によるトラブルを未然に防止するレベル低下警報出力を装備しています。
光軸チェッカーやチェック端子により、光軸調整が簡単に行えます。
電源電圧DC10V~30V
イーサネット(Ethernet)10Mbpsの光リピータ。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。伝送距離1m、3m、小型。
伝送時間7msの高速伝送タイプ。8BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。
PNPトランジスタ出力対応。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。
RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。インターフェースはカレントループ、RS485もラインナップ
RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離50m、80mの中距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。必要な機能のみに絞ったタイプ。
RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。インターフェースはカレントループ、RS485もラインナップ。CEマーキング取得済みモデル
16BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。伝送容量16BITと多くなっています。
CC-Link対応リモートI/O局。産業用フィールドネットワークCC-Linkに接続可能な8 BIT /16BITのパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
伝送距離200m イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
伝送距離50m/100m イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。
伝送距離6m、伝送速度7msの高速伝送タイプ。10BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信で天井搬送設備などの移動体との無線通信が可能です。独自の変調方式で周囲のセンサとの干渉に強い。
RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100mの中距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。光軸合致灯の採用によりさらに光軸合わせがしやすくなりました。
CC-Link対応リモートデバイス局。産業用フィールドネットワークCC-Linkに接続可能。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。伝送距離100m、200m、伝送容量最大112点、16ワード
ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ロギング機能でトラブル時にデータを読み出し確認できます。
独自のデータ処理にて耐ノイズ、外乱光特性を向上しました。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。 NPNトランジスタ出力対応、PNPトランジスタ出力対応、双方をラインナップ。
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
SFPポート(miniGBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-LX拡張モジュールです。
本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。
光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。
デジタル診断監視DDMI(DigitalDiagnosticsMonitoringInterface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。
機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
仕様DDMIデジタル診断監視インターフェース
使用温度範囲(℃)0~70
適合規格IEEE802.3z(1000BASE-LX)準拠
コネクタ形状機器側/SFPポート/ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)
電源電圧(V)3.1~3.3
消費電流(mA)300(最大)
光出力-9.5dBm (最小) ~ -3dBm (最大)
メーカー純正品番シスコGLC-LH-SMD他
伝送速度(Mbps)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.9MB)
伝送距離(m)10000(最大)
発光波長(nm)1310
受信感度-23dBm (最小) ~ -3dBm (最大)
コア径(μm)【対応ファイバー】9・10/125
伝送速度(Gbps)1.0625(FiberChannel)/1.25(ギガビットイーサネット)
許容損失(dB)13.5(同一製品対応で使用した場合)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ULTRAHIGHSPEEDHDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
仕様認証有無(HDMI):ありULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE、方向性(HDMI):あり
種類HDMI
規格ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)
UL規格NON UL
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz
HDMI規格ウルトラハイスピード
帯域幅(Gbps)最大48
伝送損失の少ない光ファイバー。防塵保護キャップ付き。
適合機種光角型/光ミニ端子付機器(CDプレーヤー、アンプ等)
コネクタ形状光角型コネクタ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ