「光学測定機器」の検索結果

152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CT400 ポータブル濁度計 セムコーポレーション 動画あり
セムコーポレーションポータブル濁度計
取り扱いが簡便なポリスチレン高分子ポリマー標準液を採用したポータブル濁度計。持ち運びに便利な専用ケース付です。
用途上下水及び工場排水の測定・河川湖沼の水質測定・ろ過水の測定・環境基準の指標 寸法(mm)(本体)90×203×80、(専用ケース)310×295×110 質量(kg)(専用ケース)1.5 測定範囲0~1000NTU 自動範囲選択、0.01~19.99NTU、20.0~99.9NTU、100~1000NTU 質量(g)(本体)385 電源アルカリ単三電池4本 寸法(Φ×高さH)(mm)25×60(高ホウケイ酸塩ガラス+ねじ込みキャップ) 測定方式ISO 7027、DIN EN 27027 準拠 90°散乱光測定方式 表示TFT(薄膜トランジスタ液晶)カラー 再現性(%)≦±1 もしくは0.02NTUの値が大きい方 分解能0.01/0.1/1NTU(FNU) 精度(%)≦±2 ±光学機器に生じる迷光 検出器光起電性シリコン 光源赤外線発光ダイオード(波長 860±30nm) 校正0、20、100、400、800 NTU(FNU)ポリマー標準液 または ホルマジン標準液 サンプル量(mL)18 IP等級IP67相当
1台
99,000 税込108,900
欠品中

軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む) 径(Φmm)32(閉脚時) 電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm)16 自動補正範囲約±4度 制動方式ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度±3mm/10M 光源(nm)可視光半導体レーザー/635 出力(mW)1以下 精度(mm/m)±3/10 クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機器組込みにも対応できる超小型タイプです。
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
1枚
459 税込505
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 使用可能ノコ刃外径(mm)155~165 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)46 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353) 質量(kg)3.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258 バッテリーリチウムイオン 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測角精度5″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト 自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
仕様コリメーション補正:有(OFF選択可能)、水平角:右回り/左回り(選択可)、鉛直角:天頂0°/水平0°±90°(選択可)、勾配%表示 トラスコ品番288-3783 寸法(mm)360(H)×200(W)×195(D) 全長(mm)156 質量(kg)4.6(電池含む) 電源単三乾電池4本 最小表示(測角部)10"/5"(選択可) 使用温度範囲-20~50℃ 倍率30倍 精度(測角部)5"(JIS B7909 1998相当) 測定方式アブソリュートエンコーダー方式 有効径(Φmm)45 センサー(傾斜センサー補正)有(OFF選択可能)補正範囲:±3′ 連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池使用)(環境により異なる) 機能自動OFF機能 照明装置(十字)有り ディスプレイLCD2段表示8桁 照明装置付 正反両面配置 正像 分解力3.5" 最短合焦距離1.3m 防塵防水性能IP54相当 整準台シフティング式 視野1°30'(26m/1000m) 気泡管感度棒状気泡管:60″/2mm、円形気泡管:10′/2mm スタジア乗数100 スタジア加数0 望遠鏡仕様像:正像、倍率:4倍、最短合焦距離:0.5m 機械高さ(mm)240
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲ライン 5m/ポイント 20m 指示精度±0.5mm/m トラスコ品番494-3155 セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g)100(乾電池含) 電源単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24 連続使用時間(時間)約15 レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

手のひらサイズのコンパクト水質計です。浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。 測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 測定範囲20~500度 測定方式透過光測定法 付属品ガラスセル瓶2個、単4アルカリ乾電池3個、取扱説明書 TGK品番211-80-59-51 型式DPM2-TB500 質量(g)約210(乾電池含む) 電源単4アルカリ乾電池3個(約3,000回測定可能) 本体寸法(mm)68×145×48H 表示分解能1度 検水量10mL 測定波長615nm データメモリ50件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能 使用周囲温度(℃)-5~50 アズワン品番63-7895-53
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

一般環境水や工場排水・工事排水などの濁度測定に最適 浸漬型センサでフィールドでの簡便な濁度測定を実現しました。低濃度領域の信頼性が向上し、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上いたしました。また、省電力設計、充電式電池も使用可能で防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
仕様【センサ水深】50m以内(0.5MPa相当) セット内容本体(TB-31/単3電池×2)、本体保護カバー(本体装着済み)、 ショルダーベルト(保護カバー装着済み)、 センサー(2m)、 センサー保護筒(センサーに装着済み)、 収納ケース、 取扱説明書 測定範囲濁度:0.0~80.0 NTU(mg/L)、0~800 NTU(mg/L)、レンジ切換:自動/手動切換 温度0~50.0℃ 質量(g)本体:約280(電池含む)、センサ(ケーブル長2m):約400 電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本、又は専用ACアダプタ(6VAオプション) 測定方法近赤外90度散乱光測定 外部出力RS-232C(非絶縁):パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、アナログ出力(非絶縁):濁度、温度、レンジの3出力 表示範囲濁度:0.0~88.0 NTU(mg/L)、 0.0~880 NTU(mg/L) 温度:-5.0~110.0℃ 繰返し性濁度:±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内(0~800NTUレンジにて)、一定条件でのホルマジン標準液測定において 温度:±0.5℃以内 外寸法(mm)本体:約68(幅)×35(高)×173(奥)/センサ:約Φ30×240
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LED光源からの平行光束は濁度物質により激衰して透過光受光部に到達します。 一方、光源に対して90°方向に配置された受光部は濁度物質により比例して発生した散乱光量を同時に測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。 又、従来の濁度の測定単位はカオリン濁度(mg/=”度”)又はホルマジン濁度(NTU=”度”)で表されてきましたが、水道法水質基準省令改正(厚生労働省令101号)に対応して本器はポリスチレン濁度(”度”)を標準としています。 更に本器は上水試験方法や工業用水試験法(K0101)に準拠した透過散乱光測定方式で微量濁度を高感度で測定できます。
測定範囲0.00~1100度(3レンジ切替) 測定精度(%)(100度以下/FS)±2以内、(1000度以下/FS)±3以内 分解能(0.01度)0.00~10.99度、(0.1度)11.0~109.9度、(1度)110~1100度 表示液晶3.1/2桁 使用電池単4アルカリ乾電池×4本 付属品モニター用乾電池、濁度標準液(10度、30mL)、測定セル×4個、キャリングケース 外形寸法(mm)88×174×65 質量(g)約310 アズワン品番1-8674-01
1台
119,800 税込131,780
33日以内出荷

高度角・勾配表示がワンタッチで切り替え可能です。 水平角はワンタッチで”ゼロ”リセットできます。
1セットほか
449,800 税込494,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です 付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット) 質量(g)270(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±0.8mm/m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65 連続使用時間(時間)約5 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 自動補正範囲±4° 出力(mW)1以下(クラス2) RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)7以内 照射範囲60° 照射ライン水平、垂直 レーザー光色
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30 測定単位1mm 付属品単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)95(乾電池含む) 測定精度±2.0mm(10m) 波長(nm)635 オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25 測定基準位置の設定1箇所 測定値の保存なし
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用) 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本 精度7m±1mm 光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm 自動補正範囲±3° レーザー安全基準JISクラス1M ライン幅(mm)約3/10m
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル濁度計
濁度測定ISO7027に準拠。 ワンタッチで自動校正。 簡単・迅速・高精度測定。
付属品ハードケース、取扱説明書、テストボトル×2、クリーニング用布、標準液(0NTU/100NTU)各1、ボトル洗浄液 測定範囲0.00~49.99/50~1000NTU 質量(g)320 電源単4電池×6 検出方式シリコンフォトダイオード 測定方式90°散乱光測定方式 測定精度±5%rdgまたは±0.5NTUの大きい方(0.00~49.99NTU)、±5%rdgまたは±5NTUの大きい方(50~1000NTU) 分解能0.01NTU/1NTU 機能データホールド、オートパワーオフ 検水量10mL 光源LED(波長:850mm) 校正0NTU、100NTU 測定時間(秒)10以下 画面表示寸法(mm)41×34 使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期1秒/回 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×76×62
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。サンプリング不要 。センサーは検水に直接浸漬するタイプです。検水のサンプリングは不要です。小型センサー。従来比で、直径・質量ともに1/2にスリム化されました。濁度・温度の同時測定/表示。LCD表示器に、液温も同時に表示されます。NTU・mg/L両単位切り替え対応。いずれの単位でも、切り替えて表示させることができます。ワンタッチ校正。濁度ゼロ校正は、センサーを純水に浸し、校正キーを押すだけで済みます。100測定分のデータメモリー機能。フィールドで測定したデータを、オフィスなどで確認することができます。補正係数設定機能。濁どの測定値を従来データなどに補正したい場合、スパン係数を設定することで対応できます。防滴構造(本体)。雨の日も使用できます。
測定方式90度散乱光測定方式 表示方式LCD表示器 測定項目濁度、温度(同時測定/表示) 測定範囲濁度:0~800NTU、0~800mg/L(単位切換はキー操作による)温度:0~+50℃ 分解能濁度:1NTU温度:0.1℃ アナログ出力濁度・温度同時出力濁度:フルスケール 0~800mV温度:フルスケール 0~1V 繰返し性濁度:±1%r.d.g±5NTU(ホルマジン溶液にて)温度:0.3℃ 校正純水によるワンボタンゼロ校正 データメモリ100点(濁度・湿度) 使用温度範囲(℃)周囲温度/0~+40検水温度0~+50 電源乾電池LR14(単2形アルカリ乾電池)×6個(連続使用時間約10時間)または、AC100V(専用ACアダプター) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×95×160 本体質量(kg)約2.3(乾電池含む) 寸法検出部/約Φ30×240mmリード長/約10m(標準センサー)約30m(オプションセンサー) 質量(g)約400(標準センサー) セット内容本体、センサー(約10m)、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

この製品は、厚生労働省告示や上水試験方法の比濁法(濁度)や比色法(色度)を簡易化し、 標準液のかわりに標準板を用いて、検水と比較することによって、その濁度・色度を読み取ります。 シンプルな構造と簡単な操作のため、誰でも手軽に飲料水等の水質を現場でチェックできます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 測定範囲(濁度)0.5~15度、(色度)2~20度 仕様【濁度】(標準板)0.5、1、2、3、5、10、15度 上水試験方法対応【色度】(標準板)2、4、5、6、10、20度 上水試験方法対応 TGK品番211-80-59-02 検定(濁度)ポリスチレン標準液による、(色度)塩化白金酸コバルト標準液による アズワン品番61-0087-93
1台
92,980 税込102,278
当日出荷

レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 レーザー安全基準クラス2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50 測定単位1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg)0.1(乾電池含む) タイプシンプル、小型・軽量ボディ 測定精度±2.0mm(10m) 機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45 ディスプレイ照明なし 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定2箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●顕微鏡、光学測定器、OA機器の点検、洗浄など業務用映像機器のメンテナンスに適します。
タイプエアゾールタイプ 主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
1本(100mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。大容量で300メモリーが可能です。
計測時間最小0.01秒 精度平均月差±30秒
1個
409 税込450
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。レンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。
電源コード(m)1.8 倍率 レンズ径(Φmm)150
1個
529 税込582
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
1台
1,014 税込1,115
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

見やすい大型デジタル表示です。
計測時間最小1/100秒 機能単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント 電源CR2032ボタン電池×1個
1個
389 税込428
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

遠距離(最大15.9cm)から拡大表示・撮影が可能です。LED点灯パターン(6モード)が選択できます。
仕様フォーカス方式:自動(オートフォーカス)・手動(マニュアルフォーカス) 質量(g)307 倍率10~284× 有効画素数500万画素 撮像素子1/4インチ CMOS サイズ(mm)63×47×145 フレームレート30fps サービス分類レンタル
1セット
351 税込386
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレキシブルケーブルですので、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式ですので、様々な角度に調節可能です。
寸法(mm)100×500×200 質量(g)420 解像度640×480ピクセル 焦点距離2~10cm フレームレート30fps(MAX) 電源リチウムイオン充電池(ACアダプター付属)、AC100V 50/60Hz
1個
1,254 税込1,379
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

目に優しいインバータの採用で、蛍光灯のちらつきをカットしています。レンズは前後・上下・傾斜など任意の位置での固定が可能です。サークル灯のムラのない光で、影のできにくい構造です。アーム付きですので広範囲での検査・作業が可能です。
1台
299 税込329
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

USBケーブル(付属)で充電ができます。
寸法(mm)240×160×100(本体)、240×160×100(カメラ) 解像度320×240ピクセル 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)またはバッテリー(付属)
1個
227 税込250
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。付属のプレートを用いてスマートフォン等に本体を取り付けることが可能です。
1台
579 税込637
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

microSDカード(別売)に動画や写真を保存できます。手で持って撮影することも、付属のスタンドで固定して撮影することも可能です。
1セット
239 税込263
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
439 税込483
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

分解や破壊を行わず内部状態を観察する内視鏡検査。 目では見えない先端部の捜査だからこそ"手に伝わる感覚"を追及。 シンプル設計で優れた携帯性と機動力を実現!
仕様【耐液体性】マシン油・軽油・灯油・エンジンオイル・3.5%塩水が付着しても支障はありません、【湾曲角】360°方向湾曲/各90°以上、【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作、【露出調整】5段階、【メニュー操作】映像調整機能(明るさ・コントラスト・色合い・シャープネス)・保存画像消去・時刻合わせ・言語切替:日本語/英語)・USBマスストレージ・タイムスタンプ セット内容本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード(本体挿入済)、マイクロSDカードアダプター、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト、バイザー、バイザー用留めネジ、イヤホン、収納ケース 長さ(mm)【先端硬質】15 寸法(mm)410×490×170 質量(kg)5(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合) 使用温度範囲(℃)空気中:-30~60(結露なきこと)、水中:10~30 出力【USB】ミニB端子 Ver2.0 ビデオキャプチャ出力ドライバ・ビューアソフト付 電源DC駆動:DC6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、AC駆動:ACアダプター(IN100V~24V OUT 6V/0.85A) 外径(Φmm)【挿入部】6.9 入力【マイク】モノラル平型端子ハンズフリーマイクロフォン 機能【観察】デジタル2倍ズーム表示/ケーブル先端温度表示/危険温度警告表示、【撮影】静止画/LEDフラッシュ撮影(静止画)/動画(タイムラプス録画可) 光源超高輝度白色LED4灯 (5段階調整) 視野角72°/54°(水平/垂直)、対角90° 記憶容量静止画像:約500枚、動画:約60分/タイムラプス時:最大9時間(MicroSD1GB使用時) フォーマット形式【静止画】JPEG(640×480pixel)、【動画】MotionJPEGフォーマット(AVI拡張子ファイル)/付属マイクロフォンによる音声録音機能、640×480pixel 15~30fps 動作時間最大約1.5時間(単3アルカリ乾電池4本使用) 液晶モニター3.5inchカラーデジタルTFT 再生時機能保存ファイル:一覧表示(9分割)・静止画フル画面表示、動画ファイル:再生・一時停止 F値F 6.0 観察深度(mm)20~∞ 有効長(m)【挿入部】3.0 記録メディアMicroSDカード(最大2GB) 防水性【挿入部】防水 曲げRR45mm以上 音声出力モノラル平型端子ハンズフリーイヤフォン 映像出力専用Φ2.5mm ステレオミニジャックRCAビデオ端子変換 サービス分類レンタル
1台
7,298 税込8,028
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動水平調査機能 2画面表示 Wi-Fi機能搭載 タッチパネルモニター 録画機能搭載 対角150.8°の広角レンズ 白色LED10灯で鮮明な画像 90°エルボ2箇所の通過が可能 カメラヘッドは防水構造。防水性能JIS-IP68で、水中仕様もOKです。(水深10m)※防水部分はカメラとケーブル部分となります。 リチウムイオンポリマー電池内蔵 3時間充電で約5時間の使用可能。(Wi-Fi機能OFFの場合)
本体寸法(mm)モニタ:240×154×47、ドラム:340×220×420 本体質量(kg)7.3(モニタ:1.3、ドラム:6.0) 電源本体:ACアダプタ使用時 AC100V 50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池使用時(3時間充電で約5時間使用可能、※Wi-Fiは不使用) 消費電流(A)本体:0.2(ACアダプタ使用時) 動作環境【本体】0~45℃(バッテリー駆動時)、0~40℃(ACアダプター駆動時)、0~60℃(カメラヘッドとケーブル) 寸法(Φmm)カメラヘッド:Φ30 適合管径(Φmm)Φ32~110 防塵防水性能水中形防水構造 JIS-IP68 水深10m 照明白色LED 10灯 寸法(Φmm×m)カメラケーブル:Φ6.6×32(有効長30) 最小曲げ半径(mm)R100(常温にて) 絞りレンズ:最小値F2.8 f=2mm 焦点距離レンズ:10mm~∞ 画角気中:約150.8° 仕様【カメラ部】TV方式:NTSC方式(PAL切替可)、距離表示:最小表示単位0.1m※最小表示は 0.1mですが0.1m単位でカウントする訳ではありません。 表示は参考値としてください。 撮像素子30万画素 C-MOS モニタLCDモニタ:7型TFTタッチパネル液晶 保存形式静止画:JPEG形式、動画:MPEG形式 記録メディアSD(1GB / 2GB) /SDHC(4~32GB)※SDHC16GB本体挿入済み セット内容本体、SDHCカード(16GB/本体挿入済み)、ACアダプタ、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、キャリングケース サービス分類レンタル
1台
9,698 税込10,668
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

50mのロングケーブルで長い配管の奥まで検査可能 7インチの大型モニタに映像を映す 静止画・動画撮影でき、結果を残せる 長い配管の奥までケーブルを押し込める 充電ケーブルが邪魔にならない充電式
用途建設業者や水道業者による水道管や排水管検査に・食品工場や化学工場での配管洗浄後の清掃確認に モニタ7型(画面比率16:9) 解像度モニタ:800×480、カメラ:720×576(約42万画素) 内蔵カメラ1/3型CCD 寸法(Φmm)先端部外形:Φ23 有効長(m)約50 焦点距離20mm~ 視野角約120° 光源白色LED×12、調光:OFF+4段階 静止画サイズJPG:2560×1920 動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps) 記録メディアSDカード(32GBまで) 電源入力:DC12V/2A バッテリー電圧(V)DC7.4 バッテリー容量(mAh)5200 バッテリーリチウムイオン充電池 充電時間(時間)約8 使用時間(時間)約6 防塵防水性能IP68(※水深20mまで) 材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304、サファイアガラス 動作温度(℃)-20~60 質量(kg)約12.6 寸法(cm)約80×51×32 仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能 セット内容本体、SDカード(8GB)、カメラガイド(Φ80mm)、カメラガイド(Φ46mm)、プラスドライバー、六角レンチ、ACアダプター、カーチャージャー、取扱説明書、収納ケース サービス分類レンタル
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容本体、ACアダプタ、カメラケーブル(リール付き)、マジックテープ(リールに付属)、SDカード(本体に挿入済)、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、収納ケース 記録媒体SDカード(最大(4GBまで対応可能) 液晶モニター3.5型TFTカラー液晶 使用環境温度(℃)0~55 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体部:118×207×37、リール部:280×210×450 質量(kg)本体部:0.38、リール部:4.4 電源リチウムイオンポリマー電池/AC100V 50/60Hz 充電時間(時間)2 連続使用時間(時間)4 適合管径(Φmm)28、30~110 仕様曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40~)、TV方式:NTSC方式準拠 防水仕様水中形防水構造JIS-IP68 水深10m 照明白色LED 8灯 長さ(m)20 有効長(m)19 最小曲げ半径(mm)R100(常温にて) 画角約150.8度(対角) 撮像素子30万画素
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)【レンタル】シースネイク
画期的な小型検査カメラ。 手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査や視察に最適な工業用検査カメラです。軽量かつ片手でも操作が可能なので、どこでも誰でも手軽に作業ができます。
仕様【カメラヘッド径】Φ17mm【付属先端ツール】側視ミラー、マグネット、ピックアップフック セット内容本体、カメラヘッドケーブル(Φ17・Φ9.5mm)、延長ケーブル(90cm)、ピックアップフック、マグネット、測視ミラー、カメラローラー、収納ケース 質量(g)500 電源単3形アルカリ乾電池4本 光源高輝度白色LEDライト 液晶モニター2.5インチカラー ケーブル長(cm)90
1台
4,298 税込4,728
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

品質とコストを追求した、管内検査 手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査や視察に最適な工業用検査カメラです。軽量かつ片手でも操作が可能なので、どこでも誰でも手軽に作業ができます。
仕様【カメラヘッド】Φ28 防水仕様/1気圧(水深10m) セット内容本体、ACアダプター、フォーカス調整用冶具、付属品ケース、バッテリー(9.6V)、充電器、Φ100用スキッド×2、Φ150用スキッド×2、六角レンチ、収納ケース(本体・バッテリー) 電源DC12V AC100V(ACアダプター使用時) ケーブルΦ6.6×30m(有効長28m) モニタCCD 約25万画素カラー 5.5型TFT 液晶モニタ
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

管内検査カメラのモニターとしても使用可能! 工場内配管、空調ダクト内、工場内設備裏側、工場内機器、自動車のエンジンルームなど狭小部の検査だけでなく、災害救助を目的としたがれき下の調査や管内検査カメラのモニターおよび録画装置としても使用することができます。
仕様【可視距離】10 mm ~∞【カメラヘッド】Φ17 mm【データ保存形式】画像:JPEG(640×480)、動画:MP4(320×240)【TV OUT】PAL/NTSC【内蔵メモリー】235 MB【外部メモリー】SDカード最大32GB セット内容本体、カメラケーブル(Φ17mm)、バッテリー×2、充電器セット(充電台・電源ケーブル)、本体用ACアダプター、USBケーブル、オーディオケーブル、SDカード(本体挿入済)、先端ツール(ピックアップフック/マグネット/側視ミラー)、シースネイクデジタルアダプター、アダプターCAT、マイク付きヘッドホン、収納ケース 質量(kg)2.5 電源3.7Vリチウムイオンバッテリー、AC5V、1.5A ディスプレイ3.5 インチカラーLCDモニター(解像度320 x 240) ケーブル長(cm)90
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)