32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10枚組 分光シート ケニス 動画あり
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質PET 厚さ(mm)0.05 仕様格子ライン:約250本/mm 寸法(cm)10×10
1組(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

Nikon(ニコン)拡散板
スピードライト光を和らげる乳白色です。
寸法(cm)15×21
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など 厚さ(mm)1 材質アクリル 強化乳白 半透明
1枚
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
用途非粘着 材質フィルム RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
6,390 税込7,029
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面を特殊なエンボス加工で仕上ており、光をしなやかで柔らかく拡散させます。 表面を特殊なエンボス加工で仕上げ、光の拡散性に優れております。ベースに高透過乳半色を使用しておりますので、光源の映りこみ防止や白さ感アップにも適しております。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 一般のアクリル樹脂板同様の成形加工が可能です。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質プリントフィルム、アクリル板(透明) 仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性 タイププリントタイプ エバーライトシリーズ 色(柄)乳半クリア 有効寸法(mm)910×1820 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面を特殊なエンボス加工で仕上ており、光をしなやkで柔らかく拡散させます。 表面を特殊なエンボス加工で仕上げ、光の拡散性に優れております。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 一般のアクリル樹脂板同様の成形加工が可能です。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性 タイププリントタイプ エバーライトシリーズ 有効寸法(mm)910×1820 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
18,980 税込20,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル 乳白半透明
1枚
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホーザン拡散フィルター
RoHS
LEDの映り込みを抑える拡散フィルターです。作動距離が短く、対象物がギラつく場合に最適です。
付属品遮光板(半円形) 適合機種L-711/710 材質アクリル 寸法(mm)86Φ×40Φ×厚み1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
欠品中

表面を特殊なエンボス加工で仕上ており、光をしなやかで柔らかく拡散させます。 表面を特殊なエンボス加工で仕上、光の拡散性に優れております。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 紗の風合いで規則性の中にもからみ合う繊細なラインを表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、一般のアクリル樹脂板同様の成形加工が可能です。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質プリントフィルム、アクリル板(透明) 仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性 タイププリントタイプ エバーライトシリーズ 色(柄)ホワイトクロス 紫外線遮断率(%)96 有効寸法(mm)910×1820 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
18,980 税込20,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.75 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ビット・トレード・ワン電飾補助フィルム
光に対し高い拡散性を持つフィルムです。 LED発光部のクリアパーツ表面あるいは裏面に貼ることで、LEDの光を拡散し面での発光を実現します。 180%という非常に高い伸び率と感圧型粘着剤の採用により曲面への高い追従性を有しています。 別途エンハンスメント・フィルム(MMEHS)と組み合わせることで、端部まで均一な明るさを保つことが可能です。
材質ポリ塩化ビニル 寸法(mm)約105×148 乳白色 サイズA6 使用温度範囲(℃)-20~65 厚さ(μm)80(粘着剤含む) 引張強度(N/25mm)約30 接着剤タイプ:感圧型恒久タイプ 伸長率(%)約180
1個
469 税込516
7日以内出荷

総厚30ミクロンと薄手品です。支持体のフィルムがあるため、糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶導光板と反射シート、拡散シートなどの固定に最適です。小型電子機器の部品などの固定。フィルム、紙などの端末止め、スプライシング用。 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)323.6 適合用途極薄 主なワークパーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。 偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
厚さ(mm)0.2 透過率(%)43
1袋(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
高さ(mm)2
1個
2,000 税込2,200
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート 透明 脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764) 連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高) 引張強度(MPa)34.3(120℃時) 曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177) 比熱(J/kg・K)1.26×103 荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa) 線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696) 屈折率1.585(25℃) 拡散光線透過率(%)1 曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256) 熱貫流率(W/m2・K)5.5 影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム 最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) ロックウェル硬度R119 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
用途非粘着 紙芯内径3インチ 材質フィルム 幅(mm)1000 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

光る棚用アクリル導光板 ハヤノ産業 動画あり
スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。本品は導光板のみの品番となります。専用LED器具・コード類等と組合わせてお使い下さい。セット販売品番もございます。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。 厚さ(mm)5
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

発光は点滅・点灯に切り替え可能です。光拡散シートが入っているため視認性が高まります。
用途一般作業現場。工事現場誘導用 長さ(mm)550 幅(mm)30 電源単2乾電池×2本(別売) 2018年トラスコ掲載ページ6 1349
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和電気計器レーザーパワーメータ
RoHS
レーザーパワー0.01μW~40.39mWまで測定可能 受光面へのレーザー光入射時に発生するもどり光を抑える拡散シートを使用 直読校正波長633nm (直流光)用 分光感度特性表の換算で633nm以外の他波長も測定可能(目安値) 小型受光センサはプローブを本体に収納可能 変化を読み取りやすいバーグラフ表示 便利な最小値/最大値ホールド機能 胸ポケットに収納できる小型サイズ オートパワーセーブ機能(約15分)
付属品取扱説明書 測定範囲400nm~1100nm コード長さ(m)伸長0.5 波長(nm)直読校正:633(He-Neレーザ)標準タイプ/その他の波長の場合は代表の補正係数を用いて換算(目安値)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄手両面テープながら粘着剤層が厚く、粗面でも強い粘着力を発揮します。糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶の導光板と反射シート、拡散シートなどの固定。小型電子機器の部品などの固定。ノーメックスペーパー、加工紙などの貼り合わせ。 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)397.1 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
使用場所屋外 電源タイプ充電式 使用電池リチウムイオン 付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWK-SSS
AC電源、内蔵バッテリー両方で点灯可能です。衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します。屋外使用も安心の防雨型・防塵防水IP65です。 。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ二段階切り替え可能です。白色光を電球色調の光に変えられるLED電球色シート付属です。眩しさを抑え、光を拡散させる防眩シート付属です。USB出力可能です。ACアダプター・防眩シート・LED電球シート・ソフトキャリングケース付属。連続点灯時間約8時間/充電時間約6時間
用途スマートフォンなどのUSB機器の充電に。 付属品耐衝撃プロテクター、ACアダプター、LED電球色シート、防眩シート トラスコ品番419-0377 材質本体背面は丈夫なアルミダイカスト製 幅(mm)245 高さ(mm)230 奥行(mm)87 消費電力(W)20(LED照明装置)(100V) 本体寸法(mm)奥行87 本体寸法(mm)高さ230 本体寸法(mm)幅245 充電時間(時間)6 配光角度(°)90 明るさ(Lm)2500 点灯時間8 最大点灯時間8
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

充電式LED投光器 LWKシリーズ ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
電球の種類LED 使用場所屋外 電源タイプ充電式 使用電池リチウムイオン 付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

効きめ最大3倍*1。黒色ボディ&黒色シートが太陽光を吸収し、温度が上昇することで薬剤蒸散量アップ。風を取り込み、薬剤を効率的に上下に拡散。最後まで効きめが続く*2。*1:直射日光照射時(夜間時との比較、気象条件により異なる場合があります。)*2:使用環境により異なります。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター 使用電池リチウムイオン 電源タイプ充電式 使用場所屋外 電球の種類LED
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース 使用電池リチウムイオン 電源タイプ充電式
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。均一発光面照明は、高照度と低価格を両立させた照明。高輝度な拡散光をフラットな発光面より均一に照射でき 透過用のバックライトに最適。独自の放熱構造により、高輝度の光を安定して照射可能。用途:半透過物の気泡やシート物のピンホール検査 寸法・形状検査など、幅広い用途に適します。照明方法:透過用照明、反射用照明等の幅広い用途に適します
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

他の拡散板よりも高い透過率が得られ、一方向に広がった拡散光を得ることができます。流体観察で使用されるシート光やレーザ墨出し器などに使えます。
1個
8,198 税込9,018
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般の有機系ポリマーと比較して、耐熱性に優れています。 熱重量分析では400℃でも重量変化はほとんどなく、熱溶触しません。 多くの有機溶剤に膨張、溶解しません。 各種ゴム、プラスチックへの分散性に優れ、表面平滑性、耐摩耗性を改良できます。 各種塗料、グリースなどへの分散性に優れ、顔料分散性、潤滑性を付与します。 光拡散性を付与します。
用途プラスチックフィルム、シート:ブロッキング防止 塗料、インキ、コーティング剤:顔料分散性潤滑性つや消し性付与 ワックス:伸展性表面平滑性付与 プラスチック:光拡散性付与、滑り性耐摩耗性向上 ゴム:滑り性、耐磨耗性向上 仕様含水率(%):1 形状球状 比重(真比重)1.3 粒径(μm)2 屈折率1.41 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10g 粒度分布1~4(μm)
1箱(1kg)ほか
19,980 税込21,978
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)