47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,100 税込15,510
15日以内出荷

センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(ヨコタイプ) 岩田製作所 CADデータあり
付属品六角ナットM8×2、SUSXM7 材質SUS304 タイプブラケット付ネジシャフト ヨコタイプ 寸法t(mm)2 寸法M(mm)M8 適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
4,890 税込5,379
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セット内容センサ×1・センサブラケット×2・ダブルセムスネジ(M3×12)×4・e-CON入力集約ケーブル×1 型式PZ-G51N ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)20
1個
10,390 税込11,429
当日出荷

背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
14,100 税込15,510
当日出荷


1個
6,698 税込7,368
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(タテタイプ) 岩田製作所 CADデータあり
タイプブラケット付ネジシャフト タテタイプ 寸法t(mm)2 材質SUS304 適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 付属品六角ナットM8×2、SUSXM7 寸法M(mm)M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-LZタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ タイプCZ-LZタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-LXタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ タイプCZ-LXタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FSBX-1S センサブラケット(光電センサ用)センサボックス 岩田製作所 CADデータあり
付属品センサ固定用ビス セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、カバー固定用ビス セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)34×37×47 質量(g)118 タイプセンサボックス 寸法t(mm)2 適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

岩田製作所センサスタンド SSB・SSFタイプ
エコ商品
形状ストレート型 タイプ□12角パイプ 目盛(シャフト)レーザーマーキング 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(ブラケット)ステンレス(SUS304) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ12
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1個ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-LZ HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 CADデータあり
材質SPHC タイプCZ-LZ HDタイプ(高剛性) 寸法t(mm)4 適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPAHPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZE3S-A、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66 接続方式端子台タイプ 材質(ケース)ABS 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下 材質(取付金具) 耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min 衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セット内容センサ×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2 型式PZ-M11 ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)0.1
1個
9,800 税込10,780
当日出荷

1個
10,100 税込11,110
当日出荷

センサブラケット(光電センサ用)バンブラV 岩田製作所 CADデータあり
材質SUS304 質量(g)68 タイプバンブラV 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-CXタイプ 岩田製作所 CADデータあり
タイプCZ-CXタイプ 適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)バンブラH 岩田製作所 CADデータあり
材質SUS304 質量(g)70 タイプバンブラH 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FSPSCZ センサブラケット(光電センサ用)パイプトップセンサ 岩田製作所 CADデータあり
透過型、ミラー反射型専用です。
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×6L 2本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M3×3L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×6L 1本、セムスビス(SUSXM7)M3×12L 2本 適合(反射板)SUNX:FR-210、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5 材質クリアキャップ:アクリル、ベース:アルミ(A2017)、ブラケット:ステンレス(SUS304) 質量(g)73 タイプパイプトップセンサ 適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

センサブラケット(光電センサ用)CZ-SVタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ タイプCZ-SVタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-LYタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ タイプCZ-LYタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)PQ-SYタイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個 材質SUS304 タイプPQ-SYタイプ 寸法t(mm)1.5 適合センサオムロン:EE-SPW、キーエンス:PQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)PQ-SXタイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個 材質SUS304 タイプPQ-SXタイプ 寸法t(mm)1.5 適合センサオムロン:EE-SPW、キーエンス:PQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
398 税込438
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)PQ-LWタイプ 岩田製作所 CADデータあり
タイプPQ-LWタイプ 適合センサオムロン:EE-SPW、キーエンス:PQ 付属品セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個 材質SUS304 寸法t(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
538 税込592
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-SYタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ タイプCZ-SYタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-LVタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ タイプCZ-LVタイプ 付属品セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本 材質SUS304 寸法t(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容センサ×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2 型式PZ-M11 ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)0.1
1個
9,800 税込10,780
当日出荷

センサブラケット(光電センサ用)CZ-SXタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ タイプCZ-SXタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-LFタイプ 岩田製作所 CADデータあり
タイプCZ-LFタイプ 適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-G61N)
型式PZ-G61N ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2 型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219 ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SVタイプ 岩田製作所 CADデータあり
最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-SV 材質/仕上SUS304/バレル研磨 板厚t(mm)2 取付ピッチ(mm)18 付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本(板厚2t) その他キーエンス社PZ2(取付ピッチ23mm)には取り付けられません。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2 型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219 ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

センサブラケット(光電センサ用)CZ-LC HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本 材質SPHC タイプCZ-LC HDタイプ(高剛性) 寸法t(mm)4 適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPAHPB、(FSCZLC030GにはHPAは取付けられません)、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZE3S-A、(FSCZLC030GにはE3S-Aは取付けられません)、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-LH HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本 材質鉄(SPHC)/カチオン電着塗装 タイプCZ-LH HDタイプ(高剛性) 寸法t(mm)4 適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPAHPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZE3S-A、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)