18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ
業界標準の光電センサ
用途物体の通過検出などに 質量(g)約10 種類光電センサ 保護構造IP67 材質(ケース)ABS 定格電源電圧DC10~30V 光源4元素赤色LED、波長632nm 応答時間500μs以下 材質(カバー)(フロントカバー)PMMA EMC規格EMC指令(2004/108/EC) 安定表示灯緑色LED 感度調整1回転ボリウム 出力モードライトON/ダークON スイッチ切替 出力表示灯橙色LED RoHS指令(10物質対応)対応 EN規格EN 60947-5-2
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)小型光電センサ
小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
用途製品移動ラインの製品検出に。 材質検出部:PC 長さ(mm)18 幅(mm)12 材質/仕上ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM 高さ(mm)32 材質(ケース)PC 電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下) 光源赤外LED 制御出力NPNオープンコレクタ 使用周囲温度(℃)-20~65、保存時:-25~70 接続ケーブル配線引出型(Φ3.5、2m) 材質(スリーブ)黄銅、Niメッキ 取得規格CE 材質(ボルト)SCM 材質(ナット)SCM 材質(ブラケット)SPCC 各種認証CE 出力形式NPNオープンコレクタ出力 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

反射板との組み合わせで使用する光電センサです。クレーン・台車等が接近すると検出します。 基準投光信号と反射板からの受光信号との位相差より2点間の距離を演算し、任意に設定された距離以内の時、制御出力(OUT1、2)を出力します。 発光量、受光量低下時に故障出力(FAULT)を出力します。 ※KAD-300は制御出力(OUT1、2、3)を出力します。
検出方式限定反射型 電源電圧(V)AC100~240(-15%、+10%、50/60Hz) 検出物体専用反射板 消費電力AC100V時10VA以下、AC200V時15VA以下 制御出力1Cリレー接点(AC250V 3A、cosΦ=1) 設定距離以内の時…リレー無励磁、表示灯点灯
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)小型光電センサBYDシリーズ
エコ商品
小型、省スペース取り付け可能。 検出体色の影響を受けずに検出可能(限定距離反射型)。 上面表示灯により動作識別が容易(-Uタイプ)。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
接続コード引き出しタイプ2m 電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP64(IEC規格) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm)
エコ商品
横幅7.2mmの超小型サイズ。微小物体検出可能:透過型・ミラー反射型 Φ2mm、限定距離反射型 Φ0.15mm。ステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用。IP67保護構造
保護構造IP67 接続方式配線引出型 電源電圧(V)DC12~24 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.38MB)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


質量(g)約20(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 消費電流(mA)20以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h 材質(レンズ)変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下 光色 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
1個
特価
6,120 税込6,732
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保護構造IEC規格 IP67 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(レンズ)変性ポリアリレート 光色 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)650 光源(発光波長)赤色 最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。 高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類アンプ内蔵型 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 ヘッド形状 使用湿度範囲35~85%RH 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲35~85%RH 短絡保護装備 投光素子赤色LED(変調式) 光色 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 検出光拡散光
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ
種類アンプ内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC、JIS) ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能 材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート 使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備 短絡保護装備(短絡保護/逆接保護) 材質(ケース)PBT ピーク波長(nm)655 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保護構造IEC規格 IP67 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 消費電流(mA)30以下 スポット径Φ2mm(検出距離30mm時) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色) 検出範囲(mm)10~50 周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)660 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 最小検出物体(mm)Φ0.1(銅素線) スポット径(Φmm)Φ2(検出距離30mm時) 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

omron(オムロン)基板センサ E3S-LS3
基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能
質量(g)約80(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP40 材質(ケース)ABS 制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON 消費電流(mA)25以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下 光色 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)660 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ[アンプ内蔵]
限定反射型 スポットタイプEX-L261□/ラインスポットタイプEX-L262□新登場! 超小型アンプ内蔵レーザセンサ誕生 高精度 光軸調整が簡単 EX-L211/EX-L212 (特許出願中) 簡単セッティング 水やほこりに強い保護構造IP67 使いやすい Webショールーム アンプ内蔵超小型レーザセンサEX-L200 狭光芒性能による長距離での微小物体検出
用途複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出 材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート 規格CE、FDA 保護構造IP67(IEC、JIS) 材質(ケース)PBT 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 ピーク波長(nm)655 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 短絡保護装備(短絡保護/逆接保護) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センサ
種類アンプ内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC)
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)