仕様太陽電池.MikroElektronikaの太陽電池は、直射日光を受けて発電することにより、デバイスの電源として使用できます。MIKROE-651太陽電池の主な特長パネルはPCフィルムラミネーションで封止された単結晶シリコンソーラーセルで構成
質量(g)22
種類ソーラー充電器
外形寸法(mm)70×65×3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)4
最大電流(mA)100
最大電力(W)0.4
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
光電池やくだもの電池などで駆動させられるモーター
型式RF-500TB
軸(mm)軸径:2
電流(mA)無負荷時:25(6V)、最大効率時:90(6V)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)DC1.5~12
1個
¥650
税込¥715
4日以内出荷
停電や災害時の備えにも安心のソーラーパネルです。単結晶シリコンソーラーパネルで最大出力28W(理論値)太陽光から電力への変換効率は最大21%(理論値)です。折り畳み収納式でコンパクトに収納できます。別売りのKD-205パワーストレージをご用意いただく事でソーラーパネルで作った電気を充電しておけます。2.4A自動識別USB-Aポート/5V3A出力Type-Cポート/13.5V出力丸ピンの3タイプの出力に対応しています。付属の専用ケーブルを使用して、車載バッテリーの補充電が可能(※補充電とは車載バッテリーの自然放電おより暗電流で消費した電力を補う機能です)
質量(g)660
定格(Tyep-C)DC5V3A15W、(USB-A)DC5V2.4A(自動識別)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開時)860×285×20
変換効率(%)最大21
ソーラーパネル種類単結晶シリコン
定格出力電圧(DC V)13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×170×38
発電力(W)最大28
1枚
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。
国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。
逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。
長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。
小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
素子単結晶
ケーブル約50cm、MC4コネクタ付
RoHS指令(10物質対応)対応
太陽光で充電するから、配線不要、電気代もかからない省エネライト。
IP65防塵防水仕様で、駐車場・アパートやマンションの共用廊下・庭・公共施設など様々な場所に設置していただけます。
DIMモード、常時点灯モード、人感センサーモードと3つの点灯モードを用途に応じて切替可能。
ネジで設置の他、両面テープや結束バンドを使用しての設置も可能です。(高所に設置する場合は落下による破損、ケガの恐れがありますので十分ご注意ください)
質量(g)115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×96×50
保護等級IP65
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
センサー感知方式人感センサー
ソーラーパネル出力5.5V/0.55W
設置方式ねじ止め
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)1200
明るさ(Lm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー感知範囲3~5m、約120°
電球の種類LED
1セット(4台)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様●短絡電流(μA):96.7●アモルファスシリコン太陽電池、アモルトン(ガラス基板)屋内使用向け
質量(g)15.6
タイプAmorphous ソーラーセル
電圧(V)(開回路)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96.7×56.7×1.1
動作温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
太陽の力でエコに充電。アウトドアや非常時に大活躍のソーラーパネル充電器です。電力への変換効率の高い単結晶ソーラーパネルを4枚搭載。最先端ハイパワー発電効率です。折り畳み式でコンパクトに収納可能。軽量&持ち手付で女性でも持ち運び楽々な設計。またパネル背面のスタンドを拡げれば自立設置可能で初めての方にも使いやすい仕上がりです。10種のDC変換アダプターが付属。多用途に互換性充電が可能です。
付属品本体、DC変換アダプター×10、DCケーブル、日本語説明書
質量(kg)3.8
電圧(V)回路:22
出力USB:Type-A 5V/2.1A、5V3A、Type-C PD45W
定格電圧(V)18
最大出力(W)100(光強度1000W/m2の場合)
定格電流(A)5.5
寸法(幅W×長さL)(cm)展開時:40×196
変換効率(%)22
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)収納時:40×36×6
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
本製品はオフグリッドソーラーシステム向けに設計され、角度調整可能なソーラーパネル架台です。 RVまたはあらゆる平面に取り付けられます。 220W以下ののRenogyソーラーパネルに対応できます。 付属のステンレス留め具と予め開けた取り付け穴があり、簡単かつ迅速に組立られます。
用途こちらのマウントブラケットは、Renogyの220W以下のソーラーパネルに対応し、車の屋根やその他平面な場所へ取り付けることができます。本製品はオフグリッドシステム向けに設計されており、ステンレスの留め具により、角度調整が簡単に行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
ソーラーパネル接続ケーブル(アンダーソン⇔MC4変換ケーブル) 製品付属品の保守用品
電流(A)30
電圧(V)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
太陽光で即充電 【約5時間でスマホフル充電可能】
用途太陽光さえあれば、いつでもどこでも充電OK
材質PET+EVA亜+ソーラーパワーセル+PCB
質量(g)約250~260
最大出力(W)5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(折りたたみ時)約195×105×20、(展開時)約195×390×5
変換効率(%)19
USBポート数1
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
付属品コネクター変換ケーブル
適合機種LPE-R1000L、LPE-E3200LW、LPE-E3800L
質量(kg)6.5
出力40V/200W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:2230×20×535
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×70×535
使用場所屋外型、単結晶パネル
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP44
1台
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
折り畳みポータブルソーラーパネル 220W E.FLEXシリーズは、専用ケースに入れられ持ち運びに便利な屋外での利用に最適な商品です。折り畳み時のサイズは「738 x 581 x 40 mm」とコンパクトで、展開時には、搭載されているキックスタンドにより、太陽光を効率良く受けられる角度に立てることができます。
ETFEコーティングソーラー
キックスタンド搭載
保護ケース付き
IP67防水性能
用途キャンプ地など、アウトドアでの利用に最適で、特にポータブル電源へのソーラー充電として相性が抜群です。天気が良い日には、太陽光のみで電装品の利用に必要な電力を賄うことができます。
寸法(mm)展開:738×2135×4
質量(kg)約9.23
最大出力(W)公称:220
保証期間1年
開放電圧(V)26.8
折りたたみ寸法(mm)738×581×40
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(4.82MB)
短絡電流(A)10.2
動作温度範囲(℃)-20~65
動作電圧(V)22.7
動作電流(A)9.1
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
400Wソーラーパネルは、1枚でも驚きの出力にも関わらず、3枚を直列接続することで最大1200Wもの発電を可能にしました。
さらにソーラーパネル充電は、AC充電と組み合わせることで最大2700Wに、EVステーション充電と組み合わせれば最大4600Wもの高速充電が可能です。
寸法(cm)約236.5×105.8×2.5
効率0.226
コネクタ【出力】MC4
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)11(Imp 9.8)
質量(kg)ソーラーパネル約16、保護ケース込み約19
電圧(V)開路:48(Vmp 41)
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
EcoFlow110Wソーラーパネルでオフグリッドを実現。
高効率な単結晶シリコンセルで構成されており、ポータブル電源や電気機器を充電し、ポータブル電源に接続したときに機器を中断することなく稼働させ続けることができます。
多くの発電機に対応 MC4からXT60へのケーブルを使用すると、EFDELTAおよびRIVERシリーズのポータブル電源を充電できます。
効率をアップグレード 並列接続でソーラーパネルを連結することで、ポータブル電源に必要な電力を確保することができます。
携帯&折り畳み式キックスタンドパネル ゴムの取っ手と柔軟なブラケットスタンドで設計されたソーラーパネルは、0~180度の角度調整が可能。
丈夫な防塵・防水仕様 ソーラーパネルは様々な気象条件下で使用できるよう防水機能があり、アウトドアに最適です。
電圧(V)開回路:21.8(Vmp 18.4)
質量(kg)6(チャージャー部4)
保証期間12か月
タイプ【電池】単結晶シリコン
折りたたみ寸法(cm)42.0×48.0×2.5
効率0.228
短絡電流(A)6.5(Imp 6.0)
定格出力(W)110±5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(cm)42.0×178.5×2.5
接続MC4
付属品110Wソーラーパネル×1、110Wソーラーパネルバッグ×1、110Wソーラーパネルユーザーマニュアル1、スナップフック×4、ソーラーパネル充電ケーブル×1
1台
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
定格出力200Wのソーラーパネル。太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。
折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。
仕様太陽光転化率:21.5%-23.5%
付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード
寸法(mm)(展開時)2410×535×25、(収納時)600×535×60
質量(kg)7.3
タイプ単結晶セル×2pcs
ポート数3 (アンダーソンポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1)
出力DC18V/11.12A MaxUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A)
定格出力(W)200
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)‐20-65
1枚
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
最大出力200WのMasterシリーズソーラーパネル※Togopower、ADVANCEシリーズのポータブル電源でもお使いいただけます。
仕様(セル)単結晶セル×4pcs、(太陽光転化率)21.5-23.5(%)
付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、取扱説明書、保証カード
寸法(mm)(展開時)2290×605×25、(収納時)540×605×60
質量(kg)6.9
出力(USB-A QC3.0)max24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)、(USB-C)最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A)
定格出力200W
保証期間12ヶ月
定格出力電圧(DC V)18V/11.12AMax
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)-20~65
出力ポート3(アンダ-ソンポ-ト×1、USB-Cポ-ト×1、USB-Aポ-ト×1)
1枚
¥65,273
税込¥71,800
6日以内出荷
CLEZEEDのフレキシブルソーラーパネル(太陽光パネル) です。しなやかな素材で湾曲でき優れた衝撃耐性を併せ持つ、軽くて薄いソーラーパネルです。壁面や車のルーフなどにも使用でき、持ち運びもしやすくアウトドアや非常時など役立ちます。高効率単結晶セルが採用されており、高い変換効率で発電できます。IP67の防塵防水規格を取得しており、車両や家屋への設置に適しています。小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。停電が起きた時など、いざという時でも電気が使えます。 。黒色基調で統一されたデザインで、周りの見た目を損ないません。より綺麗に隙間なく貼付ができるよう、敢えて枠の取付リングを無くし背面フラットにこだわりました。配線の取り回しがしやすいよう、2本の配線の出る向きを同じ方向に統一させています。
防塵防水性能IP67
ケーブル約150cm、MC4コネクタ付
素子単結晶
RoHS指令(10物質対応)対応
定格出力120Wのソーラーパネル。太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。
ソーラー充電器として、QC3.0USBポートおよびType-Cポート(最大15V 4.5A)から2台のデバイスを同時充電可能です。
折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。
仕様太陽光転化率:21.5%-23.5%
付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×DC7909コネクタ付き(1.5m)(本体に搭載)、1×DC7909プラグ変換コネクタ(1.5m) (DC7909 to DC5525+DC5521+アンダーソンコネクタ+XT60)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード
寸法(mm)(展開時)1615×520×25、(収納時)520×380×55
質量(kg)4.6
タイプ単結晶セル×4pcs
ポート数3 (DCポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1)
出力DC18V/6.67A MaxUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A)
定格出力(W)120
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)‐20-65
1枚
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
仕様定格電力:0.5W開回路電圧:8.2Vタイプ:ソーラーパネルキット寸法:70 x 55 x 3mm奥行き:3mm長さ:70mm幅:55mm
長さ(mm)70
幅(mm)55
質量(g)17
タイプソーラーパネルキット
奥行(mm)3
電圧(V)(開回路)8.2
定格電力(W)0.5
電流(mA)100
効率17%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
CLEZEEDのフレキシブルソーラーパネル(太陽光パネル) です。しなやかな素材で湾曲でき優れた衝撃耐性を併せ持つ、軽くて薄いソーラーパネルです。壁面や車のルーフなどにも使用でき、持ち運びもしやすくアウトドアや非常時など役立ちます。高効率単結晶セルが採用されており、高い変換効率で発電できます。IP67の防塵防水規格を取得しており、車両や家屋への設置に適しています。小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。停電が起きた時など、いざという時でも電気が使えます。
防塵防水性能IP67
ケーブル約50cm、MC4コネクタ付
素子単結晶
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーパネルのDC出力電圧は18Vで、Togo POWERポータブル電源への充電だけではなく、DC5521、DC5525、DC7909接続コネクタが同梱されて市販ほとんどのポータブル電源に対応出来ます。
太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。
ソーラー充電器として、QC3.0/24WやPD45W出力ポートが付き、スマホ、タブレットやパソコンなどの設備へ2台同時に充電可能。Type-Cポートは5V4.5A/9V3A/12V3A/15V3Aまで、最大45Wの高出力でPD対応のMacbookなどのPCデバイスへ急速充電ができます。
折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。ケーブル収納袋付で素早く外に持ちだせます。
仕様太陽光転化率:21.5%-23.5%
付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(0.65m)(DC7909+DC5525+DC5521+航空コネクタプラダ付き)、1×アンダーソンコネクタ付きMC4アダプタ(3m)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード
寸法(mm)(展開時)1220×540×25、(収納時)540×605×40
質量(kg)4.6
タイプ単結晶セル×2pcs
ポート数3 (アンダーソンポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1)
出力DC18V/5.5AUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A)
定格出力(W)100
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)‐20-65
1枚
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
KJ-189スマートカメラ用のソーラーパネルです。太陽光で発電、最大3WでKJ-189を充電します。
屋外使用に適した防塵防水性能IP65です。(防塵レベル6:粉じんが内部に侵入しない最上級、防水レベル5:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない)
ケーブル長3mと長いのでスマートカメラ設置にも安心です。自在に動くフレキシブルアダプタで最適な角度で固定可能です。
付属品取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3
質量(g)195
ケーブル長(m)3
変換効率(%)約19.5
防塵防水性能IP65
ソーラーパネル種類単結晶シリコン
コネクタ充電コネクタ:microUSB(防水ではありません)
動作温度(℃)0~60(結露しないこと)
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×120×13
発電力(W)最大3
1台
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ピンバンLRE-R250L用のソーラーパネルです。
自立スタンド付きです。
コンパクトに折りたため、持ち運びに便利な持ち手が付いています。
USB出力端子(5V3A)Type-c・Type-A付きです。
仕様非防水、単結晶パネル
適合機種LPE-R250L
質量(kg)4.4
出力(W)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1967×6×404
電線長さ(m)2.9
電線仕様-種別16AWG×2芯
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×65×425
充電時間(時間)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
【110Wソーラーパネルを並列でEFDELTAに接続する際に必要な二股ケーブルです。
二股ケーブルを使用して110Wソーラーパネルを並列接続すると、さらに大きな電力でEFDELTA本体の充電が可能です。ソーラーパネルでも高速で充電できるので、キャンプやグランピングでも活躍します。
【EFDELTA付属のMC4/XT60ケーブルに接続して使用
EFDELTA本体に付属しているMC4/XT60ケーブルに二股ケーブルを接続し、110WソーラーパネルのMC4コネクタを並列に接続します。
質量(kg)0.3
ケーブル長(m)約0.3(二股ケーブル2本セット)
コネクタMC4(EFDELTA本体付属のMC4/XT60ケーブルに接続)
寸法(縦×横×奥行)(mm)300mm×150mm×20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
ポータブル電源用のソーラーパネルです。
仕様コード先端:バレットコネクタ
適合機種LPE-E3200LW、LPE-E3800L、LPE-R1000L
質量(kg)7.5
タイプ屋外型
出力(W)200
種類単結晶パネル
電圧(V)開回路:48
定格電圧(V)40
定格電流(A)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2320×50×545
電線長さ(m)2.9
充電時間LPE-E3800L/14時間、LPE-E3200LW/13時間、LPE-R1000L/11時間
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×75×617
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
短絡電流(A)5.5
1枚
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
最大200Wで電気を作り出すことができるポータブルタイプのソーラーパネルです。すべてのJackery ポータブル電源と互換性があります。業界トップクラスの最大24.3%の優れた変換効率を実現。太陽の光を効率よく電力に変えることができます。ソーラーパネルは「ETFEラミネート」によって長寿命化に加え、耐久性を高めました。また、IP67の防水規格に準拠しているため、雨などの厳しい天候にも耐えることができます(接続部分は防水ではないため、ご注意ください)。キャンプ、アウトドアはもちろん災害時の電源供給、BCP対策、節電などに。
仕様開路電圧:23.2(V)
セット内容Jackery SolarSaga 200 本体、接続ケーブル+トランスジャック、収納バッグ、取扱説明書、保証カード
寸法(mm)(展開)540×2320×25
質量(kg)6.5
定格電圧(V)18
最大出力(W)200
定格電流(A)11.12
交換効率22.5~24.2%
動作温度(℃)-10~65°
収納寸法(mm)540×615×40
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)11.76
1台
¥78,727
税込¥86,600
取扱い終了
角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚)
タイプセル:TOPCon単結晶シリコン
電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22
定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)
変換効率(%)電力:0.25
寿命最大:30年、90%
保証期間5年
防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68
係数両面受光:80%±5%
周囲温度(℃)推奨:-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4
動作電圧(V)最適:43
コネクタタイプXT60
動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
付属品EcoFlow 60Wソーラーパネル(type-c) × 1/DC5521 用 XT60/XT60i 充電ケーブル × 1/フック × 1/取扱説明書
寸法(mm)展開時:1356×309×16
質量(kg)2(ソーラーパネル)
タイプ電池:NタイプTOPCon単結晶シリコン
電圧(V)開回路:25.6
定格電力(W)60
効率0.25
折りたたみ寸法(mm)317×309×40
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68
短絡電流(A)3.06
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
持ち運びラクラク・軽量設計 便利な持ち手ストラップ付き。EcoFlow 125W 両面ソーラーパネルを2枚まで収納可能。高耐久・高品質素材を採用 高品質の素材を使用し耐久性に優れています。EcoFlow 125W 両面ソーラーパネルをより長くご使用いただくために、しっかりと保護します。強力な防水・防塵性能 水しぶきやホコリからEcoFlow 125W 両面ソーラーパネルを守り、さまざまな環境下で安全に保管します。アクセサリーもまとめて便利に収納 EcoFlow 125W 両面ソーラーパネル、充電ケーブル、その他アクセサリーをまとめて収納できる便利な専用バッグです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
最大200Wで電気を作り出すことができるポータブルタイプのソーラーパネルです。両面発光タイプになり、業界トップクラスの最大25%の優れた変換効率を実現。太陽の光を効率よく電力に変えることができます。また、IP68の防水規格に準拠しているため、雨などの厳しい天候にも耐えることができます(接続部分は防水ではないため、ご注意ください)。キャンプ、アウトドアはもちろん災害時の電源供給、BCP対策、節電などに。
セット内容Jackery SolarSaga 200 本体、接続ケーブル+トランスジャック、取扱説明書、保証カード
寸法(mm)(展開)552×2340×25、(折り畳み時)615×552×40
質量(kg)6.2
電圧(V)開路:24.8
定格電圧(V)20
最大出力(W)200
定格電流(A)10
保証期間5年
交換効率0.25
動作温度(℃)ー20~65
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)11.2
1個
¥78,272
税込¥86,099
4日以内出荷
折り畳んでバックタイプとして運搬、収納が可能です。ソーラーパネルのみでUSB等の出力端子が使用できます。MPS用ソーラーパネルです。
用途ポータブル電源等の太陽光充電用のソーラーパネルとして使用して下さい。
トラスコ品番406-7924
材質ソーラーパネル:単結晶シリコン、カバー:布
幅(mm)530~2160
高さ(mm)10~40
奥行(mm)520
最大出力(W)200
出力電圧(V)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
ポータブルパワーステーション用のソーラーパネルです。
適合機種MPS1500、MPS2000、MPS3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
寸法98 58.6 3cm
電流(A)最大ヒューズ:15、最大動作:5.9
電圧(V)最大システム:600DC (UL)、開回路:20.3
定格出力100W
温度係数出力:-(0.39+/-0.02 )%/k、電圧:-(0.33+/-0.03 )%/k、電流:'+(0.06+/-0.015) %/k
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)6.3
最大動作電圧(V)17.1
正味質量(kg)6.2
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
太陽光の光をパネルで電気に変換し、スマホやパソコンを充電することが出来ます。
ただし蓄電機能はございませんので別売りのウルトラメガパワーステーションを20時間で蓄電することが出来ます。(日照が充分に取れる午後2時くらいの太陽光を連続20時間)
高速充電規格USB3.0対応
大型100Wソーラーパネル:無限の太陽光で高効率採光。
災害時や不測の事態の停電に太陽光で給電。
豊富な出力システム:DC出力、USB-A QC3.0出力、USB-C PD45W出力の3種類の出力採用・多様なUSB・パソコン等にも直接充電可能。
コンパクト3つ折り収納、ソーラーパネル追加接続で容量アップ。
ウルトラメガパワーステーション(大型蓄電池)やその他の蓄電池と組み合せ可能。
用途高効率ソーラーパネル
色ブラック
寸法(mm)(開)1340×538×25、(閉)538×390×45
質量(kg)4.6
公称出力(W)最大100
出力電圧(V)DC最大:18
出力電流(A)DC最大:5.5
出力USB-A QC3.0 24W(5/9/12V)、USB-C PD45W(5/9/12/15V)
変換効率(%)モジュール:20
材質パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル
付属品出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
Jackeryソーラーパネルmini40。小さく折りたため、軽量コンパクトなので保管や持ち運びも楽々。
仕様●動作電圧(Vmp):20.9V±5%●動作電流(Imp):1.91A±5%●最大システム電圧:30V●最大出力(Pmax):40W±5%●最大逆電流:6A●短絡電流(Isc):2.07A±5%●開放電圧(Voc):25V±5%
セット内容トランスジャック、多機能ソーラー充電ケーブル、取り扱い説明書、カラビナ×2、収納ポーチ
寸法(mm)(収納時)252×300×30、(展開時)約1020×300×18.5
質量(kg)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP68
動作温度範囲(℃)-20~65
1台
¥16,273
税込¥17,900
5日以内出荷
折り畳んでバックタイプとして運搬、収納が可能です。ソーラーパネルのみでUSB等の出力端子が使用できます。MPS用ソーラーパネルです。
用途ポータブル電源等の太陽光充電用のソーラーパネルとして使用して下さい。
トラスコ品番563-6707
材質ソーラーパネル:単結晶シリコン、カバー:布
幅(mm)632~1265
高さ(mm)25~40
奥行(mm)560
定格電圧(V)20
最大出力(W)100
出力電流(A)5
交換効率0.21
出力端子MC4(ケーブル1.9m)、QC3.0USB、USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚)
タイプセル:TOPCon単結晶シリコン
電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22
定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)
変換効率(%)電力:0.25
寿命最大:30年、90%
保証期間5年
防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68
係数両面受光:80%±5%
周囲温度(℃)推奨:-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4
パネル4枚
動作電圧(V)最適:43
コネクタタイプXT60
動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
【3種類の出力ポート搭載】USB-A、USB-C、DC5525の3種類の出力ポートを搭載。ご使用の機器に合わせてポートを選択いただけるので、幅広い機器への充電にご使用いただけます。DC出力ポートはポータブル電源への充電にもおすすめです。
【高耐久・高転換率】高品質の単結晶型シリコン製のソーラーパネルを搭載し高い発電効率を備えています。オックスフォード布採用で耐久性に優れています。安全に安定した充電ができます。
【薄くて軽量、コンパクト】使用しないときにはコンパクトに折りたためて、省スペースで保管ができます。軽量でハンドルも付いているので持ち運びも簡単です。
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~65
定格電圧(V)18
変換効率(%)20以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ