保護構造IEC規格 IP67
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。
保護構造IEC規格 IP67
周囲湿度(%RH)35~85
保存温度範囲(℃)-0~+40
保存湿度範囲35~85%RH
指向角(°)30以上
周囲温度(℃)-25~+55
材質(反射板)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。
材質アクリル系
厚さ(mm)0.465
タイププリズム型
取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1個
¥930
税込¥1,023
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:反射板併用可能製品:W11-2シリーズリフレクタ
高反射率ミラーテープです。
用途屈曲面や狭いスペースなどミラー設置が難しい環境に。
適合機種BJ3M-PDT、BJX3M-PDT
長さ(mm)0.38
材質/仕上紙
質量(g)1
各種認証CE
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
ミラー反射型専用の反射テープです。
型式反射テープ(ミラー反射型専用)
使用周囲温度(℃)-25~+50
使用湿度範囲35~85%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Carlo GavazziタイプER反射板. 様々な形状やサイズの反射板シリーズです。. 特長 再帰反射光電スイッチ用の高品質の反射板です。 偏光ライトに適した再帰反射テープ 冷蔵設備又は冷凍設備用の熱反射体 カタログに記載されたすべての光電製品は、該当する検出距離向けにER 4を基準として使用
長さ(mm)100
形状角型
幅(mm)100
寸法(mm)100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品再帰反射光電スイッチ
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。
プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。
耐久性に優れています。
初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。
地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプダイヤモンドグレード
穴径(Φmm)8
ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど
仕様封入レンズ型
材質アクリル系
厚さ(mm)0.3
取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
関連キーワード