部分入れ歯・総入れ歯兼用の入れ歯洗浄剤です。除菌率は99.9%、強力除菌で入れ歯をいつも清潔に保ちます。
しかも酵素配合で入れ歯に付着した汚れもしっかりと洗浄します。
漂白洗浄成分が入れ歯のにおいをスッキリと消臭。ミントの香りで爽やかさもアップ。毎日の使用でさらに効果が増します。
5分間の嬉しい短時間洗浄。約150mlの水、またはぬるま湯(40~50℃)に本品を1錠入れ、入れ歯を浸すだけ。1晩浸すと、より高い洗浄効果を得られます。
洗浄後は、水でよくすすいで完了です。
用途入れ歯の洗浄
液性中性
成分漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、陰イオン系界面活性剤、酵素、漂白活性化剤、炭酸塩、クエン酸、重炭酸塩、結合剤、滑沢剤、香料、色素
種別指定医薬部外品
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(120錠)
¥439
税込¥483
当日出荷
超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。
消費電力(W)26
洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600
付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付)
質量(g)1000
電圧(V)AC100(50/60Hz)
洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】
本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122
材質(洗浄槽)ステンレス
タイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
部分入れ歯のための入れ歯洗浄剤です。
歯ブラシだけでは取り除きにくい汚れを徹底除菌します。
毎日の使用がさらに効果を増します。
シリーズポリデント
入れ歯には毎日雑菌が付着します。タフデントは、目に見えない雑菌を効果的に除去し、口臭・歯ぐきへの悪影響を予防します。
すみずみまで除菌!除菌率99.9%
除菌活性化成分(TAED)配合。ニオイの原因菌を除去。
頑固な汚れを落とし、ヌメリ・ネバつきもスッキリ!
ミントの香りでスッキリ爽快!
液性中性
成分発泡剤(炭酸塩、有機酸)、酸素系漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、賦形剤、歯石防止剤、界面活性剤(アルキルスルホ酢酸塩)、漂白活性化剤(TAED)、酵素、香料、防錆剤、色素
シリーズタフデント
入れ歯の汚れを落とし、しっかり除菌することで、口臭予防や「残った歯」を守ることにつながります。
すみずみまで除菌、しっかり洗浄!除菌率99.9%
除菌活性化成分(TAED)配合。
歯ブラシだけでは取り除きにくい、金具についた汚れ、目に見えない雑菌まで除去。
植物由来の消臭成分DEOATAKを配合。
漂白成分などの作用でニオイの原因菌を除去。
大切な金具にやさしい!変色防止成分(防錆剤)配合。
ミントの香りでスッキリ爽快!
用途部分入れ歯の洗浄
液性弱アルカリ性~中性
成分発泡剤(炭酸塩、有機酸)、酸素系漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、賦形剤、歯石防止剤、界面活性剤(アルキル硫酸塩)、漂白活性化剤(TAED)、酵素、香料、消臭剤(DEOATAK)、防錆剤、色素
シリーズパーシャルデント
水切りカゴに取手が付いているので、手を濡らさずに入れ歯を洗えます。
水切りカゴ中央の凹みに錠剤が収まるので、入れ歯全体に泡が広がり洗浄できます。
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。
任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
酵素入りポリデントは、入れ歯のヨゴレ、ニオイを落として徹底除菌します。
毎日の使用が効果を増します。
シリーズポリデント
中カゴのみを取り外せるので、洗浄剤使用後の入れ歯のすすぎ洗いも容易です。
耐熱温度140℃で食器洗浄器で洗浄できます。
抗菌仕様。
寸法(mm)Φ107×H86
容量(mL)430
材質ポリプロピレン
泡で包んで手洗いする、ポンプタイプの入れ歯洗浄剤です。
水洗いでは落ちない油汚れなどをスッキリ落とします。
さわやかなミントの香りでお口スッキリ。
食後やおでかけ前のささっと洗いに便利です。
約300回プッシュできます。
用途部分入れ歯用
液性弱酸性
成分エタノール、アニオン系界面活性剤、香料、IPMP(イソプロピルメチルフェノール)
シリーズパーシャルデント
1個(250mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)95×74×56
質量(g)36
アズワン品番7-4414-01
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
日々の生活で使用する日用品を、ご自宅で簡単に洗浄&除菌できるBOX。日用品の使用後、外出先からのご帰宅後に洗浄&除菌を習慣に。いつでも心地よく安心してお使いいただけます。【UV-C除菌】所要時間:約5分(UV-Cの光線で除菌。5分間の照射で除菌率99.9%)。【超音波洗浄】所要時間:約5分。40000Hzの超音波振動により、協力洗浄が可能に。ボタンを押すだけのワンタッチ式。(使用時に運転ランプが点灯します。)簡単操作でお使いいただけます。UV-C&超音波洗浄は同時使用も可能となります。(所要時間:約5分)。
用途入れ歯、玩具、おしゃぶり、金属製工具、腕時計のバンド、メガネ、ジュエリー、化粧用ブラシ
寸法(mm)202×132×129
質量(g)987
周波数(Hz)40000
消費電力(W)35
電源AC 100V 50/60Hz
ランプ5,3W UV-C バルブ
波長(nm)2537(オゾンフリー)
タンク容量(mL)650
1台
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
短時間で洗える義歯洗浄フォームです。
防錆安定剤配合で金属にも安心、また次亜塩素酸ナトリウムがカンジタ菌の繁殖を抑えます。
成分次亜塩素酸ナトリウム3%、界面活性剤5%、防錆安定剤
2つの振動子で強力洗浄。
選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。
操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。
時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。
使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。
過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40
消費電力(W)40
槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)
付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード
材質(洗浄槽)ステンレスSUS304
質量(kg)1.27
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141
電源コード(m)1.5
振動子2個
タイマー5段階(60/120/180/240/360秒)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58
不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ガンコなタバコ汚れ、茶渋、黄ばみを徹底的に取る入れ歯用歯みがきです。
入れ歯にやさしく、ガンコな汚れを除去します。
すぐれた除菌効果で、ニオイの原因となる細菌を除菌します。
使いやすいジェルタイプ。
部分入れ歯にも総入れ歯にも使えます。
液性中性
成分湿潤剤:ソルビット液、プロピレングリコール 基剤:けい酸塩 界面活性剤:3%アルキル硫酸エステルナトリウム 吸着剤:ポリリン酸ナトリウム 粘結剤 溶剤 pH調整剤
シリーズポリデント
アズワン品番64-1216-37
再生紙使用マーク適合
1個(95g)
¥699
税込¥769
欠品中
入れ歯のために開発された専用歯ブラシ。
2種類のブラシで入れ歯を効果的にみがきます。
入れ歯の広い部分に山切りカットで歯と歯の間にもピッタリ。
ドーム(丸型)カットでくぼんだ部分にもよく届く。
シリーズポリデント
材質(柄部)SEBS、ポリプロピレン
材質(毛)ナイロン
アズワン品番64-1216-18
再生紙使用マーク適合
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
自然の歯と入れ歯は似て非なるもの。質、形、汚れのつき方も汚れる場所も違います。だから入れ歯にはそれにふさわしい形と機能を持った歯ブラシと、汚れやニオイを落とす成分入りの歯みがき剤が必要です。黄バミ、たばこのヤニなどの入れ歯の着色汚れをとかす成分を配合、入れ歯を白くします。入れ歯をつけたとき、お口の中にさわやかなミントの香りがひろがります。
シリーズタフデント
1個(95g)
¥499
税込¥549
翌日出荷
1箱(108錠)
¥599
税込¥659
当日出荷
洗浄剤が入れられる収納部と鏡付きです。コンパクトで使いやすい入れ歯専用洗浄保管ケースです。
材質本体・上フタ/PP(ポリプロピレン)、鏡/ガラス
耐熱温度(℃)60
関連キーワード
1
2
次へ