直接書き込みができるスペース付きです。
開口防止の2重シール構造積み重ねができます。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)102×76×50
質量(g)20
耐熱温度(℃)約60
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)95×74×56
質量(g)36
アズワン品番7-4414-01
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
抗菌加工済み。シンプルな形状で、携帯にも便利
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×55×70
入数10個/パック
抗菌加工済み。シンプルな形状で、携帯にも便利
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×30×65
入数10個/パック
上蓋を開けると鏡が付いており、その場で入れ歯の装着ができます。また本体と上蓋のあいだには、洗浄剤を収納できるスペースが確保されています。
中蓋を開けると入れ歯を保管することができ、洗浄時の目安となるよう、ケース内部に水位線を表示しています。 (水量は約140cc入ります)
中蓋を開く際はケース本体の両側を持って軽く押さえると簡単に開くことができる上、上蓋を開ける際に中蓋が同時に開かないように設計されています。
用途洗浄剤収納部と鏡つき。コンパクトで使いやすい入れ歯専用洗浄保管ケースです。
材質(上蓋・本体)PP、(鏡)ガラス
色フタ:イエロー、本体:グレー
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×65
耐熱温度(℃)60
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
中カゴのみを取り外せるので、洗浄剤使用後の入れ歯のすすぎ洗いも容易です。
耐熱温度140℃で食器洗浄器で洗浄できます。
抗菌仕様。
寸法(mm)Φ107×H86
容量(mL)430
材質ポリプロピレン
大型タイプで便利な水切りカゴ付き!
オートクレーブ可能な入れ歯ケースです。
水切りカゴ付きなので本体に引っ掛けて水切りでき、取り出しにも便利です。
仕様オートクレーブ可(134℃・5分)
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)49g
サイズ(mm)94×97×72
アズワン品番7-4321-01
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
水切りカゴに取手が付いているので、手を濡らさずに入れ歯を洗えます。
水切りカゴ中央の凹みに錠剤が収まるので、入れ歯全体に泡が広がり洗浄できます。
角蓋なので開けやすくなっております
タイプ未滅菌
材質(本体)HDPE
材質(キャップ)PP
耐腐食効果の高い、ステンレス製のシャーレです。
洗浄剤が入れられる収納部と鏡付きです。コンパクトで使いやすい入れ歯専用洗浄保管ケースです。
材質本体・上フタ/PP(ポリプロピレン)、鏡/ガラス
耐熱温度(℃)60
直接書き込みができるスペース付きです。開口防止の2重シール構造フタを開けた状態で積み重ねができます。
寸法(mm)102×76×50
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)約60
質量(g)20
あらゆる義歯、ブラッシング方法にも適合するよう、3種類のブラシ毛と植毛方法をコンビネーションして作りました。
材質毛:ナイロン、柄:PP(ポリプロピレン)・エラストマー
全長(mm)158
毛のかたさやわらかめ
指で容易に変形できますので、ご遺体に装着して自然な表情を取り戻す事ができます。
上・下顎片方のみや、ハサミで加工して部分使用も可能です。
仕様接着剤付き
セット内容上下1セット
材質柔軟性ワックス
サイズ上顎/60×50×17mm、下顎/50×40×15mm
アズワン品番8-4676-01
1式
¥2,060
税込¥2,266
当日出荷
関連キーワード