ユポにラミネート加工を施したシールタイプの標示です
表示内容Slide・開
材質ユポ80uオフセット印刷・上部PP20uラミネート加工
寸法(mm)70×30×約0.1
1セット(2枚)
¥159
税込¥175
当日出荷
シンプルなアクリルホワイトの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容出入口
材質アクリル
仕様テープ付
寸法(mm)120×30×2
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
別売のベルトパーテーションに取り付けて使える専用案内板。
支柱へ差し込むだけで簡単に取り付けられます。
A4サイズの用紙にも対応しています。
枠部はスチール製なので線が細くすっきりとしたデザインです。
用途受付や店舗出入口の整列用に。
適合ベルトスタンド(注文コード:21598815,1699477)ベルトスタンド スタッキングタイプ(注文コード:19705343,19705325,11789316,11789325)
材質接続部:ナイロン、表示部枠:スチール、仕上げ:エポキシメラミン樹脂粉体塗装、表示部:アクリル
質量(kg)0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:217×80×436、表示部:217×10×305
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
カラーコーンに上から差し込むだけで簡単設置。
付属品固定用ネジ付き
材質PE
幅(mm)347
厚さ(mm)125
寸法(mm)ステッカー高さ:105、ステッカー幅:305
高さ(mm)122
文字内容[入口]両面表示
質量(g)112
取付方式カラーコーン
内径(Φmm)差込み部上部:95、差込み部下部:117
1台
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
取付方式ステッカー
材質再剥離ステッカー
寸法(mm)100×300
ダンボール製で軽量、組立て簡単なベルトパーテーション用の看板です。入口と出口の案内表示を各1枚ずつのセット販売です。ベルトパーテーションのヘッドに覆いかぶせるタイプです。
仕様●寸法:536×406mm(組立時:330×406mm)●表示内容:入口(赤)×1枚、出口(青)×1枚●材質:ダンボール(プレスコート・光沢)●対応機種:メーカー製ベルトパーテーションBLTN、BLTNS●※お客様組み立て●※ヘッドに覆いかぶせるタイプ●※ご注文数1につき入口1枚・出口1枚入りです。
アズワン品番65-5703-83
1セット
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途現場での安全対策に。
厚さ(mm)1
寸法(mm)200×400
取付方式ステッカー
表示内容入口
1枚
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
カラーコーンに上から差し込むだけで簡単設置。
付属品固定用ネジ付き
材質PE
幅(mm)347
厚さ(mm)125
寸法(mm)ステッカー高さ:105、ステッカー幅:305
高さ(mm)122
文字内容[入口]両面表示
質量(g)112
内径(Φmm)差込み部上部:95、差込み部下部:117
1台
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途現場での安全対策に。
材質エコボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)300×600
表示内容入口
1枚
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。
色白
縦(mm)30
横(mm)70
テープ付
高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ、腐食エッチング文字の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質ステンレス
仕様テープ付
寸法(mm)60×60×1
ポリエチレン製で丈夫な出入り口専用の看板です。入口と出口を各1枚ずつのセット販売です。ベルトパーテーション本体に覆いかぶせるタイプです。
仕様●寸法:W432×H1410mm(組立時:△130×H1300mm)●表示内容:入口(青)/こちらからお並びください、出口(赤)/ありがとうございました●材質:ポリエチレン●ベルトパーテーションBLTN、BLTNS専用です。●※お客様組み立て●※ベルトパーテーションは別売りです。●※ベルトパーテーション本体に覆いかぶせるタイプ●※ご注文数1につき入口1枚・出口1枚入りです。
アズワン品番65-5703-84
1セット
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
シャープな印象の、ステンレス製鏡面仕上げ標示プレートです
レストラン・ホテル・店舗等に、高級感を演出します
材質ステンレスSUS304
仕様テープ付
寸法(mm)60×60×1
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途現場での安全対策に。
厚さ(mm)1
寸法(mm)225×300
取付方式ステッカー
表示内容入口
1枚
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に
文字内容使用中-空室
材質アクリル板
仕様スライド式、テープ付
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×7
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途現場での安全対策に。
材質PET板
厚さ(mm)1
寸法(mm)200×400
表示内容入口
1枚
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途ドア付近のご案内に
トラスコ品番346-8195
材質ステンレスSUS304ヘアライン、真鍮金色メッキ
厚さ(mm)4
材質/仕上ステンレスSUS304ヘアライン
色・ゴールド・シルバー
取付粘着テープ
質量(g)46
仕上腐食エッチング
表示内容入口 IN
内径(mm)47
テープ粘着テープ付き
1枚
¥3,198
税込¥3,518
取扱い終了
壁面へ突き出し表示ができるトイレ表示です。
用途トイレ入口への設置に。
トラスコ品番128-2112
セット内容L型取付金具×2、連結用ボルトナットセット×2、壁面取付用木ネジ×4本
材質表示部:アクリル、取付金具:アルミ
幅(mm)43
厚さ(mm)3
取付突き出しタイプ
質量(g)280
縦(mm)200
横(mm)200
表示内容女性ピクト
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
電気錠制御盤や入退室管理装置と接続し、遠隔制御が可能。出入口や玄関まで行かずに、事務室や管理室など離れた場所から電気錠操作や状況の確認ができます。電気錠の種類や使用状況に応じて、使い分けが可能です。電気錠等の施解錠や扉の開閉の状態が遠隔で確認できます。B-97シリーズは、電源、解錠、開扉の表示ランプの有無を機種で選択できます。樹脂製スイッチプレート※とスイッチボックス※を用意することにより、ご指定の操作表示器を製作することができます。※パナソニック社製ラウンドコンセントプレート4連用(回線)まで対応可能
質量(g)70
電源電気錠制御盤より供給
使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
建築基準法施行令における非常用の進入口の代替進入口などに表示する、窓の内側から貼るステッカーです。サイズは一辺200mmです。
トラスコ品番185-4184
取付裏面糊付き
表示内容消防隊進入口
1枚
¥349
税込¥384
当日出荷
建築基準法施行令における非常用の進入口の代替進入口などに表示する、建物の外側から貼る裏粘着タイプボードです。
トラスコ品番183-3629
寸法(mm)200(1辺)
1枚
¥279
税込¥307
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
質量(kg)1.3
取付天井取付可能型
種類予備電源別置型
電圧(V)(AC/DC)100
構造防雨型(灯具部:IP43)
電池交換:FK731
グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
光色白色
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
取付天井取付可能型
種類電池内蔵型
電圧(V)100
電池交換:FK731
グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類LED
光源寿命60000時間
光色白色
防水性灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途現場での安全対策に。
材質エコボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)450×600
表示内容入口
1枚
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途現場での安全対策に。
材質PET板
厚さ(mm)1
寸法(mm)225×300
表示内容入口
1枚
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
文字内容車輌出入口
トラスコ品番854-7519
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
「注入口」危険物標識(消防法規格品)縦型です。
寸法(mm)600×300
文字内容注入口
サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。
文字内容出入口につき駐・停車禁止
材質プラスチック板2mm
寸法(高さH×幅W)(mm)300×600
加工内容周囲4ヶ所穴あけ
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
マルチサインボード用の表示板です。表示板を入れ替えることで様々なイベントや商業施設などで使用できます。アルミ複合板にインクジェットシートを貼っていますので擦れにも強いです。
用途イベントや商業施設の案内、注意喚起に
材質アルミ複合板
厚さ(mm)3
質量(g)700
寸法(幅W×高さH)(mm)820×425
商業施設や店舗入り口に標識を表示して、AED設置をお客様にご案内します。オフィスビルや事務所入り口に標識を表示して、AED設置を外来者にお知らせします。通常のステッカーより厚口のため、コシがあり貼りやすいタイプです。
用途建物の入口、ガラス製のドアや窓への設置に。
トラスコ品番243-1785
材質PP合成紙ステッカー
厚さ(mm)0.35
取付ステッカー
質量(g)25
縦(mm)300
横(mm)200
表示内容AED自動体外式除細動器 Automated external defibrillator
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付
レジ前や誘導、整列、案内の待機列を誘導する表示サインです。列の入口/出口表示の視認性を高めます。リバーシブル(両面印刷)で入口・出口の表示が選べます。リバーシブル(両面印刷)で入口・出口の表示が選べます。入口 こちらからお並びください。出口 ありがとうございました。お客様ご自身で組み立ていただく商品です。
用途ベルトパーテーションのポールにカバーを被せて使用する整理案内表示です。
トラスコ品番413-9609
セット内容上下2分割。、組み立て式。
材質PP(両面印刷)
色黒
高さ(mm)1100
奥行(mm)160
間口(mm)160
表示内容入口 こちらからお並びください / 出口 ありがとうございました
1枚
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
商業施設や店舗入り口に標識を表示して、AED設置をお客様にご案内します。オフィスビルや事務所入り口に標識を表示して、AED設置を外来者にお知らせします。
用途建物の入口壁面への設置に。
トラスコ品番243-0286
材質ペットフィルム(透明)ステッカー
厚さ(mm)0.1
取付ステッカー
質量(g)25
縦(mm)300
横(mm)200
表示内容AED自動体外式除細動器 Automated external defibrillator
1枚
¥429
税込¥472
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ