23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字内容車輌出入口 トラスコ品番854-7519 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
8,798 税込9,678
3日以内出荷

部屋名や入口の標示に適しています。マット版なので光が反射しにくく、裏面印刷のため文字が消えないです。
用途部屋名や用途の標示に。 材質アクリルマット板 厚さ(mm)2 取付け方法粘着テープ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
419 税込461
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適格請求書(インボイス)発行事業者として登録済みであることを表示するステッカーです。
用途店舗入口やレジ付近に貼って、入店前や会計前にインボイス制度対応済であることを案内できます。しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離タイプです。水・光・温度変化に強くて破れにくく、屋外での使用にも適し、-20℃から+80℃の環境下で使用可能。ユニバーサルデザインで多くの方に見やすく読みやすいステッカーです。 材質ホワイトPETフィルム 寸法(mm)A4/210×297 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1シート×2面)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書類の挿入口の上をマグネットで止めているので中の書類を守ることができます。軟質タイプのため使いやすいです。表面ツヤ有フィルムですのでクリアに表示する事ができます。ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えられます。
材質マグネットシート、軟質塩化ビニル 長さ(mm)346 幅(mm)431 厚さ(mm)0.4 高さ(mm)0.6 奥行(mm)346 規格A3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店舗入り口などにイーゼルスタンドのように置けるアイポイントの低いデジタルサイネージスタンドです。コンパクトでキャスター付きなので、移動もしやすいです。また、キャスターはベースに装着された状態で出荷されますので、簡単に組み立てることができます。画面中心位置を500/600/700mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)。メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整不可 付属品TV取付ネジ 材質スチール 質量(kg)12.5 ブラック 取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm 耐荷重(kg)20 キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き 収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×719×500 ディスプレイ(取付)縦横設置可能 中心高さ(mm)(画面)500~700 高さ調節100mmピッチ 3段階調整 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ディスプレイサイズ(目安)43~50インチ
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷

AZ-GD230L-HL ダンパー付屑入投入口 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ダンパー付屑入投入口
エコ商品
鍵をかけると屑入投入口の蓋が開かなくなり、不審物の投入を防ぎます。状況に応じて、屑入投入口の使用を簡単に制限できます。施錠時は表示器が赤に表示されます。鍵はガムなどをつめられても取り除きやすいスクエアタイプのクォーターターンです。蓋が閉じている時のがたつきを軽減しているため、交通車両などの使用にも適しています。(振動状況によってはがたつきが発生します。)。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。鍵は追加でご購入いただけます。
用途交通車両、駅、商業施設、コンビニ等のイートインスペース 仕様使用温度:0~40 ℃ 付属品鍵(3ヶ)、注意シール、取付説明書 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 質量(g)1950 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。 解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください) モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします) モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください) ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット 付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個 形状BOX型 電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用) コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2 解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD) 検知距離(m)約7(周囲温度20℃) 防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水) 撮影距離(m)1.5~∞ 記録ファイル形式録画:ASF 周波数(MHz)2400~2483.5 動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40 照度(Lux)0以上(赤外線撮影時) 画素数約200万画素(1920H×1080V) 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム 接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応 映像圧縮方式H.264 グリーン購入法適合 照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります) フレームレートFHD:12fps、HD:25fps 変調方式GFSK/FHSS 動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下 画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50° 通信距離(m)最大300 データレート(Mbps)6 内蔵マイクあり イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー 録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル 人感センサーPIR、検知角:約90°
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クローネデジタル微差圧計 KS3200
エコ商品
KS3200は、この一台で想定されるほとんどの微差圧測定や制御ができるよう、あらゆる機能を取り入れたデジタル微差圧計です。高機能・高精度・低価格を実現し、さらに視認性が高くなるよう表示部にハイコントラストLCDを採用しました。各種設定はパネル前面のキーで容易に行うことができ、デザイン性を重視したブラックを基調とした斬新なパネルで、取り付けは前面からのワンタッチで簡単に行うことができます。測定レンジは 0-100Pa~5000Pa(差圧)、±100Pa~±5000Pa(連成圧)があり、空気及び非腐食性気体の測定が可能です。
用途半導体製造装置やクリーンルームの空調監視、配管内の差圧測定、地下鉄・地下道の空調システムとして 使用温度範囲(℃)0~50(氷結無きこと) 規格CE、UL、RoHS 電源DC24V(±10%) 保護等級IP40 表示精度±1digit 圧力ポート外径:入口Φ2.1mm・最大Φ3.0mm 使用環境湿度(%)35~85(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流4~20mA 出力形式NPNオープンコレクタ/Hi・Lo・Go 3点独立出力 圧力表示4桁LCD(単位:Pa)
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-3902
エコ商品
4.0mの高い扉でもドアウェイ監視機能で安全性を保ちつつ開放感のあるエントランスを実現できます。 また産業用施設の出入り口にも対応できます。 取付高さ2.0m~4.0mまで、60スポットの高密度エリアを維持し、エントランスへの駆け込みや斜め進入によるドアとの接触をより軽減します。 自動ドアの不要な開放時間を削減できます。 検出範囲確認モード時、踏み込み列ごとに表示LEDの色が変わるので、エリア測定や誤動作をしている列の特定が可能です。 監視時は雪・虫モード設定の有無が色で判別可能です。
質量(g)約300 出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点(検知時:閉) DC50V 0.1A(抵抗負荷) 電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz 検出方式近赤外線反射方式(静止検知) 感度調整方法ボリューム設定 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと) 設置場所屋内・半屋外:無目下取付 干渉防止機能6周波切替 表示灯監視時:青色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:65mA以下、DC12V時:140mA以下 グリーン購入法適合 検出時間(ms)【静止体検出時間】1・2列:2秒/10秒、3・4・5列:2秒/10秒/60秒/∞ 高さ(m)2~4(取付) 材質(外周部)樹脂
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。 LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 白色温度 = 4000 → 4500K標準.輝度フラックス lm/m = 450lm/m1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP65定電圧/定電流 = 定電圧接続タイプ = ワイヤリードシリーズ = LS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,610 税込5,071
翌々日出荷

クルーズクルーズパック
エコ商品
梱包した商品に納品書や送り状など入れて貼り付けるラベル封筒です。
用途挿入口が裏面にありますので、配送中に中身が抜け落ちたりすることがありません。裏面は全面のり付きで、剥離紙をはがして軽く押さえるだけでしっかり貼れます。 タイプ密封タイプ 入数100枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Pro PVC 赤色マーカー RS Pro PVC マーカーストアストリップカーテンは、ドアフレームを強調表示して事故を減らすために視認性を高めるために、カーテンの端に配置された長尺 PVC です。縦長のカーテンの端が強調されており、出入口の TOP にも取り付けられ、屋内のドアやアクセス担当者に最適です。これらの PVC カーテンは、戸口が開いていることを確認できるように設計されています。 これらの RS Pro PVC ストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広い空間に透明な PVC カーテンを追加することで、コスト効果が高くメンテナンスが簡単です。 特長と利点 RS Pro PVC カーテンを使用すると、熱損失が低減します を熱障壁として―― 注意を喚起するため、 PVC ストリップカーテンは赤色になっています 出入口の端に事故の危険を減らすため 高品質の極性 PVC は腐食せず、低毒性、シリコンフリー、カドミウムフリーです 耐摩耗性及び薬品耐性 15 +50 C の広い温度範囲に適しています レールと取り付け済みハンガーが付属します 用途 PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。屋内又は屋外のスペースにハンズフリーでアクセスできる優れたオプションです。さまざまな業界で、 PVC ストリップカーテンが使用されています 産業用フリーザー ボディショップ 産業用建物 広範囲の道道 レストラン ストレージルーム ベイの読み込み中 これらの PVC カーテンのサイズは異なりますか? はい。RS Pro では、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さと幅のストリップカーテンを用意しています。 (2020916) 2020916 PVC ストリップドア、幅 200 mm 、長さ m (2020917) 2020917 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (2020918) 2020918 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (2020919) 2020919 PVC ストリップドア、幅 400 mm 、長さ m (2020920) 2020920 PVC ストリップドア、幅 400 mm 、長さ m (2020921) 2020921 PVC ストリップドア、 500 mm 幅、 m 長さ PVC カーテンの清掃方法 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 3m幅 = 300mmカラー = 赤厚さ = 3mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro PVC 赤色マーカー RS Pro PVC マーカーストアストリップカーテンは、ドアフレームを強調表示して事故を減らすために視認性を高めるために、カーテンの端に配置された長尺 PVC です。縦長のカーテンの端が強調されており、出入口の TOP にも取り付けられ、屋内のドアやアクセス担当者に最適です。これらの PVC カーテンは、戸口が開いていることを確認できるように設計されています。 これらの RS Pro PVC ストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広い空間に透明な PVC カーテンを追加することで、コスト効果が高くメンテナンスが簡単です。 特長と利点 RS Pro PVC カーテンを使用すると、熱損失が低減します を熱障壁として―― 注意を喚起するため、 PVC ストリップカーテンは赤色になっています 出入口の端に事故の危険を減らすため 高品質の極性 PVC は腐食せず、低毒性、シリコンフリー、カドミウムフリーです 耐摩耗性及び薬品耐性 15 +50 C の広い温度範囲に適しています レールと取り付け済みハンガーが付属します 用途 PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。屋内又は屋外のスペースにハンズフリーでアクセスできる優れたオプションです。さまざまな業界で、 PVC ストリップカーテンが使用されています 産業用フリーザー ボディショップ 産業用建物 広範囲の道道 レストラン ストレージルーム ベイの読み込み中 これらの PVC カーテンのサイズは異なりますか? はい。RS Pro では、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さと幅のストリップカーテンを用意しています。 (2020916) 2020916 PVC ストリップドア、幅 200 mm 、長さ m (2020917) 2020917 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (2020918) 2020918 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (2020919) 2020919 PVC ストリップドア、幅 400 mm 、長さ m (2020920) 2020920 PVC ストリップドア、幅 400 mm 、長さ m (2020921) 2020921 PVC ストリップドア、 500 mm 幅、 m 長さ PVC カーテンの清掃方法 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 3m幅 = 200mmカラー = 赤厚さ = 2mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

RS Pro PVC 赤色マーカー RS Pro PVC マーカーストアストリップカーテンは、ドアフレームを強調表示して事故を減らすために視認性を高めるために、カーテンの端に配置された長尺 PVC です。縦長のカーテンの端が強調されており、出入口の TOP にも取り付けられ、屋内のドアやアクセス担当者に最適です。これらの PVC カーテンは、戸口が開いていることを確認できるように設計されています。 これらの RS Pro PVC ストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広い空間に透明な PVC カーテンを追加することで、コスト効果が高くメンテナンスが簡単です。 特長と利点 RS Pro PVC カーテンを使用すると、熱損失が低減します を熱障壁として―― 注意を喚起するため、 PVC ストリップカーテンは赤色になっています 出入口の端に事故の危険を減らすため 高品質の極性 PVC は腐食せず、低毒性、シリコンフリー、カドミウムフリーです 耐摩耗性及び薬品耐性 15 +50 C の広い温度範囲に適しています レールと取り付け済みハンガーが付属します 用途 PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。屋内又は屋外のスペースにハンズフリーでアクセスできる優れたオプションです。さまざまな業界で、 PVC ストリップカーテンが使用されています 産業用フリーザー ボディショップ 産業用建物 広範囲の道道 レストラン ストレージルーム ベイの読み込み中 これらの PVC カーテンのサイズは異なりますか? はい。RS Pro では、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さと幅のストリップカーテンを用意しています。 (2020916) 2020916 PVC ストリップドア、幅 200 mm 、長さ m (2020917) 2020917 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (2020918) 2020918 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (2020919) 2020919 PVC ストリップドア、幅 400 mm 、長さ m (2020920) 2020920 PVC ストリップドア、幅 400 mm 、長さ m (2020921) 2020921 PVC ストリップドア、 500 mm 幅、 m 長さ PVC カーテンの清掃方法 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 2m幅 = 200mmカラー = 赤厚さ = 2mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

RS Pro PVC 赤色マーカー RS Pro PVC マーカーストアストリップカーテンは、ドアフレームを強調表示して事故を減らすために視認性を高めるために、カーテンの端に配置された長尺 PVC です。縦長のカーテンの端が強調されており、出入口の TOP にも取り付けられ、屋内のドアやアクセス担当者に最適です。これらの PVC カーテンは、戸口が開いていることを確認できるように設計されています。 これらの RS Pro PVC ストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広い空間に透明な PVC カーテンを追加することで、コスト効果が高くメンテナンスが簡単です。 特長と利点 RS Pro PVC カーテンを使用すると、熱損失が低減します を熱障壁として―― 注意を喚起するため、 PVC ストリップカーテンは赤色になっています 出入口の端に事故の危険を減らすため 高品質の極性 PVC は腐食せず、低毒性、シリコンフリー、カドミウムフリーです 耐摩耗性及び薬品耐性 15 +50 C の広い温度範囲に適しています レールと取り付け済みハンガーが付属します 用途 PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。屋内又は屋外のスペースにハンズフリーでアクセスできる優れたオプションです。さまざまな業界で、 PVC ストリップカーテンが使用されています 産業用フリーザー ボディショップ 産業用建物 広範囲の道道 レストラン ストレージルーム ベイの読み込み中 これらの PVC カーテンのサイズは異なりますか? はい。RS Pro では、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さと幅のストリップカーテンを用意しています。 (2020916) 2020916 PVC ストリップドア、幅 200 mm 、長さ m (2020917) 2020917 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (2020918) 2020918 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (2020919) 2020919 PVC ストリップドア、幅 400 mm 、長さ m (2020920) 2020920 PVC ストリップドア、幅 400 mm 、長さ m (2020921) 2020921 PVC ストリップドア、 500 mm 幅、 m 長さ PVC カーテンの清掃方法 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 4m幅 = 300mmカラー = 赤厚さ = 3mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

上側のフィルムに入っているスリットが挿入口のため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。 材質ポリエチレン タイプスリット・全面糊 厚さ(μm)50 表示内容透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1束(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

60879 精密卓上フライス盤LittleMilling11アドバンスセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター 動画あり
緊急停止機能を備えたLittleMilling11にオプション6点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。さらにデジタルスケールキット付きなので、加工した寸法をディスプレイで確認しながら作業ができます。
仕様アーバー:MT-3、テーパー:MT-3 セット内容LittleMilling11本体(No.60800)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター ・標準工具一式 ・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)・デジタルスケールキット(No.60849)・デジタルスケールキット取付工賃・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)・強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃(No.60840)・マシンスタンド・チップトレイ付き(No.60860) 寸法(mm)ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転 径(Φmm)引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離) 電源(V)100(50/60Hz)/500W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730 最小表示(mm)0.005 機能ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載 単位自動送り装置:mm 回転速度(min-1[r.p.m])100~2500 口幅(mm)クイックバイス:100 把握径(Φmm)1~13 スピンドルMT-3 自重(kg)65 スピンドル間距離(mm)270 ミーリングテーブル(mm)W460×D120、Tスロット:溝12/M10 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防塵/防滴(マグネットスケール部) トラベル(mm)左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220
1セット
699,800 税込769,780
翌々日出荷

60876 精密卓上フライス盤LittleMilling11スターターセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター 動画あり
緊急停止機能を備えたLittleMilling11にオプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。
仕様アーバー:MT-3、テーパー:MT-3 セット内容LittleMilling11本体(No.60800)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター ・標準工具一式 ・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)・デジタルスケールキット(本体装着済み) No60849・デジタルスケールキット取付工賃・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080) 寸法(mm)ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転 径(Φmm)引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離) 電源(V)100(50/60Hz)/500W 定格消費電力(W)630 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730 最小表示(mm)0.005 機能ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載 単位自動送り装置:mm 回転速度(min-1[r.p.m])100~2500 モーター出力(W)500 口幅(mm)クイックバイス:100 把握径(Φmm)1~13 スピンドルMT-3 自重(kg)65 スピンドル間距離(mm)270 ミーリングテーブル(mm)W460×D120、Tスロット:溝12/M10 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防塵/防滴(マグネットスケール部) トラベル(mm)左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220
1セット
599,800 税込659,780
翌々日出荷

グリーンナノの効果により、燃焼時のCO2排出量を約50%削減できます。梱包した商品に納品書や送り状など入れて貼り付けるラベル封筒です。
用途挿入口が裏面にありますので、配送中に中身が抜け落ちたりすることがありません。裏面は全面のり付きで、剥離紙をはがして軽く押さえるだけでしっかり貼れます。 サイズ長3封筒 備考粘着剤にグリーンナノ配合 タイプ密封タイプ 表示内容グリーンナノロゴ 外寸(幅W×高さH)(mm)265×145 内寸(幅W×高さH)(mm)255×132 入数100枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

OPTEX(オプテックス)センサ調光型LED照明 LC-3300SC90D
エコ商品
水銀灯の置き換えが出来るLEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える! シーンに合わせた調光モードを選択出来ます。 高所取付が出来ます。 4500lmの明るさは90°サークルの配光です。 広範囲をしっかり検知出来ます。 一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。
用途従業員駐車場の防犯 倉庫・構内通路の節電 工場出入口の安全 仕様耐塩害:耐塩仕様 付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.8 使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60 保護構造IP65(防塵・防噴流形) 消費電力(W)39 定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz 感度検知:低/中/高 切替 機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整) 光源白色LED(クールホワイト) 使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH 色温度(K)5650~6300 タイマー設定1分/3分/5分 切替 検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本 動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯 動作モードA.常時点灯(100%)、B.センサ調光(0→100%)、C.テスト 設置場所屋外ポール、壁面 入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m 照射角90°サークル RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲上下50°可変 判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて) 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)4500(水銀灯200W形相当) ラベル機種判別:黄色 検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

OPTEX(オプテックス)センサ調光型LED照明 LC-3300SC90DPRO
エコ商品
水銀灯の置き換えが出来る調光型LEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える! シーンに合わせた調光モード設定が出来ます。 高所取付が出来ます。 4500lmの明るさは90°サークルの配光です。 広範囲をしっかり検知出来ます。 一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。 わかりやすく簡単にモード設定が出来ます。
用途従業員駐車場の防犯 倉庫・構内通路の節電 工場出入口の安全 仕様耐塩害:耐塩仕様 付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.8 使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60 保護構造IP65(防塵・防噴流形) 消費電力(W)39 定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz 感度検知:低/中/高 切替 機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整) 光源白色LED(クールホワイト) 使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH 色温度(K)5650~6300 タイマー設定1分/3分/5分 切替 検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本 動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯 動作モード【基本】センサ調光.1(0~100%→100%)、常時点灯(0~100%)、照度調光、テスト、【切替】自動設定時:切替なし、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%)、手動設定時:警戒フラッシング、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%) 設置場所屋外ポール、壁面 入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m 接点入力方式モード切替用外部接点入力、専用M12コネクタケーブル(オプション品) 照射角90°サークル RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲上下50°可変 判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて) 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)4500(水銀灯200W 形相当) ラベル機種判別:ピンク色 検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

60802 精密卓上フライス盤LittleMilling11デジタルスケールキット付き ミスターマイスター 動画あり
精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。さらにデジタルスケールキット付きなので、加工した寸法をディスプレイで確認しながら作業ができます。
仕様アーバー:MT-3、テーパー:MT-3 セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体・デジタルスケールキット・ドリルチャック(本体装着済)・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)・クイックバイス・引き型コレットチャックセット・Tスロットナット(2ヶ入り)・引きネジ(本体装着済)・プロテクター・標準工具一式・取扱説明書 寸法(mm)ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転 径(Φmm)引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離) 電源(V)100(50/60Hz)/500W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730 最小表示(mm)0.005 機能ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載 単位自動送り装置:mm 回転速度(min-1[r.p.m])100~2500 口幅(mm)クイックバイス:100 把握径(Φmm)1~13 スピンドルMT-3 自重(kg)65 スピンドル間距離(mm)270 ミーリングテーブル(mm)W460×D120、Tスロット:溝12/M10 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防塵/防滴(マグネットスケール部) トラベル(mm)左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

omron(オムロン)セーフティレーザスキャナ OS32C
エコ商品
仕様EN61496-1 (タイプ3 ESPE)、EN61496-3 (タイプ3 AOPDDR)、EN61508 (SIL2)、ISO13849-1 (カテゴリ3、パフォーマンスレベルd)、UL508、UL1998、CAN / CSA-C22.2 No. 14、CAN / CSA-C22.2 No. 0.8に準拠しています。. TUV、cULus、CE認証マーク付き. 0S32C安全レーザースキャナ. OS32Cは、操作性と設置の手間を軽減すべく設計された小型汎用セーフティレーザースキャナです。 低プロファイル、軽量のボディですので、狭い場所にも設置できます。また、検知角度が270 °と広いため、1台のレーザースキャナで両サイドをカバーできます。 最大70までの組み合わせ設定で複合的なAGVアプリケーションが可能です。1まとまりの防御ゾーンと2つのアラームゾーンとに対応しています。 2つのアラームゾーンは、アラーム音や速度制御など、様々な目的に応じて設定可能です。 本レーザースキャナは、基準点監視機能により、入り口を物理的に閉鎖しなくても、侵入を検知できるうえ、ゾーン設定の切り替えにより、様々な動作パタンがサポートされています。. 用途. AGV (無人搬送車) の衝突防止 入り口の侵入検知 機械周辺の危険エリア内の存在を検知. 特長. 複合ゾーンを簡単構成 設定可能な応答時間範囲: 80 → 680 ms 複数のケーブルアクセスオプション 基準点監視機能により、スキャナ位置の変更は有資格者のみに限定可能 イーサネット経由で統合管理 8の個別セクタとLED表示により、動作状況が一目で判別可能 手間のかからない配線 センサ交換可能、交換時の再プログラム不要 IP65保護 高さ(mm)104.5 シリーズ0S32C 分解能(ビーム)30mm、40mm、50mm、70mm 電源電圧(V)DC24+25%/-30%(リップルp-p 2.5V以下) 応答時間ON→OFF応答時間:80ms以下(2スキャン)680ms(最大17スキャン)、OFF→ON応答時間:ON→OFF応答時間+100ms~60s(設定可能) RoHS指令(10物質対応)対応 コンポーネントスキャナ 安全カテゴリ3 PL EN ISO13849-1d SIL IEC615082 アラームゾーンの範囲(m)最大10まで 監視エリアエリアセット数(防護エリア+2つの警告エリア): 最大70 セット 防御ゾーン範囲(m)最大3まで
1個
699,800 税込769,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)