塗布すると約4倍滑りやすい!
電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。
スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。
床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。
シリコン系
用途入線時適用
1本(420mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
泡タイプ入線用潤滑剤。最も売れている泡スプレータイプ潤滑剤。ムース(泡)スプレーだから飛散せずムダがない。垂れにくい。汚れない。入線抵抗大幅軽減!滑りNo.1!(メーカー製品比)。塗布した箇所が一目でわかるので、ムダなく使える。ウエス不要。
トラスコ品番250-8559
1本(420mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
パイプの奥まで飛ぶ!シリコン入りでするする滑る!。新開発のフレキノズル・強力噴射
用途シリコン入りケーブル入線スプレー
材質(キャップ)PP、(シュリンク)PP、(容器)スチール
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
塗布後、乾いた後でもよく滑る通線用無害潤滑油。パラフィンワックス系。
用途入線時適用
入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。
仕様入線用無害平滑剤
スプレー式で作業が簡単です。
水溶性なので拭き取りが簡単です。
乾燥後も潤滑特性のあるフィルム状の膜を残します。
ケーブルや管路の化学的影響を与えません。
通線後の後処理も不要です。
高圧ガス(LGP)を使用しないトリガースプレーなので廃棄処理が簡単です。
用途ケーブルなどの通線作業。滑走剤として各種作業の滑り助長。
トラスコ品番385-7921
色グリップ/赤
容量(L)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
空調、電設入線作業に最適専用スプレ-!作業時間も短縮!。環境にもやさしい、混じりけなしの100%シリコンです。
色内溶液:白濁不透明液噴射剤:無色透明
使用温度範囲(℃)40以下
定格圧力(MPa)0.41±0.05(at25℃)
比重内容液:0.976±0.02(20℃)噴射剤:0.560(20℃)
引火点(℃)内溶液:330噴射剤:-90.0~-72.0
沸点(℃)噴射剤:-42.04~-0.5℃
臭気内容液:無臭噴射剤:ややエーテル臭
融点(℃)噴射剤:-187.69~-138.4
含有量(wt%)ポリジメチルシロキサン:10.0~20.0ポリエーテル変性シリコーンオイル:1.0以下プロパン、ノルマルブタン、イソブタン:80.0~90.0
発火点(℃)内溶液:450噴射剤:405~550
蒸気圧(MPa)噴射剤:0.34(25℃)
爆発限界(voL%)噴射剤:1.8~9.5
1本(420mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
粘度の低い標準タイプです。使用後はほとんどが空気中に蒸発しますので、後処理は不要です。主な成分は、水溶性潤滑ポリマーと水で、電線ケーブルに付着するとその方向にどんどん流れていきます。
用途あらゆる電線・ケーブルの通線に
グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。
材質ポリオキシアルキレン、イソプロピルアルコール、水
質量(g)700
容量(L)0.7
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ケーブル入線時の抵抗を大幅に低減し、スルスル滑らかに通線作業ができます。ノズルの付け替え不要な2WAYキャップ採用しています。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。
用途電線・ケーブルの配管への入線潤滑。
仕様エアゾール
成分ジメチルシリコーンオイル
材質スチール
容量(mL)420
ガスの種類(高圧ガス)LPG
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1..ケーブルと敷設部の接触摩擦抵抗が大幅に減少します。2..無溶剤のためケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。3..肌に触れても問題がありません。4..高粘度のシリコーンオイルを使用して液だれを少なくしています。5..PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
用途ケーブルの表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業がスピーディーに出来ます。
仕様●動粘度(25℃):1000mm2/s●密度(25℃):0.97
形状液状(油性系)
容量(mL)420
引火点(℃)315
流動点-50℃
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)-50~100
性質非水溶性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
サラサラした感触でべたべたしません。潤滑性に優れています。高濃度シリコーンオイルを使用しているため、少量のスプレーで十分な効果を発揮します。無溶剤タイプで素材を痛めにくい良質シリコーンです。キャップ一体型2WAYノズルで作業性が優れています。電線管の防錆、電線被覆の保護にもなります。
用途入線作業時の潤滑剤として。
仕様スプレータイプ
成分シリコーンオイル
寸法(mm)210×76×65
容量(mL)420
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
なめらかな入線
電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます
界面活性剤系
用途入線用潤滑剤
ケーブルに直接スプレーするだけで、入線時の送りがスムーズになります。
用途ケーブルに直接スプレーするだけで、入線時の送りがスムーズになります。
材質主成分:シリコン、界面活性剤
容量(mL)220
質量(g)227
寸法L(mm)53
寸法H(mm)178
寸法W(mm)53
危険物の類別非危険物
1本(220mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)4.5
材質PET
色オレンジ
耐荷重(kg)300
破断強度(kg)350
金具径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比)
極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い!
スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る
破断荷重(kN)線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf)
ロッド径(Φmm)4
仕様偶発的に食品に触れても安全なNSF-H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコーンゴムを除く)。 容量…500mL
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
乾いた後もすべりが良い!。パラフィンワックス系(シリコンは含まれていません)
用途入線時適用
1本(600mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様錆ついて取れなくなったネジを冷却して外します! -43℃の冷却剤と潤滑剤のミックス効果 錆ついて取れなくなったネジとナットの間には錆がビッシリ!フリーズ&リリースをネジの中心部にスプレーすると、金属の冷却収縮が起こり、ネジとナットの隙間にヒビを入れます。そのヒビに潤滑剤が浸透し、しばらくすると錆ついたネジが取り外しやすくなります。 容量 480mL 車、トラック、農業機械、建設機械、あらゆる現場でのメンテナンス、火が使えない現場での効率化、ネジや円筒状の部品全般で発生する錆や腐食に。 危険物 第4類第1石油類
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様塩素化パラフィン等を使用していないので、ダイオキシンの発生する心配がありません。 鉱油をベースに反応性のない添加剤を使用しており、材料や工具の腐蝕の心配がありません。 容量…420mL
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様電気製品のプラスチック部分、化学繊維(セーター、スカート、ストッキング、カーペットなど)の静電気の発生をおさえ、ホコリなどの付着を防止します。 容量…220mL
1個(220mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
ドライタイプ。・速乾でサラサラしてベタつかない!。塗布を目立たせたくない箇所の使用に最適。パイプの奥まで飛ぶ!。シリコン入りでするする滑る!。新開発のフレキノズル+強力噴射。フレキノズルで狙った所に噴射できる。2wayノズル。プルボックスの通線作業に
質量(g)370
タイプドライタイプ
本体寸法(mm)65×75×210
関連資料(1.85MB) (0.26MB)
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
イージーグライドは、ケーブル通線用の潤滑剤です。潤滑性に優れケーブルの引っ張りを容易にします。ケーブルシースを損傷から保護し、また無毒性、不燃性なので安全に作業できます。優れた潤滑特性による摩擦低減。非腐食性。水洗い洗浄可能。不燃性、無毒性
材質水溶性ポリマー
使用温度(℃)10~80
ケーブルと電線管の摩擦を軽減し、なめらかな入線!。電線管の防錆、電線被覆の保護に役立つ。高濃度シリコーンオイル使用。無溶剤タイプで、変色など素材を傷めにくい。サラサラでべたつかない感触で、よく滑る
1個
¥1,690
税込¥1,859
3日以内出荷
ケーブルと敷設部の接触摩擦抵抗が大幅に減少します。 。無溶剤のためケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。肌に触れても問題がありません。 。高粘度のシリコーンオイルを使用して液だれを少なくしています。 。PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
用途ケーブルの表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業がスピーディーに出来ます。
形状液状(油性系)
内容量(mL)420
引火点(℃)315
流動点-50℃
密度0.97(25℃)
動粘度(mm2/s)1000(25℃)
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
仕様亜鉛末の電気化学的防触効果と被覆防触効果の両作用により、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。 そのままトップコートとして美しいシルバー仕上げ(上塗り不可)ができます。 容量…420mL
1個(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ケーブル入線時の接触摩擦抵抗を大幅に減少させます。ケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。水溶性タイプは水で容易に洗い流せます。 。肌に触れても問題はありません。環境に優しい生分解性の良い原料を使用しています。
用途水溶性の高分子ポリマーやシリコーンオイルを主成分としたケーブル通線用潤滑剤です。ケーブルシースの表面に潤滑剤を塗布することにより、ケーブルと敷設部との接触摩擦抵抗を大幅に減少させますので、ケーブルの通線作業がスピーディーにできます。
形状液状(水系)
1.ケーブル入線時の接触摩擦抵抗を大幅に減少させます。2.ケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。3.水溶性タイプは水で容易に洗い流せます。4.肌に触れても問題はありません。5.環境に優しい生分解性の良い原料を使用しています。
用途水溶性の高分子ポリマーやシリコーンオイルを主成分としたケーブル通線用潤滑剤です。ケーブルシースの表面に潤滑剤を塗布することにより、ケーブルと敷設部との接触摩擦抵抗を大幅に減少させますので、ケーブルの通線作業がスピーディーにできます。
形状液状(水系)
あらゆる電設配管の清掃と潤滑剤の塗布に!通線前の水の吸取り、ゴミ・不純物の排除にデンサンウェット(入線潤滑剤)の塗布に呼線と電線の間に取り付け、デンサンウェットをタップリ吸い込ませて入線すると、力が1/3でOK
全長(mm)235
スポンジ長さ(mm)195
関連キーワード