入隅と出隅がこれ1本で仕上がります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。壁のコーナー部分をきれいに平滑に。
材質硬質プラスチック
トラスコ品番361-2805
幅(mm)135
高さ(mm)60
質量(g)116
奥行(mm)182
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
モルタルなどの左官仕事における「入隅」や「出隅」の面引作業に使用します。
材質鏝首・鏝板:炭素鋼
材質(柄部)天然木
出隅(0908)、入隅(0909)を素早く仕上げられる専用コテです。
ステンレス製のためサビに強いです。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。
材質/仕上柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス
こて部全長(mm)85
幅(mm)(コテ)60
薄い!軽い!使いやすい!サビにくいステンレス製!!。サビにくいステンレス製の鏝です。珪藻土塗りに最適です。
板厚が薄いので、従来の面引鏝に比べて軽く、使いやすさ抜群です。押さえ巾が広いので、引きキズの修復作業が簡単です。
用途出隅の押さえに使用する左官鏝。
全長(mm)80
質量(g)100
羽根幅(mm)50
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。
職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
入隅の作業に便利な面引鏝。大きなR面に仕上げる必需品です!
材質鉄、木柄
寸法(mm)R105
全長(mm)150
質量(g)410
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。
職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
材質柄部材質:天然木、鏝首・鏝板材質:炭素鋼
長さ(mm)【鏝】128
幅(mm)【鏝】35×35(内サイズ)
寸法(mm)128×55×82
質量(g)163
タイプ内丸面引鏝
柄長さ(mm)100
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
入隅の作業に便利な面引鏝。大きなR面に仕上げる必需品です!
材質鉄、木柄
寸法(mm)R54
全長(mm)150
質量(g)300
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
入隅の作業に便利な面引鏝。大きなR面に仕上げる必需品です!
材質鉄、木柄
寸法(mm)R75
全長(mm)150
質量(g)355
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
階段取扱時に必須の金具セット
セット内容丸パイプ(19mmΦ×910mm)×1、アンカーネジセット×2、ゴムパッキン×2
1セット
¥9,990
税込¥10,989
3日以内出荷
入隅の作業に便利な面引鏝。大きなR面に仕上げる必需品です!
材質鉄、木柄
寸法(mm)R60
全長(mm)150
質量(g)310
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。
職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)0.2
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業
材質(コテ板)鉄、(柄)木
セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
屋上用 ポリマーセメント系 塗膜防水材です。
耐候性・耐久性に優れた特殊変性エマルションと水硬性特殊無機骨材を組み合わせた、防水性・伸縮性・弾性に富んだ、作業性・安全性を考慮した防水材です。
長期にわたる厳しい自然環境下でも安定した性能を保ちます。
様々な下地に対し、強力な接着性を持ち、また下地の亀裂に対し優れた追従性があります。
湿潤な下地にも施工可能で、勾配、段差部及び出入隅部の納まりにも容易に施工できます。
特別な機械や用具を必要としないため簡便で経済的な防水材です。
用途屋上、ベランダ等の防水
色グレー
主成分ポリマーセメント系
セット内容粉体7kg×2、混和液18kg
希釈倍率<プライマー塗>A材(7kg)+B材(9kg)+清水:5~7kg 、<下・中・上塗>A材(7kg)+B材(9kg)+清水:0~2kg
可使時間(分)40~60以内(23℃)
主な用途ベランダ
希釈剤清水
塗布方法コテ、ウールローラー、左官ブラシ
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタルなど
特性防水、弾性、耐候、耐久
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗装間隔(23℃)プライマー塗装後30分以上、下塗・中塗・上塗は工法により各1.5~2時間以上
塗付量(kg/m2)(0.4mm厚)A材0.44kg+(B材)0.56kg、(0.8mm厚)A材0.75kg+B材0.95kg、(1.1mm厚)A材1.01kg+B材1.29kg
1缶(32kg)
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
関連キーワード