201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ネジソケット モノタロウ 動画あり
全ネジボルトのねじ込み作業を素早く行えるソケットになります。 回転させると内部のローラーがネジ部分を自動的に掴み、回転を止めると自動的に外れます。 正転・逆転どちらにも対応します。 電動・充填・エアードライバーに対応します。
用途全ネジボルトのねじ込み作業に。 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)68.5 質量(g)114 外径(Φmm)28 適応ねじ径W3/8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途吊ボルト、ピーコンの着脱、型枠の組立て、解体に 寸法L(mm)65 仕様インパクト対応、シャンク部圧入式
1個
3,088 税込3,397
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートロック機構(回転させると全ネジ部をロック 止まると解除され簡単にはずれます)
用途全ネジボルト用 寸法L(mm)70 仕様インパクトドライバー対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)全ネジソケット
全ネジソケットを回転させれば遠心力でネジ山を傷つけずにボルトをキャッチし素早くねじ込みができます。正転逆転どちらにも使用でき、回転が止まれば外れます。
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップ工業全ネジソケット
インパクトレンチ用の全ネジソケット/Oリング・ピン付
用途全ネジボルトの締め緩めに 材質SCM435 差込角(mm)12.7 適応ねじ径W3/8
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

3本のローラーがボルトを確実にホールドし、ねじ山を傷付けずにスピーディに締付けます。 天井インサートやプラグアンカーの全ねじ取付けに最適です。 サビに強いクロムメッキ仕上げです。 全ねじボルト専用ソケットです。
用途軽天・空調工事、電気・配電盤工事、配管工事など 全長(mm)66 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 外径(Φmm)28 対応18Vインパクト 軸(mm)6.35
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事に最適。 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)70
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 全ネジ用ソケット
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。 ソケットを回転させると、自動的にローラーがボルトをつかみ、素早く取り付け。逆転にも使用可能。
用途全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。 全長(mm)66 軸(mm)6.35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全ネジ・吊りボルトのネジ山をつぶさずに、ネジ込み、取り外し(逆転)が可能。 着脱がワンタッチ。 W3/8、W1/2が兼用。
全長(mm)73 質量(g)130 最大径(Φmm)30
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

ロングタイプなので全ネジの端をつぶす心配なく作業能率大幅アップ
用途テッキ用吊金具・ハンガー吊金具・吊バンド用吊金具の取付に 適合(ネジ径)W/3/8"(3分) トラスコ品番431-6461 全長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

トップ工業全ネジソケットアダプター
エコ商品
軽天作業時の吊ボルトの着脱に。工具接続タイプ(対辺17mmの12角ソケット対応)で、電動・手動、マルチに使えます。正転・逆転どちらにも使用できます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途空調関連、電気工事の組み立て・解体作業に、軽天作業時の吊ボルトの着脱に 質量(g)115 六角対辺(mm)17 アズワン品番64-3669-98 適応ねじ径W3/8”(3分) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

オートロック機構、回転させると全ネジ部をロックし、止まると解除され簡単にはずれます。 簡易保持構造により、脱落しにくくなっています。
用途全ネジボルトW3/8専用 差込角(mm)17 トラスコ品番167-8404 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)43 質量(g)110 外径(Φmm)28 深さ(mm)【ソケット】24.5 適応ねじ径W3/8
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

1本
2,598 税込2,858
7日以内出荷


ソケット内部の3本のローラーが全ネジをしっかりキャッチ
用途型枠・軽天・空調工事等での全ネジの取付け・取り外しに 軸径(Φmm)6.35 アズワン品番64-4062-35 適応ねじ径W3/8
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

すべての電動・充電・エアードライバー対応 脱着どちら回しもOK! 強力・長寿命全ネジ・寸切ボルト専用 フォームタイ・ケーブルラック吊りボルト・全ネジ用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「電動」「手動」両方使える!。脱着どちら回しもOK!。強力・長寿命
用途全ネジ・寸切ボルト専用 全長(mm)37.5 ねじ径3/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。長い吊りボルトも中間で作業が可能。軽量・コンパクトで携帯に便利。
用途全ネジ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具 全長(mm)150 直径(Φmm)32 厚さ21
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミノル工業全ネジソケット
軽天・ケーブルラックの作業に!!。着脱がワンタッチ。全ネジ・吊りボルトのネジ込み、取外し(逆転)が可能
仕様全ネジボルトW3/8・W1/2兼用 全長(mm)73 質量(g)130
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

HIT(ヒット)全ネジ用ソケット
エコ商品
ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。
寸法L(mm)66 寸法D(mm)27.9 ビット径(mm)6.35 適合ねじ径(Φmm)W1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

HIT(ヒット)全ネジ用ソケット
エコ商品
ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。
寸法L(mm)66 寸法D(mm)27.9 ビット径(mm)6.35 適合ねじ径(Φmm)W3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

HIT(ヒット)全ネジ用ソケット
エコ商品
ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。
寸法L(mm)66 寸法D(mm)23.0 ビット径(mm)6.35 適合ねじ径(Φmm)W5/16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
用途型枠作業に大変便利です(19716、19717)、建築・作業現場での作業に大変便利です(19718) 全長(mm)60 材質Cr-V鋼 軸径(Φmm)6.35 ソケット形状全ネジ
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
7日以内出荷

1本
2,598 税込2,858
7日以内出荷

持ち手は細く、握りやすいローレット加工。落下防止ワイヤー穴付き。早回し機能付きで軽量スマート。W3/8(3分)は片ロック(簡易ラチェット)で早回しが可能(全ネジ貫通可)。W1/2(4分)は両ロックで締め緩めできる(全ネジ貫通不可)
用途全ネジのねじ込みと取り外し、ソケット締め込み作業にご使用いただけます 全長(mm)148 材質(本体)機械構造用合金鋼 質量(g)235 表面処理クロムメッキ 最大径(Φmm)30 適合サイズW3/8(貫通可能)、W1/2(貫通不可) 材質(ハンドル)機械構造用炭素鋼
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷

仕様軽天・ケーブルラックの作業に! 全ネジ・吊りボルトのネジ山を潰さずネジ込み、取外し(逆転)が可能。 対辺6.35mm軸で着脱がワンタッチ。 サイズ…全長73mm、最大径Φ30mm 質量…130g 適合ボルトサイズ…W 3/8、W 1/2
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。
用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用 全長(mm)66 トラスコ品番810-9228 材質構造用鋼 質量(g)80 外径(Φmm)23 軸(mm)6.35 適合ねじ径(inch)(mm)5/16(7.9)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。
用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用 全長(mm)66 トラスコ品番810-9229 材質構造用鋼 質量(g)100 外径(Φmm)28 軸(mm)6.35 適合ねじ径(inch)(mm)3/8(9.5)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

全長(mm)73 仕様使用頻度の高いW3/8”・W1/2”の2サイズに対応した兼用タイプ 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。
用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用 全長(mm)66 トラスコ品番810-9227 材質構造用鋼 質量(g)80 外径(Φmm)23 軸(mm)6.35 適合ねじ径(inch)(mm)1/4(6.35)
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。
用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用 全長(mm)66 トラスコ品番810-9230 材質構造用鋼 質量(g)100 外径(Φmm)28 軸(mm)6.35 適合ねじ径(inch)(mm)1/2(12.7)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1パック(9個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ。 全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。 従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。 現場で”ナットが入らない…”を解決! 全ネジを扱う職人さんの必需品です。 耐久性抜群。 吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
用途バリトリ 全長(mm)55 トラスコ品番438-7546 質量(g)34 ねじ寸法M8、3/8、M10、M12 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットなし
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理三価ブラック 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
特価
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

仕様サイズ…W 3/8 用途…吊ボルト用 適合ボルト径…W 3/8″ シャンク径…6.35mm
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

施工現場で必要な寸法に切断して使用できます。 内ネジ3/4を外ネジ1/2に変換する時に使用します。
材質青銅 形状ツギタシソケット 寸法13×20×150
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷