423件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
365 税込402
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ 材質 呼び寸法W3/8 山数16 表面処理ユニクロメッキ ねじの呼びW3/8 ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SS400相当 全長(mm)1000 表面処理ユニクロ(六価クロム) ねじ山種類メートル並目
1パック(10本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルト
RoHS
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(1個)
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
特価
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (880種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別全ねじ ねじの呼び寸法W3/8 材質SS400相当 山数16 全長(mm)1000 表面処理ユニクロ(六価クロム) ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷

用途頭がなく全体がねじ部になっているねじです。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用したり、両側をナットにして長さを調節して使用したい場合、頭部があっては都合が悪い箇所に使用。 長さ(mm)1000 材質SUS304相当材
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
特価
2,020 税込2,222
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本ほか
特価
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます 2000mm ユニクロめっき仕上げのW3/8全ねじボルト2mです
種別全ねじ 材質SS400(相当)またはSWRM(相当) 外径(Φmm)9.13 表面処理ユニクロメッキ 引張強度(N/mm2)400以上 ねじの呼びW3/8
1束(25本)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸切 平先(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1本ほか
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1本
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(11個)ほか
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

種別全ネジ 材質鉄(SCM435) 表面処理クローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(39個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 材質SUSXM-7相当 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUS XM-7 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

材質鉄(SCM435) 種別全ねじ 表面処理三価ブラック 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(9個)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
種別全ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(1000個)
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(150個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 種別全ねじ 材質ステンレス 形状全ねじ 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
450 税込495
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SCM435 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
特価
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ 材質/仕上ステンレス(SUS304相当材) 規格JIS B1176規格品 頭部形状六角 強度区分A2-70相当
1パック(22本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(240個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)
1,250 税込1,375
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
300 税込330
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます ステンレス(SUS304)製のW3/8全ねじボルト 2000mm ステンレス製のW3/8全ねじボルト2mです
材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)9.13 引張強度(N/mm2)520以上 ねじの呼びW3/8 種別全ねじ
1束(25本)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分12.9
1袋(10本)
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1パック(4個)
889 税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様お手持ちのインパクトドライバーに取付けて手軽に作業。 ナットの前後に障害物があっても使用可。 全ネジ施工前、施工後のナット取付作業も楽々。 サイズ…全長75mm、外径Φ58mm、シャフト幅6.35mm 質量…100g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2、M10
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴
1箱(500個)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)