カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3,450)
    • 寸切りボルト(266)
    • 六角ボルト(1,016)
    • 六角穴付ボルト(354)
  • 機構部品(104)
    • スタッドボルト(10)
  • 制御機器(251)
  • メカニカル部品(216)
  • 配管・水廻り設備部材(193)
  • 作業工具(128)
  • 建築金物(103)
  • 空調・電設資材(101)
  • 電動工具(83)
  • 物流用品(54)
  • 切削工具(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 自動車補修部品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 測定用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 電気材料(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 研磨材(9)
  • オフィス家具(8)
  • バイク部品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 安全保護具(6)
  • 家電(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 空圧工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
頭部形状
なべ・アイ・デンデン・トラス・バインド・フランジボタン・ボタン・丸・丸皿・低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・六角穴付きフランジ・六角穴付き皿・四角・平・根角ボルト・極低頭・皿・超極低頭・頭部形状をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ポジドライブ・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
サービス分類
レンタル・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「全ネジ」の検索結果

4,960件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ねじボルトカッター(軟鋼W3/8専用刃付き) JAPPY全ねじボルトカッター(軟鋼W3/8専用刃付き)JAPPY
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
ねじ山を傷めない、きれいな切断バリ・かえりを取る手間が不要騒音・切りくずを出さない電源不要の手動工具
全長(mm)740質量(kg)4.1刃の種別軟鋼材用切断刃を標準装備(※ステンレス鋼切断時は交換が必要)
全ねじボルトカッター替刃 ステンレス製 JAPPY全ねじボルトカッター替刃 ステンレス製JAPPY
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
SUS W3/8専用
刃の種別ステンレス鋼切断刃
全ねじボルトカッター替刃 JAPPY全ねじボルトカッター替刃JAPPY
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
軟鋼 W3/8専用
刃の種別軟鋼材用切断刃
フリーウイング羽子板セット BXカネシンフリーウイング羽子板セットBXカネシン
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
斜め梁や登り梁の角度に合わせて自在に対応できる羽子板ボルトです。斜め梁90°~163°の角度に自在に対応可能です。登り梁0°~60°[0寸~17.3寸]の角度に自在に対応可能です。
用途斜め梁と受け梁、登り梁と受け梁との接合に使用します。セット内容フリーウイング×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×8本、全ねじボルト(M12×200)×1本、丸鋼ナット×1個、M12ナット×1個 ※斜め梁の角度が151°~ 163°の場合は、別途両ねじボルトM12×300をご用意ください。材質フリーウイング、丸鋼ナット:JIS G 3101 SS400表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) +ホース付きセット SEV-25FZR 工進超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) +ホース付きセット SEV-25FZR工進
39,980税込43,978
1台
当日出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に仕様8m洗浄ホース付き付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番827-9874材質ポンプ部ADCタイプ8m洗浄ホース付き全揚程(m)35本体質量(kg)7.4最大吐出量(L/min)130使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25燃料タンク容量(L)0.73プラグNGK:CMR6A連続運転時間(h)約55分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334エンジン形式工進K35P(35CC)最大出力(kW)0.81/6500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-44関連資料パーツリスト(0.39MB)エンジンオイル量(L)0.1
超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FZ 工進超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FZ工進
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番827-9873材質ポンプ部ADC質量(kg)7.9全揚程(m)35本体質量(kg)7.4最大吐出量(L/min)130使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25燃料タンク容量(L)0.73プラグNGK:CMR6A連続運転時間(h)約55分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334エンジン形式工進K35P(35CC)最大出力(kW)0.81/6500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-43関連資料パーツリスト(0.39MB)エンジンオイル量(L)0.1
4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FG 工進4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FG工進
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等にトラスコ品番827-9872材質ポンプ部ADC質量(kg)18全揚程(m)32本体質量(kg)18最大吐出量(L/min)140吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-42関連資料パーツリスト(0.79MB)
超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25F 工進超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25F工進
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番827-9871材質ポンプ部ADC質量(kg)7.4全揚程(m)35本体質量(kg)7.4最大吐出量(L/min)130使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25燃料タンク容量(L)0.73プラグNGK:CMR6A連続運転時間(h)約55分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334エンジン形式工進K35P(35CC)最大出力(kW)0.81/6500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-41関連資料パーツリスト(0.38MB)エンジンオイル量(L)0.1
ハイデルスポンプ 4サイクル SEM-25FGM 工進ハイデルスポンプ 4サイクル SEM-25FGM工進
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に質量(kg)17.2種類ハイデルスポンプ出力エンジン:定格1.8PS 最大2.4PSタンク容量(L)約1.4口径(Φmm)25全揚程(m)29最大吐出量(L/min)135使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GM82(79.6CC)始動方式リコイルスターター方式関連資料パーツリスト(0.45MB)運転時間(時間)約1.5
超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ KH-25 工進超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ KH-25工進
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(2個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番458-6701質量(kg)5.5揚程(m)(吸込)8口径(Φmm)25全揚程(m)32本体質量(kg)5.5最大回転数(min-1[r.p.m])7000最大吐出量(L/min)115使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)104吸入揚程(m)8吐出量(L/min)115燃料消費(タンク一杯)50分燃料タンク容量(L)0.53プラグNGK:CMR5H/CM5H連続運転時間(h)約60分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×348×314エンジン形式ホンダGX-25(25CC)最大出力(kW)0.72/70000rpm吸入/吐出口径25関連資料パーツリスト(0.45MB)エンジンオイル量(L)0.08
ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40GB 工進ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40GB工進
61,980税込68,178
1台
予約販売
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式質量(kg)27.1種類ハイデルスポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)40全揚程(m)34本体質量(kg)27.1最大吐出量(L/min)350定格出力(kW)3.4/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BP6HS連続運転時間(h)約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC)エンジン形式三菱GB13G(181CC)始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)4.6吸入/吐出口径40関連資料パーツリスト(0.37MB)エンジンオイル量(L)0.55運転時間(時間)約2
エンジン ハイデルスポンプ SEV-25L 工進エンジン ハイデルスポンプ SEV-25L工進(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品3mサクションホース、カップリング組25×25 2個、タケノコニップル25mm×15mm1個、ホースバンド25mm 3個、15mm1個、ストレーナー1個、エンジン工具一式トラスコ品番451-9205質量(kg)5.5種類エンジンポンプ口径(Φmm)25全揚程(m)32本体質量(kg)5.5最大吐出量(L/min)115使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1騒音値(dB)105吸入揚程(m)8吐出量(L/min)115燃料タンク容量(L)0.6プラグチャンピオン:RCJ6Y連続運転時間(h)約50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×336×313エンジン形式工進KC26(26CC)最大出力(kW)0.7/7500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-45関連資料パーツリスト(0.43MB)
2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S 工進2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S工進
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1ヶ、吸入ホース3m、ホースバンド(Φ32)3ヶ、ホースバンド(Φ26・Φ22)各1ヶ、カップリング(Φ25) 2ヶ、カップリングパッキン(Φ25)2ヶ、ワンタッチカップリング1ヶ、タケノコニップル(25×25・25×20・25×15)各1ヶ、エンジン工具一式トラスコ品番405-1173質量(kg)5種類エンジンポンプタンク容量(L)約0.6全揚程(m)35吸入口径(Φmm)(ポンプ)25(1")本体質量(kg)5最大吐出量(L/min)115接続部ねじ(ポンプ)管用平行ネジ(Gネジ)吐出口径(Φmm)(ポンプ)25(1")使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1エンジン部総排気量(mL)25.6吸入揚程(m)8燃料消費(タンク一杯)約50分燃料タンク容量(L)0.6プラグNGK:BMR6A連続運転時間(h)約50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×316×322エンジン形式三菱TUE26(26CC)三菱TU26始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)0.8/7500rpm吸入/吐出口径25エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.03[1.37]/7500アズワン品番64-6358-22エンジン型式空冷2サイクルガゾリンエンジン三菱TU26関連資料パーツリスト(0.77MB)
万能床座 オンダ製作所万能床座オンダ製作所
919税込1,011
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントの配管アダプター(ツバ径Φ58)の床立上げ用座金。・洗面台、台所流し台、トイレ等、床から取出す立上げ配管に使用。・付属の全ねじ長さを調整することにより、コンクリートスラブ面より床までの高さが90~310mmの広い範囲で使用可能。・取付面の状況に関わらず、固定座金のセンター取付穴を使用することにより、しっかり固定が可能。
X4 Air 万能フレーム insta360X4 Air 万能フレームinsta360
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
X4 Airをしっかり保護しながら、撮影の自由度を高めるために設計された高機能アクセサリーです。全周囲保護、アルミニウム合金製で頑丈ながら重量はわずか55g、長時間撮影でも負担になりません。クイックリリースマウントポイント、1つのコールドシューマウント、2つの1/4インチねじ穴を搭載、多用途マウント構造でマイクやライトなど外部アクセサリーを簡単に追加可能。付属のマイクウインドシールド(3ペア)は吸音材を使用し、強風や高速移動時でもクリアな音声を確保。クイックリリース機構で数秒で水平・垂直撮影の切り替えが可能。
付属品X4 Air万能フレーム、万能フレームレンズキャップ、マイクウインドシールド×6(3ペア)対象機種X4 Air材質アルミニウム合金、シリコン、吸音材寸法(mm)123.5×61.3×20.8質量(g)55
流線型回転灯(ボルト取付) HKF-M1SJ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型回転灯(ボルト取付) HKF-M1SJPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
34,980税込38,478
1台
14日以内出荷から89日以内出荷
カラー・・・赤、 青(赤色は緊急自動車以外は使用できません。)グローブ耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂安心の車載スペック長寿命・高視認性電球のLED化にあわせた回転機構の見直しと、上下視野角が広いマルチフレネルレンズの採用で、モータレス化による長寿命と高視認性を実現しました。マルチフレネルレンズとは光の集光と拡散を同時に実現した回転報知に最適なレンズ。多彩な発光パターン従来の回転発光だけでなく、ホタル(ゆるやかな点滅)、など緊急自動車の新しい発光表現を搭載。製品内部のスイッチで10種類の発光グループが選択できます。発光パターン切替線により、 グループ内で2 種類の発光パターンをの切り替えが可能です。(「CH1」?「CH2」)減光線により、発光する明るさを2段階で切り替えることができます。( 「全光」?「減光」)簡単交換構造グローブ交換グローブの固定ネジの着脱だけで簡単にグローブやグローブパッキンが交換できます。
定格電圧(V)DC12~24機能発光パターン切替機能付き配線方式多芯コード(プラグなし)
てこ式ダイヤルゲージ テクロックてこ式ダイヤルゲージテクロック
11,980税込13,178
1台ほか
21日以内出荷から40日以内出荷
切換レバーにより、測定方向を変更できます。全機種、主軸受けが、宝石軸受けです。測定子先端は摩耗の少ない超硬球です。標準の測定子はΦ2mmのステンレス製で、独自のネジ込み式になっており、取り替えが容易です。測定子・指針が非磁性体のため、磁気の影響を受けません。低測定力のため、薄肉箇所の測定にも適しています。
測定力(N)0.4以下
てこ式ダイヤルゲージ 衝撃回避機構(PS機構)タイプ テクロックてこ式ダイヤルゲージ 衝撃回避機構(PS機構)タイプテクロック
17,980税込19,778
1台ほか
21日以内出荷から40日以内出荷
測定子中間部の衝撃回避機構(PS機構)により、測定方向以外の角度からの衝撃を回避し本体を保護します。切換レバーにより、測定方向を変更できます。全機種、主軸受けが、宝石軸受けです。測定子先端は摩耗の少ない超硬球です。標準の測定子はΦ2mmのステンレス製で、独自のネジ込み式になっており、取り替えが容易です。測定子・指針が非磁性体のため、磁気の影響を受けません。低測定力のため、薄肉箇所の測定にも適しています。
測定力(N)0.4以下繰返し精度(μm)3指示誤差(μm)10目盛:5
SCキープハンガー ボルト吊下げタイプ 昭和コーポレーションSCキープハンガー ボルト吊下げタイプ昭和コーポレーション
269税込296
1個
4日以内出荷
ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。電線の独立専用スペースの保護カバーは軟質塩ビ製です。
用途本製品は冷媒被覆銅管を、全ネジ先端部から吊下げるタイプの配管支持具です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板サイズ【吊りボルトD】W3/8板厚(mm)1.6板幅(mm)30締付BN6×25mm
SCキープSX金具 昭和コーポレーションSCキープSX金具昭和コーポレーション
699税込769
1パック(4個)
4日以内出荷
M10ボルト1本のカンタン施工です。金具本体の伴回り防止機能で作業がラクラクです。ナット脱落防止機構の採用で、施工時のボルトナットの脱落の心配がありません。
用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質三価クロメート寸法A(mm)55適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2
SCキープCX金具 昭和コーポレーションSCキープCX金具昭和コーポレーション
699税込769
1パック(4個)
4日以内出荷
本体及び付属品は鋼製(三価クロメート処理)となります。ステンレス製品はボルトナット締結となりますので、供回り防止突起、ナット脱落防止のカシメ加工を施しております。
用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ寸法A(mm)33適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2
ステンレスSCキープCX金具 昭和コーポレーションステンレスSCキープCX金具昭和コーポレーション
2,898税込3,188
1パック(4個)
4日以内出荷
本体及び付属品は鋼製(三価クロメート処理)となります。ステンレス製品はボルトナット締結となりますので、供回り防止突起、ナット脱落防止のカシメ加工を施しております。
用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質ステンレス寸法A(mm)33適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2
SCキープY金具 丸環タイプ 片側 昭和コーポレーションSCキープY金具 丸環タイプ 片側昭和コーポレーション
2,998税込3,298
1パック(10個)
4日以内出荷
独自のスリット構造で工具を使わずにボルトナットの仮付けができます。
用途本製品はW3/8ネジ用の振れ止め金具です。材質三価クロメート寸法A(mm)25適合ねじ【d】W3/8、【全ねじ】W3/8寸法W(mm)25板厚(mm)1.5
SCキープY金具 タンバックルタイプ 片側 昭和コーポレーションSCキープY金具 タンバックルタイプ 片側昭和コーポレーション
2,398税込2,638
1パック(10個)
4日以内出荷
独自のスリット構造で工具を使わずにボルトナットの仮付けができます。
用途本製品はW3/8ネジ用の振れ止め金具です。材質三価クロメート寸法A(mm)25適合ねじ【d】W3/8、【全ねじ】W3/8寸法W(mm)25板厚(mm)1.5
SCキープケーブルホルダー 昭和コーポレーションSCキープケーブルホルダー昭和コーポレーション
639税込703
1パック(20個)
4日以内出荷
本製品は屋内でご使用ください。ケーブルの指示点間の距離などについては、内線規程などをご参照ください。
用途本製品はW3/8ネジに取り付けるケーブル支持材です。材質ポリプロピレン寸法A(mm)40寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじサイズ【吊全ねじ】W3/8
ドブメッキ ビューティークランプBC本体用 らくらく補強金具(H鋼用) 昭和コーポレーションドブメッキ ビューティークランプBC本体用 らくらく補強金具(H鋼用)昭和コーポレーション
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。
用途本製品はビューティークランプBC本体をH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。材質ドブメッキ板厚(mm)【t1】2、【t2】1.5、【t3】2
ビューティークランプBC本体用 らくらく補強金具(H鋼用) 昭和コーポレーションビューティークランプBC本体用 らくらく補強金具(H鋼用)昭和コーポレーション
509税込560
1個
4日以内出荷
バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。
用途本製品はビューティークランプBC本体をH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。材質ユニクロメッキ板厚(mm)【t1】2、【t2】1.5、【t3】2
ドブメッキ ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用) 昭和コーポレーションドブメッキ ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用)昭和コーポレーション
899税込989
1個
4日以内出荷
バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。
用途本製品はビューティークランプBCSをH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。材質ドブメッキ板厚(mm)【t1】2、【t2】1.5、【t3】2適合フランジ厚(mm)7~18
ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用) 昭和コーポレーションビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用)昭和コーポレーション
399税込439
1個
4日以内出荷
バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。
用途本製品はビューティークランプBCSをH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。材質ユニクロメッキ板厚(mm)【t1】2、【t2】1.5、【t3】2適合フランジ厚(mm)7~18
ステンレス ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用) 昭和コーポレーションステンレス ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用)昭和コーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。
用途本製品はビューティークランプBCSをH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。材質ステンレス板厚(mm)【t1】2、【t2】1.5、【t3】2適合フランジ厚(mm)7~18
SC 自在振り金具360 (フリフリくん) 昭和コーポレーションSC 自在振り金具360 (フリフリくん)昭和コーポレーション
189税込208
1個
4日以内出荷
吊り下げボルトが適度な向き・角度での調整が可能です。独自の伴回り機能の採用により、工具を使わずに本体の取り付けができます。ゆるみ止めナットを締め込むことで振動による本体の脱落を防止します。
用途本製品はW3/8の全ネジを吊り下げる金具です。材質ユニクロメッキ許容静荷重【鉛直方向】300kgf適合吊りボルトW3/8
ステンレスSCキープ斜めジョイント金具 昭和コーポレーションステンレスSCキープ斜めジョイント金具昭和コーポレーション
8,698税込9,568
1パック(10個)
5日以内出荷
ソケットに干渉しない形状で、インパクトレンチを使用しての施工時間の短縮ができます。
用途本製品はW3/8の全ネジを吊り下げる金具です。材質ステンレス適合ねじW3/8許容静荷重980N
SCキープ斜めジョイント金具 昭和コーポレーションSCキープ斜めジョイント金具昭和コーポレーション
1,998税込2,198
1パック(10個)
4日以内出荷
ソケットに干渉しない形状で、インパクトレンチを使用しての施工時間の短縮ができます。
用途本製品はW3/8の全ネジを吊り下げる金具です。材質ユニクロメッキ適合ねじW3/8許容静荷重980N
フラットシェルフ用連結アドオンシェルフコネクター ERECTA(エレクター)フラットシェルフ用連結アドオンシェルフコネクターERECTA(エレクター)
679税込747
1個
4日以内出荷
フラットシェルフを用いた2列連結仕様に必要になります。フラットシェルフとフラットシェルフの連結、フラットシェルフとワイヤーシェルフの転結時は必ず使用して下さい。耐荷重は棚単体での耐荷重と変わりません。安 全のためキャスターを取り付けてのご使用はできません。アクリル板との併用はできません。同梱のネジで固定して、連結部が外れないか確認してください。※スーパーエレクターシェルフの連結には使用できません。
用途書架・物品棚・陳列棚材質材質:スチール クロームメッキ仕上げ(ネジ4本入り)グリーン購入法適合
万能パワービスEX PRO HC 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO HC 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
559税込615
1パック(40本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1箱(600本)ほか
翌日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質十字穴番号No.2寸法d(mm)3.8表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
324税込356
1パック(50本)ほか
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)池田金属工業
420税込462
1パック(5本)ほか
4日以内出荷
頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
APニップル全ネジ セイワ工業APニップル全ネジセイワ工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
接続電線管等の中間接続のご利用の他、ボックスへのねじ山延長用としてもご利用いただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト
抱ボルト・ナット 共立電機抱ボルト・ナット共立電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ドブ 全ねじボルト1本にドブナット4個で1セット
表面処理ドブメッキねじの呼びM16
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら