天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。
本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
用途吊ボルトを接続するための金具
材質電気亜鉛めっき仕上げ
サイズW3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
CEマーキングの対応に。
専用工具SKSCをご使用いただくことで、取りつけを容易にできます。
用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応/工作機械/食品機械/電気・電子機器
材質/仕上SUS304
1袋入数(個)100
寸法T(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
長さL(mm)16
ねじ径d(Φmm)2.5
取付ドライバータイプ:PZ プラス
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状皿
穴の形状十字
1セット(1000個)
¥2,598
税込¥2,858
17日以内出荷
吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。
ボルト止めのため、確実な固定ができます。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。
本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具
サイズW3/8
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。
種類T字脚
材質/仕上鉄
トラスコ品番282-0978
質量(g)36.2
サイズ(mm)W3/8
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
アウトレットボックスを支持する金具です
材質/処理電気亜鉛めっき処理(Uh)
冷媒配管用の吊金具。エポポリ樹脂粉体塗装。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。
用途吊ボルトを接続するための金具
サイズW3/8
材質SUS304
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質黄銅
取付ねじW1/4×山20
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
材質切断:軟鋼、ステンレス
質量(kg)カッター:0.20
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用
材質スチール
表面処理三価ユニクロ
十字穴番号2番
タイプ全ねじ
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用
材質ステンレス(SUS410)
表面処理パシペート
十字穴番号2番
タイプ全ねじ
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用
材質ステンレス(SUS410)
タイプ全ねじ
十字穴番号2番
表面処理パシペート
最大板厚(mm)4
頭部径(Φmm)12
頭部高さ(mm)2.7
呼び寸法d(mm)5
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用
タイプ全ねじ
十字穴番号2番
最大板厚(mm)4
頭部径(Φmm)12
頭部高さ(mm)2.7
呼び寸法d(mm)5
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)5
取付ドライバータイプ:PZ プラス
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状皿
穴の形状十字
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。細目タイプ(マシンねじ)を採用することにより相手材の板浮きを制御します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用
材質スチール
タイプ全ねじ
十字穴番号2番
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)12
頭部高さ(mm)2.7
呼び寸法d(mm)5
パナソニックならではの使いやすさを継承。
長さも測定もマーキングも不要、スケール付。
連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。
床に横置きしても安定。
暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。
胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。
純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)
色黒
切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)
機能切断解除機能
関連資料パーツリスト
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。付属のスペーサーを使用すればW3/8(軟鉄/SUS)も切断可能です。(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)。上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。予備の刃を収納できる小箱付。最小切断長さ約25mm。
用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。
付属品電池パック(18V 3.0Ah)×2個、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、全ネジカッター純正刃(W1/2)、全ネジカッター純正刃(W3/8)、W3/8・M10用スペーサー、ネジガイド組、六角レンチ(対辺4mm)、肩掛けベルト、刃固定ボルト
トラスコ品番210-9977
質量(kg)8.47
切断能力W3/8(軟鋼・ステンレス)、W1/2、M12、M10(軟鋼のみ)
最小切断長(mm)約25(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)
バッテリー容量(Ah)3
バッテリー電圧(V)18
アズワン品番64-8512-28
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
関連資料パーツリスト
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別全ネジ
材質スチール
取付ドライバータイプ:PZ プラス
タイプオルガボックス
頭部形状皿
仕上ブロンズ調
穴の形状十字
ねじ径d(Φmm)3.5
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
長さL(mm)15
ねじ径d(Φmm)3.5
取付ドライバータイプ:PZ プラス
種別全ネジ
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
タイプビッグパック
頭部形状皿
穴の形状十字
1セット(10000個)
¥21,980
税込¥24,178
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別全ネジ
材質スチール
取付ドライバータイプ:PZ プラス
タイプビッグパック
頭部形状皿
仕上亜鉛メッキ
穴の形状十字
ねじ径d(Φmm)4
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別全ネジ
材質スチール
取付ドライバータイプ:PZ プラス
タイプオルガボックス
頭部形状皿
仕上ニッケルメッキ
穴の形状十字
ねじ径d(Φmm)3.5
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別全ネジ
材質スチール
取付ドライバータイプ:PZ プラス
タイプオルガボックス
頭部形状皿
仕上亜鉛メッキ
穴の形状十字
ねじ径d(Φmm)4
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別全ネジ
材質スチール
取付ドライバータイプ:PZ プラス
タイプオルガボックス
頭部形状皿
仕上亜鉛メッキ
穴の形状十字
ねじ径d(Φmm)3.0(頭Φ6.0)
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別全ネジ
材質スチール
取付ドライバータイプ:PZ プラス
タイプオルガボックス
頭部形状皿
仕上亜鉛メッキ
穴の形状十字
ねじ径d(Φmm)4
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)3.0(頭Φ6.0)
取付ドライバータイプ:PZ プラス
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプビッグパック
頭部形状皿
穴の形状十字
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)5
取付ドライバータイプ:PZ プラス
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状皿
穴の形状十字
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別全ネジ
材質スチール
取付ドライバータイプ:PZ プラス
タイプオルガボックス
頭部形状皿
仕上亜鉛メッキ
穴の形状十字
ねじ径d(Φmm)3.0(頭Φ5.0)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ