16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1個ほか
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。 取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。 専用工具SKSCをご使用いただくことで、取りつけを容易にできます。
用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応/工作機械/食品機械/電気・電子機器 材質/仕上SUS304 1袋入数(個)100 寸法T(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

タカチ電機工業ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ
エコ商品
低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
76 税込84
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)0.7 ねじ径(mm)4 ねじの種類全ねじ 表面処理ブラック 頭部形状低頭 穴の形状十字穴 呼径×L(mm)M4×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
379 税込417
当日出荷

モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)0.7 ねじ径(mm)4 ねじの種類全ねじ 表面処理ブラック 頭部形状トラス頭 穴の形状十字穴 呼径×L(mm)M4×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
219 税込241
当日出荷

ラクテムマグネット付六角ボルト
エコ商品
六角ボルトに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。六角レンチで強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。
材質ねじ:SS400相当、マグネット:ネオジム磁石 表面処理ねじ:無電解ニッケル、マグネット:ニッケルメッキ 強度区分4.8 種別全ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)0.7 ねじ径(mm)4 ねじの種類全ねじ 表面処理ブラック 頭部形状バインド頭 穴の形状十字穴 呼径×L(mm)M4×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
219 税込241
当日出荷

ヤマヒロアルスタッチ
エコ商品
ALC下地にランナーを固定する専用ネジです。
仕様クロムフリー サイズ5.3×38 全長L(mm)38 仕上三価ユニクロ 頭部厚(mm)10.5 ねじ径d5.3 頭径D(Φmm)10.5 ねじ長さS(mm)全ねじ アズワン品番65-2097-68 ねじピッチp(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

自動調心ころ軸受ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)自動調心ころ軸受ユニット
エコ商品
ZSは特許取得Zロックの内径テーパーカラーによる同心ロッキングシステムを持つ軸受です。 止めねじタイプで発生するようなシャフトへの傷はなく、簡単に短時間で強力にロック出来るシステムです。他のアダプタースリーブによるロッキングに見られるような締め過ぎによる軸受内部のスキマへの影響は全くなく、つねに360度全周から取付けカラーによって締め付けます。 固定方法は4個のキャップボルトを六角レンチで対角に締め付けるだけ。取外しも取外し用のボルト穴にねじを締め込むだけで簡単に外すことが可能です。
仕様Zロック付 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
16,980 税込18,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

16ポート産業用USBハブ: 過酷な環境に適した高耐久メタル筐体、レベル4 ESD保護機能(空気中15kV/接触8kV)搭載USB 3.2 Gen 1ハブ。16ポートUSB-Aポート。5Gbps共有。3mホストケーブル。USBイベントモニタリングユーティリティ(英語でのみ利用可能) 柔軟な取付けオプション:EIA-310 規格に準拠した1U 19インチラックマウント用ブラケット装備。本体の金具で壁面やデスク固定可能。DINレール用取付金具付属、全ポートにネジロック式コネクターを採用し、安定した接続を実現 電源オプション: 12~24VのDC電源(DCアダプター非同梱)を使用してDC電源ポートまたはDC2線式端子台(ターミナルブロック)から給電が可能。過電流保護機能により、接続されたデバイスを保護する業務用USB 3.0ハブ 電源&充電:電源に接続した状態で、BC 1.2充電に対応するマルチポート工業用USB拡張ハブ。120Wを全ポートで共有し、1ポートあたり最大1.5A/7.5Wで16ポート同時充電、または最大2.0A/10Wで8ポートまで充電可能 デュアルホストスイッチ: 2ポートホスト切換えスイッチを搭載。2台のパソコンに接続し、主となるホストデバイスをシームレスに切り替え可能
用途19インチサーバーラック 1Uのスペースに取り付け可能 最大16台のUSB機器への給電・充電 2台のホストデバイスを接続し、主となるホストデバイスを手動で切り替え可能 仕様【ソフトウェア】OS互換性:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要、【ハードウェア】U高さ、1 U、USB-C デバイスポート:なし、USB-C ホスト接続:なし、高速充電ポート:あり、ポート:16、インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、バス型:USB 3.2 Gen 1 5Gbps)、チップセットID:Genesys Logic - GL3523、ESD Protection:+/-8kV(接触放電)、+/-15kV(気中放電)、システムおよびケーブル要件:利用可能なUSB 3.2 Gen1ポート、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)は、SuperSpeed USB、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0としても知られています。ポートは合計8組(1&2、3&4、5&6、7&8、9&10、11&12、13&14、15&16)あり、各組とも最大3A/15W(各ポート1.5A/7.5W)をの給電をサポートします。また、各組一方のポートのみを使用する場合は、最大2A/10Wの給電が可能です。 セット内容1 - USBハブ、1 - 3m USB-A - USB-Bケーブル、1 - ターミナルブロックコネクター(製品本体に付属)、2 - ラックマウント用ブラケット、2 - DINレールブラケット、4 - DINブラケット用ネジ、6 - ラックマウント用ネジ、1 - クイックスタートガイド 材質エンクロージャタイプ:スチール 高さ(mm)4.4 質量(g)1100 タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s ポート数16 電源Not Included (DC/Terminal Block) 幅(cm)3.1 長さ(cm)1.3 保存温度(℃)-4F to 167F (-20 to 75) 保証期間2年間 コネクタコネクタA:1 - ターミナルブロック(2線式)、1 - DCプラグ(タイプM、外径:5.5mm、内径:2.1mm)、外部ポート:16 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)、ホストコネクタ:2 - USB 3.2 USB Type-B(9ピン、Gen 1、5 Gbps) 動作温度(℃)32F to 140F (0 to 60) データ転送速度最大:5 Gbps プラグタイプM、ターミナルブロック(2線式) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧12 - 24 VDC MTBF(時間)122383.8 湿度範囲(%)5 - 95 RH
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

充電部に誤って指が触れることを防止したフィンガープロテクト形端子台です。 シリーズ全機種、海外安全規格認定品(IEC/EN・UL・CSA)です。 アップ端子ネジ構造ですので、端子ネジの脱落がなく配線作業が容易です。
取付方式DINレール 結線方式ネジ 使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-7-2、NECA C 2811(旧JIS C 2811) 定格JIS 材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V0) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
849 税込934
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

従来型VLBGと比べて基本使用荷重は平均で45%増(M8~M30) 吊り方向に対してリングの位置調整が可能 豊富なバリエーション ロードリング・プラスは、リング部の180°可動と、ボルトを軸にした360°回転により、全方向負荷に柔軟に対応します。ボルト位置とリングをずらした設計により、従来品では横荷重のみが負荷されるような状況でも、正常で安全な使用が可能。また、全数磁気探傷検査に合格したハイテン10.9級以上、又はICEボルトのみを使用。強靭な仕様で、高い安全性を確保しています。 全方向負荷可能 ボルトには脱落防止用抜け止め加工を施しています。 ボルトは10.9級以上、又はICEボルトを採用しております。 雰囲気温度によって色変化するパープルパウダーコーティングを施しています。 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
仕様ルッドIDシステム(R)、全方向負荷可能、ICEボルト採用、DGUV試験済、ネジ長さ変更可能、リング固定スプリング 材質ICE鋼 寸法L(mm)107 寸法H(mm)52 ねじメートル並目ネジ 寸法A(mm)60 寸法F(mm)22.5 安全率4倍 許容温度(℃)使用荷重減少なし:‐40~100、使用荷重減少あり:最大100 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(°)回転:360、リング:180
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

仕様ホイール径 = 50mmネジサイズ = M12取り付けタイプ = ネジ付きステムアプリケーション = 工業, 医療負荷容量 = 250kgタイヤ材質 = ナイロン全高 = 82mm重量クラス = ミディアムデューティ軸高さ = 18mm機能 = 耐摩耗性,耐食ホイール幅 = 25mm回転 = スイベルFootmasterシリーズ、高さ調整用足付き. Footmasterキャスターシリーズは、滑り止め及び振動を減衰するゴム脚を備えた汎用スイベルキャスターです。 設置時にキャスターを調整して装置の高さ調節し、しっかりと安定した状態で固定することができます。. 軽荷重用(50 kg)から超重荷重用(1500 kg)のものを用意 ナイロンタイヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,080 税込16,588
7日以内出荷